451件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ATS01シリーズは、コンベヤーやファン、ポンプ、コンプレッサーなどのシンプルマシン向けソフトスターターです。 超コンパクト設計により省スペース化を実現。 オプションやソフトウェアも不要で省コストで簡単に導入いただけます。
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


シュナイダーエレクトリックソフトスタータ ATS48シリーズ
工場で使われるあらゆるモータ負荷、ポンプ・ファン/ブロア・コンプレッサ・プレス機・遠心分離機・撹拌機・コンベア・電動鋸・破砕機などの始動時のショックを大幅に軽減し機械の寿命を延ばし、また始動電流をダイナミックに制限して電圧降下を抑制します。 用途に合わせて選べる幅広い容量をサポート。 電圧:200~690V 電流:17~1200A ”Excusive Torgue Control”による加速・減速トルク最適化制御 始動電流制限機能(150~700%)により電源容量、発電機容量を低減 ソフトストップ機能により、ウォータハンマー現象を抑制、コンベア搬送荷崩を防止 モータ保護機能、バイパス制御回路や各種アラーム、電流モニタ等、多彩な機能を内蔵
適合規格IEC/EN60947-4-2 規格ヨーロッパ低電圧指令IEC/EN60947-4-2によるCEマーキング 電源三相 50/60Hz 定格電圧(V)200~690
1個
159,800 税込175,780
4日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


ソフトスタートアップバルブ AVシリーズ SMC CADデータあり
・低速給気と給気を遮断して急速排気が行える始動弁。
使用圧力範囲(MPa)0.2~1 管接続口径(03) 3/8 (AV3000のみ) ボディサイズ30mm
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (161種類の商品があります)

1個
4,698 税込5,168
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)


1個
特価
7,998 税込8,798
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

相数単相 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 使用温度範囲(℃)0~45 制御方式トライアック位相制御
1個
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソフトスタートアップバルブ AVシリーズ SMC CADデータあり
・低速給気と給気を遮断して急速排気が行える始動弁。
ボディサイズ40mm 使用圧力範囲(MPa)0.2~1 管接続口径(04) 1/2 (AV4000のみ)
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)



ソフトスタートアップバルブ AVシリーズ SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

ソフトスタートアップバルブ AVシリーズ SMC CADデータあり
・低速給気と給気を遮断して急速排気が行える始動弁。
使用圧力範囲(MPa)0.2~1 管接続口径(02) 1/4 (AV2000のみ) 流れ方向(-) 左→右 ボディサイズ20mm
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

Festo ソフトスタート / クイック排気バルブ MS6-SV-1/2-D-10V24P-2M12-SO-AG MS シリーズは 6 つのサイズを備えています。グリッド寸法: 62 mm 安全機能( 消耗、 予期しない起動の防止(加圧)) 安全度水準 (SIL) (Exhausting/SIL 3、Prevention of unexpected start-u
仕様●メーカーシリーズ:MS●タイプ:エキゾーストバルブ●流量率:4300L/min●インレットポート:G 1/2 メス●インレットポートネジのジェンダー:メス●最高使用圧力:10バール●インレットポートネジの規格:G●インレットポートネジのサイズ:1/2インチ●コード番号:202-3218 アズワン品番65-8020-47
1個
219,800 税込241,780
欠品中

Festo 空圧式ソフトスタートバルブ、G 1/2 メス - MS シリーズ - MS6-SV-1/2-D-10V24-2M8 この Festo ソフトスタートバルブソフトスタートは、突然の始動や圧力の解放による損傷を防ぐことで、圧縮空気システムを保護します。ソレノイドアクチュエータによって内部バルブの位
仕様●メーカーシリーズ:MS●タイプ:エキゾーストバルブ●流量率:4300L/min●インレットポート:G 1/2 メス●アウトレットチューブサイズ:6mm●最低使用圧力:3.5バール●インレットポートネジのジェンダー:メス●最高使用圧力:10バール●インレットポートネジの規格:G●インレットポートネジのサイズ:1/2インチ●コード番号:202-3210 アズワン品番65-8029-66
1個
199,800 税込219,780
欠品中




1個
54 税込59
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (358種類の商品があります)

ソフトスタートアップバルブ AVシリーズ SMC CADデータあり
・低速給気と給気を遮断して急速排気が行える始動弁。
ボディサイズ50mm 使用圧力範囲(MPa)0.2~1
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

Festo 空圧式ソフトスタートバルブ、10 bar - MS シリーズ - MS6-SV-1/2-D-10V24-2M8-SO メンテナンスを行う前に、空圧システムから空気を安全に排出する必要がありますかメンテナンスが完了したら、コンポーネントの損傷を避けるために、システム内の圧力を徐々に上げることもできます。Festo のこの空圧ソフトスタートバルブは、両方の作業に最適な工具です。センサは下流圧を検出してバルブを自動的に調整するので、制御された安全な方法で、システムが疲労するか、再加圧されていることを簡単に確認できます。スタンドアロンデバイスとして使用することも、モジュラシステムのコンポーネントとして使用することもできます。グリッド寸法は 62 mm です インレットポートタイプ G 1/2 インチメス アウトレットチューブのサイズは 6 mm 最大動作圧力は 10 バールです 流量は 4300 l/min 排気速度: 9000 l/min 動作温度範囲: -10 → +50 ℃ ノズル投影水やほこりから保護するために IP65 等級 範囲情報 Festo の MS シリーズは、ソフトスタートと排気機能を備えた安全バルブ製品です スタンドアロンデバイスとして使用することも、モジュラサービスユニットの一部として使用することもできます 自動圧力センサーと流量センサーを備え、効率性と使いやすさが向上していますFesto ソフトスタート / クイック排気バルブ MS6-SV-1/2-D-10V24-2M8-SO-AG シリーズ MS のサイズは 6 です。グリッド寸法: 62 mm 安全機能( 消耗、 予期しない起動の防止(加圧)) 安全度水準 (SIL) (Exhausting/SIL 3、Prevention of unexpected start-up (加 圧 )/SIL 3)
仕様●メーカーシリーズ:MS●タイプ:エキゾーストバルブ●流量率:4300L/min●アウトレットチューブサイズ:6mm●最低使用圧力:3.5バール●インレットポートネジのジェンダー:メス●最高使用圧力:10バール●インレットポートネジの規格:G●インレットポートネジのサイズ:1/2インチ●コード番号:202-3251 アズワン品番65-8027-68
1個
219,800 税込241,780
欠品中

Festo ソフトスタート / クイック排気バルブ MS9-SV-G-C-V24-S-VS は、システムコンポーネントのソフトスタートと迅速な排気に適しています。シリーズ MS サイズ 9 グリッド寸法: 90 mm 安全機能の枯渇 パフォーマンスレベル( PL ):カテゴリ 1 まで枯渇しています パフォーマンスレベル c
仕様●メーカーシリーズ:MS●流量率:8, 300 to 16, 550L/min●インレットポート:G 1/4 メス●インレットポートネジのジェンダー:メス●最高使用圧力:16バール●インレットポートネジの規格:G●インレットポートネジのサイズ:1/4インチ●コード番号:202-3224 アズワン品番65-8027-41
1個
209,800 税込230,780
欠品中

Festo ソフトスタート / クイック排気バルブ MS6-SV-1/2-D-10V24-2OE-SO-AG シリーズ MS のサイズは 6 です。グリッド寸法: 62 mm 安全機能( 消耗、 予期しない起動の防止(加圧)) 安全度水準 (SIL) (Exhausting/SIL 3、Prevention of unexpected start-up (加 圧 )/SI
仕様●メーカーシリーズ:MS●タイプ:エキゾーストバルブ●流量率:4300L/min●インレットポート:G 1/2 メス●インレットポートネジのジェンダー:メス●最高使用圧力:10バール●インレットポートネジの規格:G●インレットポートネジのサイズ:1/2インチ●コード番号:202-3193 アズワン品番65-8027-98
1個
219,800 税込241,780
欠品中

。Festo 空圧式ソフトスタートバルブ、G 1/2 メス - MS シリーズ - MS6-SV-1/2-E-10V24-AG 空圧システムのメンテナンスを行う場合は、Festo のこのソフトスタートバルブが作業に必須の工具です。作業を開始する前に、システムから空気を排出するために使用できます。また、修理又は点検が完了したら、圧縮空気を徐々にシステムに戻していくのにも最適です。これにより、システム内のアクチュエータがゆっくりと安全に最大作動圧力に達します。グリッド寸法は 62 mm です G 1/2 インチメス入口ポート アウトレットチューブのサイズは 6 mm 最大動作圧力は 10 バールです フローレート: 4300 l/min 排気速度: 9000 l/min 動作温度範囲: -10 → +50 ℃ ほこりやノズルの噴射水から保護するための IP65 等級 範囲情報 Festo の MS シリーズは、空圧システム向けのソフトスタートバルブと排気バルブのシリーズです ユニットは、スタンドアロンデバイスとして、またはモジュラシステムのコンポーネントとして使用できます MS シリーズの公称流量は 4300 l/min ~ 16500 l/min です MS シリーズの排気レートは 7600 l/ 分 ~ 20500 l/min ですFesto ソフトスタート / クイック排気バルブ MS6-SV-1/2-E-10V24-AG (圧力ゲージ付き)です。シリーズ MS サイズ6 グリッド寸法: 62 mm 安全機能( 消耗、 予期しない起動の防止(加圧)) 安全度水準 (SIL) (Exhausting/SIL 3、Prevention of unexpected start-up (加 圧 )/SIL 3)
仕様●メーカーシリーズ:MS●タイプ:エキゾーストバルブ●流量率:4300L/min●インレットポート:G 1/2 メス●アウトレットチューブサイズ:6mm●最低使用圧力:3.5バール●インレットポートネジのジェンダー:メス●最高使用圧力:10バール●インレットポートネジの規格:G●インレットポートネジのサイズ:1/2インチ●コード番号:202-3219 アズワン品番65-8035-54
1個
329,800 税込362,780
欠品中

ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV2000- ねじ種類:Rc) SMC CADデータあり
■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
ボディサイズ20
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2304種類の商品があります)

ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV3000- ねじ種類:G) SMC CADデータあり
1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2305種類の商品があります)

ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV2000- ねじ種類:G) SMC CADデータあり
■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
ボディサイズ20
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2304種類の商品があります)


ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV4000- ねじ種類:NPT) SMC CADデータあり
■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
ボディサイズ40
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4608種類の商品があります)

ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV2000- ねじ種類:NPT) SMC CADデータあり
■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
ボディサイズ20
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4608種類の商品があります)

ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV4000- ねじ種類:Rc) SMC CADデータあり
■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
ボディサイズ40
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2304種類の商品があります)

ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV5000- ねじ種類:Rc) SMC CADデータあり
■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
ボディサイズ50
1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4608種類の商品があります)

■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (320種類の商品があります)

■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
タイプエアオペレートタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (320種類の商品があります)

ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV3000- ねじ種類:Rc) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2305種類の商品があります)

ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV5000- ねじ種類:NPT) SMC CADデータあり
■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
ボディサイズ50
1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (9216種類の商品があります)

ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV5000- ねじ種類:G) SMC CADデータあり
■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
ボディサイズ50
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4608種類の商品があります)

ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV4000- ねじ種類:G) SMC CADデータあり
■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
ボディサイズ40
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2304種類の商品があります)