17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オーエCK ソフトスポンジ
エコ商品
キズつけにくくスッキリ洗えるソフトタイプキズつきにくい不織布とスポンジを貼りあわせていますので、食器をソフトに洗うことができます
材質ポリウレタンフォーム、ポリエステル不織布 外形寸法(cm)約10.5×6×3 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
179 税込197
当日出荷

衝撃吸収!キズ防止!すべり止め! 粘着性剤つき発泡ウレタンにすべり止め加工をほどこしました。 ウレタンスポンジ弾力性で衝撃を吸収し、音やキズを防止します。 特殊表面加工によりすべり止め効果は抜群です。
材質ウレタン 長さ(mm)10 幅(mm)20 高さ(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(16個)
339 税込373
当日出荷

衝撃吸収!キズ防止!すべり止め! 粘着性剤つき発泡ウレタンにすべり止め加工をほどこしました。 ウレタンスポンジ弾力性で衝撃を吸収し、音やキズを防止します。 特殊表面加工によりすべり止め効果は抜群です。
材質ウレタン 厚さ(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お好みのサイズにカットしてお使いいただけます!!
幅(mm)30 高さ(mm)200 奥行(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3個)
449 税込494
3日以内出荷

超微細連続気孔体の働きにより吸水性・吸気性に富み、目に見えないホコリなどをスポンジ内に取り込み除去します。繊維製ではないので、離脱繊維はありません。
用途拡散フィルム等のバリ取りに。金型表面に付着したアク取りに。 トラスコ品番407-1068 材質ポリエチレン(PE) 長さ(mm)17 タイプソフト 先端径(mm)4.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
9,998 税込10,998
翌々日出荷

従来のコーキングヘラにソフトな感触のスポンジを付けました。 通常、シーリングを施工してからある程度乾くまで仕上げはできませんが、このヘラのソフトなスポンジ面で撫でれば、すぐに施工でき仕上げも綺麗です。 また、スポンジの裏面は、45度に面取りした従来のコーキングヘラです。 施工の際に、シーリングが柔らかい時はスポンジ面、硬くなってきた場合はプラスチック面といった、使い分けができます。
材質(本体)ポリアセタール 材質(スポンジ)ポリエチレンフォーム
1セット(10個)
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タカチ電機工業ソフト収納ケース SCシリーズ
エコ商品
シンプルで用途多彩。低価格なジッパー式の取手付きソフトケースです。内装スポンジ付きで収納機器の保護機能を高める事が出来ます。
仕様内装スポンジ:スポンジ有り/10mm切目付 材質(本体)ポリエステル、ポリプロピレン、ポリウレタン タイプ中皿無 クッションスポンジ付 RoHS指令(10物質対応)対応 なし
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

繊維の細かいソフトな不織布とスポンジを貼り合わせていますので、水だけで汚れを落とすことが出来ます収納に便利なフック穴付
材質ポリウレタンフォーム、ナイロン・ポリエステル不織布 ブルー 外形寸法(cm)約15×7.9×5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
欠品中

手研ぎ用・マジツク式(空研ぎ専用)
用途ス-パ-バフレックスシ-トの半才サイズ用でスポンジ材質とソフトな特殊メンファスナ-の採用で特に柔らかくできていますので複雑な形状部の足付けに有効です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(4枚)
2,398 税込2,638
当日出荷

鏡やガラスに付いたウロコ・油膜除去用スポンジパッド。 ウロコ落としZERO(ハード・ソフト)と一緒にご使用下さい。
サイズ(mm)100×45×22 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
当日出荷

東和産業Ag+抗菌バススポンジ
エコ商品
気になる雑菌の増殖を抑える。不織布とスポンジ部分に銀系抗菌加工。キズをつけにくく、やさしく汚れを落とすソフトタイプ。フック付き形状でタオルバーにかけて保管できます。
ホワイト 寸法(cm)約7.2×15.8×厚さ4.5 材質不織布/ナイロン、スポンジ/ポリウレタン 適合用途風呂掃除 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
7日以内出荷

ヤナセ(柳瀬)クッションキット
エコ商品
スポンジの柔らかさで楽に研磨作業ができます。 ソフトに当たる為、削り過ぎることはありません。
粒度(クッションコーン ジルコニア CS20Z5)180、(クッションコーン アランダム CS20A8)150・(CS20A10)240・(CS20A12)400、(軸付フラップホイール UF25254)60・(UF25256)100 軸径(Φmm)6 セット内容クッションホルダー(CSH20)×1本、クッションコーン ジルコニア(CS20Z5)×5個、クッションコーン アランダム(CS20A8・CS20A10・CS20A12)×各5個、軸付フラップホイール(UF25254・UF25256)×各1本、ダイグラインダー2(AGSS-ST2)×各1本 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

ヨコズナクリエーションひよこの卵 ボディタオル
エコ商品
とってもやさしい肌触りのソフトボディタオルボリューム感と弾力性のある、ふかふかボディタオル。 スポンジのような贅沢な泡立ちと、やさしい肌あたりで、お肌を心地よく洗い上げます。 お肌に異常があるときのご使用はお避けください。
グリーン 材質ポリエステル 寸法(cm)20×90 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
489 税込538
4日以内出荷

ヨコズナクリエーションひよこの卵 ボディタオル
エコ商品
とってもやさしい肌触りのソフトボディタオルボリューム感と弾力性のある、ふかふかボディタオル。 スポンジのような贅沢な泡立ちと、やさしい肌あたりで、お肌を心地よく洗い上げ。 お肌に異常があるときのご使用はお避けください。
ピンク 材質ポリエステル 寸法(cm)20×90 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
499 税込549
4日以内出荷

材料 = シリコン。カラー = 白。密度 = 0.25g/cm3。裏面粘着 = なしmm。厚さ = 3mm。動作温度 Max = 200℃。動作温度 Min = -60℃。燃焼性評価 = FMVSS 302%。。RS Pro 白色ゴムスポンジシート、 1 m x 600 mm x 3 mmこの白色シリコンスポンジゴムシートは、理想的なソフト絶縁材又は梱包材です。切断は簡単で、しっかりと確実に固定できます。 シリコンゴムシートは独立したセル構造を採用しているため、液体や気体に対して効果的に密封できます。オゾンと紫外線の両方に耐性があり、 -60 ° C から +200 ° C までの極度な温度に耐えることができますつまり、多様な変更可能な環境条件に耐えられます。また、ゴムシートは非常に可鍛性で、大きな圧縮に耐え、元の形状に戻すことができます。シリコンスポンジラバー構造により振動と騒音の両方が低減されるため、防音に使用するのにも役立ちます。 このシリコンラバーシートは柔らかく柔軟性があるため、優れた絶縁材が必要な場合に標準ゴムの代替品として最適です。この製品は、パッケージインサートとして一般的に使用されています。特長と利点.白色シリコンスポンジゴムシート .長さ 1 m .幅 600 mm .厚さ: 3 mm .密度: 0.25 g/cm 3 .クローズドセル構造により、優れた断熱性と防水性を実現 .ショア A 硬度等級 13 .紫外線とオゾンに対する耐性 .最低動作温度範囲: -60 ° C .最大動作温度は +200 ° C ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷

KT 黄ばみとーる 旭エンジニアリング 動画あり
旭エンジニアリング黄ばみとーる
エコ商品
ヘッドライトやストップランプの黄ばみや曇りを塗って擦るだけでとれるジェル状の特殊剥離剤です。
使用方法1.ヘッドライトやレンズ以外の部分に液剤が付着しないようにマスキングテープで養生をして水に濡らして絞ったタオルにて砂ホコリや汚れを拭き取って下さい。2.本品をソフトスポンジ等に含ませ、垂れない程度にヘッドライトに十分塗り込み、黄ばみや曇りが取れるまで液をつけながら、縦横によく擦って下さい。3.黄ばみや曇りが取れたら、時間をおかずに水を湿らせたタオルにて本品と汚れを完全に拭き取った後、乾いたタオルで水分を完全に拭き取って下さい。 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.14MB)
1本(100mL)
2,998 税込3,298
4日以内出荷