仕様ループ引張強度(kgf)5
材質ポリエステルエラストマー
幅(mm)7
全長(mm)200
色青
最大結束径(Φmm)45
1袋(10本)
¥369
税込¥406
当日出荷
仕様ループ引張強度(kgf)5
材質ポリエステルエラストマー
幅(mm)7
全長(mm)250
色青
最大結束径(Φmm)70
1袋(10本)
¥379
税込¥417
当日出荷
エラストマー樹脂を使っているため柔軟性があります。柔らかいので電線を傷めることはありません。
用途電源コードの結束に。
材質エラストマー樹脂
幅(mm)7.0
厚さ(mm)1.7
色紺
引張強度(N)49
最小結束径(Φmm)3.0
RoHS指令(10物質対応)対応
※植物にキズをつけずしっかり誘引※クリップ式で簡単固定※バラ・クレマチス・果樹などに
材質TPR(熱可塑性ゴム)、スチール(亜鉛メッキ)
色グリーン
結束箇所は2箇所あり、8の字に結束できます。取り外しも自由にできます。
ゴム質感のため、ケーブルなど、対象物への負荷が少ないソフトな結束を可能にします。
材質ポリエステル エラストマー
幅(mm)7
色黒
取り外しが出来、用途に応じて使い分けができます。
材質ポリエステル、エラストマー
幅(mm)7
全長(mm)200
結束径(Φmm)45
ループ引張強度規格値(N[kgf])49[5]
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10本)
¥439
税込¥483
7日以内出荷
植物や野菜にキズをつけず支柱にしっかり固定。やわらかい素材なので手にもやさしい。カットが簡単!
材質TPR・スチール
幅(mm)5
質量(kg)0.19
色グリーン
長さ(m)6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約太さ5mm×長さ6m
太さ(mm)約5
1個
¥749
税込¥824
6日以内出荷
コードの結束、取り外しが簡単
材質ポリエチレン
使用温度範囲(℃)-40~+50
曲げる・ねじる・巻き付ける自由自在!。繰り返し使えて経済的。お好みの長さにカットできます。
用途つる・茎の誘引に。支柱の結束・固定に
材質亜鉛メッキワイヤー・TPRコーティング
バラの茎と支柱の結束に。柔らか素材で茎を傷つけない。はさみでカットできる。
材質エラストマー・スチール
結束後も挿入部の爪を押せばケールタイの”ゆるめ”が可能で再結束ができ経済的です。
用途電線、ケーブルの固定、結束に使用できます。
色黒
仕様屋外用
材質/仕上ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格
使用温度範囲(℃)-40~80
内外装装飾用粘着塩ビシート類、ステッカー類、窓貼りフィルムなど幅広い用途に使用できます。
材質フェルト
こんなお得な商品も!

リピートバンド 耐候タイプ
モノタロウ
¥679~
税込¥747~
再使用タイプ 仮止め用に…取り外しが自由にできるため、保守管理が容易で、再結束ができ経済的です。
色黒色
材質66ナイロン
幅(mm)7.4
寸法A(mm)7.4
寸法D(mm)11.0
寸法C(mm)7.8
ループ引張強度規格値(N[kgf])222.3(22.68)
ループ引張強度最小値(N[kgf])222.3(22.68)
UL規格適合
テイクアウトにおすすめ!安価で使いやすい薄肉タイプの肉まん・バーガー袋。四辺うち二辺の口があいたタイプの袋です。
材質薄葉紙21g+PE10μ
綿棒と比べ発塵が少ないです。ヘッドのみの交換も可能です。
IPA等の溶媒も含浸しやすいです。
全長(mm)125
ヘッド径(Φmm)5
ヘッド長(mm)16
材質ヘッド部/超微細発泡PE(ポリエチレン)、柄部/導電性PP(ポリプロピレン)
JAIA 4VOC基準適合。湿潤面硬化形エポキシ樹脂系接着剤。化学反応形無溶剤タイプ。指定可燃物(可燃性固体類)。
用途適用箇所:屋内の壁面
適用下地:モルタル木ゴテ仕上げ面、PC板、合板、ボード類(石こうボードは除く)
適用仕上げ材:石材(600角/厚さ20mmまで)、陶磁器質タイル
仕様浮かし厚5mm以下(塗布厚約1~5mm)
トラスコ品番366-8142
セット内容主剤10kg+硬化剤10kg
質量(kg)22.42
JIS規格A 5548 タイプⅠ F★★★★
主成分(主剤)エポキシ樹脂、(硬化剤)ポリアミドアミン
可使時間(分)40以内/23℃
標準使用量1.6~2.5kg/m2(平滑面の場合)
改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合
外観(主剤)淡いピンク色 パテ状、(硬化剤)淡いグリーン色 パテ状
張付け可能時間(分)30以内/23℃
塗布面積(m2/kg)0.4~0.6(平滑面の場合)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
適合用途低VOC
主なワークパーツ
1セット
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
ローンガードナーは、芝生の上に敷くことで、踏圧からのダメージを減らし、摩耗・根の断裂を防ぎます。また、踏圧力を分散させ、土の押し固まりを防ぎ、生育不良から守ります。ローンガードナーシリーズの中でもっとも柔らかい素材で作られているため、多目的広場や公園の遊具まわりなど、お子様が遊ぶ場所で安心してご使用いただけます。また、凹凸面などへの施工が容易です。裏面の突起部分が水抜きを可能にし、水がたまりにくいので清潔を保てます。ジョイントシステムも改良し、本体同士を差し込むだけなのでさらに施工が楽になりました。
用途公園・遊具周り・校庭・駐輪場・庭園・史跡・遊歩道・ゴルフ場・床材(室内)
長さ(m)0.535
色緑
材質EVA(エチレン酢酸ビニル共重合樹脂)耐候材入
厚さ(mm)14
仕様使用枚数:4枚/1m2当り、1セット対応:5m2
付属品固定用ピン(フットロング)80本
寸法(mm)535×535×14
1セット(20枚)
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
柔らかいタイプのローンガードナーは、芝生の上に敷くことで、踏圧からのダメージを減らし、摩耗・根の断裂を防ぎます。また、踏圧力を分散させ、土の押し固まりを防ぎ、生育不良から守ります。公園・歩行路・駐輪場・多目的広場・ゴルフ場等、小~大規模物件まで幅広く扱われています。LG-06Sは、非常に柔らかい素材で作られているため、多目的広場や公園の遊具まわりなど、お子様が遊ぶ場所で安心してご使用いただけます。
用途公園・歩行路・駐輪場・多目的広場・ゴルフ場等
長さ(m)0.519
色緑
材質EVA
厚さ(mm)15
仕様使用枚数:4枚/1m2当り、緑化率:81.31%、1セット対応:5m2
付属品ローンガードナー固定用(フットA)80本
寸法(mm)519×519×15
荷重(t)(最大圧縮)20/枚
1セット(20枚)
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
ローンガードナーは、芝生の上に敷くことで、踏圧からのダメージを減らし、摩耗・根の断裂を防ぎます。また、踏圧力を分散させ、土の押し固まりを防ぎ、生育不良から守ります。公園・歩行路・駐輪場・多目的広場・ゴルフ場等、小~大規模物件まで幅広く扱われています。LG-07Fは、非常に柔らかい素材で作られているため、多目的広場や公園の遊具まわりなど、お子様が遊ぶ場所で安心してご使用いただけます。フラットな構造のため、つまずきを防ぎます。屋外だけでなく、屋内、ベランダなどでもご使用いただけます。
用途公園・歩行路・駐輪場・多目的広場・ゴルフ場・ベランダ・バルコニー等
長さ(m)0.5
色緑
材質EVA
厚さ(mm)10
仕様使用枚数:4枚/1m2当り、緑化率:71.9%、1セット対応:5m2
寸法(mm)500×500×10
荷重(t)(最大圧縮)51/枚
1セット(20枚)
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
鍋の頑固焦げ落としや木工研磨などに幅広くお使いいただけます。簡単にハサミでカットできます。金属タワシのように、金属片が混入せず安心です。
従来のグリップタイと比較すると、ループ引長強度が約2割向上し、しっかりとケーブル束を固定することができます。また、繰り返し使用しても、高い強度を保ちます。取り外しの際に細かな糸クズが発生しづらい低発塵製品です。柔軟な薄型のため、取扱いが簡単で、光ファイバーケーブルやLANケーブルの結束に最適です。
色黒
使用温度範囲(℃)-10~70
乳ガン手術後や放射線治療期間に適しています。
ワンタッチテープとスナップボタン式ですので、片手で容易に開閉ができます。
両肩と正面を開閉できます。
金属を使用していませんので、着用したまま放射線治療が可能です。
仕様カップポケット付き
材質綿95%・PU(ポリウレタン)5%
サイズM
アズワン品番8-5802-01
アンダーバスト(cm)65~75
トップバスト(cm)75~85
1個
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
乳ガン手術後や放射線治療期間に適しています。
ワンタッチテープとスナップボタン式ですので、片手で容易に開閉ができます。
両肩と正面を開閉できます。
金属を使用していませんので、着用したまま放射線治療が可能です。
仕様カップポケット付き
材質綿95%・PU(ポリウレタン)5%
サイズL
アズワン品番8-5802-02
アンダーバスト(cm)75~85
トップバスト(cm)85~95
1個
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
乳ガン手術後や放射線治療期間に適しています。
ワンタッチテープとスナップボタン式ですので、片手で容易に開閉ができます。
両肩と正面を開閉できます。
金属を使用していませんので、着用したまま放射線治療が可能です。
仕様カップポケット付き
材質綿95%・PU(ポリウレタン)5%
サイズLL
アズワン品番8-5802-03
アンダーバスト(cm)85~95
トップバスト(cm)95~105
1個
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

結束ワイヤー 菊用 ビニール被覆 カッター付
モノタロウ
¥209
税込¥230
ねじって、止めるだけ!
用途添え木・支柱止めなどに
材質PVC+針金
長さ(m)15
太さ(mm)約2.0(直径)
タイダウンベルトとの併用によりオートバイ本体を傷つける事なく固定可能な補助ベルト。直接タイダウンベルトのフックを掛けにくい場所等にも有効。(全長 45cm)
幅(mm)25
全長(mm)450
垣根・支柱の固定等に便利です。添え木・垣根・支柱の固定等に最適です。植物・野菜などをキズつけず支柱にしっかり固定します。繰り返し使えます。
用途植物の誘引、支柱の固定。
材質スチール、TPR
モノトーンとシンプルなデザインがお洒落なソフトタイプ携帯灰皿です。
カラーは選択できません。
寸法(横×縦)(mm)73×80
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
結束後も挿入部のツメを押せばケーブルタイのゆるめが可能です。標準タイプ(屋内用)
材質/仕上ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格
仕様(適合温度範囲℃)-45~85
特性難燃
幅広いお客様層へアピール出来るように、よりナチュラルで明るいイメージを演出したソフトタイプの携帯灰皿。
寸法(mm)81×10×80
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
貴重品などをまとめてしまえる携帯ケースです。カードホルダー、ジッパー付きポケットが付いています。止水ファスナーを使用しているので、雨の日も安心。
1個
¥2,398
税込¥2,638
31日以内出荷
研磨粒子無いので傷がつきやすいガラスや樹脂製の製品に最適です。
ソフトタイプ。
小さめサイズ(90×55×30mm)なので細かな箇所の洗いにも便利です。
名刺サイズをイメージして頂ければと思います。
材質ポリエステル不織布、ポリウレタンフォーム
寸法(縦×横×厚さ)(mm)90×55×30
耐熱温度(℃)90
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
適合用途食器洗い
1パック(7個)
¥99
税込¥109
当日出荷
こんなお得な商品も!

背抜き手袋 天然ゴムコート
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
特殊配合の天然ゴムで、独自のパターンを施し、強力なグリップ力と耐久性を実現。
背抜き加工で通気性バツグン。疲れにくい、内側わん曲手型。
柔らかく良く伸びるシームレス10ゲージ原手。特殊ディッピング製法により、指の曲げ伸ばしもスムーズ。
ゴム糸を袖口に向かって、すり鉢状に編みこんでいるので、手首部分がほどよく締まる。
抗菌防臭加工で汗臭くなりにくい。
用途運送、物流業
土木建設業
清掃、サービス業
園芸、造園業
倉庫作業
引越、宅配業
ピッキング作業
荷物運搬作業
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ