32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
揮発性が強いので液が付いて濡れたようになっているところもすぐに元通りになります。
用途ペーパーセメントで貼ったものを剥がすときに使う剥離剤です。ペーパーセメントの濃度を薄める溶解液としてもお使いいただけます。
1缶(1570mL)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

速乾で下地塗膜を侵す心配が少なく、乾燥が不十分のラッカー系塗膜の上でも使用できます。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(3.78kg)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗料の弱溶剤でありながら、低アニリン点であるため各種塗料の溶解性に優れています。 蒸留範囲が160~200℃程度であり、適度な乾燥性を有しています。 塗料の強溶剤と比較し、臭気、旧塗膜への影響が弱く、環境面への影響が小さい溶剤です。
用途塗料・シンナー用溶剤、各種洗浄溶剤 他 引火点(℃)43 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 密度(g/cm3 at15℃)0.79 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)ほか
9,998 税込10,998
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高度な精製条件で製造され、芳香族含有量が1%未満と非常に少ない低芳香族、低臭、低毒性溶剤です。 人と環境に配慮した低芳香族設計でありながら、ナフテン分を多く含むため、優れた溶解性を発揮します。 芳香族含有量がほとんどないため低臭で作業性が向上します。
用途ドライクリーニング用溶剤、印刷インキ・オフセットインキ用溶剤、特殊塗料用溶剤、各種潤滑油の洗浄 他 引火点(℃)42 外観透明 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 密度(g/cm3 at15℃)0.76 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)ほか
9,798 税込10,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光学レンズ製造工程用洗浄剤。
用途固定ピッチ(アスファルトピッチ、ワックス、松やに)、保護膜の除去用。 種別光学レンズ洗浄剤(有機溶剤) 容量(L)18 引火点(℃)66 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
27,980 税込30,778
翌々日出荷

1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス製の頑丈な有機溶媒保存容器です。注入口・注出口はパッキン付のネジフタで密閉できます。通気バルブを備えています。
材質缶体:SUS304,1.0t、パッキン:PTFEグラスシート 寸法(Φmm)【注入口/注出口】42/9.5(内径) 表面処理外面:バフ研磨(#300)、内面:酸洗い
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルミ製なので錆びにくく、取付けが簡単です。Y-SK11両面ハトメパンチ(No.950・No.1000・No.1300)に使用可能です。両面になっているので、丈夫です。100組相当入りのお徳用両面ハトメの玉です。
用途バッグ・カーテン・服飾等の穴の補強・補修。 材質アルミ 穴径(Φmm)ハトメ:約12 適合機種Y-SK11両面ハトメパンチ(No.950・No.1000・No.1300) ねじ下穴サイズ(mm)12 最大取付物厚さ(mm)約3.5
1パック
1,598 税込1,758
当日出荷

アルミ製なので錆びにくく、取付けが簡単です。Y-SK11両面ハトメパンチNo.1300に使用可能です。両面になっているので、丈夫です。
用途テント、シート、ビニールハウス等の穴の補強・補修。 材質アルミ 穴径(Φmm)ハトメ:約12 適合機種Y-SK11両面ハトメパンチ(No.1300) ねじ下穴サイズ(mm)約12 最大取付物厚さ(mm)約3.5
1パック
399 税込439
当日出荷

アルミ製なので錆びにくく、取付けが簡単です。Y-SK11両面ハトメパンチ(No.950・No.1000・No.1300)に使用可能です。両面になっているので、丈夫です。
用途バッグ・カーテン・服飾等の穴の補強・補修。 材質アルミ 穴径(Φmm)ハトメ:約12 適合機種Y-SK11両面ハトメパンチ(No.950・No.1000・No.1300) ねじ下穴サイズ(mm)約12 最大取付物厚さ(mm)約3.5
1パック(20組)
489 税込538
当日出荷

ENEOS(JXTGエネルギー)ベースソルベント21
高度に精製された芳香族含有量が1%未満の低芳香族、低臭、低毒性溶剤です。 人と環境に配慮した低芳香族組成でありながら、ナフテン分を多く含むため、優れた溶解性を発揮します。 芳香族含有量がほとんどない低臭、低毒性溶剤であるため、作業環境が改善します。
用途原料用途(殺虫剤・燃料添加剤)、各種洗浄溶剤ほか。 容量(L)200 引火点(℃)81 危険等級 動粘度(mm2/s)1.66(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 密度(g/cm3 at15℃)0.80 危険物の性状非水溶性
1缶(200L)
99,980 税込109,978
8日以内出荷

ENEOS(JXTGエネルギー)テクリーン
芳香族成分1%以下、ナフテンとパラフィンの最適配合により工場において高洗浄力・高乾燥性、低臭気、低引火性と言った溶剤選択の目的を満たし、環境会計上トータルコストの低減を実現する溶剤としてご活用ください。
外観無色透明 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

関西石油製品販売BEST MOUCAL アルコール製剤
エコ商品
エタノールを主剤とした混合溶剤です。
RoHS指令(10物質対応)対応 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の性状水溶性
1缶(14kg)
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本貼りの場合は貼り合わせたいものの片面に塗り、完全に乾いてから接着します。 また、Sコートを貼り合わせたいものの両面に塗り、完全に乾いてから接着するとWコート以上に強く接着できます。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1本(20mL)ほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ENEOS(JXTGエネルギー)AFソルベント
高度な精製条件で製造され、芳香族含有量が1%未満と非常に少ない低芳香族、低臭、低毒性溶剤です。 一般に低芳香族溶剤は樹脂等に対する溶解性が低くなりますが、AFソルベントは厳選した原料を用いナフテン分を高めることにより従来の低芳香族溶剤にみられない優れた樹脂溶解力を有しています。 各グレードとも蒸留範囲が20℃と狭いため、バランスのとれた良好な乾燥性を有し、AF4から7まで用途に応じたグレーを選択できます。
用途各種インキ用溶剤、特殊塗料用溶剤、顔料分散剤、金属加工洗浄剤ほか。 外観透明 容量(L)200 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(200L)
99,980 税込109,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

速乾で下地塗膜を侵す心配が少なく、乾燥が不十分のラッカー系塗膜の上でも使用できます。静電気が発生しやすいためプラスチックには使用しないでください。また金属素材には必ずアースをとるなどの静電気対策を行ったうえで使用してください。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(420mL)
1,798 税込1,978
5日以内出荷

溶解力が大きいこと 不燃性があること 経済的であること
用途金属部品の脱脂洗浄 タイプ速乾 危険物の類別非危険物
1缶(25kg)
16,980 税込18,678
翌々日出荷

成分石油系炭化水素、防錆添加剤 透明 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
5,398 税込5,938
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブレーキライニングやブレーキドラム等に付着したオイルやグリース等の汚れに優れた洗浄力を発揮。 油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 詰替え用原液充填式の環境とリサイクル、低コスト面に配慮した速乾性化学洗浄剤です。 自動・手動式装置兼用に原液充填が可能です。
用途自動車等のブレーキ装置に付着した油脂、粉じん汚れ除去、金属部品の脱脂洗浄。 重度に汚れた金属部品の浸漬洗浄。 接着剤、シール、塗装等を施工する際の脱脂前処理用として。 特性強力、自動車用 対応材質鉄、アルミ 主な用途油汚れ 成分イソヘキサン、エタノール、シクロヘキサン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量18L 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
8,498 税込9,348
当日出荷

ENEOS(JXTGエネルギー)フォッグソルベント
ナフテン分を主成分とする溶解力のある溶剤です。原料用途(殺虫剤・燃料添加剤)の他、各種洗浄溶剤としても幅広く使用可能です。 有機溶剤中毒予防規則に対象外の、低臭、低毒性溶剤です。 ナフテン分を多く含むため、優れた溶解性を発揮します。
容量(L)200 引火点(℃)83 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 密度(g/cm3 at15℃)0.86 危険物の性状非水溶性
1缶(200L)
99,980 税込109,978
8日以内出荷

静電気除去剤の配合により、メタリックのタッチアップの際にボカシ部分のムラが出にくくなります。また、静電気によるゴミやホコリの付着も防止します。樹脂パーツ用として使用可能になりました。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(3.78kg)ほか
5,898 税込6,488
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

飽和炭化水素分が99.8%以上であり、不飽和炭化水素分および芳香族炭化水素分はほとんど含まれていない純度の高いイソパラフィン系溶剤です。 精製されたガスが原料であり、製品は高度に精製されるため、塩素、硫黄、その他重金属分は、ほとんど含まれていません。 無色透明で、臭気が極めて少ない溶剤です。
用途印刷溶剤・インキ溶剤・重合化学反応溶剤・洗浄溶剤・ワックス希釈剤 流動点(℃)-70以下 危険物の類別第四類 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)ほか
13,980 税込15,378
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

塗料の弱溶剤でありながら、低アニリン点であるため各種塗料の溶解性に優れています。 蒸留範囲が160~200℃程度であり、適度な乾燥性を有しています。 塗料の強溶剤と比較し、臭気、旧塗膜への影響が弱く、環境面への影響が小さい溶剤です。
用途塗料・シンナー用溶剤、各種洗浄溶剤 他 引火点(℃)43 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 密度(g/cm3 at15℃)0.79 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)ほか
9,798 税込10,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ENEOS(JXTGエネルギー)クレンゾルHS
無色透明 容量(L)18 引火点(℃)≧40 ペンスキーマルテンス密閉式 沸点(℃)初留点150 臭気あり 密度(g/cm3)0.77(15℃) 融点(℃)流動点-55 危険等級 溶解度水:不溶 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
9,698 税込10,668
8日以内出荷

日本油化工業YUNSOL EVⅡ
エバポレータおよびエアクーラの海水側や、過給機タービンブレード等に付着する硫酸カルシウムを主成分とする 白色スケールの溶解を目的として開発された特殊スケール溶解剤です。
液色無色透明 主成分キレート剤、無機アルカリ塩 引火点(℃)なし 密度(g/cm3)1.14(15℃) 危険物の類別非危険物 反応弱アルカリ性
1缶(18L)
11,980 税込13,178
翌々日出荷

塩ビターポリン・塩ビシート用強力接着剤です。 テント・シート用強力接着剤。 補修・修繕作業以外、シート同士の貼り合わせが可能。 現場施工・高所作業の用途にも最適。 塗布面をヤスリ等で荒してから使用すると、より効果的! リアルソルベント・マイルドソルベント用メディア(ターポリン)にもお使いいただけます。
1缶(180mL)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

錆びにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べやわらかい素材で出来ているのでプライヤー型など連続作業に優れています。
用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に 材質アルミ(A1100P) 適合工具THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~15mm)・THP-HP(内径8~15mm)
1パック(20組)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

日本メカケミカルメカマークカット
ソルベント型強力脱脂洗浄剤
用途金属部品、製品の油汚れ、塗料、青ニスなどの脱脂洗浄 対応材質金属部品 引火点(℃)5 主な用途油汚れ 外観無色透明液体 危険等級 動粘度(mm2/s)0.94(原液/15℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 比重(at15℃)0.85(原液) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)ほか
2,098 税込2,308
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水にぬれてるところにも施工できる補強&コート防錆補修剤 Genus 動画あり
ぬれた面でも施工可能/補強材を一緒に接着して補強できる/しみこみやすいので、さび穴補修や鉄筋の防錆などに最適です。また、コンクリート補修時に乾燥工程なしでプライマーとして塗布できるうえ、強度が増し粘度が低く伸びやすいので施工効率も上がり有用です。 有機溶剤を使用していない(ソルベントフリー)ので、長期にわたって保管・使用することができますし、接着剤として発泡スチロールなどの発泡材料を溶かすことなく直接塗ることもできます。
用途金属のさび、さびによる劣化や破損等に、補強と防錆コートの両方ができるエポキシ接着剤系補強コーティング剤です。また、コンクリート補修用プライマー、鉄筋防錆用プライマーとして有用です。 淡い黄色透明 主成分エポキシ 粘度(参考)はちみつくらい 可使時間(分)約10~(使用状況によって変動します。) 主な用途金属 使用環境温度(℃)5以上(30以上の高温環境下での使用は注意が必要です。) 硬化時間(時間)【気温30℃直射日光下で表面硬化】 約4/【最大強度が発揮できる完全硬化状態】24 危険等級Ⅲ/Ⅲ 危険物の類別第四類/第四類 混合比【重量比】主剤100:硬化剤40 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水性、耐海水性、耐腐食性、耐衝撃性、高浸潤性、充填効果(低収縮率)、耐薬品性、耐油性(硬化後) 関連資料製品安全データシート(MSDS)(0.53MB) 2液混合手順例(0.4MB) 取扱説明書取扱説明書_GM-1508(0.37MB)
1缶(350g)ほか
4,590 税込5,049
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

建築材料に塗布するだけで優れた防湿性、撥水性を付与します。 水性で扱い易く、作業性も良好です。 建築材料表面の汚染を防止すると共に、保管中や建築現場での環境変化によって発生する建材の反りや寸法変化を抑制します。 メーカー床張り施工用接着剤にて、撥水処理面へ接着施工が可能です。(標準塗布量処理の場合)
用途湿気、雨、汚れからの建築材料の保護 建築材料の反りや寸法変化抑制 標準塗布量50~90g/m2(原液換算)原液塗布または水にて1.1~2倍に希釈塗布(処理材料・塗布方法・用途等に合わせて調整して下さい) 主成分アクリル樹脂 配合不要 適合接着剤(セレクティ)EP-72F、UR-145、UR-70、UR-20、UR-21 種別エマルジョン形(無溶剤) 仕様健康住宅対応、ノンソルベント、JAIA F☆☆☆☆、JAIA 4VOC 基準適合 主なワークパーツ 危険物の類別非危険物
1箱(4kg×3個)ほか
33,980 税込37,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

硬化皮膜が透明であり、一般木工の幅広い用途に使用可能です。
用途建築内装用、一般木工用 仕様健康住宅対応、ノンソルベント、JIS K 6804 F☆☆☆☆、JAIA 4VOC 基準適合 タイプ酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形 配合不要 主成分酢酸ビニル樹脂 標準塗布量200~500g/m2 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1缶(20kg)ほか
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイエステックらくがき落としZ
エコ商品
強い下地向きの油性専用強力落書き落としです。コンクリート・ブロック・硬化剤入りの焼付塗膜の落書き落としに最適です。強力油性専用タイプ。
用途下地が強い塗面(硬化剤入り)、ガラス、鉄板、ステンレス、タイルやコンクリート、モルタル、ブロック等 成分炭化水素系ソルベントナフサ RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(1L)ほか
5,498 税込6,048
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)