用途チップ部品、アキシャル部品、ラジアル部品の取り付け、クリーニング等に。
セット内容ニードル/フック、リムーバー/フォーク、ブラシ/スクレーパー
幅(mm)25
厚さ(mm)10
全長(mm)195
質量(g)約40
先端サイズ(mm)ニードル/5、フック/4
1セット(3本)
¥719
税込¥791
当日出荷
プリント基板の補修・組み立てに便利な補助工具6本セットです。
トラスコ品番468-7167
全長(mm)約180
1セット(6本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
H-740の単品になります
質量(g)15
スクレッパー(リード線の被膜塗料や錆、汚れを取り半田ののりを良くする)。
ナイフ(プリント基板上の不要回路の切断や、不要ハンダの除去に)。
リーマ(部品の保持や孔の拡大に)。
フック(部品の取り外しや配線の修正に)。
キリ(部品取り付け孔の拡大に)。
フォーク(部品のリードを曲げたり保持するのに使用)。
用途プリント基板の半田付け作業の補助に。
全長(mm)約180
質量(g)15
1セット(3本)
¥999
税込¥1,099
欠品中
ハンダ作業の補助に便利なツールです。
用途はんだ作業時の便利ツールとして。
材質本体(炭素鋼)/グリップ(PS樹脂)
珪素鋼板を積層したプランジャ形。
プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。
ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。
高圧・大容量で圧力損失もわずか。
専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。
コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。
広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。
海外安全規格(CE、UL、CSA)を取得。世界中で安心してお使いいただけます。
最高使用圧力(MPa)35
温度範囲(℃)-20~70(作動油)
作動方式スプリングセンタ形
接続方式ガスケット取付形
流量(L/min)100
防塵防水性能JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形)
周囲温度(℃)-20~50
保持電力(W)50Hz:25/60Hz:22
切換頻度(回分)300
粘度範囲(mm2/s)15~300(作動油)
フィルトレーション25ミクロン以下(作動油)
バルブ種類電磁制御弁
プリント基板のハンダ作業補助器具で、スクレーパー、ブラシなど6種をセット。
質量(g)45(各15)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3本)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
内蔵ばねの使用により自動復帰形です。
吸引力(N[kgf])2.9[0.3]
ストローク(mm)10
質量(g)81、(可動鉄芯)18
定格周波数(Hz)50/60共用(2本リード)
絶縁種別A種絶縁相当
絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久回数30万回
耐電圧(V/min)AC1500
プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
吸引力(N[kgf])4.9[0.5]
ストローク(mm)10
質量(g)115、(可動鉄芯)22
定格周波数(Hz)50/60共用(2本リード)
絶縁種別A種絶縁相当
絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久回数30万回
耐電圧(V/min)AC1500
・主弁構造がメタルシール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・豊富なマニホールドオプション。
・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ)
・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
切換方式2位置シングル
ポート数5
使用流体空気
空気・中真空・水用。
ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS
ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。
IP65
使用流体水
リード線取出方法グロメット
弁形式NC(通電時開)形
弁構造直動式ポペット
ポート数5
切換方式2位置シングル
定格電圧(V)DC12
使用流体空気
珪素鋼板を積層したプランジャ形。
プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
絶縁種別B種絶縁相当
RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングシールやOリング、スプリングの取り外しなど、様々な場面で便利に使用できるピッキングツールのセット。
熱処理により強じんに作られた軸はストレート、90℃のベンド、フックと3種類の先端形状を持ち、それぞれのグリップエンドには強力なマグネットが施されています。
全長(mm)165
仕様マグネット付き
セット内容(先端形状)ストレート、90度ベンド、フック
1セット
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
全長(mm)40(フレーム)
質量(g)148
プランジャー径(Φmm)12
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)24×29×40
用途Oリング・スプリング等の脱着や、小さい部品の位置決め作業に。
全長(mm)約140
形状直型・L型・フック型・異型
軸径(Φmm)約3
質量(g)約120
材質(軸)クロームバナジウム
材質(グリップ)PP
柄長さ(mm)約67
1セット
¥539
税込¥593
当日出荷
従来のアロンアルファの機能をバランスよく向上させた耐衝撃性・接着耐久性に優れた瞬間接着剤です。特に金属接着時の耐熱・耐衝撃性が良好で、高温下でも高い接着力を保持します。
用途各種金属に
汎用プラスチックに
耐衝撃性、耐熱性を要求される用途に
特性耐衝撃性、耐久性、耐熱性
主な用途各種金属、汎用プラスチック
成分シアノアクリレート系
タイプ耐熱・耐衝撃型
グレードEXTRA4020
耐熱温度(℃)金属(鉄):140
粘度中粘度
粘度(mPa・s)100(at25℃)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
適合用途耐衝撃
被着材の素材金属
主なワークパーツ
シール方式は、供給圧力を弁シート部でバランスさせている圧力バランスポペット方式を採用。操作力が小さいため高頻度作動に適し、小形・大流量。
パッキンに無理な力をかけないオーバースプリング機構。高い耐久性を発揮。
シングルソレイド2・3・5ポート弁、低圧からも確実に作動。低圧仕様アクチュエータの駆使、セレクタ弁、デバイダ弁として多機能性を発揮。
ACソレノイドには、フライホイルダイオードを標準装備(DC24V用はオプション)。ソレノイドの焼損やうなりを解消。
多様なニーズに応える豊富なオプション。
使用流体空気
配管接続口径Rc1/4
使用温度範囲(℃)0~50
作動方式直動形
応答時間ON時20ms/OFF時20ms以下(0.5MPa時)
絶縁抵抗(MΩ)10
取付方向自由
最大作動頻度(Hz)5
給油不要
薄型で操作性、耐候性に優れています。
用途テンキーシステム(LE-100-2)
ソレイド式電気錠のテンキーシステム
定格電圧(V)DC12
抵抗印加200gにおいて100Ω以下
絶縁抵抗5MΩ以上/DC50V
接点容量DC12V、50mA
タキゲンコード50108
1個
¥23,611
税込¥25,972
6日以内出荷
種別部品
タイプ無給油タイプ
型番複動シングルソレイド通電時引込み形
Festo 5/3 クローズソレノイドバルブ、電気系統、G 1/8 - VUVG シリーズ - VUVG-L14-P53C-T-G18-1P3 コンパクトなパッケージで高流量と高速応答を実現する Festo 製ソレノイドバルブを選択します。漏れを防ぐためのソフトシーリングと、展伸アルミニウム合金素材により Durable な選択を実現しています。革新的な I-Port インターフェイスは、消費電力を削減するように最適化されています。ピストンスプール設計により、応答時間が安定しており、幅広い機能に適合します。5 ポートの 3 ウェイクローズドバルブは IP65 等級で、プラグソケットがオンになっているため、ほこりの粒子や中程度の水流から保護されます。電気作動タイプ G 1/8 ポートねじサイズ 5/3 クローズドバルブタイプ 標準公称流量は 620 L/min ~ 650 L/min 作動圧力範囲は 3 ~ 8 バール 周囲温度範囲: -5 ℃ ~ +60 ℃ 潤滑動作対応 範囲情報 Festo VUVG シリーズは、コンパクトなコンポーネントで構成され、信頼性の高い正確 Durable バルブとマニホールドは、頑丈で信頼性の高い金属製コンポーネントでできています 革新的な E ボックス設計により、接続を簡単に変更できます バルブにはラベル用の ID ホルダが含まれているため、簡単かつ安全に取り付けることができます 360 ° LED ディスプレイと簡単に交換できるバルブにより、監視と保守が容易になりますFesto ソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは 14 mm で、使用圧力は 3 8 bar です。標準的な公称流量は 620 → 650 l/min です周囲温度: -5 → 60 ℃ ハウジング材質にはアルミ合金を使用
仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/3 Closed●接続ポートのネジ:G 1/8●動作タイプ:電気仕様●取付ソレノイド:あり●ボディ材質:アルミニウム合金●最大流量率:650L/min●ソレノイドの消費電力:0.7W●最低使用圧力:3バール●動作温度 Min:-5℃●ポジション数:5●ネジ規格:G●コード番号:202-1446
アズワン品番65-8032-83
1個
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
メイン回路二重化+ロックモニタ回路に対応する接点構成を持ち、 より安全なシステムを追求したソレノイド付安全スイッチ。 (2012年11月一部販売中止)
タイプストレートタイプ
種類アクチュエータ
1個
¥699
税込¥769
翌日出荷
乾性被膜潤滑剤は、有機又無機のバインダーの中に二硫化モリブデン、グラファイト、フッ素樹脂などの個体潤滑剤を分散させたと容量(W)タイプの潤滑剤です。
塗料タイプなので、耐久性に優れた潤滑被膜を形成すると同時に防錆効果を発揮し、機器のライフタイムルブリケーションを可能にします。
塗料タイプですから、オイルやグリースのように潤滑処理をした部品が作業者や工場を汚すことがなく、また部品の自動組み立てが可能になり生産性の向上に貢献します。
耐熱耐寒性・耐加重性に優れ、極端な高温・低温・低速高荷重・塵埃雰囲気、高真空、放射線などの苛酷な条件下で優れた潤滑特性を発揮します。
金属表面だけではなく、種類によってはゴム・プラスチック表面への処理も可能です。
様々な要求特性・処理条件に対応できるよう常温硬化タイプ・エアゾールタイプなど品ぞろえも豊富です。
用途グロメット(ガスケット)、コンプレッサーシャフト、サーキットブレーカー、ソレノイドプランジャー、かぎ、スイッチなじみ用
乾燥時間(分)15(室温)
引火点(℃)25
塩水噴霧8時間
最高使用温度(℃)240
塗布面積(m2)24/L(10μm)
硬化条件150℃/1時間、180℃/30分
粘度(mPa・s)<100
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
摩擦係数0.05
危険物の性状非水溶性
1個
¥77
税込¥85
4日以内出荷
キーボードで暗証番号入力してリレーとサーボモーターが動く!。暗証番号を押すことで設定した時間、リレーやサーボモーターを動作させることができる制御基板です。リレー接点出力、FET(オープンドレイン)出力で「電磁ロック:ソレノイド」など最大3Aまでの機器を接続して動作させることができます。また、サーボモーター制御出力も搭載しているのでサーボモーターを使用した機構も簡単に組み込むことができます。サーボモーター(ラジコン用小型サーボモーター)の回転位置を施錠時、開錠時それぞれ別々に設定できるので環境に応じたロック機構を構築することができます。暗証番号を入力してON、タイマーを使わず、スイッチ(Lock)操作でOFFもできるので、機器の電源ONを暗証番号で管理する使い方もできます。電源電圧:標準 DC5V(4.8~6.0V可)※単4×4電池ボックス付属。動作電流:約 50mA ~ 5A※サーボモーター、接続する機器によって変化します。待機電流:30μA以下。キー入力:・キーボード(3×4 / 12キー)・配線長:約30cm。センサー入力:接点入力(CN2) 1系統※マグネットセンサー(別売)を取り付けることで、その状態を見てドアが閉じられていることを確認してロック状態にすることができます。リレー接点出力:リレー接点(C接点)1系統 (負荷電圧 125VAC/30VDC、負荷電流 3A)。サーボモーター制御出力:1系統・電源(基板の電源電圧と同じ、電流は2Aまで)・パルス幅(約700μs~2300μs)中心約1500μs・パルス周期 約20ms※一般的なラジコン用小型サーボモーターが使用できます。サーボモーター制御パルス幅設定:半固定抵抗で設定・開錠時(VR2)約700μs~2300μs・施錠時(VR3)約700μs~2300μs※対応する制御パルス幅はサーボモーターの種類によって異なります。オープンドレイン出力(CN5):最大3A。タイマー:約2秒~22秒(開錠時間設定)。圧電ブザー出力:各種動作時発音。暗証番号登録数:1件(1~7桁)。ワンタイム暗証番号登録数:1件(1~7桁)通常登録と別に設定できます。番号は”0”から始まる最大7桁の数値となります。暗証番号の誤入力許容:4回まで※4回目、間違った時点で20秒間、キー操作を受け付けなくなります。基板サイズ:50.8(W)×89.2(D)×15(H)mm※値はキーボードの分を含みません。
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
・空気・水・油・蒸気用。
・省スペース、配管工数削減。
・ストレーナ内蔵。
作動方式直動式
ポート数2
仕様ソレノイドコイル
1個
¥3,605
税込¥3,966
7日以内出荷
Schneider Electrics 回路トリッパーは、低コストで高性能を実現するために、一般的なソレノイドインターロックスイッチの用途に最適な業界グレードのソリューションです。トリップユニット技術として、ソレノイドインターロック方式を採用しています。回路ブレーカには、メーカーのマニュアルに記載されている承認と適合性があります。RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●ロックスタイル:キー付き●通常端子構成:1 NC / 1 NO●ロックタイプ:ソレノイドロック●接続タイプ:M16●材質:プラスチック●シリーズ:Preventa Safety Detection●コード番号:219-9201
アズワン品番65-7830-29
1個
¥8,198
税込¥9,018
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ