46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
379 税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

手早く・簡単・キレイ。 マヨネーズ、ケチャップ・生クリームなどに。 使い方いろいろ。簡単手軽にソースを格子状に出せます。
材質ポリエチレン
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

お好み焼きなどのソースかけに便利。キャップつきなので汚れにくく衛生的
材質本体:ポリエチレン、キャップ:ポリプロピレン 寸法(mm)45×45×140
1個
329 税込362
当日出荷

液体はもちろん、粘体のソース、ケチャップ、ホームメイドのドレッシング等に最適な万能ドレッシングキーパーです。
材質(本体とキャップ)ポリエチレン、(フタ)ポリプロピレン 質量(g)15 直径×高さ(mm)45×109
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケチャップ・マスタード等定番品。食洗器非対応。
用途調味料入れに。 材質ポリエチレン
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボトルが10本並びます。ボトルを入れたままスタッキングできます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:420×180×H70mm●コード番号:YB0244 アズワン品番67-2426-23
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷



タルタルソースなど固形物混入のソースが一定量ずつ取り出せる、ピストル型のディスペンサーです。カートリッジ式ですので交換ボトル(別売)をご用意になれば、大量の取出しを連続して操作できます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:Φ86×H297mm●材質:本体/ステンレス、ボトル/ポリエチレン●重量:1.4kg(ボトル1ケ付)●コード番号:YB0241 アズワン品番67-2426-20
1個
41,980 税込46,178
5日以内出荷

テーブルクラフトステーショナリーポンプ
材質:プラスチック製。液状のソース、ドレッシング等のソース用ポンプです。ワンショット約28gの一定量を供給できます。PCバックアップ(保存容器)PS802(特大)、 PCバックアップ(保存容器)PS702(大)にセットできます。
全長(mm)335 TKG品番9-0520-0801 TKG品番(2017)6-0464-1001
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

お好み焼き等にマヨネーズをかける際に 簡単に格子模様ができます。蓋が付いていますので、とても衛生的です。
材質(キャップ)PP、(ボトル)PE
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
42,980 税込47,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

本体、蓋:ステンレスホテルパン:ポリプロピレン容量:約1.6L。ケチャップ、マスタード、バーベキューソース、 トッピング(バニラ、チョコ、ストロベリー)等 液体状のものに御使用でき、ワンショット約 15c.c.の一定量を供給できます。すべり止め用ゴム足付。
1個
61,980 税込68,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タルタルソースなど固形物混入のソースが一定量ずつ取り出せる、ピストル型のディスペンサーです。カートリッジ式ですので交換ボトル(別売)をご用意になれば、大量の取出しを連続して操作できます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:Φ86×H297mm●材質:本体/ステンレス、ボトル/ポリエチレン●重量:1.4kg(ボトル1ケ付)●コード番号:YB0242 アズワン品番67-2426-21
1個
41,980 税込46,178
5日以内出荷

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:Φ83×200mm●容量:780cc●材質:ポリエチレン●コード番号:YB0243 アズワン品番67-2426-22
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

お弁当のドレッシングやソースの小分けに便利です。大×1個、小×2個の計3個セットです。
材質ポリエチレン サイズドレッシングボトル(大):約70×35×35mm(容量:約30ml)、ソースボトル(小):約56×22×22mm(容量:約15ml)
1袋(3個)
169 税込186
5日以内出荷

エムテートリマツディスペンサー3ツ穴
3つ穴ですので素早く、簡単にソース等がかけられます。
材質ポリエチレン
1個
249 税込274
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吐出口が下向きになるのでケチャップなどが常に出しやすい状態になっています。バルブはシリコン製なので液だれが無く、吐出後の切れも良くなっています。バルブ部分はカウンターの表面や食材に直接触れない構造になっていますので衛生的です。
材質本体:ポリエチレンバルブ:シリコン
1個
789 税込868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MTI(エムテーアイ)MTIディスペンサー
用途に応じて色分けできる定番ソースディスペンサー
材質ポリエチレン
1個
149 税込164
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

出しやすい、止めやすい、置きやすい、逆止弁付きで液切れ抜群!ピタッと倒立ボトル。 片手で簡単に開けることができるヒンジCAP採用。 逆止め弁キャップ付きなので液だれしにくく、内容物をスパっと切り、容器の口も汚れにくい。 スクイズしやすいポリ容器なので押しやすくて注ぎやすい。出したい量を出したい分だけ。 下向きに立てることができるので、最後まで出しやすい。
用途詰め替え用ボトル、はちみつ/ケチャップ/マヨネーズ/しょうゆ/食用油/デザートソース/コンデンスミルクetc. 材質バルブキャップ:PP、バルブ:シリコン、外装:CPP無地溶断袋 ナチュラル 材質(本体)PP 耐熱温度(℃)70(本体)
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マヨネーズやソースを使い切りしやすいミニタイプ。 先端はお好みの太さに切ってご使用下さい。
材質本体:ポリエチレン、キャップ:ポリプロピレン 容量(mL)120 寸法(mm)約45×140
1個
389 税込428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アークランドサカモトPRO SERIES ディスペンサー
ケチャップ等の保存容器に。
用途ケチャップ等の保存容器に 耐熱温度(℃)90 耐冷温度(℃)マイナス30
1本
289 税込318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

150ミリまでの高さの器と組合わせできます。石ケン水を泡状に吐出します。泡タイプ石ケン水をご使用ください。上面から石ケン水の補給ができます。
材質黄銅、PP ボトル容量(mL)200 タンク容量(mL)200 取付穴径(Φmm)25~29、厚5~30 アズワン品番64-6492-19
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

1個
519 税込571
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケチャップ、ソース、ドレッシング、シロップ等が連続して一定量ずつ取り出せます。一度の取出量は用途に応じ5gから20gまで調整出来る万能タイプです。コンテナはステンレス製で、容量は1,100ccです。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:Φ170×320×H215mm●重量:1.8kg●コード番号:YB1426 アズワン品番67-2426-18
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷

食品添加物亜酸化窒素を安全に、そしてお手軽に。 エスプーマとは。スペインのレストランから発信され世界に広げられた進化し た最新の調理技法です。食材に気体を入れ込み泡のように軽 い口当たりに仕上げ、ソースやデコレーションに使います。泡状にするためには一旦食材を液状にする事が必要です。 又、泡の形状を保つためには凝固材(ゼラチンやアガー)を 利用したり、食材そのものがもつ凝固温度を理解しておく必 要があります。生クリームを使わずムース状態に仕上げることも出来るた め、野菜やハーブ、果物などの味や香りを損なうことなく泡 状にすることができます。アイディアによって様々な使い方が出来る器具です。材 質:ヘッド/PBT樹脂、ボトル/アルミ製付属品:ストレート、フラワーノズルノズル(6切)各1 専用洗浄ブラシ×1
材質PBT樹脂・ステンレス 付属品ノズル(六つ切・五つ切)、洗浄ブラシ、取扱説明書、保証書
1個
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

頑固で粘着質なグリス、タール、油、接着剤をすばやく落とす、天然のスクラブ入りのハンドソープです。保湿成分として、アロエエキスを配合しています。
用途機械工場・自動車整備工場・船舶工場・印刷工場・ガソリンスタンド、その他製造業での手についた油汚れの洗浄に。 トラスコ品番819-3530 材質/仕上全成分:水、ミネラルスピリッツ、テウチグルミ殻粒、アロエベラ液汁 質量(kg)2.2 タイプスクラブ 容量(L)2
1個(2L)
3,898 税込4,288
当日出荷

50ミリまでの高さの器と組合わせできます。石ケン水を泡状に吐出します。泡タイプ石ケン水をご使用ください。上面から石ケン水の補給ができます。
材質黄銅、PP 取付穴径(Φmm)25~29 ボトル容量(mL)200 厚さ(mm)5~30 タンク容量(mL)200 入数10/箱
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質:プラスチック製。ワンショット約28gの一定量を供給できます。
用途タルタルソース等固めのソース用ポンプ 容量(mL)3800 外径×高さH(Φmm×mm)150×400 TKG品番9-0520-0401 TKG品番(2017)6-0464-0601
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

蓋が外れるので、お手入れ簡単。詰め替え用袋がそのまま入ります。液体をそのまま入れて使うことも可能。
材質容器・蓋:ABS樹脂、パッキン:シリコーン、ポンプ:ステンレス、パイプ:ポリエチレン 質量(g)約290 対応詰め替え用パック:400ml 以内のもの 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.5×11×23.5
1個
1,800 税込1,980
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ケチャップ、マスタード、バーベキューソース、 トッピング(バニラ、チョコ、ストロベリー)等、液体状のソースポンプです。液状のソース、ドレッシング等のソース用ポンプです。ワンショット約28gの一定量を供給できます。PCバックアップ(保存容器)PS802(特大)、 PCバックアップ(保存容器)PS702(大)にセットできます。
材質プラスチック 全長(mm)300 TKG品番9-0520-0601 TKG品番(2017)6-0464-0801
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ポリエチレン製なので、ボトルを絞ると液が出るようになっています。横倒しになっても液モレしにくいノズルキャップ付。ノズル先端内経2mm。食品にも使用できます。
目盛あり 仕様ノズルキャップ付、目盛付、キャップ:ホワイト 材質(本体)ポリエチレン(PE) 口内径(Φmm)15 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 内径A(Φmm)15
1個
138 税込152
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

テーブルクラフトマキシーポンプ
タルタルソース等固めのソース用ポンプです。材質:プラスチック製。液状のソース、ドレッシング等のソース用ポンプです。ワンショット約28gの一定量を供給できます。PCバックアップ(保存容器)PS802(特大)、 PCバックアップ(保存容器)PS702(大)にセットできます。
全長(mm)285 TKG品番9-0520-0701 TKG品番(2017)6-0464-0901
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷