保守の容易な高性能チェーン。
非常に軽く滑らかな切れ味を持ち、日本市場で長年圧倒的な支持を得ています。マイクロチゼルカッターはチゼルチェーンの持つ高性能に加え、保守の容易さにも大きな特徴があります。また、丸みを帯びたチェーン構造によって優れた耐久性も兼ね備えており、プロユーザーやセミプロユーザーの厳しい諸条件が要求される作業に最適です。
切れ味が鋭くキックバックが少ない標準タイプ。
キックバックを防ぐバンパータイストラップをなくし、さらに刃付け方法を改良したことで切削性能が一段と向上。カッターは切れ味に定評のあるシャンファーチゼルで、二つの切削コーナーが作業を快適にするため、チェンソー初心者からベテランの方まで幅広い用途で気軽にお使いいただけます。刃持ちが良く、お手入れも簡単なので長くご愛用いただけます。
切れ味が鋭く、キックバック軽減機能付き、軽量化チェーンです。旧製品91VGに比べ軽量化をはかり、さらに作業効率もアップしました。キックバックを防ぐバンパータイストラップを廃止し、さらに刃付け法を改良した事で切削性能が9パーセントアップしました(91VGとの比較)。新設計のバンパードライブリンクによってキックバックを減少させ、米国安全基準のANSI・B175.1に合致してます。刃持ちが良く、お手入れも簡単なので長くご愛用いただけます。山林作業や造園作業、趣味の木材加工に適してます。
用途チェーンソー用の交換用替刃。
ピッチピッチ:3/8・ゲージ:.050
材質鉄鋼材
加工ブルースチール加工
プロも安心のキックバック抑制機能。
マイクロチゼルカッターのBPXタイプは、その切削性能の高さから多くのプロに愛用されています。プロ用でありながら、新設計のドライブリンクでキックバックを大幅に削減。より安心して使用できるチェーンです。タイストラップは、自動給油機構を備えたルーブリリンク仕様です。
ピッチ0.375
ゲージ0.50(1.3mm)
チェーンソー交換用の替刃です。電動ソー・エンジンソー用チェンソー交換刃です。
用途電動ソー・エンジンソー用チェンソー替刃。
ソーチェーンピッチ1/4・ゲージ.050
チェーンソー交換用の替刃です。電動ソー・エンジンソー用チェンソー交換刃です。使用目立用ヤスリは4.0mm(5/32)・3.9mmをご使用下さい。
用途電動ソー・エンジンソー用チェンソー替刃。
用途竹切・堅木用
ピッチ0.375
ゲージ0.50(1.3mm)
切り幅が最も狭い軽量チェーン。
90PXは、そのプロフィール(背の高さ)を低くし、ドライブリンクの幅を狭くしたソーチェーンです。このチェーンの特長はシャンファーチゼルカッターにあり、この特性から切削効率の向上と切れ味の持続を同時に実現。また、低振動を可能にしたバイブバンに加え、自動給油機能によって長い耐用寿命を引き出すルーブリリンク、ルーブリウェルも備え、正しい目立て角度を示すウィットネスマークも表示されています。
ピッチ0.375
ゲージ0.043"(1.1mm)
【排出ガス自主2次規制適合品】庭木のお手入れや丸太の切断に。力の入れやすいリヤハンドル。「インテンズバー」でらくらくソーチェン調整。
用途木材の伐採・枝打ち・丸太の切断に、
切断有効長さ(mm)350
点火プラグNGK BPM8Y
付属品プラグレンチ、チェンカバー
トラスコ品番419-8522
質量(kg)(本体)3.6、(全装備)4.2
排気量(mL)30.1
使用燃料混合(無鉛ガソリン:2サイクルエンジンオイル=50:1(FC/FD級)
機能簡単スタート、オートリターンチョーク、2サイクルガソリンエンジン、自動給油、防振ハンドル、チェンキャッチャ
燃料タンク容量(L)0.25
オイルタンク(L)0.15
点火方式電子制御
キャブレターダイヤフラム式
給油方式自動給油式
チェーン形式91PX-52
振動3軸合成値(m/s2)6.4
1台
¥44,980
税込¥49,478
6日以内出荷
ピッチ0.325
ゲージ0.58(1.5mm)
切れ味の良い軽快な切断作業を実現。
コンパクトでバランスに優れたハーフトップハンドルタイプ。
長時間の使用が可能な独自のオイルリターン機構。
電源(V)単相100
消費電力(W)790
チェーンスピード(m/s)[m/分]7.3
仕様(ソーチェン)90PX-40
付属品六角棒レンチ5mm(本体に収納)、チェンオイル(50ml)、ソーチェン(本体取付)、ガイドバー(本体取付)、チェンカバー(本体取付)
タイプハーフトップハンドル
有効切断能力(mm)250
電流(A)8.3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)520×176×175
電源コード(m)2
絶縁方式二重絶縁
アズワン品番64-1123-06
有効切断長さ(mm)250
1台
¥9,498
税込¥10,448
欠品中
油飛びを抑制させる添加剤配合のため、オイルが熱を持ったチェーンやバーにしっかりと付着し、夏期・冬期の温度差にも優れた潤滑性を発揮します。
用途チェーンやバーの潤滑に
粘度ISO VG105
適合範囲チェーンソー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
新型高速グラインダー(30000rpm)により短時間で目立てが完了します。チェンバーに取り付けたままで研磨できます角度ガイドにより簡単、正確に研磨できます
用途チェーンソーの再研磨。ソーチェンの再研磨
モーター回転数(min-1[r.p.m])30000
モーター電圧(V)AC100(一般家庭用)
定格消費電力(W)(モーター)100
コード長さ(m)2
定格周波数(Hz)(モーター)50/60
定格時間(分)(モーター)15
本体寸法(mm)90×230×50
材質ガイド部ステンレス(SUS420)、本体ABS樹脂
セット内容電源コード(装着):2m、ダイヤ砥石(装着):4mm1本、スパナ:9.5mm1本、カーボンブラシ:1組
質量(g)610
トラスコ品番423-3557
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
関連資料展開図1(0.64MB)
図解NoCSR351S(14) ハリマーク、ガイドバー、付属品部品 マルヤマ ソーチエン91PX-52EC_No.2、JH311CSR ハリマーク、ガイドバー、付属品部品_No.2、CST311S ラベル、付属品部品 マルヤマ ソーチエン91PX-52EC_No.2、CSR311S ラベル、付属品部品 マルヤマ ソーチエン91PX-52EC_No.2、CST311M ラベル、付属品部品 マルヤマ ソーチエン91PX-52EC_No.2、CSR311M ラベル、付属品部品 マルヤマ ソーチエン91PX-52EC_No.2
1個
¥5,398
税込¥5,938
7日以内出荷
部品名称マルヤマ ソーチエン25AP-76EC
関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(0.88MB) 展開図3(1MB) 展開図4(0.67MB) 展開図5(0.72MB) 展開図6(0.67MB)
図解NoMCV350B MCV350B部品_No.69、MLC3501R(14) ハリマーク、ガイドバー、付属品部品_No.10、MCV351-125 ハリマーク、ガイドバー、付属品部品_No.10、MCV3501(14) ハリマーク、ガイドバー、付属品部品_No.12、MCV3100(14) ハリマーク、ガイドバー、付属品部品_No.20、GKC3510R(14) ハリマーク、ガイドバー、付属品部品_No.10
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
部品名称マルヤマ ソーチエン25AP-68EC
関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(0.67MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(0.7MB) 展開図6(0.65MB)
図解NoMCV3100T(12) ハリマーク、ガイドバー、付属品部品_No.10、MCV3100(12) ハリマーク、ガイドバー、付属品部品_No.10、MCV3101T(12) ハリマーク、ガイドバー、付属品部品_No.21、NST3030M ラベル、付属品部品_No.2、GKC3100R(12) ハリマーク、ガイドバー、付属品部品_No.8、MLC3100R(12) ハリマーク、ガイドバー、付属品部品_No.8
1個
¥5,798
税込¥6,378
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.66MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(0.71MB) 展開図6(0.66MB)
図解NoMCV3100T(C) ハリマーク、ガイドバー、付属品部品_No.10、MCV301T-125 ハリマーク、ガイドバー、付属品部品_No.2、MLC3101T(10) ハリマーク、ガイドバー、付属品部品_No.2、CST310S-CW ハリマーク、ガイドバー、付属品部品 マルヤマ ソーチエン25AP-60EC_No.2、MCV3101T(10) ハリマーク、ガイドバー、付属品部品_No.2、GKC3101T(10) ハリマーク、ガイドバー、付属品部品_No.2、MCV3100T ハリマーク、ガイドバー、付属品部品_No.10
1個
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
チェーンやバーに付着し、夏季・冬季の温度差にも優れた潤滑性を発揮します。
粘度100cSt
適合範囲チェーンソー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
毒劇区分普通物
危険物の性状非水溶性
高温下でも粘度を保つ高性能のオールシーズンタイプのチェーンソーオイルです。
各種電動及びエンジンチェーンソーに安心してお使いいただけます。
粘度ISO100
適合範囲チェーンソー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
特殊添加剤配合により、衣類や体に付着したオイルが洗剤で落ちやすくなりました。また、油飛びを抑制する添加剤配合により、オイルが周辺に飛散するのを抑制します。夏期・冬期の温度差にも強いオールシーズンタイプです。ウォッシャブルタイプ
用途優れた潤滑性を発揮し、チェーンやバーの摩耗を防ぎ、切断をスムーズにします。
粘度ISO VG110
適合範囲チェーンソー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
毒劇区分普通物
危険物の性状非水溶性
チェーンソーの目立て修正に使用。
ダイヤモンド粒子で硬い刃物も楽々修正!
用途ヤスリ・シャープナーとして
全長(mm)223
材質(本体)刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子)
質量(g)30
刃径(mm)4
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥379
税込¥417
当日出荷
チェーンソー専門ヤスリです。ソフトグリップを採用していますので、手になじみます。原材料はスイス製を採用していますので研削力に優れています。チェーン刃の種類ごとに目立て角度が決まっています。持ち運びに便利な収納袋入りです。
用途チェーンソー刃の目立再生。
油飛びを抑制させる添加剤を有効に配合しました。チェーン部の回転によるオイルの飛散を抑制し、優れた潤滑性を発揮します。夏期・冬期の温度差にも強いオールシーズンタイプです。
用途チェーンやバーの摩耗を防ぎ、切断をスムーズにします。
粘度ISO VG110
適合範囲チェーンソー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
適正な鉱油に酸化安定剤、防錆剤、及び各種添加剤を合理的に配合し、各種チェーンソーのチェーン専用潤滑剤です。
ISOグレード100
適合範囲チェーンソー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
精製された鉱油に厳選した添加剤を配合した専用オイルです。
年中使用可能な粘着性の高い潤滑油
用途チェーンソー用(エンジン、電動チェーンソー共通)
粘度(cSt)ISO VG 100
適合範囲チェーンソー
粘度100
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
チェーンソーに高い付着性を持つ、夏冬通じて使用できる専用オイルです。
用途チェーンソー・バーの潤滑に。
粘度ISO VG110
色褐色
適合範囲チェーンソー
主成分潤滑基油
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
用途プラグの着脱に(19mm)、チェーン(替刃)交換に(13mm)、チェーンの張り調整に(-6mm)
差込角(mm)六角19mm、六角13mm、-6mm
全長×幅W(mm)210×77
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
小型・軽量で優れた取り回し。
電動式チェーンソーが100Vで手軽に使える。
切断能力もアップしました(メーカー比)
チェーン形式90PX
電源(V)100
電流(A)8.1
コード長さ(m)2
全長(mm)568
質量(kg)2.2
消費電力(W)770
バー全長(mm)ガイドバー:300
チェーンスピード(m/s)[m/分]7
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
正確に切れ味が復活します。ヤスリをセットするだけで簡単に目立て角度と高さが設定できます。
プレートに刻まれた角度に従い、素早く・正確に目立て作業が出来ます。ご使用の機種に合わせて角度調節が簡単にできます。
用途チェーンソー目立機。
仕様丸やすり4.0mm付
適合チェーン:25AP/F・91PX/VXL/F/R
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
EN ISO規格・クラス1のソーチェーン防護繊維(チェンスピード20m/秒)。9層の防護繊維を採用。大判のポケット付き。ふくらはぎまで包み込む仕様で安全性能を向上。
材質100%ポリエステル、防護素材:100%ポリエステル、裏面:100%ポリエステル
色濃紺
サイズフリーサイズ
ウエスト(cm)約80-105
全長(cm)約89
1本
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ