センサー式のため、ノズルの下に手をおくと石鹸液が自動で出ます。手を引けば液が自動的に止まります。液の量は5段階調整ができます。乾電池式で便利です。
用途液体せっけん、ハンドソープ、液体食器用中性洗剤用のディスペンサーです。
使用方法センサー式
タンク容量(mL)500
色白
質量(g)約480
電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×196×150
防水仕様IPX2(防滴形)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.8MB)
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
手を差し出すだけで泡ハンドソープが自動で吐出する充電式ディスペンサー。GOODDESIGN賞受賞。
赤外線センサー式で本体の下に手を置くとせっけん液が自動で出ます。非接触式で感染対策に。乾電池式で面倒な配線工事不要/単3電池x4本使用。上面の蓋をはずし石鹸液の補給ができます。開口が広く詰め替えしやすい。壁掛け用パーツ付属、いたずら防止用カギ付き。
用途ハンドソープや液体せっけん用のセンサー式ディスペンサー。
付属品いたずら防止用キー1本
使用方法センサー式
材質(本体)ABS/AS
質量(g)約430
タイプ液体せっけん用
電源単三形乾電池×4本(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×165×100
金具壁掛け用ネジ3本、スリーブ3本
タンク容量(mL)約600
設置方法壁設置
アズワン品番65-1339-26
繰り返し・詰め替え対応
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
手を触れることなくセンサーに手を近づけるとソープが自動的に出てきます。
ご使用になるソープは3段階に調節できる、衛生的なソープディスペンサーです。
防水仕様で生活防水IPX4の防水試験をパスしています。(日本文化用品安全試験所にて)
リチュウムイオン電池を使った充電式。ソープの残量が窓から見えます。
適合【ハンドソープ】キレイキレイ、ボタニカ、ミューズ、ビオレU、【台所用洗剤】JOY W 除菌、キュキュット、Frosch、Magica 除菌+、ファミリーフレッシュ
使用方法センサー式
材質ABS樹脂
容量(mL)250
質量(g)335
寸法(cm)7×12×17.5
使用電池リチュウムイオン
保証期間1年
防水性生活防水IPX4
繰り返し・詰め替え対応
手を触れずに自動でハンドソープが出てくる!
セット内容本体×1
使用方法センサー式
材質ABS
寸法(mm)100×90×205
容量(mL)液体:250
形態包装:箱入り
吐出量(mL)約1.9
アズワン品番64-8310-85
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥1,364
税込¥1,500
当日出荷
直接触れることがないセンサーで、脂や汚れが付くことがなく衛生的です。弾力性のあるシリコン弁が、素早く閉じることで、使用後の液垂れを防ぎます。高性能なポンプは0.2秒の素早さで適量ソープをディスペンスします感度のよいセンサーは、正確に素早く作動します。上部の切り替えスイッチで簡単に量の調整ができます。広い注ぎ口から簡単にソープの詰め替えができます。液垂れもありません。1年保証
質量(kg)0.34
使用方法センサー式
材質本体:ABS樹脂/タンク:SAN樹脂/パッキン:シリコーン
内容量(L)0.237
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7×17.4×14.5
繰り返し・詰め替え対応
最大約550ml入る大容量タンク
手をかざすだけで泡ソープを自動で吐出
非接触赤外線センサーで触れずに衛生的
吐出量5段階調整が可能
電池交換のタイミングを赤色ランプでお知らせ
電源のON/OFFを青色ランプでお知らせ
連続動作モードを使って本体内部洗浄ができます
キッチンや洗面所など多様なシーンで使える
材質本体:ABS樹脂、タンク:ポリエチレン
色ホワイト
電源単3形アルカリ乾電池
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約77×122×182
タンク容量(mL)550
保証期間1年
検出方法赤外線センサー
電池寿命約6か月(※吐出量(多)で1日10回使用の場合)
動作モード連続:電源ボタン4秒以上長押しで連続動作(最大10秒間)
吐出量調節方式5段階(1=0.2ml、3=0.6ml、5=1.0ml)
ボタン仕様電源:タッチセンサー
繰り返し・詰め替え対応
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
手をかざすだけ!赤外線センサーが手の動きを検出し、ソープを自動的に排出します。
1200mAhのバッテリー内蔵なので、付属のUSBコードで充電しておけば場所を選ばす、どこでも使えます。
ご利用状況に応じて、吐出量を調整できます。操作もカンタン!ダイヤルを回すだけ!
タンク大容量650mL。クリアタンクなので、残量が見える!
壁掛け穴があるので、お好きな場所に取り付けることができます。
クリアトレーが付属しているので、液が垂れてしまっても安心です。
仕様液体調節量:1-5mL
付属品USB充電ケーブル、取扱説明書(日本語)
使用方法センサー式
材質ABS、PC
寸法(mm)約165×93×225、クリアトレー:Φ90
質量(g)約495
電池リチウムイオン充電池
タンク容量(mL)650
充電時間(時間)約2
バッテリー容量(mAh)1200
使用可能回数フル充電で約30000回
センサー感知範囲約8cm
繰り返し・詰め替え対応
1台
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
手で触れることなく石けん液が吐出し、交差汚染のリスクを回避。
センサー感知で手洗い石けん液を吐出。
ディスポーザブル容器で衛生的。
カギ付き。
仕様(石けん)泡状/液状
トラスコ品番431-6231
種別石けん液用
質量(g)680
タイプ壁付型
規格本体 石けん用
電源アルカリ乾電池単2型×4本(別売)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×100×275
使用液手洗い用石けん液シャボネットユ ムP-5・シャボネットフォーミングハンドソープグリーンアップル・シャボネット石けん液F・ウォッシュボンG
タンク容量(mL)600
吐出量(mL/回)(泡状石けん液)約0.8、(石けん液)約1
RoHS指令(10物質対応)対応
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥9,898
税込¥10,888
欠品中
非接触!自動センサー!
センサー式で手をかざすとタンク内の液体が自動で噴霧します。
乾電池式なので色んな場所に簡単に設置できます。
センサー上部の+/-ボタンを押す事で噴霧量を多い、少ないの2段調整できます。
用途あらゆる場所での手指消毒用に。
オフィス、レストラン、ホテル、ショッピングモール、美容室、病院、学校に。
アルコール消毒器、アルコール噴霧器、アルコールディスペンサー、手指消毒器として。
使用方法センサー式
色白
質量(g)363(電池除く)
電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×203×125
タンク容量(mL)約360
防水仕様IPX4
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
噴霧量(mL)(少ない[-])約0.7 / (多い[+])約1.2
繰り返し・詰め替え対応
1台
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ノータッチ泡ハンドソープは自動で泡が出てくるので、ポンプに触れず衛生的。
ノズルの下に手をかざすと、センサーが反応して、手洗い約1回分(約1ml)の泡が自動で出てきます。
出てくる泡は全部で3種類のタイプ。色つきの泡が白い泡に変わったら、しっかり手洗いのサインです。
3つの保湿成分(ヒアルロン酸、ビタミンC誘導体、植物抽出成分)配合。
清潔感のある白いボディとシンプルなデザインで、使う場所を選びません。
タイプ泡
シリーズミューズ
医薬品医療機器等法医薬部外品
大容量500mlタンクなので詰替えの手間が減らせます。手洗いの目安に役立つ手洗いサポート機能。本体内部やノズルの詰まりを防止できる洗浄モードを搭載。電源スイッチに軽く触れるだけで電源ON/OFFや吐出量の調整ができるタッチセンサー式。フタを外して上から注ぐだけだから簡単で入れやすい。洗剤の吸込口が底面にあるから最後まで使い切れます。ワンタッチで取り外せる電池ボックス式。簡単に電池交換できます。濡れた手でも操作できてキッチンや洗面所の水回りでも使えます。
用途泡タイプ専用
電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売)
電池寿命約12ヶ月(1日10回 吐出量 最少時) ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。
タンク容量(mL)約500
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)83×198×126(最大値)
質量(g)約380(電池除く)
防水仕様IPX4(防沫形)
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥3,326
税込¥3,659
当日出荷
多彩な薬液に対応するノータッチ式ディスペンサー。
手を触れなくてもセンサーが感知して石けん液、泡状石けん液、または消毒液を吐出・噴射します。
カギ付き。
使用方法センサー式
トラスコ品番382-7089
材質カバー / PP、ケース / PP、透明窓 / PP、内部メカケース / ABS、乾電池ケース / PP
質量(g)785
容器仕様専用1Lボトル、ジェルの場合/専用500mlボトル
本体質量(g)約785
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×101×268
使用乾電池アルカリ単 1×4 本
使用環境温度(℃)5~40
使用環境湿度(%)20~85
RoHS指令(10物質対応)対応
繰り返し・詰め替え対応
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ノータッチ式の石けん液供給装置です。
トラスコ品番836-4648
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×110×103(ノズル部分)
吐出量(mL)約3/秒
RoHS指令(10物質対応)対応
効果その他
1台
¥85,980
税込¥94,578
8日以内出荷
ノータッチなら手をかざすだけで、手洗い1回分の泡が自動で!食材のニオイをさっと落とし、石けんの香りも残らないキッチン用本体セット。
成分保湿:ヒアルロン酸、ビタミンC誘導体、植物抽出成分
シリーズミューズ
医薬品医療機器等法医薬部外品
繰り返し・詰め替え対応
業界初、革新的な新製品!自動で泡が出てくるハンドソープ!
ノータッチ泡ハンドソープディスペンサー専用のつめかえボトルです。
商品タイプ詰替用
シリーズミューズ
香りオリジナル
アズワン品番64-1215-42
医薬品医療機器等法医薬部外品
繰り返し・詰め替え対応
1個(250mL)
¥599
税込¥659
当日出荷
センサー感知、ノータッチで石けん液にも消毒液にも対応。
ノータッチで衛生的。多彩な薬液に対応。どこでも設置が可能。
トラスコ品番470-5246
材質(カバー)PP、(ケース)PP、(透明窓)PP、(内部メカケース)ABS、(乾電池ケース)PP
質量(g)約585
使用温度範囲(℃)5~40
電源アルカリ単3乾電池およびニッケル水素単3充電池(別売)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×103×225
タンク容量(mL)500
RoHS指令(10物質対応)対応
繰り返し・詰め替え対応
1台
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
Air Blade tap ハンドドライヤーとの併用で高級感を演出。
センサー部に手をかざすことで泡状の石けんが自動で吐出されます。
キメ細かい泡で優しく手洗いができます。(※メーカー指定石けん使用時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×86×122(ノズル部分)
効果消毒
1台
¥109,800
税込¥120,780
8日以内出荷
手を触れることなくセンサーに手を近づけるとソープが自動的に出てきます。
ご使用になるソープは3段階に調節できる、衛生的なソープディスペンサーです。
防水仕様で生活防水IPX4の防水試験をパスしています。(日本文化用品安全試験所にて)
リチュウムイオン電池を使った充電式。ソープの残量が窓から見えます。
適合【ハンドソープ】キレイキレイ泡 、ビオレU薬用泡、ミューズ泡、MIYOSHI無添加せっけん、URARUA、【台所用洗剤】キレイキレイキッチン用泡、YASHINOMI キッチンハンドソープ
使用方法センサー式
材質ABS樹脂
容量(mL)250
質量(g)335
寸法(cm)7×12×17.5
使用電池リチュウムイオン
保証期間1年
防水性生活防水IPX4
繰り返し・詰め替え対応
手をかざすだけできめ細かなたっぷり泡が出てくるつめかえ式の
キレイキレイ薬用泡ハンドソープ専用オートディスペンサー。
(1)いつものつめかえ用が使えるつめかえ式 →ランニング個ストが安く、どこでも入手できる。
(2)良質な泡がたっぷり出てくる →既存泡以上の良質泡がたっぷり(1.4mL)出てくる。
(3)センサー感度が良くストレスなく使える。
(4)キレイキレイ薬用泡ハンドソープつめかえ用付き!
使用方法センサー式
容量(mL)200
シリーズキレイキレイ
医薬品医療機器等法医薬部外品
繰り返し・詰め替え対応
1個(200mL)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
プロの手指消毒に必要な機能を
手を介した交差汚染を防ぐ決め手は、手指を確実に消毒することです。
センサー感知で消毒剤を自動噴射します。
指先まで確実に消毒ができるので、交差感染対策に最適です。
センサーで噴射するノータッチの機器
噴射液量を設定変更できる機能
噴射された液が飛散しないブース構造
適合壁付けホルダー HDI-2020用、架台スタンド HDI-2020用
使用方法センサー式
消費電力(W)待機時:1、作動時:5
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
タンク容量(L)約1(専用タンク)
電源コード(m)約1.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×241×266
保証期間1年間
使用環境温度(℃)5~40(薬液が適切な流動性が保たれていること)
使用環境湿度(%)20~85(結露無きこと)
噴射量(mL/回)約1~5間で1ごとのに調整可能(初期設定値 約3)
使用可能薬液メーカー指定の薬液
市販のボトルに取り付けるだけで泡タイプのボディソープ・ハンドソープが自動化できるオートディスペンサーヘッドです。詰め替えの手間やこぼす心配がありません。吐出量の切り替えや電源は本体上部のボタンで簡単に操作できます。手を触れないので衛生的です。
付属品ボトルキャップ×3、取扱説明書(保証書付き)
トラスコ品番535-7752
材質ABS樹脂、シリコン
幅(mm)84
色ピンク
高さ(mm)95
奥行(mm)115
電源単3形アルカリ乾電池×4本(別売)
RoHS指令(10物質対応)対応
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌日出荷
触れずに除菌。かざすだけで自動噴射。霧状ノズルで液剤も節約。1000mlボトル内蔵の業務用オートディスペンサー。
用途お店や施設に最適な大容量ボトルを内蔵した手指消毒ディスペンサー
使用方法センサー式
材質フロントカバー:ABS、本体:ABS、トレイ:ABS、溶剤確認窓:PC
電源乾電池駆動(単一×4本使用)またはACアダプター(別売り)
本体質量(g)750(溶剤、付属品除く)
ボトル容量(mL)1000
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×143×255
保証期間1年
噴霧量(mL)0.8/回
繰り返し・詰め替え対応
1セット
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
新しい700mLサイズの登場により場所を限定されず幅広いシーンでの使用が可能となりました。吐出口の下に手を差し出すだけで作動する自動タイプなので、機器に触れることもなく交差感染を防ぎます。最先端の技術を駆使し、電池が長持ちする設計が施されています。ロック・アンロックの切り替えも簡単です。フロントカバーは上部両サイドを押して開閉できます。カートリッジはスライドするだけで簡単に設置・交換ができます。ホワイトとクロームの2色を取り揃えておりますので、設置場所に応じてお選びいただけます。単一電池4本が電池収納ボックスにプレインストールされており、電池の絶縁テープを引き抜くだけで使用を開始できます。
用途飲食店、病院、学校、オフィスなど。手指・皮膚の洗浄。
幅(mm)145
材質/仕上プラスチック
質量(kg)1.26
高さ(mm)215
奥行(mm)100
手をかざすだけで自動で噴霧する、手指用アルコール消毒液専用のディスペンサー(液体用自動噴霧器)です。
噴霧量を2段階(少、多)で切替可能です。
電池式のコードレスタイプです。
用途手指用アルコール消毒液専用の噴霧器に
タンク容量(mL)300
適合消毒液:手指用アルコール消毒液
防水性IPX4
吐出量2段階
電源単3形乾電池×3(別売)
材質本体:ABS、タンク:PET
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×195×95
本体質量(g)245
使用方法センサー式
アズワン品番64-9343-26
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
大容量500mlタンクなので詰替えの手間が減らせます。手洗いの目安に役立つ手洗いサポート機能。本体内部やノズルの詰まりを防止できる洗浄モードを搭載。電源スイッチに軽く触れるだけで電源ON/OFFや吐出量の調整ができるタッチセンサー式。フタを外して上から注ぐだけだから簡単で入れやすい。洗剤の吸込口が底面にあるから最後まで使い切れます。ワンタッチで取り外せる電池ボックス式。簡単に電池交換できます。濡れた手でも操作できてキッチンや洗面所の水回りでも使えます。
用途液体タイプ専用
電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売)
電池寿命約12ヶ月(1日10回 吐出量 最少時)※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。
タンク容量(mL)約500
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)83×198×126(最大値)
質量(g)約380(電池除く)
防水仕様IPX4(防沫形)
アズワン品番65-0505-57
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥3,326
税込¥3,659
当日出荷
関連キーワード