多結晶シリコンのソーラーパネル(セル電圧0.6V×2直列)にソーラーパネル用モータ(一般的なDCモータよりも始動電力の小さいモータ)、プロペラの付いた実験セットです。このセットで、光を電気に変換して、モータを回転させる実験ができます。おまけでプロペラが付いているので、ソーラパワーミニ扇風機も製作可能です。
種類工作キット
シャフト径(Φmm)(計測値)2
材質(セル)多結晶シリコン
パネルサイズ(mm)(計測値)約W60×D30×t2.6
電流(mA)操作/約150
測定条件ソーラーパネル(太陽電池)/分光分布:AM(AirMass)1.5[100mW/cm2]、セル温度:25℃±2℃DCモータ(ソーラーパネル用モータ)/負荷として付属プロペラを取り付け
開放電圧(V)約1.2
短絡電流(mA)約170
操作電圧(V)約1.0
1セット
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
太陽光で発電!暗くなるとライトが光る!あまった素材で車もつくれるよ。
セット内容本体×1、土台×1、屋根×1、ライト土台×1、ベランダ×1、カーポート×1、プラスチックねじ×3セット、ソーラーLEDライト×1
収納時寸法(mm)230×215×180
1個
¥1,037
税込¥1,141
当日出荷
電圧範囲:0.15~3V
無負荷電流 70mA 無負荷回転 2300rpm
負荷電流 230mA 負荷回転 1500rpm
ワニグチクリップサイズ:3cm
リード線:赤(+) 黒(-) 約15cm
+ ・-を反対に接続すると反対の回転(逆回転)になります。
1個
¥797
税込¥877
当日出荷
キャッチコピー:地球にやさしい無限のエネルギー。商品説明:太陽光で走る
仕様(1個梱包形態)ヘッダー付き箱入り
セット内容ベニヤパーツセット、取説
材質ベニヤ
寸法(mm)195×110×35
1セット
¥600
税込¥660
当日出荷
太陽光で充電して光るエコライトを作ろう!明るい時に充電!暗くなると自動的にライトが点灯!
セット内容紙製ボディ(上・下)×各1ソーラーLEDライト×1、紙製ハンドル×1、紙製フタ×1、紙製底板×1、紙製円形台紙×6、工作ボンド×1
材質本体:紙、ソーラーLEDライト:PP・金属
寸法(mm)完成サイズ:105×180×67
質量(g)111
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
T-レックス・ゾウ・ワニ・サル・ダチョウ・サソリ・プテラノドン・犬のさんぽ・ショベルカー・フォークリフト・ローバー・バギーといった、
12種類の動物やメカに変形するロボット工作キット。
ロボットの動きや形状は実際の動物やメカの特徴に似せてあり、モーターとギア、機構で丁寧に再現しています。
動力は太陽電池と水圧のダブルパワーで、コミカルに動きます。
電池太陽電池(付属)
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80~210×95~230×170~305(タイプにより異なる)
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
ペットボトルを利用して風力発電機を作る工作キットです。軽い力で回転・発電する特別仕様!LEDが光る!
セット内容発電用モーター×1、ペットボトル取付けキャップ×2、支持軸×1、本体カバー×1、LED×1
材質PP
寸法(mm)(モーター部分)Φ24×40、(その他部品)最大54×32×25
準拠理科小学校6年
1個
¥682
税込¥750
当日出荷
実験や工作に使いやすい多結晶シリコンタイプの光電池です。
最大1.7Vのハイパワー!!
セット内容光電池本体×1、キャップ×2、ビニール導線×2
質量(g)約28
電圧(V)(動作)1.44、(解放)1.7
最大出力(W)0.57
本体寸法(mm)110×60×3
電流(mA)(動作)400
測定条件太陽電池温度25℃、放射照度 1kw/mm air-mass1.5
短絡電流(mA)415
1セット
¥1,046
税込¥1,151
当日出荷
ドライバー1本で簡単に組み立てられる
セット内容ミニソーラーカー組立キット
材質鉄・ソーラーパネル
包装形態ヘッダー付化粧箱入
寸法(mm)143×90×40
アズワン品番65-2744-64
1セット
¥637
税込¥701
当日出荷
高回転・ハイパワー型のソーラーモーター。電力が大きければ大きいほど回転が上がり、工作をパワフルに動かすソーラーモーターです。3種類のピニオンギヤや配線コード、アルミ製モーターステーや取り付けビスも付いています。
全長(mm)43
種類汎用モーター
ケース寸法(mm)30.8×Φ24.4
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
光の力でグングン走る!光→電力→動力
セット内容ベース×1、車軸×2、ギヤ大×1、ピニオンギヤ×1、スペーサー×5(内予備1)、金具A×5(内予備1)、金具B×1、タイヤ×4、ねじ×12(内予備2)、太陽電池用シール×1、モーター付き太陽電池×1
材質鉄・ソーラーパネル
寸法(mm)175×115×20
アズワン品番64-8932-32
1セット
¥782
税込¥860
当日出荷
小型ソーラー電池で走らせるミニカーの組立キット。透明ボディーで内部構造が見えます。マイクロモーター搭載の軽量設計。後輪の角度調整により、直進、右旋回、左旋回が自由に変えられます。太陽電池取り外しが自由自在。
材質ABS
寸法(mm)74×30×36
電池1V、100mA
準拠理科小学校4年
1個
¥800
税込¥880
当日出荷
光が当たると振り子が自動で揺れる!店舗のポップやインテリア、工作などにお勧め!。屋内用太陽電池によりLED照明(約400lx以上)の光で振り子が左右に揺れ続けます。暗くなると自動で止まり、明るくなると自動で動き出します!。振り子に上部にはポップを取り付けできるスペースがあります。お部屋ならオリジナルのインテリアに、お店なら動くポップで注目度アップ!
寸法(mm)振り子のポップ取り付け面サイズ:17.5(W)×28(H) 1.4(t)
電源太陽電池(4セル) 両面テープ付
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51×101×28※(H)は振り子の頂点から底面までの長さ
1台
¥999
税込¥1,099
当日出荷
昼間に太陽電池で電気を発電。
その電気を充電し、周りが暗くなると自動でLEDがピカピカと光りだすソーラーランタンのキットです。
ランタンのボディーは牛乳パックなどをリサイクルして使います。自分だけのオリジナルデザインのエコランタンを作りましょう!
仕様部品点数:7点、準備していただくもの:1000ccの牛乳パック(開いていないもの)×1個、単3形ニッケル水素充電池(Ni-MHの表示がある電池)×1個
セット内容ライト(LED)モジュール×1個、太陽電池×1個、電池ボックス(単3乾電池×1)×1個、両面テープ×2枚、トレーシングペーパー×2枚
使用工具はさみ、テープ、カッター、定規、マーカーペン
電池太陽電池
組立時間1~2時間
充電池タイプ単3形ニッケル水素充電池(別売)
点灯時間満充電時で約4時間
適合年齢(歳)10以上
太陽光発電で動くバッタ型ロボットです。
背中の太陽電池に太陽の光が当たるとモーターが回転し、ドタバタと元気よく走ります。
仕様はんだ付:なし
組立時間1時間以内
RoHS指令(10物質対応)対応
適合年齢(歳)10以上
1個
¥1,588
税込¥1,747
当日出荷
エンジンオフでも補充電!太陽光でバッテリー上がりを抑えるソーラーバッテリーチャージャー
適合バッテリーDC12V
動作電圧15.5V
内蔵電池パナソニック製アモルファスシリコン太陽電池
乾電池(1.5~3.0V)はもちろん、低電圧・低電流のソーラーパネル(0.5V、1.5Vタイプ)でも作動するエコロジカルなモーターを搭載したギヤボックス。3種のギヤ比を用意して幅広い工作に使え、また消費電流が少ないので長時間作動するのもポイント。
仕様出力シャフト3mm角
付属品RC300タイプモーター付属、クランクプレート2枚入
寸法(mm)52×35×26(シャフト含まず)
ギヤ比114.7:1、38.2:1、12.7:1
1個
¥809
税込¥890
当日出荷
ペットボトルや牛乳パックなどの空き容器を使ってオリジナルソーラーカーを作成できるキットです。
太陽エネルギーをパワーに換えてグングン進みます。
作るだけでなく、太陽電池の仕組みや省エネルギー、環境問題についてもしっかり学ぼう!
電圧(V)太陽電池特性:最大2
電流(mA)150
駆動方式前輪駆動
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×130×210(標準的な500mlペットボトルを使用した場合のサイズ)
再生紙使用マーク適合
1個
¥2,188
税込¥2,407
当日出荷
太陽熱を利用して浮かぶ、3mもある熱気球が作れます。
セット内容熱気球(黒ビニール3,000x900xt0.015)x1枚、たこ糸
1枚
¥980
税込¥1,078
4日以内出荷
太陽電池で動くメカ工作キットです。組みかえ自由で、キッズに人気の4タイプのデザインが楽しめます。
ソーラーダイナソー T-REXのようなデザイン。2足歩行で前進します。
ジェットドリル 前方のドリルを回転させながら走行します。
ソーラーヘラクレス 角を上下に動かしながら歩きます。
ソーラーロボT4 2足歩行で前進するロボットです。
質量(g)ソーラーダイナソー/45ジェットドリル/44ソーラーヘラクレス/56ソーラーロボT4/59
電源太陽電池(付属)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ソーラーダイナソー 53×78×136ジェットドリル 58×55×110ソーラーヘラクレス 76×70×132ソーラーロボT4 95×105×55
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
エレキットのソーラーシリーズやロボットキットシリーズなどの工作に最適なニッパーとプラスドライバーをセットにしました。
お子様にも使用しやすい、ミニサイズの工具です。
工具の正しい持ち方や使用方法などを解説した説明書を同梱していますので、工作初心者の方のもお勧めしやすいセットです。
適合ねじM2~M2.6
切断能力(Φmm) 銅線1.2
切断能力(mm)プラスチック3
切断能力(Φmm) より線2
切断能力(Φmm) アルミ線2.6
ドライバー型番No.1(フィリップス型)
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ソーラーダイナソーは太陽電池で作りだしたエネルギーで動くとってもエコなメカ工作キットです。T-REXタイプの『ソーラーダイナソー』。ドリルが回りながら進む『ジェットドリル』。ツノを動かしながら進む『ソーラーヘラクレス』。2本足で進む『ソーラーロボT4』。パーツを組みかえることで4つのメカに変身します!色々組みかえてソーラーパワーを体験しましょう!
判型定型外
初版年月2022/05/10
1冊
¥2,300
税込¥2,530
4日以内出荷
関連キーワード