227件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)軽量物用荷締めベルトタイガード
エコ商品
用途荷くずれ防止 材質ベルト:ナイロン、バックル:金属 使用荷重(kg)101 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)1
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ベース部は格子腕上部に軟質を付けた衝撃緩和型。 H鋼フランジ部にも使用でき、トラ模様で目立ちます。 バネ効果アップ。
適合D10~D29 高さ(mm)100
1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷

荷締めベルト メタルバックル モノタロウ 動画あり
締める、緩めるが簡単に簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。
用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。 使用荷重(kg)100 破断荷重(kg)300 材質(止具)亜鉛ダイキャスト 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

タイベックハウスラップの約2倍の防水性と業界初の透湿機能により、漏水と結露被害を抑える次世代水切りシートです。 優れた強度と耐久性をもちながらも、重量は従来の水切りシートの約1/8。 角部での折り曲げもしやすく、施工性に優れた製品です。
厚さ(mm)0.34 材質高密度ポリエチレン
1巻
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


荷締めベルト ラチェット式 100 モノタロウ 動画あり
ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。 バックルが小さく使いやすい100kgタイプです。
用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に 破断強度(kg)500 材質(レバー部)スチール
1本ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ソフト感のある軟質タイプ。鉄筋先端保護に最適。 並列鉄筋に簡単に装着できます。
適合D10~D25 高さ(mm)75
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

学校、病院の間仕切、廊下などに適した超硬質、高強度性能のボードです。 A-2000・WIをはじめとする耐火遮音壁の構成材として、また、木造住宅の床衝撃音を遮断する「タイガーフローシステム」の構成材として使用します。
サイズ3×6 寸法(mm)910×1820 厚さ(mm)12.5 タイプ普通硬質せっこうボード JIS規格JIS A 6901 防火性能不燃NM-9645
1セット(120枚)
199,800 税込219,780
4日以内出荷

荷締めベルト 樹脂バックル モノタロウ 動画あり
バックルが樹脂製(POM)なので屋外で使用しても錆びません。締める、緩めるが簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。
使用荷重(kg)10 破断荷重(kg)50 材質(ベルト)ポリエステル 材質(止具)POM 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1本ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ガード隊の風によるズレ・外れを防止。目立つ反射シール付。
寸法(mm)25×46×53
1箱(200個)
22,980 税込25,278
翌々日出荷

固定力最強。 使い勝手と引張強度を配慮したP.Pベルト採用。 強度の高い亜鉛ダイキャスト製ワンタッチバックル採用。 重い荷物や固い荷物の積載に便利。
寸法(長さL×幅W)(mm)4000×20 ネイビー
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

荷締めベルト ラチェット式 300 モノタロウ 動画あり
ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。 幅広ハンドルのバックルで使用荷重300kgの強力タイプです。 フック仕様はダブルフックとなっております。
用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に 寸法(mm)金具通常時:縦約190×横約60×高さ約38、金具折畳時:縦約121×横約60×高さ約40 破断強度(kg)1500 材質(レバー部)スチール 材質(ベルト)ポリエステル 取扱説明書(0.4MB)
1本ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

頑丈なつくりで、D29の太径並列鉄筋にも対応できます。H鋼フランジ部にも使用でき、トラ模様で目立ちます。高さが100mmあり安定感抜群です。
適合D19~D29 高さ100H 長さ(m)1
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

ベルトは強靭なポリプロピレン製のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシンなどを出さず、環境に優しい商品です。止め金具付です。
材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール 表面処理ニッケルメッキ仕上げ ベルト厚(mm)1.7
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

日大工業鉄筋カバー
柔軟性・弾力性に優れていてコンクリートの剥離性がよいのでハツリが非常に簡単です。 現場でのカットの必要がなく、鉄線での結束が早い。 カラー表示をしておりますので在庫管理がしやすく、現場での間違いがなくなります。
用途※直射日光に長期にさらされると劣化の恐れがありますのでご注意ください。 材質発泡ポリエチレン 厚さ(mm)6
1ケース(80本)ほか
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

カムバックル式で、簡単な操作で荷締作業ができます。
用途軽作業や梱包資材に 材質(ベルト)ポリエステル
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)



建築基準法の内装制限に適合する防火材料で、広い汎用性をもちペイント塗装、クロス張り仕上の下地として使われています。
JIS規格JIS A 6901 防火性能不燃NM-8619
1セット(120枚)
89,980 税込98,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

旭・デュポンストレッチガード
シワ加工したタイベック(R)とブチルゴムを複合させた伸張性防水角部材です。 強靭で耐久性に優れ、これ1枚で様々な部位に追従し、施工は簡単でスピーディーです。
用途窓台角部、バルコニー直交部 下屋と壁の取り合い部など幅広い用途
1枚ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

結露を防ぎ建物の寿命をのばす透湿防水シート。 壁体内に流れ込んだ空気中の水蒸気は、壁体内と屋外との温度差によって結露します。 壁体内に結露が生じると、断熱材の機能を低下させ、構造材を濡らして腐朽の原因となります。 外部からの水分を抑える防水性と、内部からの湿気を通す透湿性を兼ね備えた、まさしく呼吸する新素材です。 住まいを結露から守り、やさしく包みます。
用途壁用透湿・防水シート 幅(mm)1000 厚さ(mm)0.2 長さ(m)50 JIS規格JIS A 6111:2004(透湿防水シートB適合品)
1本ほか
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高密度不織布の優れたフィルター機能で、ウィルス ・ 細菌の侵入や飛散を防ぎます。
仕様●素材:不織布/ポリプロピレン、ノーズピース/アルミニウム、耳紐/ポリプロピレン●サイズ:フリー アズワン品番65-8894-77
1セット(40箱×50枚)
29,980 税込32,978
6日以内出荷

グリルなべ用の専用部品です。
適合本体EPLA15(XJ)、EPLAF15(XJ)、EPLAH15C(XJ)、EPLAQ15(XJ)、EPLB10(WG)、EPLB10(XA)、EPLK15M(HX)、EPLS20(TA)
1個
900 税込990
8日以内出荷

クッション材の弾力が、衝突時の衝撃を緩和します。 看板にしっかり喰い付く「スクエア形状」。装着は簡単でしかも外れにくい。 反射テープが貼り付けられる「ガイドレール」付。
RoHS指令(10物質対応)対応 適合寸法(mm)550×1400
1セット(2本)ほか
999 税込1,099
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仙台銘板ガード隊
クッション材の弾力鵜が、衝突時の衝撃を緩和します。看板にしっかり喰いつく「スクエア形状」。装着は簡単でしかも外れにくいです。反射テープが貼り付けられる「ガイドレール」付きです。
1本ほか
339 税込373
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

アラオガード隊
クッション材の弾力が、衝突時の衝撃を緩和します。 看板いしっかり喰い付く「スクエア形状」。装着は簡単でしかも外れにくい。 反射テープが貼り付けられる「ガイドレール」付。
1本ほか
289 税込318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)火傷対策ガード
高温に熱されたガラス部に、不用意に触れないためのガードです。
コード247330 アズワン品番65-0572-71
1個
19,980 税込21,978
11日以内出荷

ロングパーツの使用で1100用看板もしっかりカバーできます。
用途工事用看板の保護。 材質発泡ポリエチレン 長さ(mm)550 幅(mm)41 厚さ(mm)41
1本
299 税込329
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガード隊の風によるズレ・外れを防止します。目立つ反射シール付きもご用意しております。
材質HIPS(耐衝撃性ポリスチレン) 寸法(mm)25×46×53
1箱(200個)
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリエチレン繊維と鉱物の配合で、21ゲージという極薄手ながらカットレベルCを実現しました。親指と人差し指の指股部分をニトリルで補強しています。装着したままタッチパネルが操作できます。通気性のあるコーティング「エアーフィニッシュ」を搭載しました。
用途自動車関連/設備メンテナンス/ガラス関連/精密機械等/保護具、作業手袋、耐切創手袋として 仕様すべり止め:あり 材質繊維部:ポリエチレン(MetalQTM)、ポリウレタン、ポリエステル、ナイロン、天然ゴム、すべり止め部:ニトリルゴム 厚さ(mm)1.1 ブラック 規格EN388 2016 入数(双)1 機能耐切創、薄手、通気性、タッチパネル対応 材質(すべり止め)ニトリルゴム コーティング手のひらコート 材質(繊維部)ポリエチレン(METALQ(R))、ポリウレタン、ポリエステル、ナイロン、天然ゴム ゲージ数21 耐切創性X/C
1双
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
199 税込219
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガード隊の風によるズレ、外れを防止します。目立つ反射シール付です。
トラスコ品番489-7196
1個
53 税込58
翌々日出荷

1組(2本)
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラス繊維を使用することで耐切創強度が向上しました。 裾部分にはオーバーロック加工を施しているためほつれにくく、長繊維を使用しているため低発じんです。
用途自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連、精密機械などに 厚さ(mm)1.3 規格EN388 2016 機能耐切創、伸縮性、低発塵性 材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ナイロン、ガラス繊維他
1双
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


裾部分にはオーバーロック加工を施しているためほつれにくく、長繊維を使用しているため低発じんです。 ガラス繊維を使用することで耐切創強度が向上しました。
用途自動車関連、設備メンテナンス 仕様【すべり止め】あり、EN388規格、耐摩耗レベル4、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3 厚さ(mm)1.0 規格EN388 2016 機能耐切創、低発塵性、通気性、耐摩耗性、耐引裂、耐突刺 材質(すべり止め)ニトリルゴム コーティング手のひらコート 材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ポリエステル、ガラス繊維、ナイロン、その他
1双
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

台車ハンドル部での指挟み対策として最適な製品で、危険表示色の赤色で危険ゾーンの握りを防止します。危険な台車ハンドル角部での操作を制御し、ハンドルの内側を握るように徹底できます。適合ハンドル外径内であればさまざまな台車に対応し、付属のビスで簡単に取り付け、固定が可能です。
用途台車、カゴ車、ツールワゴンなどのハンドル部の安全対策に。 付属品ねじ×4本、ナット×4個 トラスコ品番161-0792 長さ(mm)100 幅(mm)100 レッド 質量(g)89 奥行(mm)20 内径(mm)28~34 適合ハンドル径(Φmm)28~34
1セット(2組)
959 税込1,055
当日出荷

細幅タイプで腰部をしっかりとサポートします。2本のステーにより、腹圧と腰部の固定力を高めます。
材質ナイロン・PU(ポリウレタン)・ポリエステル・PE(ポリエチレン) 幅(cm)前/12、後/17 適合部位腰部 洗濯方法洗濯可(手洗い)
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工場内の安全確保・環境美化に活躍します。単体・増結を組み合せて、長さや、L型・十字型など自由にレイアウトできます。ポール1本に付、アンカーボルト4個付
間口×高さ(mm)944×955 トラスコ品番505-6713 質量(kg)9.6 摘要単体
1セット
55,980 税込61,578
当日出荷

APLUS(クマモト)シーフガード本体
エコ商品
ステンレス製品。他に無い斬新なデザインとメタリック調に仕上げたカラーバリエーションが特徴です。
シリーズシーフガード RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)