654件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンコー(タイタン)蛍光ステッカー
エコ商品
視認性を高め作業者の安全を守る他、フックを正しく使用しているか、離れた場所からも確認できます。
トラスコ品番263-7297 イエロー RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
349 税込384
当日出荷

サンコー(タイタン)蛍光ステッカー
エコ商品
視認性を高め作業者の安全を守る他、フックを正しく使用しているか、離れた場所からも確認できます。
トラスコ品番263-7271 オレンジ RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
369 税込406
当日出荷

ハーネス前面胸部にD環を配したイージーハーネス。フロントD環仕様。
ブラック/レッド ベルト幅(mm)45 胴ベルト(W×L)(mm)50×1100 RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用質量(kg)130 腿バックルプレート
1本
21,980 税込24,178
4日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハーネス前面胸部にD環を配したイージーハーネス。安全ブロックなどの外部墜落阻止器具へのアクセスを容易にするフロントD環モデルです。
ブラック/レッド 質量(g)約1220 ベルト幅(mm)45 種類フルハーネス型 RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用質量(kg)130 背タイプX型 胸ベルト幅(mm)25 脚部構造V型 腿バックルプレート
1本
16,980 税込18,678
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンコー(タイタン)フルハーネス”3Dハーネス”(胴ベルト付)
エコ商品
樹脂製の芯材入り形状保持ベルトがベルト同士のもつれや形崩れを阻止。よりスムーズな着脱が可能になったTITANだけの特許構造。胴ベルト付。
用途建設、土木、造船、橋梁、鉱山、工場、プラントなどに。 トラスコ品番195-1976 材質3Dベルト:ナイロン、メインベルト:ポリエステル、胸バックル:アルミ合金、腿バックル:アルミ合金 ブラック サイズLL ベルト幅(mm)45 胴ベルト(W×L)(mm)50×1400 RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用質量(kg)130 胸ベルト幅(mm)25 腿バックルワンタッチ 胴ベルト【バックル】アルミスライド
1本
26,980 税込29,678
33日以内出荷

ナノテクノロジーにより繊維自体に消臭機能があります。ベーシックなスタイルのハーネスです。腿プレートはノーマルバックルです。
トラスコ品番195-2006 材質メインベルト:ポリエステル、腿バックル:スチール、肩バックル/D環:スチール ブルー/ブラック サイズLL ベルト幅(mm)45 胴ベルト(W×L)(mm)50×1400 RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用質量(kg)130 胸ベルト幅(mm)25 腿バックルパススルー 胴ベルト【バックル】アルミスライド
1本
24,980 税込27,478
33日以内出荷

メインベルトに形状保持素材使用で着やすい。フロントD環付
材質肩ベルト:樹脂製芯材内包ナイロン ブラック ベルト幅(mm)45 RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用質量(kg)130 腿バックルワンタッチ 胴ベルト【バックル】アルミスライド
1本
29,980 税込32,978
18日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柱上作業(ワークポジショニング)用ハーネス。ワークポジショニングベルトセット
用途墜落制止用 及びワークポジショニング用セット セット内容墜落制止用フルハーネス本体、ワークポジショニング作業用ベルト本体、ワークポジショニング用ロープ イエロー/ブラック ベルト幅(mm)45 RoHS指令(10物質対応)対応 腿バックルワンタッチ
1本
65,980 税込72,578
43日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンコー(タイタン)イージーハーネス”ネオ”(胴ベルト付)
エコ商品
胴ベルト付なので腰つり道具も取り付け可能です。
用途建設・土木・造船・橋梁・鉱山・工場・プラントなどに。 トラスコ品番195-1966 ブラック/レッド サイズLL ベルト幅(mm)45 胴ベルト(W×L)(mm)50×1400 RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用質量(kg)130 胸ベルト幅(mm)25 腿バックルプレート 胴ベルト【バックル】アルミスライド
1本
19,980 税込21,978
翌日出荷

メインベルトに形状保持素材採用で着やすい。フロントD環は、梯子昇降時の安全ブロック併用時に効果を発揮します。
用途墜落制止用器具 材質肩ベルト:樹脂製芯材内包ナイロン ブラック 質量(g)1270 ベルト幅(mm)45 種類フルハーネス RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用質量(kg)130 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルトなし ランヤード2丁掛け
1本
25,980 税込28,578
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンコー(タイタン)RICORO-N 補助ロープ
エコ商品
二丁掛用の追加ロープです。ロック機構付きの巻取式ですが移動専用となります。このロープをメインとして作業はできませんのでご注意ください。
長さ(mm)1150 幅(mm)17 フック口開き(mm)50、(構造物側)51 フックNo.56フック(メイン:スチール、グリップカバー:アルミ) RoHS指令(10物質対応)対応 径(mm)17 最大使用質量(kg)100
1本
8,098 税込8,908
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコー(タイタン)フルハーネス”TBハーネス”(胴ベルト付)
エコ商品
水平に配置された腿ベルトが左右で独立した構造なので、足を大きく開く等の大きな動きでもストレスはありません。専用のアルミ固定版が胴ベルトをしっかりキープします。胴ベルト付。
用途建設、土木、造船、橋梁、鉱山、工場、プラントなどに。 トラスコ品番195-2004 材質メインベルト:ポリエステル、胸バックル:スチール、腿バックル:スチール ネイビー/ブラック サイズLL ベルト幅(mm)45 胴ベルト(W×L)(mm)50×1400 RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用質量(kg)130 胸ベルト幅(mm)25 腿バックルプレート 胴ベルト【バックル】アルミスライド
1本
19,980 税込21,978
33日以内出荷

ソフトなベルトと肩パッドを装備しています。。両腿にワンタッチバックルを採用した「Easy Harness Neo」の上位モデルです。胴ベルト付。
用途建設、土木、造船、橋梁、鉱山、工場、プラントなどに。 トラスコ品番195-1973 材質メインベルト:ポリエステル、胸バックル:アルミ合金、腿バックル:アルミ合金 イエロー/ブラック サイズLL ベルト幅(mm)45 胴ベルト(W×L)(mm)50×1400 RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用質量(kg)130 胸ベルト幅(mm)25 腿バックルワンタッチ 胴ベルト【バックル】アルミスライド
1本
24,980 税込27,478
33日以内出荷

ランヤード付オールラウンドハーネスです。リーズナブルでありながら必要な機能はしっかり備えたエントリーモデルです。簡単なベルトの調整だけで身体にフィットします。
用途建設、土木、造船、橋梁、鉱山、工場、プラント、その他。 トラスコ品番195-1978 ブルー サイズLL ベルト幅(mm)45 フック口開き(mm)51 ランヤード(長さ)(mm)1700 RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用質量(kg)100 ランヤード(幅)(mm)10 胸ベルト幅(mm)25 腿バックルプレート 胴ベルト【幅】25mm
1本
15,980 税込17,578
翌日出荷

ナノテクノロジーにより繊維自体に消臭機能があります。ハーネスのベルト上をスライドするベルト通しにより胴ベルトの高さ調整が簡単に行えます。腿ベルトは水平タイプです。両肩にパッド付です。鳶職人ご用達のこだわりモデルです。
トラスコ品番195-2010 材質メインベルト:ポリエステル、ワンタッチバックル:アルミ合金、肩バックル/D環/ベルト止:スチール ブルー/ブラック サイズLL ベルト幅(mm)45 胴ベルト(W×L)(mm)50×1400 RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用質量(kg)130 胸ベルト幅(mm)25 腿バックルワンタッチ 胴ベルト【バックル】アルミスライド
1本
34,980 税込38,478
33日以内出荷

メインベルトに形状保持素材採用で着やすいです。フロントD環は、梯子昇降時の安全ブロック併用時に効果を発揮します。
用途墜落制止用器具 トラスコ品番195-2028 材質肩ベルト:樹脂製芯材内包ナイロン ブラック サイズS ベルト幅(mm)45 RoHS指令(10物質対応)対応 腿バックルワンタッチ
1本
25,980 税込28,578
18日以内出荷

サンコー(タイタン)フルハーネス”江戸鳶”(胴ベルト付)
エコ商品
胴ベルト付なので腰つり道具も取り付け可能です。
用途建設・土木・造船・橋梁・鉱山・工場・プラントなどに。 トラスコ品番195-1980 ブラック サイズLL ベルト幅(mm)45 胴ベルト(W×L)(mm)50×1400 RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用質量(kg)130 胸ベルト幅(mm)25 腿バックルワンタッチ 胴ベルト【バックル】アルミスライド
1本
27,980 税込30,778
33日以内出荷

東京都葛飾福祉工場レスキュー・キャリーマット
エコ商品
軽量でコンパクトに折りたためる担架です。 ベッドから降ろす時、階段・通路を引きずる時など、底面のウレタン素材のクッションが衝撃をやわらげ、スピーディーな救助活動ができます。 保管・持ち運びに便利な収納バッグ付。
材質表地:ターポリン防水加工、裏地:ポリエステル100% 質量(kg)約2.8 収納時寸法(mm)約450×640×100 使用時寸法(mm)(担架部)約1800×650 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
48,980 税込53,878
当日出荷


東京都葛飾福祉工場伸縮二ツ折担架
エコ商品
グリップ部分が伸縮しますので狭い場所でも使用できます。
仕様肩負紐付 材質スチール、布地:帆布 長さ(mm)約1770(グリップを縮めた場合) 質量(kg)約8 使用時寸法(mm)約2250×540 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
21,980 税込24,178
6日以内出荷

東京化成製作所担架
耐荷重(kg)100 仕様スチールパイプ 種別スタンダード型 材質綿帆布 幅(mm)540 全長(mm)2100 質量(kg)6.5 寸法(幅W×長さL)(mm)540×2100 表面仕上げメラミン焼付
1個
特価
26,980 税込29,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
159 税込175
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

1個
989 税込1,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

メッシュフィルタ単体
用途ZP3M Series用交換部品 タイプ単体 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(2.15MB) 目開き(μm)250
1個
849 税込934
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
819 税込901
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エポックケミカルshimitori カートリッジ単体
エコ商品
携帯できる応急処置用シミとりペン。外出先での応急処置として手軽に使用でき、 シミを取り除く(目立ちにくくする)シミとり剤。持ち歩きに便利なペン型のシミとりです。これでもう急な汚れが怖くない!。カートリッジ交換タイプの専用カートリッジです。
用途応急処置用しみ取り 成分水/ ポリオキシアルキレンアルキルエーテル/ ポリオキシエチレンアルキルエーテル/ アルキルアミンオキシドナトリウム塩/ エチルカルビトール 容量(mL)7 質量(g)14.7 タイプカートリッジのみ 寸法(直径Φ×高さH)(mm)16.3×81 液性弱酸性 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(7mL)
149 税込164
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コアンダグリップ単体 SMC 動画あり
用途ZNC用コアンダグリップ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(3.82MB)
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

樹脂ローラ径Φ12.5×44.5mmを組み込んだKBSのローラタイプ。【RoHS対応】。粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。・ローラ径Φ12.5で15mmピッチの軽荷重超小物用コンベヤ 寸法(幅W×長さL)(mm)(基本ユニット)50×150 ピッチ(mm)(ローラ)15 材質(ローラー部)POM ローラ強度(kg)0.5 ローラ径(Φmm)12.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷

サカエ中量棚B型 単体
エコ商品
簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
グリーン タイプ単体 棚ピッチ(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)2000 均等耐荷重(kg/台)2000 均等耐荷重(kg/段)500
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PISCO(ピスコ)ソフトパッド パッド単体
エコ商品
・成形品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適です。・パッドゴムが柔軟性に優れ、紙などの吸着が可能です。また、プラスチック成形品の吸着が比較的跡を付けずに行えます。
用途半導体 タイプソフトタイプ、導電性NBR低抵抗タイプ 外観ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

クランプ付。 測定面超硬合金チップ付もあります。 定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)0~25 目量(mm)0.01 シリーズ128
1台ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

サカエ中軽量棚ML型 単体
エコ商品
簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
アイボリー タイプ単体 棚ピッチ(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 均等耐荷重(kg/段)250
1台
31,900 税込35,090
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
呼び寸法(mm)25 等級0級 材質セラミックス製 寸法(mm)35×9 寸法公差(面方向)±0.40μm 許容寸法偏差0.10μm RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
11,980 税込13,178
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(10個)
6,098 税込6,708
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ファイバードライ(C) フィルタ単体 PISCO(ピスコ) 動画あり
配管途中にフィルタ感覚で接続可能。冷凍式以上の乾燥空気が得られます。 除去された水分は、水蒸気として装置外へ排出。 中空糸膜式エアドライヤ。 パージ空気量が多い場合、調整可能。(3段階調整)
仕様フィルタ単体 取付方式ブラケット付 使用温度範囲(℃)0~55(凍結なきこと) 使用圧力範囲(MPa)中空糸膜内側:0.3~0.85、中空糸膜外側:0~0.05 使用流体空気 流量(L/min(ANR))100 使用流体温度(℃)0~55(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 設定圧力単位MPa フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
2,398 税込2,638
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オークラ輸送機樹脂製ホイール単体(シャフトなし)
エコ商品
OKR38B型コロコンキャリヤー用ホイール単体。ボルト、ナットおよびシャフトは不含。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途OKR38B樹脂コロコンキャリヤーに組み込み可能な樹脂製Φ38ホイール 強度(kg)(ホイール)8 ホイール直径(Φmm)38 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ホイール)樹脂 適合シャフトM6ボルト ホイール幅(mm)12
1個
719 税込791
翌々日出荷