1,150件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイセット3ヶ付属。
用途重ね式折板88タイプと、梁又は母屋との接合として。 板厚(mm)2.3 板幅(mm)29 下穴径(Φmm)外側2つは8、内側2つは7 タイプ剣先5/16
1本
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

田中金属製作所(金属屋根部品)重ね式折板屋根 88タイプ タイトフレーム
Aセット付、板厚:2.3mm、板幅:29mm、下穴径:外側2ヶ所7mm内側2ヶ所9mm、剣先:5/16
用途重ね式折板88タイプと梁または母屋との接合に使用。 板厚(mm)2.3 板幅(mm)29 下穴径(Φmm)外側2ヶ所:7・内側2ヶ所:9 種別剣先:5/16
1本
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハイセット2ヶ付属。
用途重ね式折板150タイプと、梁又は母屋との接合として。 板幅(mm)39
1本
749 税込824
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハイセット1ヶ付属。
用途重ね式折板88タイプと、梁又は母屋との接合として。端部に使用します。 板厚(mm)2.5 板幅(mm)29 下穴径(Φmm)8 質量(kg)0.21 タイプ剣先5/16
1本
699 税込769
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラジアル折板の軒先(壁面)側のタイトフレームとして、またはドリルビス(防水)を使用して折板に取り付ける場合などに使用します。
板厚(mm)2.3 質量(kg)0.4
1本
399 税込439
5日以内出荷

ハイセット1ヶ付属。
用途重ね式折板150タイプと、梁又は母屋との接合として。端部に使用します。 板幅(mm)39 下穴径(Φmm)下穴なし タイプ剣先3/8
1本
989 税込1,088
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Aセット付、板厚:2.3mm、板幅:29mm、下穴径:1ヶ所7mm、剣先:5/16
用途重ね式折板88タイプと梁または母屋との接合の端部に使用。 板厚(mm)2.3 板幅(mm)29 下穴径(Φmm)1ヶ所:7 種別剣先:5/16
1本
429 税込472
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)タイトフレーム 88型 剣先ダクロ
重ね式折板88タイプと梁又は母屋との接合用フレームです。剣先はダクロ処理です。
トラスコ品番424-1679 材質本体:SGHC/剣先:ダクロ、鉄 高さ(mm)117 奥行(mm)29 横(mm)600 穴径(mm)7
1箱(50本)
15,980 税込17,578
翌々日出荷

ねじの呼びM6 山数15 材質 十字穴番号3 寸法H(mm)3.4 ねじ長さ(mm)45 寸法D(Φmm)16
1箱(100個)ほか
7,298 税込8,028
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【オーダー】折板金属屋根88タイプ(裏貼りなし) ノーブランド カスタマイズ可
働き巾600mm・山高88mmのボルトタイプ重ね式折板屋根材です。適用範囲が広く経済的
用途カーポート、駐車場、工場、倉庫などの屋根に最適 長さ(mm)1600~6000 働き幅(mm)600 山高さ(mm)88 板厚(mm)0.6、0.8 ガルバリウム素地、シルバー、グレー 質量(kg/m)板厚0.6mm=4.49、板厚0.8mm=5.92 材質ガルバリウム鋼板 サービス分類オーダー・加工
1枚
6,498 税込7,148
8日以内出荷

木下地折板屋根の施工に! 極太使用で高い山低い山の2条ネジがタイトフレームを下地にガッチリ固定。ガレージに、物置に、大型木造建築に。1箱に1本ビット付。
材質 ねじ長さ(mm)全ネジ 頭径(Φmm)14 表面処理三価クロメート ねじ径×長さ(mm)7.0×55 穴の形状十字穴3番
1箱(100本)
1,998 税込2,198
当日出荷

ナット・山座金・フェルトパッキンがひとつになっています。部品がバラバラになりにくく、施工の手間が軽減されます。
パッキンフェルト+防水材
1セット(30個)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1箱(150個)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)タイトフレーム 88型 剣先クロメート
重ね式折板88タイプと梁又は母屋との接合用フレームです。剣先クロメートメッキです。
トラスコ品番424-1666 材質本体:SGHC/剣先:クロメート、鉄 高さ(mm)117 奥行(mm)29 横(mm)600 穴径(mm)7
1箱(50本)
15,980 税込17,578
3日以内出荷

ダイドーハント(大同製鋲所)タイトフレーム妻用 88型 剣先ダクロ
重ね式折板88タイプの妻用フレームです。剣先はダクロ処理です。
トラスコ品番424-3202 材質本体:SGHC/剣先:ダクロ、鉄 高さ(mm)117 奥行(mm)29 横(mm)115 穴径(mm)7
1箱(100本)
37,980 税込41,778
翌々日出荷

S(スリム)はセンター部に1本スリットが入っているので、瓦棒のジョイント部のあしつけ作業に最適。
用途折半屋根や瓦棒などのあしつけの研磨作業に最適 粒度#80 材質不織布研磨剤 柄長さ(mm)1200 研磨面サイズ(mm)70×250
1本
3,500 税込3,850
当日出荷

田中金属製作所(金属屋根部品)重ね式折板屋根 88タイプ用 Aセット
ナット(5/16)・山座(外径30mm)・パッキンが一体になっていて取り付けしやすい。
用途重ね式折板用タイトフレームの剣先ボルトと折板を固定する。 ナット5/16 外径(Φmm)山座:30
1袋(50個)
3,898 税込4,288
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊先端形状で食いつきやすい! 木割れしにくい! 四角ビット(スクエア No.3) 採用でビットが外れにくい! 打ち込みが安定しやすい!
用途木下地用 全長(mm)55 ねじ長さ(mm)53 ねじ径(Φmm)7
1箱(100本)
2,398 税込2,638
6日以内出荷

極太の高低2条ネジがタイトフレームを下地にスムースにガッチリ固定。高い引抜保持力を保ちながら、木割れせず節があっても楽々打ち込める先端錐先形状。極太のネジのため多種多様な用途にお使いいただけます。
用途ガレージ、物置、大型木造建築等木下地のタイトフレームの固定に最適。 材質 ねじ長さ(mm)全ネジ 頭径(Φmm)14 表面処理三価クロメート ねじ径×長さ(mm)7.0×55 穴の形状十字穴3番
1パック(20本)
799 税込879
翌々日出荷

ダイドーハント(大同製鋲所)タイトフレーム妻用 88型 剣先クロメート
重ね式折板88タイプの妻用フレームです。剣先クロメートメッキです。
トラスコ品番424-0075 材質本体:SGHC/剣先:クロメート、鉄 高さ(mm)117 奥行(mm)29 横(mm)115 穴径(mm)7
1箱(100本)
34,980 税込38,478
翌々日出荷

1箱(100個)
4,398 税込4,838
翌日出荷

1箱(100個)
5,398 税込5,938
10日以内出荷

ねじの呼びM6 ねじピッチ(mm)1 長さ(mm)70 材質 十字穴番号3 寸法H(mm)3.4 寸法D(Φmm)16 表面処理3価ユニクロ
1箱(100個)
6,098 税込6,708
3日以内出荷

アトムリビンテックボトムタイトF型フレーム
用途BTシステム 部品セットおよびBT-140とセットで使います。 材質アルミ押出し材 寸法(mm)1000 シルバー ねじ穴Φ4穴 推奨ねじなべタッピンねじ 3.5(添付されていません) ねじ穴数4 ねじ穴間隔(mm)両端より25、中央2穴の間隔428
1本
1,698 税込1,868
5日以内出荷

幅50cm高さ160cmの大きめサイズのミラーです。 全身をしっかりと映す事ができるので、お出かけ前の身だしなみのチェックはもちろん、 ダンスやヨガのフォームをチェックするのにもオススメです。
用途ミラー 仕様完成品 材質天然木(パイン材)、繊維板(MDF)、ミラー4mm厚 幅(mm)505 質量(kg)約9.3 高さ(mm)1605 奥行(mm)(スタンド折りたたみ時)43 塗装ラッカー塗装
1台
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラックヘアラインとブラックメッキパーツでスタイルアップできるナンバーフレームです。 普通乗用車・軽自動車のフロント・リアのナンバープレートに使用可能です。 封印はそのままでも取り付けできるフロント・リア共用形状です。(2枚入り) 新機構クリップとクッションで、脱落リスク・カタカタ音を軽減します。 2016年4月1日施行 新基準対応品です。
ブラック・ブラックメッキ
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷

ホワイトボード 壁掛けタイプ アルミフレーム モノタロウ 動画あり
アルミフレーム採用で軽くて丈夫な壁掛けホワイトボードです。 芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度! マグネット貼り付け可能です。 ■---------------------------------------------- 『横掛け専用』の壁掛けフック(2箇所)付き。 ■---------------------------------------------- マーカー、イレーザーが置ける粉受け付き。 粉受けの付け方で縦型・横型が兼用できます。 ■----------------------------------------------
用途伝言・メモ書きに 設置方式壁掛 材質(表面)スチール 付属品粉受け(1枚)、粉受けキャップ(2個)、コーナーキャップ(4個)、樹脂プラグアンカー6×28mm(4本)、皿ビス4×35mm(4本) 種別片面 材質(芯材)ハニカム構造ダンボール、(裏面)亜鉛メッキ鋼板 種類壁掛け・無地 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.7MB)
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミフレーム用固定具 ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
操作感に徹底してこだわった、ねじ止め不要の新固定具です。 生産現場の設備ユニットに欠かせないアルミフレームに簡単に取り付けることが出来ます。 主要アルミフレームメーカー製20mm角、30mm角、40mm角フレームに対応しているため、汎用性に優れています。
材質66ナイロン 乳白 仕様ハロゲンフリー 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2
1袋(100個)
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)アルミフレームクリップ
エコ商品
アルミフレームに取り付け1秒!。90度回して固定するだけで簡単配線固定!。生産現場の設備ユニットのアルミフレームへ取り付けて、簡単に配線固定が可能です。主要アルミフレームメーカー3社(SUS、MISUMI、ボッシュ・レックスロス)*1製 のアルミフレームに使用でき、汎用性に優れています。クリップ部は開閉できるデザインのため、メンテナンス時にハーネスを動かしたり、取り外すことが可能です。結束径がΦ2mm~Φ8mm のため、細径の配線固定に適しています。コンパクトな外形寸法で、フレームカバーなどに干渉しにくい設計です。
用途用途例 材質66ナイロン 乳白 外形寸法(mm)30/角 溝幅(mm)(スロット)8.0 使用温度(℃)常時:-40 グレード標準 板厚(mm)2.0~2.2 結束径(Φmm)2.0~8.0 難燃性(主原料)UL94V-2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
4,998 税込5,498
6日以内出荷

用途重ね式折板88タイプと壁との三角に空いた部分のフタと壁材の隙間を埋める。
1個
429 税込472
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)アルミフレームクリップ
エコ商品
アルミフレームに取り付け1秒!。90度回して固定するだけで簡単配線固定!。生産現場の設備ユニットのアルミフレームへ取り付けて、簡単に配線固定が可能です。主要アルミフレームメーカー3社(SUS、MISUMI、ボッシュ・レックスロス)※1製 のアルミフレームに使用でき、汎用性に優れています。クリップ部は開閉できるデザインのため、メンテナンス時にハーネスを動かしたり、取り外すことが可能です。結束径がΦ2mm~Φ8mm のため、細径の配線固定に適しています。コンパクトな外形寸法で、フレームカバーなどに干渉しにくい設計です。※1: SUS株式会社、株式会社ミスミグループ本社、ボッシュ・レックスロス株式会社の商標あるいは商号です。
材質66ナイロン 乳白 使用温度範囲(℃)-40~+85 外形寸法(mm)40角 溝幅(mm)(スロット)10 グレード標準 結束径(Φmm)2~8 RoHS指令(10物質対応)対応 主原料(UL難燃グレード)UL94V-2
1袋(100個)
5,298 税込5,828
6日以内出荷

Frameworks(フレームワークス)アイソレーションパッド
小型スタジオモニターの真価を引き出す、コンパクトなアイソレーションパッドです。デスクやスピーカースタンドからの不要な振動を効果的に遮断し、クリアな音質を実現。低音のもたつきを解消し、中高音域の明瞭度を高めます。角度調整機能も備え、最適なリスニング環境の構築をサポート。ニアフィールド環境でのミキシングやDTM作業の精度向上に貢献します。・小型スタジオモニターと設置面の間に生じる不要な共振を抑制し、スピーカーが持つ本来の音響性能を発揮させます。・高密度アコースティックフォームが振動を吸収・分離することで、音の濁りや歪みを低減し、よりピュアで正確なサウンドモニタリングを可能にします。・付属の角度調整用パッドを利用して、スピーカーに適切な傾斜をつけられ、リスニングポジションに合わせた精密な音場調整が可能です。・主に5インチクラスの小型スタジオモニターを縦置きで設置するのに適したサイズ設計です。より小型のスピーカーにも対応します。・ベースとなるプラットフォームと角度調整用パッドというシンプルな構成で、誰でも簡単に設置や調整が行えます。・デスクやスタンドからの振動伝達を大幅にカットすることで、特に低音域の不明瞭さやブーミーな響きを改善し、タイトで輪郭のはっきりした低音再生を実現します。・音像の定位感や分離が向上し、各音源のディテールが聴き取りやすくなるため、ミキシングやマスタリング作業の効率とクオリティアップに貢献します。・音楽制作はもちろん、コンパクトなオーディオシステムでのリスニング、デスクトップでの映画鑑賞やゲームサウンドの向上にも役立ちます。・製品名:GFW-ISOPAD-SM スタジオモニター用アイソレーションパッド (スモールサイズペア)。・材質:高密度アコースティックフォーム。・用途:小型スタジオモニタースピーカーのアイソレーション。・対応スピーカーサイズ目安:5インチウーファー搭載のスタジオモニター(縦置き)、またはそれ以下のサイズのモニター。・構成品:ベースプラットフォーム x 2枚、角度調整用リバーシブルパッド x 2枚。・角度調整オプション:複数の角度設定が可能(パッドの組み合わせにより、フラット設置や傾斜設置に対応)。・寸法 (長さ x 幅 x 高さ):約302mm x 171mm x 41mm (11.88インチ x 6.75インチ x 1.63インチ)。・重量 (1ペアあたり):約0.09kg (0.2ポンド)。・カラー:チャコールグレー / ブラック系。・UPCコード:0716408551364
1セット
2,598 税込2,858
9日以内出荷

Airヒンジ用のアルミフレーム扉を組み立てる際の四隅の連結とヒンジの固定に使用します。
材質亜鉛合金 質量(g)275 付属品十字穴付皿タップタイトねじ4×8 仕様1組4個
1セット(4個)
2,198 税込2,418
4日以内出荷

ハクバ写真産業レフ板プロ 22インチ
使い勝手のいいミドルサイズ。ケース収納時は1/3に小さくたためます。両面タイプのレフ板。シルバーの効果は人物のキャッチライト、商品撮影の影消しなどに広く使えます。光を直接反射させ、もっとも強い光を被写体に当てることができます。ホワイトの効果はシルバーよりソフトに、ハイライトをおさえた反射光をつくます。自然に陰影を弱めたいときや、強い反射を避けたいときに効果的です。
シルバー/ホワイト 付属品収納ケース 材質本体幕:ポリエステル、本体枠:炭素鋼(ハガネ)、収納ケース:ナイロン 直径(Φmm)約56 寸法(inch)22
1個
6,398 税込7,038
5日以内出荷

アルミフレーム 26mm厚タイプ LAMP(スガツネ) 動画あり
隠し丁番Air(エアー)をガラス扉用に使用する際お使いください。 丁番と同色のシルバー、チタン色の他、ホワイトとブラックの計4色からお選びいただけます。 26mm厚タイプです。
適合ガラス厚(mm)4 長さ(mm)3000 質量(g)1820
1本
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

あると便利な折りたたみ椅子のモダンなホワイトフレームタイプです。集会場、会議室、学校と、あらゆる場面で活躍します。穴開き仕様背もたれ上部は、持ち運びやすいよう穴開き仕様になっています。カラーは全5種類カラーは全5種類を取り揃えました。モダンな優しい色合いです。お手入れがラク背面と座面は、水をはじくPVC仕様で、お手入れも簡単です。指はさみ防止指はさみ防止のスライドヒンジ仕様で、折り畳みの際も安心の設計。滑り止め付き脚には滑り止めが付いており、床が傷つくのを防ぎます。畳んでスッキリ急な来客、会議、選挙活動等に。未使用時は、畳んでスッキリ収納。詳細外寸法(設置時の状態により、若干の差異が生じる場合があります)
材質背・座:ビニールレザー・ウレタンフォーム・ハードボード(芯材)脚:スチールパイプ(粉体塗装)、PP樹脂 質量(kg)3.98 タイプ組立:無し(完成品) 背もたれあり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×475×795 機能指はさみ防止スライドヒンジ仕様 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×50×940 材質(座面)PVC 寸法SH(mm)455
1脚
3,798 税込4,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

L判写真が見開きで12枚収容できる、 高透明ポケット採用のフォトアルバム 写真の収容が簡単なサイドインポケット。 保管・分類整理に便利なタイトルシール付。 ポケットは高透明のOPP素材を採用。
収納サイズL 収納枚数(枚)2列3段、240 寸法(縦×横×厚さ)(mm)304×303×20 ポケット溶着式 材質表紙/PP 1.0mm厚、ポケット/OPP 50ミクロン、冊ケース/PP 0.7mm厚、カバー/OPP、インデックスシール/紙
1冊
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

限りなく透明なポケットにこだわった、 写真を美しく見せる高透明ポケットアルバムです 写真の収容が簡単なポケットアルバム。 収納枚数や写真サイズに合わせて選べる6種類のタイプとカラフルな5色展開。 保管・分類に便利なタイトルシール付き。 ポケットは写真を鮮やかに見せるOPPの高透明ポケットを使用。 埃を防ぐ冊ケース付き。
収納サイズ2L 寸法(縦×横×厚さ)(mm)282×212×22 収納枚数(枚)80 材質表紙/PP...1.0mm厚、ポケット/OPP50ミクロン、冊ケース/PP0.7mm厚、カバー/OPP、タイトルシール/紙 ポケット溶着式
1冊
899 税込989
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シンプルなパッケージのポイントになるシールです。 透明フィルムに金箔のデザイン。通年使えるデザインで、シンプルな缶やクラフトボックスにぴったりです。 1シートに10片付いています。 タイトル文訳:大好きなお菓子たち。心和むひとときのために。
材質透明フィルム(透明PET50ミクロン) 寸法(mm)53×78
1枚(10枚)
459 税込505
4日以内出荷

付属品:1/2" プロエクステンションレンチ(内蔵1/2"アダプター付き)、3/8" - 3/8" アダプター。重機の整備士や農家により過去5年間テストされ、優れた耐久性を誇ります。ダイキャストアルミニウムフレームとローラーベアリングを採用し、耐久性が高いです。14"の延長機能で、さらに遠くまで届きます。1/2"と3/8"のソケットに対応できる3/8"アダプターが付属されています。インパクトドライバーにも対応可能で、効率的に作業できます。
用途重機や農業機械の整備・大きなトルクをかける必要のある作業 仕様インパクト対応強度 (ft/lbs):1200、トルク性能 (ft/lbs):225 材質ダイカストアルミニウム 質量(g)726 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)422×57×44 ベアリングローラーベアリング 差込角(inch)1/2 定格トルク(N・m)305 寸法(長さL×幅W×高さH)(inch)16.5×2.3×1.2
1本
27,980 税込30,778
翌々日出荷