狭く奥まった場所で大活躍!遠隔操作でソケットが回せます。
材質内部ギア:CR-MO
全長(mm)340
差込角(mm)6.3&9.5 ドライブアダプター
最大トルク(N・m)130(※破壊トルク:161 Nm)
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッド寸法(mm)幅:36、厚さ:16
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
1丁
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
鉄板厚を3mmにすることにより、JIS保証トルクを大幅にアップしています。
ハンドル後部の六角穴で市販のビットが使用でき、ロングビットを装着することにより、奥深いねじ締めにも対応します。
用途狭い所、奥まった所のねじ締めに。
工場内作業、機械のメンテナンス、車両整備など様々な場面に使用いただけます。
全長(mm)105
幅(mm)10
厚さ(mm)3
質量(g)40
最大幅(mm)16
鉄板厚さ(mm)3
ヘッド幅(mm)10
ヘッド高18mmで薄型ラチェットなので狭い場所でも締め付け作業が可能です。
ビットも付属していますので便利です。また本体にはビットを2本収納可能です。
吊り下げ用の穴も付いています。
用途締め付け作業
取付高(mm)18
先端形状プラス/マイナス
頭部幅(mm)17
商品構成セット品
3種類の長さがセットになっており、柔軟に対応できます。改良されたクランプ設計で、より強力なグリップ力を発揮します。テンションナットで部品を固定でき、ピンチする必要がありません。自動車や航空機の整備作業に便利で、難しい場所でも使いやすい設計です。
用途狭いスペースで部品をしっかり固定する作業。自動車・航空機の整備・修理作業。手が届きにくい場所での作業
材質高強度スチール、ギザ加工されたアルミニウムジョウ
寸法(mm)長さ (in):標準/10.5、MINI/7.5、MA×/14.5
表面処理耐久性のあるコーティング
クランプ開口部分幅 (in):1.625、高さ (in):約35%増
クランプ機構バイスのようなデザインで部品をしっかり固定
1セット
¥7,698
税込¥8,468
翌日出荷
ウォーターポンプ等・パワーステアリング・及びトランスミッション・ドアヒンジのような閉じ込められたスペースの作業性をUPさせます。
用途届かなかった奥まった箇所・ラチェットレンチの振り角のない箇所のボルト/ナットの脱着に。
径(Φmm)ギヤ:28
ギア数12枚
質量(g)374
付属品1/4・3/8アダプター各1個
1本
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
改良されたクランプ設計で、より強力なグリップ力を発揮します。軽いギザ加工により、さらに優れたグリップを実現しています。後部のテンションナットを緩めることで、部品をしっかりと固定し、ピンチする必要がありません。自動車や航空機の整備作業に便利で、難しい場所でも使いやすい設計です。
用途狭いスペースで部品をしっかり固定する作業。自動車・航空機の整備・修理作業。部品を落とさずに作業を続けたい場面で活躍
材質高強度スチール、ギザ加工されたアルミニウムジョウ
寸法(mm)長さ(in):10.5
表面処理耐久性のあるコーティング
クランプ開口部分幅 (in):1.625、高さ (in):約35%増
クランプ機構バイスのようなデザインで部品をしっかり固定
1本
¥3,298
税込¥3,628
翌日出荷
適合ナット13~26mm
トラスコ品番448-9284
幅(mm)44
全長(mm)258
質量(g)758
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
こんなお得な商品も!
ナットブレーカー
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
本体は鍛造品で熱処理を施してありますので耐久性は抜群です。
固くなったナットを割って取り外します。
用途錆びついてどうやっても動かないナットを割って取り外す工具です。
大幅時間短縮、イライラ解消、やけど・ケガの防止。
ダイナモやクーラーベルトのアジャストボルトの締付、ゆるめ作業が驚くほど簡単にできます。もちろん通常工具では作業困難な所にも使用できます。
従来のように余分な部品をはずさずに作業ができます。
専用ハンマーを使えばかたく締まったボルトも楽々ゆるみます。
専用ソケットを使えば奥まった場所にも対応できます。
付属品専用ソケット(12mm、14mm)、ハンマー(880g)
長さ(mm)565
寸法(mm)(ラチェット部)12
1セット
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
錆びつきや傷で外せなくなったナットを割ることが出来ます。本体は鍛造品ですので耐久性に優れています。
用途ナットを外そうとしても錆びや変形が原因で外せないときに
材質本体:炭素鋼、刃:クロームバナジウム鋼
付属品:3/8" DIYエクステンションレンチ、3/8" - 3/8" アダプター、3/8" ビットアダプター。プロ仕様モデルと同等の高品質部品を一部採用されます。狭いスペースでの作業に便利な8インチの延長機能があります。コストパフォーマンスに優れたDIY向けモデルです。
用途家庭やガレージでのメンテナンス作業・狭い場所でのボルトやナットの締め付けや取り外し
仕様トルク性能 (ft/lbs):30
材質超音波溶着ABS樹脂
質量(g)181
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)239×36×23
ベアリング低摩擦UHMWブッシュ
差込角(inch)3/8
定格トルク(N・m)40
寸法(長さL×幅W×高さH)(inch)9.5×1.5×0.75
1本
¥6,198
税込¥6,818
翌々日出荷
摩耗してカドが丸くなったナット・ボルトの取り外しが可能。穴位置が深いナイロンカッターの取付にも
用途ボルト・ナットの付け外しに。
付属品13mm・17mmソケット
質量(g)220
寸法(縦×横)(mm)90×105
アズワン品番64-4068-41
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
手の届かないところの狭い箇所に施工可能。インパクト使用可能(最大1600Nm。ダイレクトで305Nmまで)サイズ1/2 or 3/8
用途修理用、建築用、施工用、工業用
色グレー
1本(1本)
¥58,980
税込¥64,878
4日以内出荷
関連資料パーツリスト 分解図(0.37MB)
付属品:1/2" プロエクステンションレンチ(内蔵1/2"アダプター付き)、3/8" - 3/8" アダプター。重機の整備士や農家により過去5年間テストされ、優れた耐久性を誇ります。ダイキャストアルミニウムフレームとローラーベアリングを採用し、耐久性が高いです。14"の延長機能で、さらに遠くまで届きます。1/2"と3/8"のソケットに対応できる3/8"アダプターが付属されています。インパクトドライバーにも対応可能で、効率的に作業できます。
用途重機や農業機械の整備・大きなトルクをかける必要のある作業
仕様インパクト対応強度 (ft/lbs):1200、トルク性能 (ft/lbs):225
材質ダイカストアルミニウム
質量(g)726
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)422×57×44
ベアリングローラーベアリング
差込角(inch)1/2
定格トルク(N・m)305
寸法(長さL×幅W×高さH)(inch)16.5×2.3×1.2
1本
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
19mmボルト・ナット対応。ソケットビット・六角軸ビット両方で回せる。
極薄ヘッド9.5mm。
電動ドライバーを使って、狭い箇所でも素早くネジ回し。
骨組みとなるCチャンの組付や固定において、電動ドライバーが入らない狭い箇所でのボルト・ナット締め作業に。
柱の接合において角穴を用いた片引きボルトや両引きボルトの締め作業に。
仕様18インパクトドライバー対応
トラスコ品番776-7269
質量(g)325
最大トルク(N・m)180
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)46×232×9.5
アズワン品番65-1969-67
1本
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
付属品:1/4" プロエクステンションレンチ、1/4" - 1/4" アダプター。スリムなデザインで狭い場所にも対応できます。3/8"レンチでは届かない場所にも使用できます。航空機やボディワーク業界で特に好まれています。
用途狭い場所での作業・車両や機械のメンテナンス
仕様トルク性能 (ft/lbs):40
材質ダイカストアルミニウム
質量(g)227
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×30×20
ベアリング低摩擦UHMWブッシュ
差込角(inch)1/4
定格トルク(N・m)54
寸法(長さL×幅W×高さH)(inch)11×1.25×0.75
1本
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
付属品:3/8" プロエクステンションレンチ、3/8" - 3/8" アダプター、3/8" ビットアダプター、3/8" - 1/2" アダプター。農場や作業現場での毎日の使用に耐えられるように設計されています。自分のソケットやソケットレンチと組み合わせて使用できます。どちらの面でも使用できる多用途な設計です。10インチの延長機能で作業がしやすく、時間と手のひらを守ります。インパクトドライバーと組み合わせることで、作業をさらに効率よく行えます。
用途農場や作業現場での使用・狭い場所でのボルト・ナットの取り付け・取り外し
仕様インパクト対応強度 (ft/lbs):400、トルク性能 (ft/lbs):125
材質ダイカストアルミニウム
質量(g)635
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×45×29
ベアリング低摩擦UHMWブッシュ
差込角(inch)3/8
定格トルク(N・m)169
寸法(長さL×幅W×高さH)(inch)11.75×1.8×1
1本
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。
用途自動車、バイク整備等に
材質クロムバナジウム鋼
ミノーとクランクの両方の性質を持つニュースペックミノー!! 単一ボディーではだせない高次元なナチュラルアクションを生み出す為にバランス設定を極限まで追求した新スペック4連ジョイントボディーが今までにないナチュラルなライブウォブリングを生み出す!!高速リトリーブでは今までウォブリングプラグでは限界だった高速スピード領域までサーチを可能にし、タイトなウォブリングアクションでトラウトを誘う。低速リトリーブ時に見事に克服したスローワイドなウォブリングでバイトに持ち込む。ウォブリング・ローリングに続く第3のアクションライブウォブリングがエリアトラウトの新たなる革命をもたらす!
適合リング:0(両アイ2連結)
全長(mm)70(設計上、若干の誤差あり)
質量(g)3.7
タイプミノーフローティング
フックジャイロフック5
1枚からご注文頂けるアピールPOPです。
用途カットフルーツのアピールPOPに。
材質コ-ト135kg
幅(mm)300
高さ(mm)900
1枚からご注文頂けるアピールPOPです。
用途バーベキュー・キャンプ用品の売場演出に。手間抜き料理のアピールPOPに。ハレの日をアピールしたい時に。店舗・施設のアピールPOPに。カット野菜のアピールPOPに。精肉売場での売り出しタイトルに。手巻き寿司のアピールPOPに。売り切りセール実施中をアピールしたい方に。野菜高騰中をアピールしたい方に。食品ロス削減を推進したい方に。家呑みのアピールPOPに。節約志向の消費者を支援するタイトルポスターでお得感を伝えたい方に。関連メニューや食材の訴求に。鮮魚市のアピールPOPに。にぎり寿司のアピールPOPに。リニューアルオープンの訴求に。アウトドアを推進したい方に。
材質コ-ト135kg
幅(mm)300
高さ(mm)900
材質本体:ビニールレザー張り
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2076×814×796
グリーン購入法適合
1台
¥359,800
税込¥395,780
45日以内出荷
材質本体:ビニールレザー張り
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2076×780×796
グリーン購入法適合
1台
¥379,800
税込¥417,780
45日以内出荷
材質本体:ビニールレザー張り
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2076×814×796
グリーン購入法適合
1台
¥449,800
税込¥494,780
45日以内出荷
アルミ製マストで軽量です。バッテリー駆動式です。電動チェーンループ式のため、自然降下はありません。昇降速度2段階式です。高揚程タイプです。充電器搭載型です。電動チェンループ式採用で油漏れの心配が無く食品関係や油を嫌うような現場でも使用可能です。1本マストで視界良好です。
用途各種工場、物流センター、倉庫などの荷物の運搬・昇降に。
付属品充電器内蔵
トラスコ品番660-9630
車輪径(Φmm)125×43(ウレタン)
ジャバラ無
全幅(mm)528
全高(mm)1283(1367)
テーブル高さ(mm)120~850(280~1010)
均等荷重(kg)100
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×440
バッテリーDC12V8AH/5Hr×2(シールド)
上昇時間(秒)約12、全負荷時:12/23
充電時間(時間)約8
昇降方式電動チェーンループ式
荷重中心距離(mm)300
前輪(mm)双輪自在73
後輪(mm)自在ブレーキ付125
走行タイプ電動チェーン駆動式
1台
¥539,800
税込¥593,780
90日以内出荷
関連キーワード