30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン モノタロウ 動画あり
屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。
用途電線ケーブルの固定や結束に。 RoHS指令対応証明書(0.1MB) 材質66ナイロン 種類耐候性 使用温度範囲(℃)-40~85 特性耐候
1パック(100本)ほか
特価
89 税込98
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。 仕様屋外用 材質耐候性ナイロン66 使用温度範囲(℃)-59~85
1袋(100本)ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

屋内向けの結束に適した汎用性の高いケーブルタイです。 配線作業の必需品です。
用途各種電線ケーブルの固定や結束はもちろん自動車整備などにもご使用頂けます。 材質66ナイロン 種類標準 使用温度範囲(℃)-40~85 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1パック(100本)ほか
77 税込85
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。
材質66ナイロン 乳白色 種類標準 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2
1袋(100本)ほか
179 税込197
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
材質66ナイロン 種類耐候 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2
1袋(100本)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。
用途屋外のケーブル・電線・配管の結束に。 仕様屋外用 材質耐候性ナイロン66 使用温度範囲(℃)-20~85
1袋(100本)ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1袋(1000本)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

アウトレバーリピートタイ ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
抜群の操作性。 レバーを押すだけで、簡単に取り外しが可能。 取り外ししやすさを重視し、開発された結束バンドです。取り外しの際、ニッパなどの刃物が不要で、より安全に作業ができます。 レバーは丸みを持たせた押しやすいデザインです。片手で即座にリリースできるため、作業時間の短縮に大幅に貢献します。
用途組立工程での仮止め、配線落下防止、添え木固定、袋の口止めなど。 仕様UL難燃グレード(主原料)/UL94V-2 材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~85 寸法A(mm)7.4 寸法D(mm)11 寸法B(mm)20.1 寸法C(mm)8.8 寸法T(mm)1.3 ループ引張強度最小値(N[kgf])222.3(22.67)
1袋(100本)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強い強度と優れた耐久性で厳しい環境にも耐える事が出来ます。
用途電線・パイプ・電柱の結束等に。 材質SUS316 幅(mm)4.6 厚さ(mm)0.25 白銅 使用温度範囲(℃)-80~538 引張強度(N)600 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(10本)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質66ナイロン 種類耐候性 使用温度範囲(℃)-40~85 規格UL規格品 ループ引張強度最小値(N[kgf])225[-] RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1パック(100本)
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

世界で初めて開発された結束バンドTy-Rap[[RU]]です。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
用途鉄道を含めたモータのケーブル結束に。屋内発電設備のケーブル結束に。
1袋
31,980 税込35,178
欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
材質本体:66ナイロン(PA66)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316) ナチュラル(乳白色)
1袋(100本)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapのセカンドラインの結束バンドです。
材質本体:66ナイロン(PA66) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)ほか
199 税込219
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
用途屋内のあらゆるケーブル結束に。
1袋
329 税込362
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ワンタッチロック方式、耐候性、紫外線遮蔽剤入
材質66ナイロン(紫外線遮断剤入) タイプ耐候性 使用温度範囲(℃)-40~85
1パック(20本)ほか
104 税込114
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
用途屋外用途のあらゆるケーブル結束に。振動の多い自動車やバイクでのあらゆるケーブル結束に。建設機械・農業機械でのあらゆるケーブル結束に。
1袋
359 税込395
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)結束バンド ベルトタイ 耐候性黒
ヘッドの高さが従来のバンドよりも約35%低く、ヘッドの引っかかりが防げ、束線全体が小さく仕上がります。 結束バンドの切り口が突出しないので、隣接するケーブルや作業者を傷つけません。
用途ケーブルの結束。 材質耐候性ナイロン66 使用温度範囲(℃)-60~85 特性耐候
1袋(1000本)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電線をパネル、壁、天井などに固定するときに使用します。 ヘッドの部分が曲げやすくなっているので、クランプを固定してからでも結束ができます。
1袋(100本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

耐熱・耐候性 熱や紫外線に強く、屋外で使える
材質66ナイロン(熱安定剤・紫外線遮断剤入) 使用温度範囲(℃)-40~120
1パック(100本)
237 税込261
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヘッド部についたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。 配線を増やしたり、直したりする場合の仮止め用として使用できます。
用途ケーブルの結束、仮止め。ケーブルなどの結束、仮止め。 材質耐候性ナイロン66 特性耐候 長さ(mm)290 最大結束径(Φmm)76 トラスコ品番818-0400 幅(mm)7.6 厚さ(mm)1.9 質量(kg)1 使用温度範囲(℃)-60~85 引張強度(N)356 使用場所屋内外
1袋
19,980 税込21,978
翌々日出荷

ヘッドについたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。 配線を増やしたり、変更する際の仮止めとして使用できます。 耐候性ナイロン66製で耐紫外線性に優れており、屋外で使用できます。
用途ケーブルの結束、仮止め。 材質耐候性ナイロン66 使用温度範囲(℃)-60~85 使用場所屋内外 特性耐候、耐紫外線
1袋ほか
12,980 税込14,278
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

リピートタイプ 耐候性 取り外しが簡単で、再結束できる
材質66ナイロン(紫外線遮蔽材入) 種類耐候 使用温度範囲(℃)-40~85 引張強度(kg)22.2
1パック(15本)ほか
160 税込176
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
989 税込1,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

耐薬品性に優れた材質で、屋内での使用に適しています。
用途電線、ケーブル固定、結束。 材質ポリプロピレン(PP) 使用温度範囲(℃)-59~115 特性耐薬品
1袋(1000本)
5,898 税込6,488
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

メタルコンテントタイ ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
結束バンド インシュロックタイ 特殊樹脂シリーズ メタルコンテントタイ 再結束タイプ メタルコンテント・アウトレバーリピートタイ
仕様ハロゲンフリー、屋内使用 材質変性66ナイロン・鉄系成分 使用温度範囲(℃)-40~+85 ループ引張強度規格値(N[kgf])150 (15.30)
1袋(100本)
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ひねってちぎるタイプなので工具不要
材質ナイロン66 厚さ(mm)1.4 全長(mm)280 使用温度範囲(℃)0~85 最大径(Φmm)76 アズワン品番64-2212-37
1袋(20本)
760 税込836
3日以内出荷

一度結束しても簡単に再結束可能
材質ナイロン66 厚さ(mm)1.3 全長(mm)310 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)76.2 アズワン品番64-2212-67
1袋(10個)
855 税込941
翌日出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)ラバークリップ
結束バンド インシュロックタイ 再結束タイプ リピートシリーズ ラバークリップ
仕様屋内使用 材質66ナイロン・天然ゴム ストラップ部:黄・ベース部:乳白 使用温度範囲(℃)0~+40 全長×幅W(mm)60×5 結束径(Φmm)1.0~70.0
1袋(1000個)
16,980 税込18,678
当日出荷

片手で即座にリリースでき、繰り返し使える再結束タイプ
仕様ハロゲンフリー 材質ナイロン66 幅(mm)7.4 厚さ(mm)1.3 全長(mm)301 最大径(Φmm)78 使用場所屋内外両用、紫外線の当たる場所でも使用可能
1個
4,310 税込4,741
翌日出荷

デンカエレクトロンステンレスバンド
ステンレス製のため強い強度と優れた耐酸性、耐薬品性と耐衝撃性を持っています。 先端1mmでも簡単にロックがかかり、ボールとタイの強い摩擦力で強力な結束力が得られるため外れません。 結束バンド全体の面取りがきれいに施されているので、安全に使用できます。
用途屋内外、地下施設、海中など過酷な環境での使用に。 幅(mm)4.6 厚さ(mm)0.25 材質/仕上ステンレス316 シルバー 引張強度(N)600 特性耐酸性、耐薬品性、耐衝撃性 関連資料DKSTカタログ.pdf(0.16MB) RoHS2証明書(DKST).pdf(0.12MB) DKST指定物質含有有無.pdf(0.07MB)
1袋(10本)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)