226件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●遮断容量最大電圧R:35A●高ラプチャー容量:N●サイズ指定:MiniatureUL、VDE、SEMKO、BSI及びIEC127-2/III. 195シリーズヒューズ. 時間遅延型ヒューズ、サイズ5×20 mm ガラスボディ、ニッケルめっき黄銅端部。 全長(mm)20 直径(Φmm)5 材質(本体)ガラス 定格電圧(V)250 定格電流(mA)500 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータインジケータ付:N 動作温度範囲(℃)-40→+85 ヒューズ(mm)5×20 溶断速度T
1袋(10個)
939 税込1,033
当日出荷

1袋(10個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


エスコ品番EA758ZX-302 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)250 定格電流(A)2 サイズ(mm)Φ5.2×20
1個
840 税込924
当日出荷

エスコ品番EA758ZZ-330 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 サイズ(mm)Φ6.4×30
1個
660 税込726
当日出荷

仕様定格電流 = 160mA定格電圧 = 250V溶断速度 = Tヒューズサイズ = 5 x 20mm直径 = 5mm全長 = 20mm本体材質 = ガラス高ラプチャー容量 = N遮断容量最大電圧 R = 35 Aインジケータ付 = Nサイズ指定 = Miniature動作温度範囲 = -40 → +85 ℃UL、VDE、SEMKO、BSI及びIEC127-2/III. 195シリーズヒューズ. 時間遅延型ヒューズ、サイズ5 x 20 mm ガラスボディ、ニッケルめっき黄銅端部。 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)250 定格電流(A)0.16 遮断電流(A)35 リード線 サイズ(mm)Φ5×20 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
939 税込1,033
当日出荷

エスコ品番EA758ZZ-310 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)250 定格電流(A)10 サイズ(mm)Φ6.4×30
1個
660 税込726
当日出荷

エスコ品番EA758ZZ-303 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)250 定格電流(A)3 サイズ(mm)Φ6.4×30
1個
630 税込693
当日出荷

エスコ品番EA758ZX-303 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)250 定格電流(A)3 サイズ(mm)Φ5.2×20
1袋(3個)
840 税込924
当日出荷

エスコ品番EA758ZX-301 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)250 定格電流(A)1 サイズ(mm)Φ5.2×20
1個
840 税込924
当日出荷

仕様定格電流 = 500mA定格電圧 = 250V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 20 x 5.2mm直径 = 5.2mm全長 = 20mm本体材質 = ガラス高ラプチャー容量 = N遮断容量最大電圧 R = 35 Aインジケータ付 = Nサイズ指定 = Miniature抵抗 = 510mΩ耐サージ型(T) LBC - ガラスボディ、5 x 20. 電気機器 / 電気利用機器の補助的な保護として使用され、部品 / 内部回路を個別に保護します。 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)250AC 定格電流(A)0.5 遮断電流(A)35 リード線 サイズ(mm)Φ5.2×20 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
799 税込879
当日出荷

小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
定格電圧(V)250 寸法(mm)Φ6.35×30 種類ガラス管ヒューズ 定格遮断容量(A)500 サイズ(mm)Φ6.35×30
1袋(2個)
474 税込521
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(4個)
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

仕様定格電流 = 500mA定格電圧 = 250V溶断速度 = Tヒューズサイズ = 5 x 20mm直径 = 5mm全長 = 20mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = Nサイズ指定 = Miniature動作温度範囲 = -40 → +85 ℃UL、VDE、BSI、EN60127/V、IEC127-2/V. 50CTシリーズヒューズ. 高遮断容量、サイズ5 x 20 mmの時間遅延型ヒューズです。 本体はセラミック製、端部はニッケルめっき黄銅製です。 種類管型ヒューズ 定格電圧(V)250 定格電流(A)0.5 遮断電流(A)1500 リード線 サイズ(mm)Φ5×20 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,098 税込1,208
当日出荷

種類管型ヒューズ 定格電圧(V)500AC 遮断電流(A)10000(@500VAC) リード線 サイズ(mm)Φ10.31×38.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類ガラス管ヒューズ 温度上昇115%(100℃以下) 寸法(Φ×mm)6.4×30 JIS呼びMF-60 リード線 JIS特性NR 通電率1.3 溶断規格B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)
1個ほか
48 税込53
当日出荷から96日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

通信機器分野で40年以上の実績を持つ、警報用ヒューズのベーシック品です。タイムラグ溶断タイプ。
用途各種通信機器、放送機器などに使用されています。 質量(g)9.5 使用温度範囲(℃)-20~50 保存温度(℃)-40~60 リード線 サイズ(mm)32×10×35
1個
799 税込879
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

A05-7022直流電流計(注文コード:50443174)、A05-7028簡易検流計(注文コード:50443113)の500mAレンジ用タイムラグヒューズです。
1セット(5個)
850 税込935
4日以内出荷

A05-7022直流電流計(注文コード:50443174)の50mAレンジ用タイムラグヒューズです。
1セット(5個)
850 税込935
4日以内出荷

1セット
850 税込935
4日以内出荷

仕様定格電流 = 800mA定格電圧 = 250V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 20 x 5.2mm直径 = 5.2mm全長 = 20mm本体材質 = ガラス高ラプチャー容量 = N遮断容量最大電圧 R = 35 Aインジケータ付 = Nサイズ指定 = Miniature抵抗 = 230mΩ耐サージ型(T) LBC - ガラスボディ、5 x 20. 電気機器 / 電気利用機器の補助的な保護として使用され、部品 / 内部回路を個別に保護します。 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)250AC 定格電流(A)0.8 遮断電流(A)35 リード線 サイズ(mm)Φ5.2×20 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
799 税込879
当日出荷

1個
9,498 税込10,448
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様定格電流 = 30A定格電圧 = 500V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 10 x 38mm直径 = 10.3mm全長 = 38.1mm本体材質 = ファイバー 種類管型ヒューズ 定格電圧(V)500AC 定格電流(A)30 遮断電流(A)10000 リード線 サイズ(mm)Φ10×38
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷

仕様定格電流 = 20A定格電圧 = 300 V, 600 V溶断速度 = Tヒューズサイズ = 20 x 57mm直径 = 20.57mm全長 = 57.15mm高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 10 kA @ 300 V dc, 30 kA @ 600 V acシリーズ = Low-Peak LPJ 種類管型ヒューズ 定格電圧(V)600AC/300DC 定格電流(A)20 遮断電流(A)10000(@300VDC)/30000(@600VAC) リード線 サイズ(mm)Φ20.57×57.15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

1個
8,598 税込9,458
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,198 税込10,118
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様定格電流 = 2A定格電圧 = 600V溶断速度 = Tヒューズサイズ = 10 x 38mm直径 = 10.3mm全長 = 38.1mm本体材質 = ファイバー 種類管型ヒューズ 定格電圧(V)600AC 定格電流(A)2 遮断電流(A)200000 リード線 サイズ(mm)Φ10×38
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

ガラスカートリッジ 5 x 20 mmカートリッジサイズ T速度定格 耐サージ型 低遮断容量 ガラスカートリッジヒューズは、短絡や過電流から装置や内部回路を保護するのに最適です。意図的に弱く作られているコンポーネントで、過剰な電流が流れると溶断します。ヒューズが切れた後に回路を復活させて電流が流れるようにするためには、ヒューズの交換が必要です。
仕様●遮断容量最大電圧R:35A●高ラプチャー容量:N●サイズ指定:Miniature耐サージ型(T) LBC - ガラスボディ、5×20. 電気機器 / 電気利用機器の補助的な保護として使用され、部品 / 内部回路を個別に保護します。 全長(mm)20 直径(Φmm)5.2 材質(本体)ガラス 定格電圧(V)250ac 抵抗400mΩ 定格電流(mA)630 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータインジケータ付:N ヒューズ(mm)20×5.2 溶断速度T
1袋(10個)
799 税込879
当日出荷

エスコ品番EA758ZZ-325 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)250 定格電流(A)25 サイズ(mm)Φ6.4×30
1個
660 税込726
当日出荷

1 → 5 A : PSE 、 0.02 → 5 A : UL 、 CSA. タイムラグ型ヒューズ、 239 シリーズ. ガラス製密閉型ヒューズ
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラス 定格電圧(V)125ac 定格電流(A)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番EA758ZZ-320 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 サイズ(mm)Φ6.4×30
1個
660 税込726
欠品中

仕様定格電流 = 500mA定格電圧 = 250V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6.35mm全長 = 31.75mm本体材質 = セラミックULクラス = UL248-14抵抗 = 1.78Ω 種類管型ヒューズ 定格電圧(V)250AC 定格電流(A)0.5 遮断電流(A)- リード線- サイズ(mm)Φ6.35×31.75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

仕様定格電流 = 600mA定格電圧 = 250V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6.35mm全長 = 31.75mm本体材質 = ガラスULクラス = UL248-14シリーズ = MDL 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)250AC 定格電流(A)0.6 遮断電流(A)200(@250VAC)/10000(@125VAC) リード線 サイズ(mm)Φ6.35×31.75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
919 税込1,011
当日出荷

エスコ品番EA758ZY-320 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)125 定格電流(A)20 サイズ(mm)Φ6.4×30
1個
760 税込836
当日出荷

エスコ品番EA758ZW-302 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)125 定格電流(A)2 サイズ(mm)Φ5.2×20
1個
760 税込836
当日出荷

仕様●定格電流:600mA●ヒューズサイズ:10 x 38mm●溶断速度:T●定格電圧:600V ac●全長:38mm●直径:10mm●全体の寸法:10 x 38mm●ULクラス:UL 248-4●シリーズ:FNQ, FNQ-R●ヒューズ規格:CE、CSA●コード番号:182-1563 アズワン品番65-8055-15
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

エスコ品番EA758ZZ-302 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)250 定格電流(A)2 サイズ(mm)Φ6.4×30
1個
630 税込693
当日出荷

エナジーサポートPC-6用 タイムラグF
変圧器の単体保護に最適。突入容量が大きく、変圧器の過負荷保護用として適しています。
仕様消弧方法:非限流ヒューズ 適合ヒューズホルダー:PC-6/HPC用 動作特性遅動形 爪部
1本
1,598 税込1,758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エスコ品番EA758ZZ-304 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)250 定格電流(A)4 サイズ(mm)Φ6.4×30
1個
630 税込693
当日出荷