8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴム・皮に使用できる接着剤です。 しなやかな仕上がり、高い密着力を誇り、ボール・運動靴はもちろん長靴等、水場で使用するものの補修にも使用できます。 弾力性・柔軟性に優れているので、ゴム・皮製品にもしっかり密着し、よれても割れない、剥がれない。 チューブ型なので、押し出して伸ばすだけ。使いやすく、手も汚れにくい。 超速乾。10分で表面に触れることができます(実際のご使用は完全に乾燥するまで24時間以上、乾燥させてください)。
用途ボールに、つり用具の靴、雨靴、運動靴に。 今まであきらめていた破れや、穴の補修に。 指触乾燥時間(分)10 完全硬化時間24時間以上 アズワン品番64-5075-46 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(104g)
1,088 税込1,197
当日出荷

金属、木、樹脂、ガラス、布等幅広い素材に対して使えます。水分を吸収しない平滑な素材(ガラス、プラスチック等)では、乾いた後、剥がすことも出来ます。ベト付き感がある為、滑り止め効果を有します。
用途工具等の滑り止めやPOPや趣味としてガラスやシャツに絵をかくこともできます。 成分アクリル樹脂(水性) 主な用途布、木、金属、ガラス 乾燥時間(時間)20℃の場合24時間以上、冬期の場合48時間以上 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性水性の為、水で粘度調整が可能。 本製品での調色も可能です。
1個(70g)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

光沢のあるピカピカなツヤが得られます。雨にも強い油性タイプを採用。黒タイヤが長期間持続します。ホイールに液ダレしないミスト(霧状)タイプのスプレーを採用。UV(紫外線)を約80%カットし、タイヤの色あせ、ひび割れ、劣化を抑えます。
用途自動車用タイヤのつや出しおよび保護 形式エアゾール ガスの種類LPG(高圧ガス)
1本(480mL)ほか
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性に優れた超密着シリコーンを採用。タイヤ表面で強力&柔軟な被膜を形成します。雨や水に強い油性タイプなので、黒いタイヤが約40日間持続。超ツヤ仕上げで、光沢のあるピカピカなツヤが得られます。霧状に噴霧されるミストタイプなので、スプレー時にホイールに液ダレしません。UV(紫外線)を80%以上カットし、タイヤの色あせ、ひび割れ、劣化を抑えます。従来モデル(型番C34)に比べ耐久性が約2倍になった製品です
用途自動車用タイヤのつや出し及び保護 成分シリコーン、紫外線吸収剤、石油系溶剤 タイプスプレー 液性油性 形式エアゾール 使用の目安約6台分(普通車タイヤサイズ24本分) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量108mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(480mL)
849 税込934
当日出荷

自動車タイヤの艶だし剤です。輝かしい深みのある艶を長期間保ちます。水系エマルジョンなのでタイヤに悪影響が無く、強力なシリコーン皮膜がタイヤを保護します。液だれしにくく良く伸び、少量で簡単に塗り広げられますので、経済的です。
成分シリコーン・界面活性剤・グリコール類・防腐剤その他 タイプ中粘度 液性中性 pH値7.5 使用方法1.施工前にタイヤをきれいに洗浄してください。洗浄後は濡れていても乾いていてもタイヤワックスの施工ができます。2.タイヤワックスを塗布したらスポンジやウエスなどを使いムラなく塗り広げて下さい。(余分なワックスは拭き取ってください)色あせていたタイヤが強力なシリコーンの効果により、まるで新品時のような色・艶に戻ります。 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(4L)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乗用車用のタイヤバルブの中でも、最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブです。 耐酸性に優れた商品で、経年劣化によるひび割れを防ぐためにオイルによるコーティングをするなど、品質には万全を期しています。
用途乗用車用 材質ゴム タイプ耐熱コア/パッキン付 部品番号No.9200タイプ(コア) 幅(Φmm)15 RoHS指令(10物質対応)対応 適合リム穴(mm)Φ11.5
1袋(100個)
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルエム(自動車用品)チューブレスバルブ (シーリングパッキン付)
エコ商品
大型車用のタイヤバルブの中でも、最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブです。 耐酸性に優れた商品で、経年劣化によるひび割れを防ぐためにオイルによるコーティングをするなど、品質には万全を期しています。
用途トラック用 材質ゴム 全長(mm)42.5 タイプ一般コア/パッキン付 部品番号No.9100タイプ(コア) 幅(Φmm)19 RoHS指令(10物質対応)対応 適合リム穴(mm)Φ15.9
1袋(10個)
3,698 税込4,068
当日出荷

RS PRORS PRO キャスター
エコ商品
ホイール径 = 200mm。ホイール幅 = 50mm。ボア径 = 20mm。タイヤタイプ = ソリッド。許容荷重 = 100kg。車輪材質 = ゴム。軸受材質 = ポリプロピレン。機能 = パンクプルーフ。軸受タイプ = ローラーベアリング。ハブ径 = 60mm。穴長さ = 60mm。カラー = 黒。。穴あき防止ホイール. 市販の空気圧式タイヤホイールの代替品として使用 空気を入れ直す必要なし コストのかかるダウンタイム、サービス、修理の必要なし 完全にパンク防止 最高で空気圧式タイヤの4倍の寿命 クローズドセルタイヤ構造なので、水の吸収、凍結、ひび割れが発生しない ショア硬度を備えているので、空気圧式ホイールの耐衝撃性と乗り心地を発揮 ポリプロピレン製のホイールハブ、ゴムタイヤ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷