26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高密度ポリエチレン材質で、強度がかなりあります。 一般的なビニール袋よりかなり強度がありやぶれたり裂けたりの心配が要りません。 スタッドレスタイヤや新品予備タイヤを一時的に保管できます。
材質HDPE 高密度ポリエチレン 厚さ(μm)25
1個(100枚)
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高密度ポリエチレン材質で、強度がかなりあります。 一般的なビニール袋よりかなり強度がありやぶれたり裂けたりの心配が要りません。 スタッドレスタイヤや新品予備タイヤを一時的に保管できます。 袋には「マチ」がついているので、タイヤの出し入れが簡単です。
材質HDPE 高密度ポリエチレン 寸法(mm)1100×1100(マチ150) 厚さ(μm)25
1個(200枚)
9,198 税込10,118
当日出荷

タイヤ履き替え後の保管用袋 取り出しやすいポップアップ式! マチがあるので、保管・タイヤの出し入れが簡単です。
用途タイヤ交換時の一時保管など。 厚さ(μm)15 材質HDPE(高密度ポリエチレン) 半透明
1箱(100枚)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄手の特大サイズのポリ袋。 E-10、E12Fはマチ付になります。
用途空き缶回収用、シュレッダーごみ用に 材質高密度ポリエチレン(HDPE) 入数(枚)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10枚)
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マチ付きの袋なのでタイヤの収納が簡単です。 一般的なビニール袋よりかなり強度があり、破れたり裂けたりの心配が要りません。 袋のデザインにあるタイヤの位置に印をつければ、タイヤを保管する時もラクラクです。 また、ポップアップ式で取り出しやすく保管にも便利です。
用途タイヤ交換時の一時保管及びタイヤ持ち帰り用など 材質リサイクル原料(カルデコ) 厚さ(mm)0.015 寸法(mm)1250×740(マチ260) サイズ265/70R16まで対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)ほか
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイヤ履き替え後の保管用袋 ロール状になっているので保管にも便利です。 マチがあるので、保管・タイヤの出し入れが簡単です。
用途タイヤ交換時の一時保管など。 材質HDPE(高密度ポリエチレン) 半透明 厚さ(μm)15
1箱(100枚)
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚ずつ取り出せる便利な箱入りテイクワンタイプです。 マチ付タイプ。
用途空き缶回収用、シュレッダー用のゴミ袋に最適です。 寸法(横×縦)(mm)1500(マチ500含む)×1200 材質高密度ポリエチレン(HDPE) トラスコ品番375-4618 質量(kg)4 タイプ特大 入数(枚)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50枚)
3,298 税込3,628
当日出荷

高密度ポリエチレン素材を使用した、シャカシャカタイプのゴミ袋です。 10枚入りなので使い勝手が良いです。
用途ごみ処理など 材質HDPE(高密度ポリエチレン) タイプシャカシャカタイプ
1パック(10枚)
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取り出しやすいポップアップ式!タイヤ一時保管に最適! スタッドレスタイヤや新品、予備タイヤの一時保管袋。 袋には「マチ」がついているので乗用車タイヤの出し入れが簡単!
1箱(100枚)
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中身がよく見える透明タイプです。厚みが0.1mmなので非常に破れにくくなっています。部品の管理から出荷まで幅広い用途に使用できます。
用途部品などの保管、管理。 材質ポリエチレン(PE)
1袋(100枚)
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タイヤ保管に大活躍。ロール式だから保管もラクラク! 16インチまで対応。
材質HDPE強化ポリエチレン 厚さ(mm)0.02 適合サイズ16インチまで
1パック(200枚)
10,980 税込12,078
5日以内出荷

1本収納タイプ。1本ずつ別々に保管できる。 カバーをしたままラクラク運べる。 幅広い車種に対応するゆとりのサイズ。 ポジショニングシール入り。
寸法(横×縦)(mm)1000×1250(マチ付き)
1セット(4枚)
739 税込813
当日出荷

トラスコ品番375-4600 材質高密度ポリエチレン(HDPE) 質量(kg)3 タイプ大型 入数(枚)50 寸法(横×縦)(mm)1100×1200 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50枚)
2,398 税込2,638
当日出荷

雨に強いシルバーコーティング加工。 紫外線に強い厚織生地オックス使用。 脱着しやすいサイドファスナー付。 汚れた空気からタイヤを守る。
材質ポリエステル 収納本数(本)4
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイリスオーヤマタイヤカバー
撥水加工シルバーコーティングを施しているので、紫外線・雨水・雪・ほこり等からタイヤを守ります。積み重ねたタイヤの上からタイヤカバーをかぶせて、すその紐を縛るだけでタイヤを収納できます。軽自動車用です
シルバー
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大型タイプのポリ袋です。 焼却しても塩化水素等の有害ガスを発生しないポリエチレン製です。
用途ダストカート用に最適です。 材質低密度ポリエチレン(LLDPE) 入数(枚)10
1袋(10枚)
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

水が漏らないヒートシール加工!!
材質ポリエチレン グレー 収納本数(本)4
1枚
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大型ゴミや発泡スチロールなどの処理、保管品のホコリや雨除けのカバーに便利です。 半透明でシャカシャカタイプの大型マチ付ゴミ袋です。
用途ゴミ処理や保管用品のカバーとして 材質HDPE(高密度ポリエチレン) 厚さ(mm)0.025 半透明 容量(L)300 縦(mm)1200 横(mm)1500(マチ500含む) 寸法(横×縦)(mm)1500(マチ500含む)×1200
1パック(10枚)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1m30×1m80cmの特大サイズ! 自転車のカバーやフトンや家具の保護。 非常時のシート等にもご使用いただけます。
用途園芸・レジャーのシートやカバー 容量(L)150 材質ポリエチレン 入数(枚)1 寸法(横×縦)(mm)1300×1800
1枚
699 税込769
当日出荷

サンワサプライ電源タップ
エコ商品
オフィスでの使用に最適な3P平行刃、3Pプラグ仕様の電源タップです。電源状態が確認できる通電ランプ付きです。裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができ便利です。差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を使用し二重構造の安全設計です。トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3Pプラグを採用しています。ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージです。
仕様絶縁キャップ:あり グレー 適合規格PSE 定格容量15A・125V プラグ平行型 シャッターなし アース端子あり 差込口ノーマルタイプ マグネットあり プラグ形状3P コード種類ビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF) 導体コード:2.0SQ×0.75SQ(アース) RoHS指令(10物質対応)対応 仕上外径(Φmm)コード:8.5 差込口形状3P 雷ガードなし
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

4個口(3P抜け止め)、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)のタップです。電源状態が確認できる通電ランプ付きです。裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。
用途3P抜け止めマグネット・4個口。 プラグ形状3P・ストレート グレー ピッチ(mm)差込口間/40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)239×43.5×26 アース端子あり 機能抜け止め、通電ランプ、アース端子、二重構造、二重絶縁、マグネット、穴間227mmネジ&フック仮固定、穴絶縁キャップ付き コンセント個数4 外形寸法(mm)(仕上り)直径:約Φ8.5 規格PSE準拠 スイッチなし 定格電力(W)1500以下 定格15A・125V(合計1500Wまで) 適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 定格電圧(V)125 コンセント形状3P抜け止め 定格電流(A)15 コードVCTF 2.0平方ミリメートル×2芯、0.75平方ミリメートル×1芯(アース) 適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 マグネットあり コード種類ビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF) RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートなし 雷ガードなし 耐トラッキングあり
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚ほか
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3P抜け止め、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)のタップです。電源状態が確認できる通電ランプ付きです。裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。
仕様■定格容量:15A・125V(合計1500Wまで)■適合規格:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品■絶縁キャップ:あり■差込口間隔:40mm■差込口カラー:グレー■コード導体サイズ:VCTF 2.0平方ミリメートル×2芯、0.75平方ミリメートル×1芯(アース)■コード仕上り外形寸法:約直径8.5mm■二重構造:あり■仮固定穴間隔:147mm■コード種類:ビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF) グレー コンセント個数2 コンセント形状3P抜け止め アース端子あり マグネットあり プラグ形状3P/平行型 RoHS指令(10物質対応)対応 耐トラッキングあり
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

4個口(3P抜け止め)、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)のタップです。電源状態が確認できる通電ランプ付きです。裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。
ブラック コンセント個数4 コンセント形状3P抜け止め アース端子あり マグネットあり プラグ形状3P/平行型 耐トラッキングあり
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

S-Link 14.4Vハンディエアーポンプ AP-144LiA EARTH MAN 動画あり
LEDライト付、設定圧力オートストップ機能付、見やすいデジタル表示
用途自動車や自転車のタイヤ・ボール・ビニール製品等の空気入れに 定格電圧(V)AC100 モーター電圧(V)DC14.4 バッテリー容量(Ah)1.5 充電時間(分)約70 セット内容ハンディエアーポンプ本体 ×1、自転車タイヤ用ノズル ×1、ビニール製品用ノズル ×1、ボール用ノズル ×1、収納袋 ×1 質量(kg)0.7(バッテリー含まず) 電源(V)14.4 コード長さ(m)約1.8 定格周波数(Hz)50/60 出力電圧(V)DC5、バッテリー:DC14.4 出力電流(A)1 連続使用時間(分)約15 電池リチウムイオン電池 バッテリー電圧(V)14.4 ホース長さ(mm)500 設定圧力(kPa)30~1100
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量&強力!ボタンを押すだけで手軽に空気注入。アウトドアや家庭用に最適な電動エアーポンプ 。軽量&コンパクトデザイン 。高速エア注入 驚異のスピード! 。多用途ノズル付 。LEDライト付 タイヤの空気圧調整から、道具、オートバイまで幅広く対応。コンパクトながらも強力な空気圧で、いつでもどこでも簡単に空気を充填できます。
用途自動車、バイク、自転車、ボール類 セット内容電動エアーポンプ本体、エアホース(米式)、ビニール遊具用ノズル(ロング+ショート)、ボール用プラグ、プラグ(仏式)、収納袋、Type-C電源ケーブル 材質ABS/鉄 ブラック 質量(g)約484 出力7.4V DC 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約62×45×152 入力5V/2A 連続使用時間(分)約30 バッテリーリチウムイオン電池(5200mAh) 充電時間約2時間 空気圧最大150PSI/10.5([kgf/cm2])
1個
8,398 税込9,238
翌々日出荷