1本
¥7,998
税込¥8,798
26日以内出荷
こんなお得な商品も!

空気入車輪のみ
モノタロウ
¥2,298
税込¥2,528
仕様車輪のみ
トラスコ品番398-5423
軸径(Φmm)20
質量(kg)1.5
車輪径(Φmm)220
材質(車輪)ゴムSBR
車輪幅(mm)65
ボス幅(mm)81
許容荷重(N)830
車輪タイプ空気入り
1本
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
力強い外観、ユニークなトレッドパタン。バギーに、ゴーカートに、オフロード用ミニバイクに、ゴーイング・マイ・ウェイの走りが楽しめる。
速度記号/荷重表示4PR
用途トヨタ5F系
サイズ長さ260x幅50x高さ55(mm)
電圧(V)DC12
純正品番56620-23000-71相当品
1個
¥4,598
税込¥5,058
欠品中
タイヤサイズ17×800-8
プライ4PR
タイヤタイプTL
1本
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
STMシリーズ交換用
材質(車輪)ゴム(NR・BR)
適合品番STM・SKM
材質(ホイール)鋼板
車輪タイプ空気入り
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
産業機械用オイルエレメントです。
1本
¥43,980
税込¥48,378
翌々日出荷
規格M12X1.25X30-7T
部品名称6カクボルトWSW
関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(1.03MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(1.03MB) 展開図12(1.03MB) 展開図13(1.03MB) 展開図14(1.03MB) 展開図15(1.03MB) 展開図16(1.03MB) 展開図17(1.03MB) 展開図18(1.03MB) 展開図19(1.03MB) 展開図20(1.03MB) 展開図21(1.03MB) 展開図22(0.91MB) 展開図23(1.03MB) 展開図24(1.03MB) 展開図25(1.03MB) 展開図26(1.03MB) 展開図27(1.03MB) 展開図28(1.09MB) 展開図29(1.38MB) 展開図30(1.01MB) 展開図31(1.2MB) 展開図32(1.11MB) 展開図33(1MB) 展開図34(1.03MB) 展開図35(1.03MB) 展開図36(1.17MB) 展開図37(1.13MB) 展開図38(1.12MB) 展開図39(1.12MB) 展開図40(0.97MB) 展開図41(1.06MB) 展開図42(1.07MB) 展開図43(1.22MB) 展開図44(1.22MB) 展開図45(1.09MB) 展開図46(1.24MB) 展開図47(1.38MB) 展開図48(1.11MB) 展開図49(1.1MB) 展開図50(0.9MB)
図解NoBSA-600LDEQ(JP) ホイル組立部品_No.9、BSA-400 オプション1 (ハイラグワイドタイヤセット)部品_No.10、BSA-950シリーズ ホイル組立 ホイルカバー付部品_No.6、BSA-650-1 -2シリーズ オプション ホイルカバー、ワイドタイヤ、シリンダストッパ部品_No.16、BSA-650-1 -2シリーズ ホイル組立 標準 3シリーズ部品_No.5、BSA-420JDES ワイドタイヤ部品_No.3、BSA-420JW ワイドタイヤ部品_No.3、BSA-420JDAS ワイドタイヤ部品_No.3、BSA-420JDASH ワイドタイヤ部品_No.3、BSA-420JEW ワイドタイヤ部品_No.3、BSA-420JDESG G-4S ワイドタイヤ部品_No.3、BSA-651 951シリーズ ホイル 8PR 4輪ホイルカバー付き部品_No.5、BSA-420JS 2001ネン ワイドタイヤ部品_No.3、BSA-420JES ワイドタイヤ部品_No.3など
1個
¥285
税込¥314
7日以内出荷
部品名称チユーブ
関連資料展開図1(1.38MB) 展開図2(1.2MB) 展開図3(1.11MB) 展開図4(1.17MB) 展開図5(1.07MB) 展開図6(1.22MB) 展開図7(1.22MB) 展開図8(1.38MB) 展開図9(1.11MB) 展開図10(1.1MB) 展開図11(1.37MB) 展開図12(1.17MB) 展開図13(1.1MB) 展開図14(1.14MB) 展開図15(1.32MB) 展開図16(1.05MB) 展開図17(1.76MB) 展開図18(1.67MB) 展開図19(1.28MB) 展開図20(1.28MB) 展開図21(1.16MB) 展開図22(1.16MB) 展開図23(1.26MB) 展開図24(1.18MB) 展開図25(1.26MB) 展開図26(1.19MB) 展開図27(1.38MB) 展開図28(1.11MB) 展開図29(1.1MB) 展開図30(1.37MB) 展開図31(1.17MB) 展開図32(1.1MB) 展開図33(1.76MB) 展開図34(1.67MB)
図解NoBSA-950-1 -2シリーズ ホイル組立 ホイルカバー付部品_No.5、BSA-600LDMQ(JP) ホイル組立部品_No.4、BSA-662 1062シリーズ ホイル 8PR ウエイト付き部品_No.4、BSA-651 951シリーズ ホイル 8PR 4輪ホイルカバー付き部品_No.4、BSA-650C -1シリーズ ホイル組立 ホイルカバー付部品_No.5、BSA-950C -1シリーズ ホイル組立 標準部品_No.4、BSA-662 1062シリーズ ホイル 8PR部品_No.4、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ ホイル組立 ホイルカバー付部品_No.5、BSA-950-1 -2シリーズ ホイル組立 標準 -3シリーズ部品_No.4、BSA-650シリーズ ホイル組立 標準部品_No.5、BSA-661C,1061Cシリーズ ホイル部品_No.4、BSA-500JD-125THシリーズ ホイル部品_No.4、BSA-651 951シリーズ ホイル 4輪ホイルカバー付き部品_No.4、BSA-400 ホイル組立 ハイラグタイヤ部品_No.5など
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
作業条件に合わせて、ブレーキとクラッチレバーの連動/単動がワンタッチで切替えられます。ハンドルを握ったまま、ワンタッチ操作クルッと小回りの利くサイドクラッチ付き。狭い場所での旋回に威力を発揮します。間違ってバックしても、補助停止レバーがオペレータに当たって自動的に停止。また、クラッチが「入」のときはエンジンがかからない始動けん制装置も装備しています。左右の側板と前ドアを伸ばせば20kgコンテナが6コ積めます。また、側板も倒すことができ、土砂やバラ砂を含めた多様な荷物が積み込めます。
用途米・籾の運搬に、家庭菜園での運搬に、果樹の収穫・運搬に
仕様●20kgコンテナ(52×36.5cm)積載可能数:6●最大作業能力(kg):300●総排気量(L[cc]):0.126[126]
全長(mm)荷台:1380~1580、機体:2030(荷台前~ハンドル後)
質量(kg)機体:150
形式主クラッチ:ベルトテンション
全高(mm)機体:980(ブレーキレバー上端)
構造荷台:固定
ブレーキ形式内部拡張式
燃料タンク容量(L)4.5
始動方式リコイルスタータ式
タイヤサイズ前輪:AG17×8.00-8(4PR)、後輪:HC3.50-5(4PR)
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)2.3[3.1]/1800
エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)3.0[4.2]
エンジン型式GB131
エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン
走行速度(km/h)前進:2.9~5.5、後進:2.4
地上高さ(mm)荷台床面:490
変速段数前進2・後進1
側板高さ(mm)荷台:200
1台
¥579,800
税込¥637,780
8日以内出荷
関連キーワード