アルミ製のホイル付なので、屋外に置いてもホイルの腐りが生じません。
用途海辺や肥料を扱う場所など、使用環境の厳しい場所に。
仕様空気入タイヤ
適合機種13×3(OW-P・OW-AP・CC3-2F-1・CC3-2F-2) 350-5(HC-2・HC-2S)
材質(車輪)天然ゴム(NR)
耐荷重100kg
材質(ホイール)アルミ合金
超のつく性能をもったハイパフォーマンスカーにふさわしい
プレミアムタイヤのニューカマーが、タイヤヒストリーにその名を刻んだ。
FALKENの新世代フラッグシップ AZENIS FK510 登場。
ロードコンタクトの理想形を求め、持てる先進技術をさらに進化させて新開発。
ドライでのハイスピードクルージングでは、よりシャープで信頼感あふれる操縦安定性能を発揮し、ウエットではさらなるグリップ性能の向上とスタビリティをバランスさせた。
そして、静粛性や耐久性など、すべての面でハイレベルの総合性能を前モデルから継承。
世界の名車が認めるプレミアムタイヤとして磨きがかけられた。
本数1本
適合ボディタイプセダン、スポーツカー
ブリザック史上最高性能「断トツ」氷上性能。【氷上ブレーキ 20%向上】氷の路面にしっかり密着、止まる。(※)。【摩耗 17%向上】摩耗ライフ向上。さらに「長持ち」ロングライフで経済的(※)。【効き持ち向上】効きが「長持ち」続く安心感(※)。(※)従来品 VRX2比。商品の個体差・運転状況により異なる場合がございます。全ての商品に性能・効果の発揮を一律に保証するものではございません。
用途乗用車四輪タイヤ
愛車の足回りをクールにドレスアップ
アジャスタブルリテンションリング(サイズ調整リング)採用でホイールとのがたつきをなくしピッタリフィット。
用途自動車スチールホイール専用
付属品調整リング×4個
材質ABS樹脂
色シルバー
乗り心地や、静かさ バランスのとれたタイヤの基本性能に、摩耗性能を向上。低燃費性能を加えたスタンダードタイヤです。
用途乗用車用四輪タイヤ
本数1本
グリーン購入法適合
商品タイプタイヤ
適合ボディタイプセダン、スポーティー
進化を遂げた、グレートバランスREGNO。
様々な路面で、新品時・摩耗時ともに上質な静粛性を実現。
ブリヂストンのセダン・クーペ用プレミアムコンフォートタイヤ
用途タイヤ・足回り
SUVに求められる静粛性、低燃費性能を大幅に向上させ、全ての性能をグレードアップ。静粛性を向上し、上質な走りを実現。低燃費性が進化燃費向上に貢献。従来品(H/L683)対比転がり抵抗を24%低減。偏摩耗を抑制し、ライフ性能に配慮
用途乗用車四輪タイヤ
タイプ乗用車
本数1本
商品タイプタイヤ
適合ボディタイプSUV
適合品番WJ-HL、WK-HL
標準空気圧(kg/cm)3.5
軸径d(Φmm)20
ボス幅B(mm)82
ホイル外径E(Φmm)118
車輪タイプ空気入り
車高の高い ワゴン・ミニバン用タイヤ。NEO吸着ナノゲルゴムで アイス性能がさらに進化。3Dダブルウェーブグリップサイプが アイス制動性を向上。専用構造と高剛性ボディーがふらつきをおさえ安心感のある走りの瞬感スタッドレス!
用途乗用車用四輪スタッドレスタイヤ
本数1本
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプタイヤ
適合ボディタイプワゴン・ミニバン
ブリザック史上最高の氷上性能。
「アクティブ発泡ゴム2」でしっかり止まる、曲がる。
さらに「長持ち」。ロングライフで経済的。
さらに「静かに」。静かで快適な車内空間
用途タイヤ・足回り
オフロード性能とオンロードタイヤ性能を両立する新カテゴリータイヤ
雪路を駆け抜けるテーマを高次元でクリアしたスノーシリーズ。
パターンD501A
用途タイヤ付き作業用イス専用の交換用車輪。
セット内容車輪×4個(取付用割ピン、ワッシャー付)
材質(車輪)樹脂
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
¥799
税込¥879
当日出荷
STMシリーズ交換用
材質(車輪)ゴム(NR・BR)
適合品番STM・SKM
材質(ホイール)鋼板
車輪タイプ空気入り
ランフラットの新次元!!。パンクしても走行できる。・急なパンク時にもハンドルを取られることなく安全に走行ができ、安全な場所まで移動・停車することが出来ます。※空気圧0kPa時に通常の使用条件下において、「走行可能距離80km/h以下の速度で80kmまで」走行が可能(ISO技術基準)。ノーマルタイヤと遜色ないレベルの乗り心地を実現。高次元のドライ&ウェット性能
用途乗用車四輪タイヤ
タイプ乗用車
本数1本
商品タイプタイヤ
適合ボディタイプセダン・スポーツカー
当商品は、スタッドレスタイヤとホイールの組み込み・バランス調整済みです。タイヤ性能 : 氷上ブレーキ性能と、経済性に直結するロングライフ性能において大きな進化を遂げた、運びのプロが選ぶVAN用スタッドレスタイヤです。
用途軽トラ・軽バン
色ホイール:メタリックグレー
タイヤタイプGOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI(アイスナビ) CARGO
タイヤサイズ145R12 6PR
ホイールD,O,S(ディーオーエス) SE-10R plus
適合車種軽トラ・軽バン
タイヤ幅(mm)145
リム径(inch)12
偏平率(%)80
ホイールサイズ12インチ 4.0J 4-100 +42
適合ボディタイプ軽トラ
1セット(4本)
¥43,980
税込¥48,378
翌々日出荷
適合車種:BRZ(STI、STI Sport) 。SUPER GTのパートナーブランド「BBS」と共同開発をした鍛造アルミホイール。18インチ×7.5J インセット45 PCD100 推奨タイヤサイズ215/40R18。センターキャップ、エアバルブ付き
適合車種BRZ(STI、STI Sport)
数量(本)1
メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0069。タイヤ交換時のビード上がりを抑制。専用プロテクター付属でホイールへの傷を抑制します。本体幅が15mmあり、M8ステンレスボルトを使用することで強力に固定できます。色[カラー]:シルバー。材質[素材]:アルミ。使用箇所:ホイール。内容量[数量]:1セット。特記事項:タイヤ交換時のビード上がりを抑制。専用プロテクター付属でホイールへの傷を抑制します。本体幅が15mmあり、M8ステンレスボルトを使用することで強力に固定できます。関連商品:品番:PGR0002,PGR0003,PGR0005,PGR0006,PGR0007,PGR0015,PGR0016,PGR0019,PGR0033,PGR0038,PGR0051,PGR0052,PGR0069,PGR0117
用途タイヤ交換時のビード上がりを抑制。専用プロテクター付属でホイールへの傷を抑制します。本体幅が15mmあり、M8ステンレスボルトを使用することで強力に固定できます。
材質アルミ
色シルバー
商品(関連商品)品番:PGR0002,PGR0003,PGR0005,PGR0006,PGR0007,PGR0015,PGR0016,PGR0019,PGR0033,PGR0038,PGR0051,PGR0052,PGR0069,PGR0117
使用箇所ホイール
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
関連キーワード