JIS D4241に基づき製造しています。つばき合金鋼タイヤチェーンです。
セット内容プラケース入り、ゴムバンド、手袋、サイドクリップ付
形状ラダー(ハシゴ型)
JIS D4241に基づき製造しています。
付属品無し
セット内容ゴムバンド、サイドクリップ付
材質スチール
形状ラダー(ハシゴ型)
耐久性に優れたハードタイプボックス。
トレーがついているので小物の収納もできます。
コの字型のトレーがセットされており、トレーに設けた開口スペースによりスプレー缶などの高さのあるものを立てたまま収納できます。
バックルはABS樹脂使用なので、破損しにくく丈夫です。
用途工具・小物の収納に
材質(フタ・トレー・ハンドル)ポリプロピレン、(バックル)ABS樹脂
色ブラック
材質(本体)ポリプロピレン
タイプ中皿あり
蓋、本体には自動車のバンパーと同素材を使用しており、耐久力、対候性に優れており冬の冷温、夏の高温、ほとんどの化学薬品にも耐えるメーカーで最も強度の高いボックスです。
各種メンテナンスにピッタリのサイズ感でハードな現場からご家庭の工具箱としても使いやすいサイズです。
バックル部分は弓なりに締まり、落ちても開きにくく素材には強靭なポリカーボネイトを採用しております。
長く使える工具箱をお探しの方にぴったりです。
材質(本体)コーポリマー
外寸法・幅(mm)385
外寸法・高さ(mm)140
外寸法・奥行(mm)202
持ち運ぶことが出来るインナートレー付。環境に配慮した再生原料を使用しています。
用途ハンドツール・パーツの収納に
色ブラック
材質(本体)ポリプロピレン、ABS樹脂
タイプ中皿あり
耐荷重(kg)約20
円盤状でクランクに取り付けるタイプのチェーンガードです。
ズボンの裾などをチェーンの汚れや巻き込みから守ります。
用途自転車のチェーンカバー
付属品取付金具
材質樹脂
色ブラック
2色メッキで取付容易。
プラフックとバンドで傷付防止。
コンパクト収納。
用途乗用車・ライトバン・軽トラック用
付属品ゴムバンド
材質SWM-B
形状ラダー(ハシゴ型)
扁平タイヤ、クリアランスの狭い車にも最適9mmチェーン。
ほとんどの国産車に装着可能。ジャッキアップ不要でカンタン取付。優れた耐久性と静粛性。ツイストクロスによる安心性能。
用途乗用車・ミニバン専用(RV車、1・4ナンバーの商用車には使用できません)
付属品手袋
材質接地面=SPCCクロスチェーン=低マンガン鋼サイドチェーン=SWRM8キッコウフック=SPCC
形状ラダータイプ
【1年間保証付き】車をジャッキアップすることなく簡単に装着が可能です。
9mmのチェーンを採用しているので車体への干渉が少なくなっています。
また運転時の操作性は問題なく、騒音の発生も少なくなっています。
チェーンは亀甲タイプになっているので横滑りが発生しにくくなっています。
チェーンを締め付ける際に緩みが発生しにくい仕様になっています。
クリアランスが4cm以上あれば装着可能なのでクリアランスが狭い車にもオススメです。
付属品軍手+補修リング(2種類×2)
材質スチール+PVC
取扱説明書(109.0MB)
超高耐衝撃性コーポリマー材質を使用。
自動車バンパー素材使用。
落ちても開かない強力バックル(ポリカーボネート樹脂使用)
引張強度120kgの持ちやすいワイドハンドル。
ミニ特殊構造
タイプ中皿あり
オーソドックスな金属製ラダータイプのチェーンです。
形状ラダー(ハシゴ型)
種類シングル
付属品無し
材質鉄製
部品名称Oリング
関連資料展開図1(1.54MB) 展開図2(1.57MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(1.52MB) 展開図6(1.12MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(1.62MB)
図解NoMGC-S401EX-1 ゼンゴシャジクケース,タイヤ,クドチェーンケース部品_No.35、MGC-S402EX ゼンゴシャジクケース,タイヤ,クドチェーンケース部品_No.30、MGC-S401 ゼンゴシャジクケース,タイヤ,クドチェーンケース部品_No.64、MGC-S501 ゼンゴシャジクケース,タイヤ,クドチェーンケース部品_No.64、MGC-S502EX ゼンゴシャジクケース,タイヤ,クドウチェーンケース部品_No.30、MGC-S501EX-1 ゼンゴシャジクケース,タイヤ,クドウチェーンケース部品_No.35、MGC-S501EX ゼンゴシャジクケース,タイヤ,クドウチェーンケース部品_No.64、MGC-S401EX ゼンゴシャジクケース,タイヤ,クドチェーンケース部品_No.64
1セット(5個)
¥389
税込¥428
7日以内出荷
輪行中のタイヤ、リムをチェーン油から保護。
材質ポリエステル
長さ(mm)(最大)680
色シルバー
高さ(mm)(最大)235
1個
¥879
税込¥967
5日以内出荷
対象車種:スイフトスポーツ。195/45R17用 2本セット。「マジックテンションシステム」採用。チェーン装着後の面倒な締め直しが不要です。付属品:チェーン本体×2、修理リンク大×2、修理リンク小×2、キャッチ×1、ビニール手袋×1、ひざ置きビニールシート×1、取付説明書。※適応サイズは新車時のホイール・タイヤを基準にしています。ホイール・タイヤのメーカー、種類等によって装着できない場合があります。※アルミホイールにタイヤチェーンを装着すると、アルミホイールに傷がつく恐れがあります
質量(g)3550
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ケース】290×70×310
適合車種SWIFT Sport
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
JASAA認定品。
両側ワンプッシュロック採用で、取り付け時間を大幅短縮。
新設計ハードケースの採用で、超コンパクト収納&軽量化を実現。
ソフトな乗り心地&驚異のグリップ力!!
用途車移動・ジャッキアップ不要。
材質非金属(ウレタン製)
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
対象車種:エスクード。215/55R17用 2本セット。「マジックテンションシステム」採用。チェーン装着後の面倒な締め直しが不要です。付属品:チェーン本体×2、修理リンク大×2、修理リンク小×2、キャッチ×1、ビニール手袋×1、ひざ置きビニールシート×1、取付説明書。※適応サイズは新車時のホイール・タイヤを基準にしています。ホイール・タイヤのメーカー、種類等によって装着できない場合があります。※アルミホイールにタイヤチェーンを装着すると、アルミホイールに傷がつく恐れがあります
質量(g)3950
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ケース】320×75×350
適合車種ESCUDO
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
対象車種:エブリイワゴン。165/60R14用。2本セット。付属品:チェーン本体×2、修理リンク大×2、修理リンク小×2、キャッチ×1、ビニール手袋×1、ひざ置きビニールシート×1、取付説明書。※適応サイズは新車時のホイール・タイヤを基準にしています。ホイール・タイヤのメーカー、種類等によって装着できない場合があります。※アルミホイールにタイヤチェーンを装着すると、アルミホイールに傷がつく恐れがあります
質量(g)2450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ケース】325×70×330
適合車種EVERYWAGON
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
対象車種:ソリオ(G)/ハスラー。165/70R14用。2本セット。「マジックテンションシステム」採用。チェーン装着後の面倒な締め直しが不要です。付属品:チェーン本体×2、修理リンク大×2、修理リンク小×2、キャッチ×1、ビニール手袋×1、ひざ置きビニールシート×1、取付説明書。※適応サイズは新車時のホイール・タイヤを基準にしています。ホイール・タイヤのメーカー、種類等によって装着できない場合があります。※アルミホイールにタイヤチェーンを装着すると、アルミホイールに傷がつく恐れがあります
質量(g)3150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ケース】290×70×310
適合車種SOLIO(G)/HUSTLER
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
対象車種:クロスビー/イグニス/スイフト(XG)。175/60R16用 2本セット。「マジックテンションシステム」採用。チェーン装着後の面倒な締め直しが不要です。付属品:チェーン本体×2、修理リンク大×2、修理リンク小×2、キャッチ×1、ビニール手袋×1、ひざ置きビニールシート×1、取付説明書。※適応サイズは新車時のホイール・タイヤを基準にしています。ホイール・タイヤのメーカー、種類等によって装着できない場合があります。※アルミホイールにタイヤチェーンを装着すると、アルミホイールに傷がつく恐れがあります
質量(g)3250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ケース】290×70×310
適合車種XBEE/IGNIS/SWIFT(XG)
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
対象車種:スペーシア/スペーシアカスタム/アルト/スマイル/ワゴンR(FX,FX-S.ZX(アップグレードパッケージを除く))。155/65R14用。「マジックテンションシステム」採用。チェーン装着後の面倒な締め直しが不要です。付属品:チェーン本体×2、修理リンク大×2、修理リンク小×2、キャッチ×1、ビニール手袋×1、ひざ置きビニールシート×1、取付説明書。※適応サイズは新車時のホイール・タイヤを基準にしています。ホイール・タイヤのメーカー、種類等によって装着できない場合があります。※アルミホイールにタイヤチェーンを装着すると、アルミホイールに傷がつく恐れがあります
質量(g)3000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ケース】290×70×310
適合車種SPACIA/SPACIA CUSTOM/ALTO/WAGONR SMILE/WAGON R(FX,FX-S.ZX(アップグレードパッケージを除く))
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
対象車種:ジムニー。175/80R16用。2本セット。付属品:チェーン本体×2、チェーンバンド×2、針金×4、取付説明書。※適応サイズは新車時のホイール・タイヤを基準にしています。ホイール・タイヤのメーカー、種類等によって装着できない場合があります。※アルミホイールにタイヤチェーンを装着すると、アルミホイールに傷がつく恐れがあります
質量(g)5750
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ケース】302×202×125
適合車種Jimny
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
対象車種:シエラ。195/80R15用 2本セット。付属品:チェーン本体×2、チェーンバンド×2、針金×4、取付説明書。※適応サイズは新車時のホイール・タイヤを基準にしています。ホイール・タイヤのメーカー、種類等によって装着できない場合があります。※アルミホイールにタイヤチェーンを装着すると、アルミホイールに傷がつく恐れがあります
質量(g)6040
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ケース】302×202×125
適合車種Jimny SIERRA
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
対象車種:ソリオ(MX,MZ,SZ)/ソリオバンディット。165/65R15用。2本セット。「マジックテンションシステム」採用。チェーン装着後の面倒な締め直しが不要です。付属品:チェーン本体×2、修理リンク大×2、修理リンク小×2、キャッチ×1、ビニール手袋×1、ひざ置きビニールシート×1、取付説明書。※適応サイズは新車時のホイール・タイヤを基準にしています。ホイール・タイヤのメーカー、種類等によって装着できない場合があります。※アルミホイールにタイヤチェーンを装着すると、アルミホイールに傷がつく恐れがあります
質量(g)3200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ケース】290×70×310
適合車種SOLIO(MX,MZ,SZ)/SOLIO BANDIT
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
対象車種:スペーシア/スペーシアカスタム/アルト/スマイル/ワゴンR(ZX(アップグレードパッケージ車),ZT,T)。165/55R15用。「マジックテンションシステム」採用。チェーン装着後の面倒な締め直しが不要です。付属品:チェーン本体×2、修理リンク大×2、修理リンク小×2、キャッチ×1、ビニール手袋×1、ひざ置きビニールシート×1、取付説明書。※適応サイズは新車時のホイール・タイヤを基準にしています。ホイール・タイヤのメーカー、種類等によって装着できない場合があります。※アルミホイールにタイヤチェーンを装着すると、アルミホイールに傷がつく恐れがあります
質量(g)3100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ケース】290×70×310
適合車種SPACIA/SPACIA CUSTOM/WAGON R(ZX(アップグレードパッケージ車),ZT,T)
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
特殊合金鋼リングチェーン。クリアランスの少ない車に最適!10mmチェーン。耐磨耗に優れた特殊合金鋼。車の移動、ジャッキアップ不要。滑車締め付け。
用途乗用車専用(但しミニバンは車輌重量1.8t未満)
付属品手袋、補修リンク
形状亀甲タイプ
少ない力でスピーディに車輌を持ち上げられます。
最低位が低くストロークが長いジャッキです。
車両用ジャッキとしてはコンパクトサイズでさらに持ち運び便利なケース入りです。
用途タイヤ交換、チェーン脱着
能力(kg)850
ストローク(mm)260
長さ(mm)390
質量(kg)5.9
使用温度範囲(℃)-20~40
最高位(mm)381
最低位(mm)121
操作力(N)275
ハンドル寸法(mm)19Φ×375
操作回数35
1台
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
・バイアスロンシリーズは、より素早い取り付けと、確実なアイスバーンへのグリップ性能で非金属チェーンの国内販売台数No,1 の高性能非金属チェーンです。・信頼と実績で国内自動車メーカーの純正品として採用されています。・両輪で108本のスパイクピンが安定した走行を実現します。・アイスバーンで強力なグリップ力を発揮するスパイクピン。バイアスロンでは他社非金属タイヤチェーンと比較しても圧倒的な数を採用しています。また、スパイクピンを超硬材質&マカロニ型にすることで、アイスバーンへの食い付きを飛躍的に向上させました。・トレッド素材には、高性能ポリウレタンエラストマーを採用。 通常のゴムチェーンの素材とは異なり低温に強い柔軟な素材のため、マイナス20℃の極寒でも固くならず、切れにくいのが特徴です。・トレッド、スパイクピン等高品質素材採用により、金属タイヤチェーンの約5倍の耐久性を実現しました。また、タイヤ形状にフィットしやすい立体構造で断面を厚く(MAX.12mm)設計することで耐久性を向上しています。・これまでのゴムバンド式チェーンにはフックがたくさんあり、また寒いとゴムが固くなってしまうため、装着は力のいる大変な作業でした。そこで、バイアスロンでは3箇所クイックロック機構を採用。3点締めで力を分散させているため、少ない力で面倒な締め上げとロックを同時にすることが可能です。・クイックロック機構は走行中、遠心力によりロックが締まる方向へと力が加わります。走行中に外れることはありません。・バイアスロンはクイックロック機構の採用により、金属タイヤチェーンのように締め付け部品がホイールをまたぐことなくタイヤに装着できます。そのため、走行中に大切なホイールを傷つける心配はありません。・信頼の証 JASAA認定品、バイアスロンシリーズは、一般財団法人日本自動車交通安全用品協会(JASAA)による厳しい安全性能基準をクリアしています。
セット内容クイックイージー本体(2輪分) 1セット / ハードケース 1ケース / EASYハンドル 2本 / 軍手付き腕カバー(左右ペア) 1組 / 耐水性取扱説明書
モデル2022年
部品名称チエーンケース(1)
関連資料展開図1(1.57MB) 展開図2(1.52MB) 展開図3(1.54MB) 展開図4(1.62MB)
図解NoMGC-S401 ゼンゴシャジクケース,タイヤ,クドチェーンケース部品_No.46、MGC-S501 ゼンゴシャジクケース,タイヤ,クドチェーンケース部品_No.14、MGC-S401 ゼンゴシャジクケース,タイヤ,クドチェーンケース部品_No.14、MGC-S501EX ゼンゴシャジクケース,タイヤ,クドウチェーンケース部品_No.14、MGC-S401EX ゼンゴシャジクケース,タイヤ,クドチェーンケース部品_No.14
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
・タイヤチェーンのニュースタンダード。・優れた耐摩耗性ポリエステル布採用。・走行時振動が少なく静粛性に優れる。・軽量かつコンパクトで、車載・収納性に優れる。・ドーナツタイプで初見でも、簡単装着可能。・腕カバー&作業用手袋付きで作業性アップ。・収納ケースは、膝置きにも使用可能
セット内容KURUMI本体/専用収納ケース/手袋&アームカバー/取扱説明書
Wプッシュ式ロック採用でスムーズ脱着!タイヤ全体を包み込む「静粛性」と超硬スパイクを採用した「走行性」を両立したウレタンネットチェーンです。
付属品バンドフッカー、ゴムバンド、取扱説明書、手袋
セット内容チェーン本体×1ペア、ゴムバンド×4本、バンドフッカー×1本、作業用手袋×1組、取扱説明書×1部
シールチェーンをはじめあらゆる金属チェーンを洗浄し、汚れによるパワーロスを解消します。
スプレータイプなのですみずみまで洗浄剤が浸透して、汚れをしっかり落とします。
防錆効果があるので、金属製のタイヤチェーンなどの保管時にも威力を発揮します。
1024のみ逆さ吹きができます。
用途金属チェーンおよびタイヤチェーンの洗浄・防錆。
オイルシールなどゴム製品に影響を与えません。
使用温度範囲(℃)-20~40
主成分石油系溶剤、アルコール類
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
付属品無し
材質スチール
関連資料適合表
ジャッキアップ不要で簡単、ラクラク取付け。
9mmリングで快適性、静粛性向上。
亀甲タイプで横滑りしにくい。
9mmリング、ケーブル仕様により車体に干渉しにくい。
締付時に緩みにくいスライドギア仕様。
ドイツの工業規格TUV・GSを取得。
関連キーワード
1
2
3
4
次へ