26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイヤ洗浄用の固形石鹸です。マットの洗浄にもご使用いただけます。自動車ボディにはSSシャンプーをご使用下さい。
危険物の類別非危険物
1箱(6.5kg×2個)ほか
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バケツ入りカーシャンプー 固形 泡立ちの良いタイプ モノタロウ 定期注文
ボディの洗浄に最適なバケツ入り固形シャンプーです。 洗浄剤、起泡剤配合で、低温時でもブラシにしっかり絡み、クリーミーな泡で洗い心地が良く伸びが良いです。 バケツに水を入れ、泡立ててご使用ください。 従来商品より軽くて割れにくい5kgのバケツ入り。 専用ダンボール梱包でお届け! 日本国内製造。
用途自動車のボディ・タイヤの洗浄に 仕様固形 成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、ポリオキシエチレンアルキルエーテル硫酸エステルナトリウム、ホウ酸ナトリウム 液性弱アルカリ性 危険物の類別非危険物 適合塗装色全色対応 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1個(5kg)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

豊かな泡立ちと抜群の洗浄力でボディに付着した頑固な汚れをきれいに落とす固形タイプのカーシャンプー。
用途自動車ボディ、タイヤ、マット、その他外装洗浄用に 種別車洗浄用固形シャンプー(コンパウンドなし) 液性中性 危険物の類別非危険物 対応ボディー色ホワイト、メタリック車、カラー車 適合塗装色ホワイト、メタリック車、カラー車
1個(6kg)
5,398 税込5,938
当日出荷

タイヤ・ゴムマット用の板状石鹸です。別売りのカゴにセットすれば移動も簡単。エコノミータイプの固形石鹸です。
質量(kg)13.5 白色 pH値10.6(アルカリ性) サイズ(mm)上面:430×320、底面:400×290、高さ:105 危険物の類別非危険物
1箱(13.5kg)
5,298 税込5,828
当日出荷

ヤシマ化学バケツ石鹸
エコ商品
バケツ石けん タイヤ、マットの洗浄、作業服、靴下などの部分洗いにご使用いただけます。
成分脂肪酸ナトリウム、珪酸塩等 使用方法水で濡らしたブラシなどにこすりつけてご使用ください。 pH10.0~11.0 臭気弱い特異性あり 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(6.5kg×2個)
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピンク石鹸 パーライト研磨粒子配合 モノタロウ 定期注文 動画あり
洗浄力、経済性に優れた工業用粉洗剤。 表面に細かい穴が開いているパーライト研磨粒子が、油汚れに抜群の洗浄力を発揮します! 大容量の10kgタイプは約30cm角の扱いやすいケースサイズです。
用途一般機械工場・自動車整備工場・ガソリンスタンド・印刷工場等での、機械・器具に付着した油汚れやインク汚れの等の洗浄に。 仕様パッキンケース入り(粉末洗剤はビニール袋の中に入っております)、中味:粉末(ピンク色) 成分研磨剤、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム 、ポリオキシエチレンスチレン化アリールエーテル、脂肪酸アルカノールアミド 、高分子分散剤 、テトラヒドロキシプロピルエチレンジアミン、炭酸ナトリウム、d-リモネン、エチレンジアミン四酢酸四ナトリウム、ローダミンB、防腐剤、水 使用方法1.洗浄面に対し本製品を適量取り、水なしですりつぶすように擦ります。2.油汚れが乳化して浮き出してきたら、水でよく洗い流して下さい。3.作業後、荒れ性の方はハンドクリーム等で手入れしてください。 形状粉末(ピンク色) 液性弱アルカリ性 RoHS指令対応証明書(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.4MB) 商品タイプ本体
1箱(6kg)ほか
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VA04 バキットソープエース 横浜油脂工業(Linda) 動画あり
バケツに入った車のタイヤ・マット用固形シャンプーです。バケツに水を入れ、泡立ててご使用ください。
用途タイヤ・マット洗浄用。 容量(L)5.1 仕様バケツ入り トラスコ品番858-7637 材質脂肪酸ナトリウム、ケイ酸塩 質量(kg)6.5 危険物の類別非危険物 2018年トラスコ掲載ページ4 1588
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

用途大型固形石鹸用 青色 質量(g)378 サイズ(mm)上面:470×380、底面:395×300、高さ:120 危険物の類別非危険物
1個
729 税込802
当日出荷

ホイル・細部洗い用、最適サイズ。 使いやすい先割毛のホイルブラシ。
適合用途ホイール洗浄 材質(柄)ポリエチレン、(毛)ポリプロピレン 寸法(mm)約35×250×60 質量(g)約56 種類柄付きタイプ 危険物の類別非危険物
1個
469 税込516
当日出荷

横浜油脂工業(Linda)タイヤ・マットクリーナー
トラスコ品番853-6118 質量(kg)18 容量(kg)18 アズワン品番64-7052-47 危険物の類別非危険物
1個
6,698 税込7,368
翌日出荷

豊かな泡立ちと洗浄力で、自動車ボディからタイヤ、ホイールまできれいに洗い上げます。
用途洗車に。 タイプバケツ入り固形カーシャンープー 質量(kg)5.0 成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、脂肪酸塩、硫酸塩 トラスコ品番100-5350 液性中性 危険物の類別非危険物
1セット(5kg×2個)
7,998 税込8,798
当日出荷

手に優しいpH9~10の弱アルカリ性!(手洗い用石鹸と同じ程度)。水分の含有量が少ないので、凍結しづらい!(-20℃でも凍結しない)。滑りがよく、性能の持続性も高い!
用途タイヤ脱着時ビード部保護潤滑剤 液性アルカリ性
1缶(1kg)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通水洗車ブラシ PP モノタロウ 動画あり
ホース(内径15mm)の装着も可能な通水タイプの洗車ブラシです。耐久性がよく、しっかり汚れを落とします。
用途ボディーや樹脂バンパー、下回りの洗浄 材質本体:PE、ブラシ:PP 幅(mm)65 全長(mm)380 柄:黒、ブラシ:青 質量(g)135 種類柄付きタイプ 適合内径(Φmm)ホース内径15 毛丈(mm)50 危険物の類別非危険物 植毛部(幅×長さ)(mm)幅約75×長さ約135 適合用途洗車
1個
299 税込329
当日出荷

トラスコ品番114-4857 材質内容成分:陰イオン界面活性剤、脂肪酸塩、無機塩 質量(kg)5 容量(kg)5 危険物の類別非危険物
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

二輪車・乗用車・大型車すべてのタイヤに対応しタイヤを滑りやすくするのでタイヤの脱着が簡単。 タイヤビード部表面ゴムの破損を防ぎます。 リム組後タイヤとリムの滑りがない。
適合二輪車・乗用車・大型車・産業車両 成分グリコール
1個(1kg)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水なしでも使用でき、洗浄力に優れた一番経済的な工業用洗剤。 有機溶剤・脱脂剤・重金属未使用 使用量も少量のピンク洗剤。 川、海、湖の富栄養化(赤潮源)といわれているリン酸塩を含んでいません。
用途一般機械工業・自動車整備工場・ガソリンスタンド・印刷工場等での油汚れの洗浄に。
1箱(6kg)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ブラシがソフトな繊維で出来ているのでアルミホイールの洗浄に適しています。コンパクトで持ちやすいサイズです。
用途タイヤホイール交換時のホイール洗浄などに 材質(柄)ポリエチレン、(毛)ポリプロピレン 寸法(mm)約28×250×60 質量(g)約50 毛丈(mm)約40 危険物の類別非危険物 適合用途ホイール洗浄
1個
299 税込329
当日出荷

強力な洗浄力で汚れをきれいに除去します。また泡立ちが良く泡切れが早いので洗車が楽に済みます!! 塗装を傷めない品質ですから、安心してご使用になれます。 水で20~25倍に希釈して使用します。 廃棄の楽なバッグインボックスタイプ。(コック付)
用途手洗い洗車用 液性中性 適合塗装色オールカラー用 トラスコ品番401-0442 内容量(L)20 容器バックインボックス 希釈倍率20~25倍 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20L)
4,298 税込4,728
7日以内出荷

洗車・掃除用ブラシ ハードな汚れに最適な混毛加工 作業が楽な通水タイプ!
用途通水型 タイヤ及びタイヤハウス内の、こびりついた泥汚れやトラクターなどの農器具に 混毛(PET、パキン、パーム) 毛幅(mm)約130 毛丈(mm)約55 全長(mm)約440 質量(g)215 材質(柄部)ポリエチレン 危険物の類別非危険物
1本
999 税込1,099
欠品中

自動車ボディ用の固形洗浄剤です。中性のため車を痛めません。タイヤ・マットの洗浄にもオススメします。
液性中性 危険物の類別非危険物
1箱(5kg×2個)
8,498 税込9,348
当日出荷

ヤシマ化学板石鹸
エコ商品
洗車用板石けん。 本製品は、自動車タイヤ、マットの洗浄用石けんです。 作業着や靴下の部分洗いにもご使用いただけます。
成分脂肪酸ナトリウム、珪酸塩 使用方法水で濡らしたブラシなどにこすりつけてご使用ください。 寸法(mm)[上底部:430×320][下底部:400×290]×H105 質量(kg)13.5 pH10.2 臭気原料臭 外観白色個体 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(13.5kg)
7,998 税込8,798
3日以内出荷

タイヤビード部に塗る潤滑剤(固形タイプ)です。滑りを良くし、タイや脱着作業がスムーズに行えます。石けん水と違いホイールが錆つかず、ビード部からのエアー漏れを防ぎます。
付属品スポンジ 成分グリコール類・水・脂肪酸ナトリウム他 適合乗用車・トラック
1個(40g)
699 税込769
当日出荷

タイヤビード部に塗る潤滑剤(固形タイプ)です。滑りを良くし、タイや脱着作業がスムーズに行えます。石けん水と違いホイールが錆つかず、ビード部からのエアー漏れを防ぎます。
用途タイヤ交換時のビード潤滑剤 付属品スポンジ1個 成分グリコール類・水・脂肪酸ナトリウム他 適合乗用車・トラック
1個(1kg)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粘度が高いので塗布時の伸びがよく、液だれもしにくい水性液体ビードクリームです。滑りがよく、乾きもゆっくりなので低扁平や大型等大径タイヤの組み換えもスムーズに行えます。凍りにくく、金属への耐腐食性(サビさせにくい)もあるので安心です。pH値が石鹸とほぼ同じなので人体(肌)への影響も少なく、自然由来の原料を使用している為、環境にも配慮しております。
1個(3L)ほか
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマートアルカリ洗浄剤に使われている界面活性剤の粒子が油脂の粒子に浸透し、超微粒子に分解、超微粒子に分解された油脂の周りと素地を界面活性剤の粒子が囲み互いに反発しあうので汚れの再付着を防ぎます。また素地に界面活性剤の粒子が残り汚れを反発してはじくのでリンス効果で、静電気、匂い、汚れ等を防ぐ事ができます。 希釈倍率を変える事により、ひどい換気扇の油汚れから壁紙の洗浄、雑巾モップの洗浄等あらゆる用途に使用する事ができ、その上ほとんど素地を痛めることなく使用する事ができます。低発泡性なので大量の水で洗い流すことができない環境でも使用する事ができます。 生分解性が高くリンを一切含みませんの環境の影響も心配ありません。その上人体への影響も少なく、刺激臭がなく匂いもほとんどありませんので人の出入りが多い時間でも安心して使用する事ができます。 スマートアルカリ洗浄剤は何倍にも希釈して使えるためにとても経済的です。その上低発泡性なので節水にもつながります。またあらゆる用途に使えるために今までの様にいろんな種類の洗剤を使用する必要がなく、場所もとりません。
液性弱アルカリ性 成分界面活性剤 脂肪酸石鹸、PH調整剤、乳化剤 希釈倍率5倍以上(厨房機器、換気扇、ニコチン除去、石鹸かす、車のタイヤなどきつい油がついた場所、工業用油の付いた工場床など重度の汚れ)10倍以上(浴槽、トイレ、カーペット、タイル、テーブル、壁面、プラスチック製品、手垢、ビニール、その他日常的な汚れ)20倍以上(ステンレス、照明器具、蛍光灯、タイヤ跡、清掃用具の浸け置き、その他軽度の汚れ)
1箱(18L)ほか
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマート中性洗浄剤に使われている界面活性剤の粒子が油脂の粒子に浸透し、超微粒子に分解、超微粒子に分解された油脂の周りと素地を界面活性剤の粒子が囲み互いに反発しあうので汚れの再付着を防ぎます。また素地に界面活性剤の粒子が残り汚れを反発してはじくのでリンス効果で、静電気、匂い、汚れ等を防ぐ事ができます。 希釈倍率を変える事により、ひどい換気扇の油汚れから壁紙の洗浄、雑巾モップの洗浄等あらゆる用途に使用する事ができ、その上ほとんど素地を痛めることなく使用する事ができます。低発泡性なので大量の水で洗い流すことができない環境でも使用する事ができます。 生分解性が高くリンを一切含みませんので環境の影響も心配ありません。その上人体への影響も少なく、柑橘類系の香料を使用し汚れの匂いも気になりませんので人の出入りが多い時間でも安心して使用する事ができます。 スマート中性洗浄剤は何倍にも希釈して使えるためにとても経済的です。その上低発泡性なので節水にもつながります。またあらゆる用途に使えるために今までの様にいろんな種類の洗剤を使用する必要がなく、場所もとりません。
液性中性 成分界面活性剤 脂肪酸石鹸、PH調整剤、乳化剤 希釈倍率5倍以上(厨房機器、換気扇、ニコチン除去、石鹸かす、車のタイヤなどきつい油がついた場所、工業用油の付いた工場床など重度の汚れ)10倍以上(浴槽、トイレ、カーペット、タイル、テーブル、壁面、プラスチック製品、手垢、ビニール、その他日常的な汚れ)20倍以上(ステンレス、照明器具、蛍光灯、タイヤ跡、清掃用具の浸け置き、その他軽度の汚れ)
1箱(18L)ほか
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)