商品豆知識
高トルク・コードレスインパクトレンチ
両回転トルクコントロールタイプ
W7372 3/4”
JIS & ISO トラックホイール対応
正転・逆転シャットオフ機能付き
3/4” パワーコントロールインパクトレンチ
用途ボルト交換、タイヤ交換、トラックメンテナンス、工業用修理
長さ(mm)295
幅(mm)88
高さ(mm)287(バッテリー含む)
差込角(sq.)3/4
適合バッテリーBL2022
セット内容2×BL2022 バッテリー、本体(W7372)、チャージャー、バッグ
質量(kg)3.75(バッテリー含む)
バッテリーBL2022
アンビル3”
打撃数(bpm)2450
RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットサイズ(inch)3/4”、リテーニングリング
再生紙使用マーク適合
1セット
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
電池装置内蔵型。落下防止ワイヤー付
仕様調光器:不可
長さ(mm)440
幅(mm)465
質量(kg)9.2
色白
高さ(mm)280
使用温度範囲(℃)-40~60
電圧(V)100/200/242
構造防雨型
本体アルミ合金鋳物
定格消費電力(W)195
取付場所壁・天井・床兼用
ランプLED一体型
色温度(K)5000
ランプの種類LED
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)134.8
皮相電力(VA)200/198/199(100V/200V/242V)
キャブタイヤケーブル(m)1.4
LED寿命(時間)40000
明るさ水銀灯700Wクラス
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)26300
調光の可否不可
傾斜天井取付角度(°)40
耐雷サージ15kV
再生紙使用マーク適合
1台
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
軽くソフトな付け心地でランニング中でも落ちない、快適で便利なイヤーホルダー付き! 3.5mmステレオミニプラグ対応 ステレオイヤホン
音楽やゲームを楽しんでいる時の着信にも、イヤホンを外さず即通話OK!
プラグ3.5mmステレオミニプラグ
イヤホン形状インナーイヤー型
コード長さ(cm)112
形式ダイナミック型イヤホン
インピーダンス(Ω)32
感度108±3db
再生周波数(Hz)20~20K
質量(g)11.5
適合機種iPhone/iPad Air/iPad mini/iPad/iPod
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
IQVコントロールシステムが、シャットオフ機能付きのハンドタイト・レンチタイト、クラス最高トルクのミッドパワー・マックスパワーの4つのモードを設定。使いやすいダイヤル式で状況に応じたトルクを選んでハンドタイトモードは20N・m、レンチタイトモードは55N・mで自動的にシャットオフします。全長188mmのコンパクトデザイン。
用途自動車修理から重機械組立まで
長さ(mm)183
幅(mm)77
高さ(mm)268(バッテリー含む)
差込角(sq.)1/2 square
適合バッテリーBL2022/BL2012
セット内容本体、バッテリー(BL2022・BL2012×1台ずつ)、充電器、ケース
質量(kg)(BL2022使用時)2.44、(BL2012使用時)2.10
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1セット
¥87,980
税込¥96,778
4日以内出荷
関連キーワード