部品の仮止め等、ひんぱんに締め外しを繰り返す場所に最適。取り外しが出来ます。
色ブラック
幅(mm)7.5
結束後も挿入部の爪を押せばケールタイの”ゆるめ”が可能で再結束ができ経済的です。
用途電線、ケーブルの固定、結束に使用できます。
色黒
仕様屋外用
材質/仕上ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格
使用温度範囲(℃)-40~80
こんなお得な商品も!

リピートバンド 耐候タイプ
モノタロウ
¥679~
税込¥747~
再使用タイプ 仮止め用に…取り外しが自由にできるため、保守管理が容易で、再結束ができ経済的です。
色黒色
材質66ナイロン
幅(mm)7.4
寸法A(mm)7.4
寸法D(mm)11.0
寸法C(mm)7.8
ループ引張強度規格値(N[kgf])222.3(22.68)
ループ引張強度最小値(N[kgf])222.3(22.68)
UL規格適合
リピートタイプ
耐候性
取り外しが簡単で、再結束できる
材質66ナイロン(紫外線遮蔽材入)
色黒
種類耐候
使用温度範囲(℃)-40~85
引張強度(kg)22.2
色黒
材質66ナイロン
種類耐候性
使用温度範囲(℃)-40~85
規格UL規格品
ループ引張強度最小値(N[kgf])225[-]
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
繰り返し使用可能で、片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ[[(R)]]です。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。
色黒
特性耐候
仕様屋外用
タイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ[[(R)]])
材質(フック)ポリエステル(PET)
材質(ループ)ポリエステル(PET)
抜群の操作性。 レバーを押すだけで、簡単に取り外しが可能。
取り外ししやすさを重視し、開発された結束バンドです。取り外しの際、ニッパなどの刃物が不要で、より安全に作業ができます。
レバーは丸みを持たせた押しやすいデザインです。片手で即座にリリースできるため、作業時間の短縮に大幅に貢献します。
用途組立工程での仮止め、配線落下防止、添え木固定、袋の口止めなど。
仕様UL難燃グレード(主原料)/UL94V-2
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~85
寸法A(mm)7.4
寸法D(mm)11
寸法B(mm)20.1
寸法C(mm)8.8
寸法T(mm)1.3
ループ引張強度最小値(N[kgf])222.3(22.67)
レバーを押すと簡単に外す事が出来るリピートバンドです。
簡単にツメが外せるので操作性に優れ作業性が高まります。
固定解除のボタンが外側にあるので、押しやすいです。
用途車、農機具等の配線結束や電動工具、測定機器などの電源コードを束ねる用途やホース類の整理などに
ループ引張強度最小値(N[kgf])196(20)
特性耐候性
色黒
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~85
幅(mm)7.5
種類耐候性
こんなお得な商品も!

面ファスナー フリーバンド
モノタロウ
¥299
税込¥329
スポーツ、レジャー用品をまとめるのに便利なワンタッチ式結束具です。
面ファスナーにゴム部分を付けた伸縮タイプなので、しっかり固定できます。
全長40cm(直径約10cm)まで有効です。
用途スポーツ用具、レジャー用品など、手軽に結束できる万能タイプのバンド
幅(mm)25
長さ(m)0.4
有効幅(mm)21
材質(面ファスナー)ナイロン100%
材質(樹脂カン)ポリアセタール
RoHS指令(10物質対応)対応
屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。
用途電線ケーブルの固定や結束に。
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
色黒
材質66ナイロン
種類耐候性
使用温度範囲(℃)-40~85
特性耐候
結束した後でも挿入部のツメを押せば緩める事が出来て繰り返し使用可能なので経済的です。
屋内用です。
用途配線の仮止めや配線のとりまとめ、機械への冶具仮固定などに。
材質66ナイロン
色白
種類標準
使用温度範囲(℃)-40~85
規格UL規格品
ループ引張強度最小値(N[kgf])225[-]
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
材質66ナイロン
色黒
種類耐候
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
こんなお得な商品も!

面ファスナーストラップ
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。
厚さ(mm)2
材質(フック面)ポリプロピレン(PP)(ループ面)ナイロン
タイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ)
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。
色黒
仕様屋外用
材質耐候性ナイロン66
使用温度範囲(℃)-59~85
面ファスナーの結束バンドです。ケーブルの結束など多用途に使用できます。
マジックテープは柔らかく、結束物を傷めにくいです。
糸くずやごみが付きにくいです。
寸法(幅W×長さL)(mm)25×400
材質ポリエステル
繰り返し使えるので、仮り止めなどに便利です。
材質66ナイロン
幅(mm)5.6
全長(mm)108
色アソート
使用温度範囲(℃)-30~+85
最大結束内径(Φmm)約25
1パック(8個)
¥322
税込¥354
欠品中
手軽にはずして繰り返し使用できる。
材質PA66/ナイロン66
使用温度範囲(℃)-40~85
ループ引張強度規格値(N[kgf])222[22.6]
難燃性UL94V-2(主原料)
最低温度(℃)設置:-20
こんなお得な商品も!

リピートバンド
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
カムを押せばロックが外れ、取り外しが自由にできる再使用が可能なタイプです。電線の結束や農業、園芸、包装など様々な分野でお使いいただけます。
配線コードケーブル、カウリング等何にでも使用できるタイラップ。使用目的に合わせて選べるサイズを用意。
お気に入りのカードを入れられる、1口タイプのストラップホールシートです。
アニメや漫画、アイドルのトレカなどのカードを入れられます。自分だけのスマホケースにカスタマイズして持ち歩けます。
装着するとしっかりと固定されるので、スマホケース内でのシートのズレや移動、それによる端末への傷付きを防ぐことができます。
お使いのケースにストラップホールがなくても、ケーブル穴に通すだけで使用できます。
簡単に取り外しができるので、ケースを変えても繰り返し使用が可能です。
装着した状態でもイヤホンや充電ケーブルの接続が可能です。
約0.6mm厚の薄型シートでケースにフィットする形状です。
メーカー製品のスマホショルダーストラップやハンドストラップなど、お好みのストラップとあわせてお使いいただけます。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容ストラップホールシート(1口タイプ)1枚
材質PVC、亜鉛合金
色マットクリア
耐荷重(kg)約2.5まで ※250g以上の機器本体には使用しないでください。
関連キーワード