1,012件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内装(タイル・レンガ用)目地材の塗込みに
材質柄部:木材、本体:ステンレス、鏝部:発泡ゴム 長さ(mm)【鏝】210 幅(mm)【鏝】70 寸法(mm)210×70×65 【鏝】イエロー 質量(g)222 適合品番【替ゴム】20207 柄長さ(mm)110
1個
899 税込989
当日出荷

タイル貼り付け前の接着剤の目切に使用。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。 背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。
用途タイル工事全般、床とこ工事全般用の鏝。 材質鏝板:焼入鋼 柄:木 板厚(mm)0.5 材質(柄部)中首
1個
3,098 税込3,408
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

凹凸部は、接着剤を均等に塗る時に使用します ヘラ部は、目地材を埋める時に使用します
サイズ(mm)ヘラ部:凹凸部/120mm
1個
759 税込835
当日出荷

緑長(ミドリカネチョウ)本焼クシメ鏝
ハードトランダム接着で、背金が取れにくくなっています。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。
用途タイル工事のクシ目つけ、模様つけ作業。 材質コテ板:焼入鋼 柄:木 幅(mm)240 板厚(mm)0.5 寸法・規格(mm)240
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コテ板のゴム交換が可能です。使用する際に水を十分にゴムに含ませて、タイル目地を塗ってください。
用途タイル目地塗り付け作業。 材質塗面:ゴム 柄:木
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


緑長(ミドリカネチョウ)本焼クシ目鏝 20ミリ目
大型タイル貼りに最適なクシ目サイズです。 本焼きのクシ目ゴテです。 タイル貼りつけモルタルを均一に伸ばし、接着しやすいようにクシ目山を作ります。 タイル貼りつけモルタルを最適な量に調整できます。
用途タイル作業のクシ目つけ、模様つけ。 材質コテ板:焼入鋼、柄:木 仕様クシ目/20mm目 寸法(mm)255
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

赤長(アカカネチョウ)平目地鏝
レンガ、タイルの目地等、細かい部分を塗り込むのに最適です。タイル目の幅に合わせて目地鏝を選んでください。
用途レンガ・タイルなどの目地、細かい部分の塗り込み仕上げ作業。 材質コテ板:鉄(SPHC)、柄首:鉄(SPHC) 寸法(mm)4.5
1個
259 税込285
当日出荷

お手入れ簡単、サビにくいステンレス製です。レンガ・タイルの目地などの細かい部分を塗りこむときに最適です。 鏝板表面が鏡仕上げのため汚れが落ちやすくお手入れが簡単です。
用途目地や細かい場所への塗付、仕上作業。 材質コテ板:ステンレス(SUS430) 柄首:鉄(SPHC) 柄:木 幅(mm)200 高さ(mm)57 質量(g)60 奥行(mm)25
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

VITREX(ビトレックス)タイル目地補修キット
セット内容タイル目地削り・目地仕上げ用ヘラ・ふき取り用スポンジ・タイル用ヘラ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

高密度のゴム(9mm)を使用しているため、耐摩耗性が高く粘度が非常に良好です。
用途タイル目地の白セメントの詰め込み用。
1丁
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイル用ボンドやモルタルなどにクシ目鏝で段差をつけ接着をよくするために使用します。
用途タイル・ボンド・モルタルなどのくし引きに 幅(mm)目幅:10 材質木製/鉄/ステンレス
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レンガ積み、タイル貼り、モルタルすくい等に最適なレンガこて
用途レンガ積み施工に。 全長(mm)320 質量(g)260
1個
799 税込879
当日出荷

広い面積の目地塗り作業が素早くできます。
サイズ(mm)ヘラ部:190
1個
799 税込879
当日出荷

軽量で摩耗性が良く適度の滑りです。
用途左官、GL、タイル、園芸、造園、美術。 厚さ(mm)4
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片面貼りのタイル用ゴム鏝スペアです。金属のコテでは無いので磨耗が激しく、寿命の短いコテですので張替が容易で張替価格が経済的な所が片面タイプの売りです
用途240mmゴム鏝用スペアです。 材質ゴムスポンジ 寸法(mm)75×10×240 質量(g)52 入数1枚
1丁
329 税込362
4日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]こてんぱんエイリアン
パンチ、キック、ビームをうまく繰り出してエイリアンを倒す神経衰弱風ゲーム!エイリアンフィギュア5体付!6歳~、2~6人用、約20分
セット内容エイリアンフィギュア(EVA)×5、攻撃カード×24、反撃カード×18、イベントカード×6、タイル×14、白旗タイル×4、説明書×1 材質紙、EVA 寸法(cm)16×9.7×3 包装形態ヘッダー付化粧箱 適合年齢(歳)6~
1個
600 税込660
3日以内出荷

1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)タイル用ゴム鏝
目地材の塗込みに
材質柄部:木材、本体:ゴムスポンジ 長さ(mm)【鏝】240 幅(mm)【鏝】75 寸法(mm)240×75×70 【鏝】イエロー 質量(g)257 適合品番【替ゴム】20208 柄長さ(mm)123
1個
999 税込1,099
当日出荷

片面貼りのタイル用ゴム鏝スペアです。金属のコテでは無いので磨耗が激しく、寿命の短いコテですので張替が容易で張替価格が経済的な所が片面タイプの売りです
用途210mmゴム鏝用スペアです。 材質ゴムスポンジ 寸法(mm)68×10×220 質量(g)45 入数1枚
1丁
459 税込505
4日以内出荷

エポキシ系の目地詰めに。面取処理済。タイルを貼り終えた後に目地部分にグラウト材を塗り込む為のこてです。フォーム素材でタイルを傷めません。グラウト材はタイル目地全体に塗るので、タイル表面にも付着します。
1個
1,640 税込1,804
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブロック積み、タイル貼り、モルタルすくい等に最適なブロックこて
用途ブロック積み施工に。 全長(mm)362 質量(g)235
1個
799 税込879
5日以内出荷

内装(タイル・レンガ用)目地材の塗込みに最適です。
材質天然ゴム 厚さ(mm)9
1丁
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイル・レンガなど目地の塗りこみ仕上げに最適です。ステンレス製で、さびにくく、スムーズな仕上げが出来ます。
用途細部塗作業。 材質コテ板:ステンレス 柄:木 質量(g)80
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

緑長(ミドリカネチョウ)ヘラコテ 目地用
タイル・レンガなど目地の塗りこみ仕上げに最適です。ステンレス製で、さびにくく、スムーズな仕上げが出来ます。
用途レンガ・タイルなど目地の塗りこみ仕上げ作業。 材質コテ板:ステンレス 柄:木 幅(mm)230 高さ(mm)60 質量(g)80 奥行(mm)30
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゴムが頭部分を覆っているので錆止めになります。
用途タイル工事等の目地材施工に 材質ゴム 全長(mm)210 質量(g)195
1個
999 税込1,099
当日出荷

グラウトこてでグラウトを塗った後、タイル表面を洗浄する為のスポンジこてです。
1個
1,280 税込1,408
翌日出荷

切れ目入り。グラウトこてでグラウトを塗った後、タイル表面を洗浄する為のスポンジこてです。
1個
1,400 税込1,540
翌日出荷

特殊鋼で硬く、良い作業性です。
用途タイル、ブロック、煉瓦、コンクリート二次製品、石材等の継ぎ目の埋め込み、仕上げ作業。 長さ(mm)(コテ)120
1丁
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

セット内容:目盛付きバケツ×1、絞りローラー×2、クリーニンググリット×2、スポンジこて×1、グラウトこて×1。自在キャスター4輪(内2輪ストッパー付)。タイルの洗浄と目地詰めに。スポンジこて、グラウトこて、洗浄バケツのセットです。スポンジ部をローラー部に押し当てて、水分を取り除きます。
1セット
12,100 税込13,310
翌日出荷

一通り貼り終えたタイルを、デコボコのないように平らに仕上げるのに使います。タイルのズレなどの修正、石ばりにも使用できます。
用途石・タイル張り用。 寸法(mm)約230×90×40
1枚
3,500 税込3,850
当日出荷

1個
1,820 税込2,002
翌日出荷

石やタイルを貼る時に使用します。面を揃える際などに用います。
用途タイル・石材の下地施工に。 全長(mm)230 質量(g)500
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

エスケー化研タイルフィラー
特殊アクリルカチオン系樹脂エマルションの混和液と、セメント系の粉体との組み合わせにより、従来の下地調整塗材の問題点であった多種の下地に。対する密着性、耐溶剤性、耐薬品性、防水性などを改良した全く新しい下地調整塗材です。一般に使用されているポリマーセメントは、アニオン系が主流です。普通、下地や砂などの骨材・充填材などはマイナスに帯電しているため、静電気的な反発が個々に働きます。これを緩和するために開発されたのがアクリルカチオン系のSKタイルフィラーです。静電気的な引力が作用し、磁器タイルへの密着性など種々の優れた性能を発揮します。1. 特殊アクリルカチオン系樹脂エマルションを採用しているため、各種下地に対する密着性が非常に優れていると共に、耐ひび割れ性、耐衝撃性などの性能が従来。 に比べ特に優れています。2. 硬化後強固な被膜を形成し、仕上塗材の密着性・防水性を向上させます。3. 施工が簡単で、こて塗りで能率よく作業を行えます
用途改装工事の下地調整(特に吹付タイル、磁器タイル下地)。コンクリート打放し面、セメントモルタル、コンクリートブロックなどの塗装下地調整。コンクリート、セメントモルタルなどの不陸、目違い、巣穴、段差などの補修調整。 グレー 塗り面積(m2)7~15 主成分セメント、アクリルカチオン系エマルション 希釈剤 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、各種旧塗膜など 油性 or 水性水性 関連資料(1MB) 一般的名称セメント系フィラー 塗装間隔6時間以上
1缶(22.5kg)
6,698 税込7,368
5日以内出荷

広範囲の下地に高い接着力を有する、一材型セメント系カチオン性アクリル樹脂モルタルのコテ用です。一材型のため水との混練で簡単に使用でき、作業性に優れる上、廃棄物を軽減した環境に優しい商品です。 短期的な仮防水性を発揮します。
用途コンクリート・タイル・石材・ガラスブロック・ウレタン・エポキシ樹脂床材、鉄部等 容量(kg)15 形態 危険物の類別非危険物 取扱説明書取扱説明書(0.87MB) 施工面積(m2)塗り厚(1mm):10.5 練り量(L)17.8~18.5 塗布厚さ(mm)標準:1.0~3.0
1セット(15kg)
7,798 税込8,578
3日以内出荷

タイルの研磨用こてです。ハードソールとソフトソール、それぞれ1個ずつ入っています。
1個
2,120 税込2,332
翌日出荷

広範囲の下地に高い接着力を有する、速硬型セメント系カチオン性アクリル樹脂モルタルのコテ用です。曲げ強度、耐摩耗性、耐溶剤性、短期的な仮防水性を発揮します。 塗布後3~4時間(23℃)で次の工程に移れます。
用途コンクリート・タイル・石材・ガラスブロック・ウレタン・エポキシ樹脂床材、鉄部等 容量(kg)主材:13.5、硬化液:4.5 形態PP缶 危険物の類別非危険物 取扱説明書取扱説明書(0.79MB) 施工面積(m2)9 練り量(L)9 塗布厚さ(mm)標準:1.0
1セット(18kg)
13,980 税込15,378
3日以内出荷

ケミカル山本MX型大型コテ型電極
電源器スーパーシャイナーMXのコテ型電極です。ステンレス鋼表面の錆び・汚れ取りを左官スタイルでの作業に向いています。コテ型電極の先端で焼け取りにもお使いいただけます。
適合大型コテ型モップ
1個
38,980 税込42,878
翌々日出荷

ケミカル山本MX型小型コテ型電極
電源器スーパーシャイナーMXのコテ型電極です。ステンレス鋼表面の錆び・汚れ取りを左官スタイルでの作業に向いています。コテ型電極の先端で焼け取りにもお使いいただけます。
適合小型コテ型モップ
1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷