52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
道具等の洗いに最適。壁紙・クロスの枠に残った糊の拭き取りに。余分な目地財の拭き取りに。
適合用途玄関・タイル掃除
1個
189 税込208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

床面にこぼれた水などの拭き取りに最適です。 好きな大きさにカットしても使えます。
用途床面にこぼれた水などの拭き取りに。 洗車・清掃に。 壁紙の空気抜きや糊とり。左官のトロ船の洗い出しやタイルの目地洗いに。 建設現場、作業場、工場内外のたまり水に。 窓、配管などの結露の拭き取りに。 種類スポンジ 材質ウレタンフォーム 厚さ(mm)50 使用温度範囲(℃)-20~70 密度(kg/m3)22 イエロー
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

他社のスポンジと比べると硬めで気泡が大きいのが特徴で、耐久性に優れています。 タイルの生産地・岐阜県多治見のタイルメーカーさん指定品!
用途内装屋さんの壁紙の空気抜きや糊とり。 左官屋さんのトロ船の洗い出しやタイルの目地洗い、などプロの方々にお使い頂いております。 自由にカットしてお使い頂けます。 種類スポンジ 材質セルウレタンフォーム
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

弾力性がアップし、水含みも良く長持ちします。洗車などにも使えます。
用途タイル洗い、タイル貼り作業。 イエロー 幅(mm)165 高さ(mm)250 質量(g)60 奥行(mm)70 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)250×165×70 適合用途玄関・タイル掃除
1個
489 税込538
当日出荷

ウォッシュフロートと専用洗浄バケツのセットです。スポンジ部分を上からローラーに押し当てることで、余分な水分を快適に絞ることができます。
材質バケツ:ポリプロピレン、フロート:ポリスチレン・ポリエステル 赤/黒 トラスコ品番836-9845 セット内容ウォッシュフロート・バケツ本体×1・ローラー×2 質量(kg)2.33 容量(L)23 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×240×250 縦(mm)500 横(mm)240 2018年トラスコ掲載ページ9 0341 適合用途玄関・タイル掃除
1セット
16,980 税込18,678
欠品中

モルタル塗布後のタイル等の表面洗浄に使えるデザイン性に優れたハンドル付きスポンジです。片手で広範囲を効率よく洗浄することが出来ます。スポンジ一体型です。
材質本体:ポリスチレン、スポンジ:ポリエステル 赤/黒/黄 2018年トラスコ掲載ページ9 0340 適合用途玄関・タイル掃除
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイル洗いに最適(タイル貼りにも御使用下さい)。洗車などにも使えます。
用途タイル洗い、タイル貼り作業。 ライトグリーン 幅(mm)165 高さ(mm)250 質量(g)60 奥行(mm)70 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)250×165×70 適合用途玄関・タイル掃除
1個
379 税込417
当日出荷

ウォッシュフロート用の洗浄バケツです。スポンジ部分を上からローラーに押し当てることで、余分な水分を絞ることができます。
材質ポリプロピレン 黒/赤 トラスコ品番836-9857 セット内容バケツ本体×1・ローラー×2 質量(kg)2.16 容量(L)22 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×240×240 縦(mm)490 横(mm)240 2018年トラスコ掲載ページ9 0341
1セット
9,898 税込10,888
当日出荷

表面の洗浄などに使えるハンドル付スポンジです。人間工学に基づいた形状で快適に作業できます。吸収性と水切れに優れたスポンジを使用しています。
材質本体:ABS樹脂、スポンジ:ポリウレタン 白/青/黄色 トラスコ品番855-9483 厚さ(mm)30 質量(g)312 縦(mm)140 横(mm)280 2018年トラスコ掲載ページ9 0360 適合用途玄関・タイル掃除
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

吸水性の高いスポンジ。
用途雨天後のグランド等に。その他、工場内や作業場の床に敷き油等を吸わせる目的でもご使用いただけます。 種類スポンジ 材質ポリウレタン RoHS指令(10物質対応)対応
1個(50g)ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソフトタイプなので、洗い・拭き取作業で傷を付けにくいです。傷をつけにくいソフトタイプです。
用途タイル貼り作業に。糊・パテ・接着剤の拭き取り。 寸法(mm)120×165×60
1個
259 税込285
当日出荷

BIGMAN(ビッグマン)タイル用スポンジ
道具等の洗に最適。
用途壁紙・クロスの枠に残った糊の拭き取りに。余分な目地材の拭き取りに。 仕様タイル用スポンジ ブルー タイプソフト
1個
149 税込164
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VITREX(ビトレックス)タイル目地補修キット
セット内容タイル目地削り・目地仕上げ用ヘラ・ふき取り用スポンジ・タイル用ヘラ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

左官作業の必需品
寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×200×60 適合用途玄関・タイル掃除
1個
499 税込549
当日出荷

厚さ2~3mmの合成樹脂系床材・タイル等を接着剤で直接蓋板に貼りつけてご使用ください。MKPタイプ は外枠に防臭用のゴムパッキンを装填しております。
屋内用
1個
41,980 税込46,178
6日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マシンハッチです。
仕様ねじ取手型、ハンドルなし 材質SUS304、SEHC、SCS13、SUS304、塩ビ被覆スポンジ 屋内用(歩行用)
1個
81,980 税込90,178
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

厚さ2~3mmの合成樹脂系床材・タイル等を接着剤で直接蓋板に貼りつけてご使用ください。D-2タイプ は内枠に防臭用のゴムパッキンを装填しております。
屋内用
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

独立気泡構造なので、気密・水密性に優れています。 反撥弾性に優れています。 加工性に冨み、粘着、テープ切り、打ち抜き裁断などが容易です。 CRとは、クロロプレンゴムの略称で、特に難燃性、耐候性、耐薬品性等に優れている為、自動車、弱電、精密機器等のパッキング材として、広範囲に使用されています。また、伸張特性を生かし、マリンスポーツ向けのウェットスーツ素材等にも使用されています。
用途自動車部品、空調設備など 家庭用電気機器、通信機器など ウェットスーツ、卓球用ラバー、雑貨など 窓枠サッシなどの建築資材及び土木資材 材質スポンジ ゴム 規格UL94HF-1合格品 硬度25±5 比重0.23±0.03 伸び(%)180以上 引張強度(kPa)800以上 25%圧縮荷重(kPa)50~80
1枚
279 税込307
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

床面にこぼれた水などの拭き取りに最適です。 好きな大きさにカットしても使えます。
用途洗車・清掃に、壁紙の空気抜きや糊とり左官のトロ船の洗い出しやタイルの目地洗いに、建設現場、作業場、工場内外のたまり水に、窓、配管などの結露の拭き取りに、床面にこぼれた水などの拭き取りに 材質ウレタンフォーム イエロー トラスコ品番764-3616 厚さ(mm)50 質量(g)200 使用温度範囲(℃)-20~70 縦(mm)330 横(mm)500 面密度(kg/m2)22
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

極細タイプの研磨を含んだナイロン不織布がキズを抑えて水だけでカビを落とします。ハンディタイプで、隙間のカビ・黒カビもすっきり!タイルの目地にもピッタリ沿って洗えます。スペア付きで、取り替えも楽々!
用途隙間のカビ・黒カビに。 仕様ドアレール・目地用 付属品スペア2個 材質クリーナー:ナイロン不織布(研磨材入)、本体カバー・プレート:ポリプロピレン、ヒモ:ナイロン 寸法(mm)120×20×70H 質量(g)53 タイプクリーナー
1個
549 税込604
当日出荷

相模カラーフォームウレタンスポンジ
屋上、ベランダのウレタン防水塗装用具
材質ポリウレタン
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アークランドサカモトスポンジ
用途タイルの目地やトロ船の洗い出し、水のふき取りや、吸水、洗車等に 仕様好きなサイズに切って、ご使用することも可能 材質ポリウレタンフォーム イエロー
1個
289 税込318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セット内容:目盛付きバケツ×1、絞りローラー×2、クリーニンググリット×2、スポンジこて×1、グラウトこて×1。自在キャスター4輪(内2輪ストッパー付)。タイルの洗浄と目地詰めに。スポンジこて、グラウトこて、洗浄バケツのセットです。スポンジ部をローラー部に押し当てて、水分を取り除きます。
1セット
12,100 税込13,310
翌日出荷

BIGMAN(ビッグマン)タイル用ゴム鏝
目地材の塗込みに
材質柄部:木材、本体:ゴムスポンジ 長さ(mm)【鏝】240 幅(mm)【鏝】75 寸法(mm)240×75×70 【鏝】イエロー 質量(g)257 適合品番【替ゴム】20208 柄長さ(mm)123
1個
999 税込1,099
当日出荷

タイルの目地、土間の水の吸水、洗い出し時の石の清掃に!。従来の同サイズの倍以上の吸水性があります。(このサイズで約0.7Lの吸水性ばあります)。水を吸うとスポンジは膨らみます。(乾燥すると元サイズに戻っていきます)。吸水性、保水性も良く、現場などの吸水作業はもちろんのこと、グラウンドや植物などの育成・生け花の植え込みなどにも。
用途タイルの目地、土間の水の吸水、洗い出し時の石の清掃 厚さ(mm)50 質量(g)30 横幅(mm)130 縦幅(mm)180
1個
599 税込659
5日以内出荷

緑長(ミドリカネチョウ)ゴム鏝 目地用替ゴム
ゴム鏝目地用替えゴムです。タイルやブロックなど傷を付けたくないものを塗る際にゴムで保護された鏝を使います。
用途タイル目地塗り作業。 材質スポンジゴム 適合鏝:緑長ゴム鏝目地15mm タイプ目地タイプ
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属や木材もOK、水を使った作業もできます。丈夫で型くずれしにくく、木材・金属・樹脂研磨などに使用でき、そのままでも、また水を使っての作業も出来ます。 目づまりをした場合は水で洗い流せます。片方が細くなっており、タイル目地などの細かい部分などに使用でき、またもう片方は曲面にも使用しやすいアールがついています。
用途日曜大工・機械機器・台所用品などのサビ落とし・ペンキはがし。 粒度120 材質(本体)高密度スポンジ
1個
609 税込670
当日出荷

電動ドリルや電動ドライバーに取り付け、手では取れない気になる汚れをラクラク除去。 柔軟なスポンジに2種の繊維を植え込み、細かいスキマの汚れを掻き出します。クッション性があり、曲面になじみやすくあたりもソフト。専用パット(No.4620H別売り)に取り付けて使用します。クリーナースポンジの交換が容易なマジック式。
用途タイルの目地や凹凸のある個所の、水アカや汚れ落としに。 材質ウレタン・ナイロン 厚さ(mm)15 外径(Φmm)75 許容回転数(min-1[r.p.m])4500
1個
659 税込725
当日出荷

モルタル充填あるいはテラゾー研ぎ出し、または磁器タイル、モザイクタイル、クリンカタイル等を貼りつけてご使用ください。D-4タイプ は内枠に防臭用のゴムパッキンを装填しております。
屋内用 深さ(mm)【充填】22.5
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

タイル等の表面洗浄に使えるハンドル付きスポンジです。エポキシ樹脂向けです。片手で広範囲を効率よく洗浄することが出来ます。マジックテープが取り付けられており、スポンジが交換出来ます。
材質本体:ポリスチレン、スポンジ:ポリエステル トラスコ品番836-9856 セット内容フロート本体X1・スポンジ(3101224・3121224)X各1 質量(g)303 2018年トラスコ掲載ページ9 0340 適合用途玄関・タイル掃除
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

強度が高い高耐久性です。 密度が非常に高く、伸び・引っ張り強度に優れたスポンジです。 引っ張り強度が強い為、ハードに使用してもボロボロになりにくいです。 工具や道具洗い、洗車などにも最適です。
用途タイル貼り作業、糊・パテ・モルタルのふき取り作業。 材質ポリウレタンフォーム 寸法(mm)160×245×70 タイプ超耐久
1個
899 税込989
当日出荷

好きな大きさにカットしても使えます。
用途建設現場、作業場、工場内外のたまり水の拭き取りに。建設現場、作業場、工場内外のたまり水に。窓、配管などの結露の拭き取りに。 材質ウレタンフォーム イエロー 使用温度範囲(℃)-20~70 密度(kg/m3)22
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外装タイル用のセメント系既調合目地材です。
使用方法【下地の確認、清掃】1.仕上げタイルが動かないことを確認します。2.目地充てん部のゴミ、埃、油分など、接着阻害となるものを取り除きます。【混練り】1.CG-512(25kg)に対し水(5.25~5.75 kg)を徐々に加えよく混練します。チェック:1回の混練り量は、60分(23℃)以内に使い切れる量として下さい。水の増減により、色の濃淡が生じる場合がありますので水量は一定になるようにして下さい。【目地詰め】1.施工面に水湿しを行い、目地材を塗布します。ゴムコテを用いて目地部が完全に充てんされる様に塗り込みます。チェック:余分な目地材はできるだけ取り除いてください。2.目地ゴテなどで目地押さえを行い、コテムラのないように仕上げます。【清 掃】1.目地材のしまり具合を見計らい、タイル表面を水で湿したスポンジで清掃します。2.目地材の硬化後、タイル表面に残った汚れを水洗いにて清掃します。チェック:酸による化粧洗いはできるだけ避けて下さい。やむをえず酸を用いる時は、目地詰め後1週間以上養生した後、まず水洗いを行ない、次いで工業用塩酸30倍程度の希塩酸を用いて洗います。その後、使用した酸が仕上げ面に残らないように充分な水洗いをして下さい。 標準使用量8~10m2/25kg(二丁掛けタイルの場合) 使用箇所屋外及び屋内の壁面 危険物の類別非危険物 混合比(重量比)粉体:水=25kg:5.25~5.75kg
1袋(25kg)
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

S-726 激落ち黒カビくん カビとります LEC(レック) 動画あり
極細タイプの研磨を含んだナイロン不織布がキズを抑えて水だけでカビを落とします。ハンディタイプで、隙間のカビ・黒カビもすっきり!タイルの目地にもピッタリ沿って洗えます。スペア付きで、取り替えも楽々!
用途隙間のカビ・黒カビに。 材質ナイロン・ポリエステル混紡不織布(研磨材入)、ヒモ:ナイロン 仕様スペア 寸法(mm)約70×20×150H 質量(g)10 タイプクリーナー
1個
209 税込230
当日出荷

トイレの便器や手洗いについた黄ばみ・黒ずみ汚れなどを消しゴム感覚でしっかりこすり取ります。 タイルの目地の汚れや手洗いの水アカも落とせます。
用途便器・手洗いやタイル目地のしつこい黄ばみ・黒ずみに 材質合成ゴム天然ゴム(研磨材入) トラスコ品番764-3900 長さ(mm)80 幅(mm)20 厚さ(mm)10 質量(g)33 奥行(mm)10
1個
399 税込439
当日出荷

スポンジ 平型 研磨材無し 7個入り モノタロウ 動画あり
研磨粒子無いので傷がつきやすいガラスや樹脂製の製品に最適です。 ソフトタイプ。 小さめサイズ(90×55×30mm)なので細かな箇所の洗いにも便利です。 名刺サイズをイメージして頂ければと思います。
材質ポリエステル不織布、ポリウレタンフォーム 寸法(縦×横×厚さ)(mm)90×55×30 耐熱温度(℃)90 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 適合用途食器洗い
1パック(7個)
99 税込109
当日出荷

消しゴム感覚の弾性クリーナー 水・洗剤をつけての使用も可能
用途コンロ・流し台・水道蛇口・タイルの目地・刃物のサビ落とし等 寸法(mm)40か65×9 質量(g)30
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面の洗浄などに使えるハンドル付スポンジです。人間工学に基づいた形状で快適に作業できます。スポンジに溝が入っており、よりスムーズに洗浄することができます。
材質本体:ABS樹脂、スポンジ:ポリエステル 白/青/オレンジ トラスコ品番855-9482 厚さ(mm)30 質量(g)320 縦(mm)140 横(mm)280 2018年トラスコ掲載ページ9 0360 適合用途玄関・タイル掃除
1個
949 税込1,044
当日出荷

細かい所のスミまでピカピカ! 便器の水溜り部分の黒ズミや黄バミ、取りにくかった蛇口周りの水垢、タイル目地のカビなどを水だけで除去します。 先端のクリーナーは、業務用ホワイトアルミナ配合・特殊スポンジを使用しています。 スポンジが消耗したら交換ができます。(スペア2枚付き)
材質本体/ポリプロピレン、研磨部/ホワイトアルミナ配合特殊研磨剤、スポンジ部/ウレタンフォーム サイズ(mm)約165×25×20
1個
459 税込505
当日出荷

電動式だから力いらずで汚れを落とす!クルクル回転するブラシでタイルや目地の汚れも、浴槽・洗面台の水垢もラクラクピカピカ。スポンジはキズつきやすいステンレス製シンクの掃除にも最適です。
付属品スポンジ・ブラシ・つや出し・壁掛けホルダー 材質ABS樹脂、ポリウレタン、ナイロン、ポリエステル繊維 寸法(mm)64×92×193 質量(g)188
1個
2,298 税込2,528
当日出荷