76件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
骨材を配合しているので、水を加えるでけで施工できます。 接着力が強く、美しい仕上がりを実現します。
用途タイルの目地補修。 仕様セメント系目地材 成分ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂 材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤 寸法(縦×横×厚さ)(mm)230×160×50 硬化時間(時間)夏:24、冬:48 危険物の類別非危険物 施工面積5mm厚 約300×450mm 適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(1kg)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

骨材を配合しているので、水を加えるでけで施工できます。 無機系セラミック抗菌剤を配合。 急硬タイプ。
用途タイルの目地補修。 仕様セメント系目地材 成分ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂、無機抗菌剤 材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤、粉末樹脂 寸法(縦×横×厚さ)(mm)103×150×35 硬化時間(時間)夏:4、冬:6 危険物の類別非危険物 施工面積5mm厚 約300×200mm 適応下地モルタル、コンクリート面
1個(500g)ほか
409 税込450
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイルの目地の汚れいたみでお困りの方、又、新規施工にお手軽にお使いになれる目地材です。
用途外装、レンガ、床面のタイル等に 濃灰色 危険物の類別非危険物
1袋(1.3kg)ほか
459 税込505
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白セメントのようなひび割れ、こぼれ落ちはありません。耐水性があり、浴室など水がかかる部分にも使用できます。
用途タイル、レンガ、石などを用いた壁、床などのモザイク目地入れ、ひび割れた目地補修。 質量(g)570 仕様粉末タイプ 付属品ヘラ、ねり容器 トラスコ品番453-6282 材質ポルトランドセメント、合成樹脂、骨材、その他 可使時間(分)30 施工長さ約20m(目地幅5mm×3mm厚) 硬化時間(時間)約24(20℃) 危険物の類別非危険物 特性耐水性
1缶(500g)
629 税込692
当日出荷

すぐに使えるペースト状なので作業性が良好です。
用途タイルの目地補修。 仕様アクリルエマルジョン系 付属品ヘラ 材質アクリル系エマルジョン樹脂、骨材、顔料 寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×200×40 硬化時間(時間)夏:3、冬:6 危険物の類別非危険物 施工面積幅5mm×深さ5mm(長さ約2.2m) 適応下地目地
1個(100g)ほか
519 税込571
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

目地用樹脂モルタル アサヒペン 動画あり
密着性が強く、耐久性抜群な樹脂モルタルです。 水と混ぜる必要がなく、コーキングガンでそのまま使えます。 屋内外に使用でき、補修後、水性塗料が塗れます。
用途屋内外のタイル、モルタル、レンガなど目地・ひび割れ(9mm幅、9mm深さ以下)の補修 硬化時間(時間)【表面乾燥】夏期(30℃)/約4冬期(5℃)/約6(深いひび割れ内部の完全硬化時間は約30時間) 形状カートリッジ 施工長さ約8.7m(6mm幅で6mm深さのひび割れを補修のとき) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(330mL)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

骨材を配合しているので、水を加えるでけで施工できます。 接着力が強く、美しい仕上がりを実現します。 少量の使い切りタイプです。 ヘラ付。
用途タイルの目地補修。 仕様セメント系目地材 成分ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂 材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤 ホワイト 寸法(縦×横×厚さ)(mm)110×190×20 硬化時間(時間)夏:24、冬:48 危険物の類別非危険物 施工面積100角タイル20~25枚分の目地 適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(200g)ほか
269 税込296
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超速硬性ですから朝方補修すれば夕方には使用できますので大変便利です。 防カビ剤入りですからカビの繁殖を抑えます。
用途浴室や台所、トイレなどタイルの目地汚れ、補修にお使い下さい。 白色 硬化時間(分)30~60(25~20℃)、夏期は5~10 仕様防カビ 付属品ヘラ付 危険物の類別非危険物
1袋(400g)ほか
539 税込593
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塗りやすく仕上がりきれいな白セメント系のタイル目地材です。 水で練るだけで簡単に施工できます。 セメント状にカチカチに固まります。
用途陶器タイル・磁器タイルの目地施工と補修 タイル間の目地材 浴室やキッチンのタイル目地 付属品ヘラ 成分白セメント系 危険物の類別非危険物
1袋(200g)ほか
249 税込274
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイルの目地の汚れいたみでお困りの方、又、新規施工にお手軽にお使いになれる目地材です。
用途台所、風呂場、陶器のタイル等に 白色 危険物の類別非危険物
1袋(1kg)ほか
459 税込505
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベニアボード、コンクリートモルタルなどの下地材質に強力に接着します。 約24時間後には充分な接着力が得られ、タイルがはがれる事はありません。 耐水性のある接着力を発揮しますので、水を使う場所でも安心です。
灰色 仕様洗面所、浴室、台所、トイレ、玄関などの壁や床のタイル貼り。灰色目地に使えます。 トラスコ品番453-6291 乾燥時間(時間)約24(温度20度、湿度60%) 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1缶(500g)
659 税込725
当日出荷

特殊刃で目地材や汚れを強力に削り取ります。 コンパクトサイズで女性にも使いやすい。
用途古くなったタイルの目地のはがし、目地に発生した黒カビの除去。 仕様タングステン製目地削り 寸法(縦×横×厚さ)(mm)75×125×10 適応下地目地部
1個
699 税込769
当日出荷

タイルメントCG - 411
内装陶器質タイル用のセメント系既調合目地材です。
使用方法1.CG-411に、下記混合比を参考に水を徐々に加え、よく混練りします。[白色] CG411 10kg:水 3.3~3.5kg[灰色、濃灰色、黒色] CG411 10kg:水 2.9~3.1kg2.混練り後白色は10~15分、その他の色は5~10分間練り置き時間を取ります。【目地詰め】1.目地用ゴムゴテを用いて、目地部が完全に充てんされるように塗り込みます。チェック:余分な目地材はできるだけ取り除いて下さい。2.目地ゴテなどで目地押さえを行い、コテムラのないように仕上げます。【タイル面の清掃】1.目地材の締まり具合を見計らい、ゴムゴテを用いてタイル表面の目地材を取り除き、さらに湿ったスポンジなどで拭き取ります。2.目地材の硬化後、再度乾いた布で拭き取り仕上げます。 標準使用量.5~0.6kg/m2、1.6~2m2/kg(100角の壁タイルで目地巾2mm、目地深さ5mmの場合) 使用箇所屋内の壁面 危険物の類別非危険物
1袋(10kg)ほか
3,398 税込3,738
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐候性に優れているため、いつまでも変わらない色調を保ちます。 最適に粒度調整した細骨材を使用しているため、ひび割れ・目地切れの心配がありません。 吸水量・透水量が小さく、外部からの水の浸入を抑制します。 目地材として、社団法人公共建築協会の建築材料等評価名簿に規定する既製調合目地材の品質を有しています。
灰色 適合(タイル)モザイクタイル、外装タイル、床タイル、(部位)内・外壁、内・外床 吸水率(%)(24時間)6.5 危険物の類別非危険物 施工面積(m2)50角タイル:約12、50二丁タイル:約15、小口平タイル:約6、二丁掛タイル:約7
1袋(25kg)
3,998 税込4,398
4日以内出荷

急硬タイプの抗菌材入りタイル目地材。 安全性の高い無機質(セラミック)の抗菌材を使用。 朝、施工すれば夕方には硬化している急硬タイプの目地材。
用途タイルの目地補修、ヌメリ・水アカ・黒カビ対策。 仕様速乾、砂入りセメント 成分白色ポルトランドセメント、骨材、接着剤、無機抗菌剤、粉末樹脂 材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤、粉末樹脂 寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×250×25 硬化時間(時間)夏:4、冬:5 危険物の類別非危険物 施工面積5mm厚 約300×450mm 適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(1kg)ほか
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浴室や台所、トイレなどにタイルを少量貼りたい時、タイルの接着と目地の施工ができ大変便利です。 超速硬性で付着力が優れています。 防カビ剤入りですからカビの繁殖を抑えます。
白色 硬化時間(分)30~60(25~20℃)、夏期は5~10 仕様防カビ 付属品ヘラ付 危険物の類別非危険物
1袋(400g)ほか
589 税込648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

建築物の内外装を問わずに使える高性能シーリング材。もちろん水回りの用途にも適しています。
用途建物のガラスやサッシ回りの水密・気密シール。 浴槽・洗面台と壁の継ぎ目シール。 セラミックタイルの接着補修と目地シール。 仕様弾力性・高耐水性・耐熱性・耐寒性・耐久性・耐候性・塗装不可 成分シリコーン樹脂系 使用温度範囲(℃)-40~150 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆ 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
1本(330mL)ほか
649 税込714
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

外装タイル用のセメント系既調合目地材です。
使用方法【下地の確認、清掃】1.仕上げタイルが動かないことを確認します。2.目地充てん部のゴミ、埃、油分など、接着阻害となるものを取り除きます。【混練り】1.CG-512(25kg)に対し水(5.25~5.75 kg)を徐々に加えよく混練します。チェック:1回の混練り量は、60分(23℃)以内に使い切れる量として下さい。水の増減により、色の濃淡が生じる場合がありますので水量は一定になるようにして下さい。【目地詰め】1.施工面に水湿しを行い、目地材を塗布します。ゴムコテを用いて目地部が完全に充てんされる様に塗り込みます。チェック:余分な目地材はできるだけ取り除いてください。2.目地ゴテなどで目地押さえを行い、コテムラのないように仕上げます。【清 掃】1.目地材のしまり具合を見計らい、タイル表面を水で湿したスポンジで清掃します。2.目地材の硬化後、タイル表面に残った汚れを水洗いにて清掃します。チェック:酸による化粧洗いはできるだけ避けて下さい。やむをえず酸を用いる時は、目地詰め後1週間以上養生した後、まず水洗いを行ない、次いで工業用塩酸30倍程度の希塩酸を用いて洗います。その後、使用した酸が仕上げ面に残らないように充分な水洗いをして下さい。 標準使用量8~10m2/25kg(二丁掛けタイルの場合) 使用箇所屋外及び屋内の壁面 危険物の類別非危険物 混合比(重量比)粉体:水=25kg:5.25~5.75kg
1袋(25kg)
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水を加えるだけで作業できます。 防カビ剤配合によりカビの発生をおさえます。
用途内外装のタイル目地補修・ひび割れ補修など。 硬化時間(時間)(20℃)4 トラスコ品番309-5533 材質/仕上ポルトランドセメント、シリカサンド、急結剤、防カビ剤 質量(g)500 可使時間(分)15 危険物の類別非危険物
1袋ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水練り不要。パウチ式なのでそのまま使えて便利。質感は、光沢のないなめらかな仕上がりです。接着力に優れた樹脂モルタル。乾燥後、水性塗料を塗ることができます。補修箇所のサイズに合わせ袋の右上部をカットして量を調節できる。
用途タイル目地の充填やひび割れ補修 タイプソフトタイプ(小さな振動や揺れに対応[追従]する設計で、強くしなやかな補修をしたい方向けです。) 危険物の類別非危険物 施工面積約20m(巾3mm×深さ3mm) 乾燥時間夏/約3時間、冬/約6時間、内部までの乾燥/約24時間(施工条件などによって、乾燥時間は多少異なります。)
1袋(300g)
599 税込659
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

嫌なニオイの少ない、環境にやさしいアルコール硬化タイプのシリコーンシーラントです。 優れた防カビ性能を有しています。 洗面所や水周りの防水・すきま補修に広く使えます。 アクリルやポリカーボネートへの接着性に優れ、割れやくもりが起きにくいです。 マスキングテープ・ヘラ・ノズル・絞り器がセットになっているので、これ1つで補修できます。 硬化後は柔軟性を持つゴム状になり防水性能を保ちます。
用途浴室や水まわり目地の防水補修に。 洗面台目地、タイル目地、排水管の水漏れ補修、サッシまわり、シャワーヘッドの水漏れ補修など。 付属品マスキングテープ、らくらく絞り器、ヘラ、ノズル セット内容マスキングテープ、ヘラ、ノズル、絞り器 主成分シリコーン系シーリング材 耐熱温度(℃)-40~120 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 特性防カビ、耐湯、耐熱、耐寒、高耐久 被着材の素材タイル、ガラス、プラスチック(アクリル、ポリカーボネート対応)、金属等
1本(50mL)ほか
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

タイル目地材の塗りつけ作業に最適です。タイルやブロックなど傷を付けたくないものを塗る際にゴムで保護された鏝を使います。
用途タイルの目地材埋め込みに! 材質ウレタンゴム 呼び寸法(mm)210 材質(柄部)
1個
979 税込1,077
5日以内出荷

嘉彦 片張ゴム鏝210mm用替えゴム。タイル目地材の塗りつけ作業に最適です。
用途タイルの目地材埋め込みに! 材質ウレタンゴム 呼び寸法(mm)210
1個
399 税込439
5日以内出荷

洗浄、除菌、消臭を1回のクリーニング作業で仕上げます。 強力な洗浄力を発揮。優れた除菌効果。不快なニオイを解消。垂直面や水面下の汚れに直接アタック。無リン。
用途トイレ、洗面所の陶器およびタイルの洗浄、除菌、消臭剤として。浴室のタイルや目地の洗浄剤として。 液性酸性 成分界面活性剤(非イオン系)、除菌剤 トラスコ品番413-9682 種別液体 使用場所トイレ 商品タイプ本体
1本(800mL)
639 税込703
当日出荷

東京西勘PC柄ゴムベラ
ゴム製なのでお手入れも簡単
用途タイルの目地材埋め込みに! 質量(g)127 寸法・サイズ(mm)120
1個
1,598 税込1,758
10日以内出荷

内装(タイル・レンガ用)目地材の塗込みに
材質柄部:木材、本体:ステンレス、鏝部:発泡ゴム 長さ(mm)【鏝】210 幅(mm)【鏝】70 寸法(mm)210×70×65 【鏝】イエロー 質量(g)222 適合品番【替ゴム】20207 柄長さ(mm)110
1個
899 税込989
当日出荷

タイル地を真っ白に!作業ラクラク、ペンタイプ。 キッチン・お風呂場のタイル目地のカビを真っ白に仕上げます。防カビ剤配合。
用途お風呂場、キッチン、トイレのタイル目地に! ホワイト 付属品替え芯 成分アクリル樹脂エマルジョン、チタンホワイト、防カビ剤 危険物の類別非危険物
1本(30g)
1,198 税込1,318
当日出荷

ゴムコテ用替ゴム
用途タイル工事等の目地材施工に 全長(mm)210 質量(g)32 ゴム厚(mm)6
1個
439 税込483
当日出荷

ゴムが頭部分を覆っているので錆止めになります。
用途タイル工事等の目地材施工に 材質ゴム 全長(mm)210 質量(g)195
1個
999 税込1,099
当日出荷

薄手で空気量が少ない為、レンガの目地作業にも使用できます。
用途タイル工事等の目地材施工に 全長(mm)210 質量(g)221 ゴム厚(mm)6
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

水を加えて練るだけですぐに施工できます。タイルの接着と目地埋めの両方がこれ一つで補修できます。 安全な無機系(セラミック)の抗菌剤を配合することでタイル目地の汚れの原因となるぬめり、水垢、黒カビなどの発生を抑制し長時間美しい目地を保つことが出来ます。
用途タイルの接着、目地材としてご使用 ホワイト 特性防水 成分ポルトランドセメント・骨材・硬化促進剤・無機抗菌剤・接着剤など 施工面積10cm×10cmタイル約12~14枚接着可能または10cm×10cmタイル約80~100枚分の目地補修可能(目地巾5mm深さ5mm) 適応下地モルタル、コンクリート面 硬化時間(時間)約4~5 仕様速乾、抗菌、骨材入りタイル接着目地補修材 危険物の類別非危険物
1袋(1kg)ほか
899 税込989
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お風呂場、キッチン、トイレのタイル目地に!作業ラクラク、ペンタイプ。防カビ剤配合。 キッチン・お風呂場のタイル目地のカビをグレーに仕上げます。
グレー 寸法(mm)ペン先:5 危険物の類別非危険物
1本(12g)
539 税込593
当日出荷

タイル目地材の塗りつけ作業に最適です。タイルやブロックなど傷を付けたくないものを塗る際にゴムで保護された鏝を使います。
用途タイル目地塗り作業。 材質(柄部)ヒバ材
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本品は少量の使い切りタイプです。小さな補修で大量に残った材料の処分に困りません。 面倒な水を計る手間が要らない「専用練り液」付です。付属のヘラをお使い下さい。 従来のタイル目地材に速乾性を加え、仕上りの早さを兼ね備えたセメント系補修材です。
仕様セメント系目地材 付属品専用練り液、ヘラ付き 成分粉体(ポルトランドセメント、骨材)、練り液(アクリルスチレン系樹脂エマルジョン) ホワイト 容量(g)粉体:60、練り液:22(少量使い切りタイプ) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)115×190×10 硬化時間(分)60 危険物の類別非危険物 適応下地タイル目地
1袋ほか
299 税込329
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

建築のプロが開発したカビ取り剤です。 しつこいカビも根本から綺麗に除去、発生も抑える強力カビ取り剤に。 こすらずに水拭きまたは洗い流すだけで、木材のカビや外壁の苔を除去する塩素系カビ取り剤です。 浸透力を高めて手際よく作業ができるよう、開発しております。 様々な抗カビ試験を実施しております。 コウジカビ、アオカビ、クロカビ、ケタマカビ、ツチアオカビ、アカカビの抗カビ試験を実施しております。(全ての菌に効果があるわけではありません) 染み込んだカビや苔を、強力な表迫力で根本から除去します。 従来のカビ取り剤と比較し、卓越した除去力を発揮! しつこいカビも1回の施工でキレイに除去します。 作業性もよく、スプレー、刷毛などで簡単に塗装することが可能です。
用途浴室タイル目地/ 洗面台/ゴムパッキン/排水口/トイレ廻り/浴室の水垢取り等、壁紙(※色付きは確認が必要)/コーキング/コンクリート材/木材等、木材柱/外壁/ ウッドデッキ/ベンチ/木製ドア等 容量(mL)500 使用の目安1平方メートル当り約10回スプレー
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

緑長(ミドリカネチョウ)ゴム鏝 先丸
タイル目地材の塗りつけ作業に最適です。タイルやブロックなど傷を付けたくないものを塗る際にゴムで保護された鏝を使います。
用途タイル目地塗り作業。 仕様先丸タイプ
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マルチツール(スターロック)用アクセサリー。ワンタッチ取付け、電動工具本体のパワーを確実に伝達する3D形状を採用しています。豊富なアクセサリーであらゆる作業に対応し、他社機種にも使用可能です。タイル改修、1枚3役です!売れ筋マルチツール用アクセサリーのお得な10枚入りセットです。
用途目地・モルタルの切断、モルタル・接着剤剥がし、タイル隅部の目地材除去に最適 材質炭素工具鋼 質量(g)600 刃幅(mm)70 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×7.2×85 刃先超硬粒 (#40)
1セット(1枚)
44,980 税込49,478
3日以内出荷

内装(タイル・レンガ用)目地材の塗込みに最適です。
材質天然ゴム 厚さ(mm)9
1丁
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性が高く、追従性に優れた弾性接着剤です。 湿式および乾式下地の内・外装タイル張りに使用できます。 混練不要で作業が容易な一液タイプです 外壁の目地詰めなしで使用でき、作業が簡素化できます。 フィルムパック入りなので取り出しやすく、廃棄物が少なくなります。 安定した施工品質を提供し、タイル張り工事の工期短縮とコスト削減が可能になります。
用途下地の不陸調整、内外装タイルの接着に。 主成分変性シリコーン樹脂 密度(g/cm3)1.56(23℃) JIS規格JIS A 5548 TypeⅠ、JIS A 5557 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合 貼合せ可能時間60分以内/23℃、30分以内/35℃ 粘度(Pa・s)630 危険物の類別指定可燃物 不適合【適用できない箇所】直火が当たる箇所、アスファルト下地、吸水調整材が塗布された箇所、浴槽内など常時水に浸漬される箇所、吸水調整材やシーラーを施した下地
1本(2kg)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エポキシ系の目地詰めに。面取処理済。タイルを貼り終えた後に目地部分にグラウト材を塗り込む為のこてです。フォーム素材でタイルを傷めません。グラウト材はタイル目地全体に塗るので、タイル表面にも付着します。
1個
1,640 税込1,804
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)