381件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐久性が高く、追従性に優れた弾性接着剤です。 湿式および乾式下地の内・外装タイル張りに使用できます。 混練不要で作業が容易な一液タイプです 外壁の目地詰めなしで使用でき、作業が簡素化できます。 フィルムパック入りなので取り出しやすく、廃棄物が少なくなります。 安定した施工品質を提供し、タイル張り工事の工期短縮とコスト削減が可能になります。
用途下地の不陸調整、内外装タイルの接着に。 主成分変性シリコーン樹脂 密度(g/cm3)1.56(23℃) JIS規格JIS A 5548 TypeⅠ、JIS A 5557 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合 貼合せ可能時間60分以内/23℃、30分以内/35℃ 粘度(Pa・s)630 危険物の類別指定可燃物 不適合【適用できない箇所】直火が当たる箇所、アスファルト下地、吸水調整材が塗布された箇所、浴槽内など常時水に浸漬される箇所、吸水調整材やシーラーを施した下地
1本(2kg)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

内・外装 壁タイル張り用接着剤です。 速硬化のため、大判タイル張りに適します。 フィルムパック品で廃棄物を大幅削減します。 厚生労働省の指針値策定14物質を使用していません。 低臭のため、内装に適します。 タイルサイズ600×900mmまで
用途内外装タイル用(大型タイル) ホワイト JIS規格JIS A 5548 TypeⅠ、JIS A 5557 主成分変性シリコーン樹脂 標準使用量3mmクシ目(内装)平滑下地:1.5~1.9kg/m2、5mmクシ目(内装)平滑下地:2.0~2.5kg/m2 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合 貼合せ可能時間40分以内/23℃、15分以内/35℃ 密度(g/cm3)1.52 粘度(Pa・s)528 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 使用可能材質【仕上げ材】・セラミックタイル【下地材】・コンクリート、モルタル下地(目安として含水率が8%以下に乾燥していること)・押出成形セメント板・ALCパネル(下地処理必要)・無塗装サイディング(メーカー指定外のサイディング板についてはご確認ください)・合板(Ⅰ類合板)・ケイ酸カルシウム板(比重1.0以上)・石膏ボード・フレキシブルボード(オートクレーブ処理品)※下地は適用箇所に応じて適切に選択してください。 不適合【適用できない箇所】直火が当たる箇所、アスファルト下地、吸水調整材が塗布された箇所、浴槽内など常時水に浸漬される箇所、吸水調整材やシーラーを施した下地 主なワークパーツ
1箱(2kg×9本)ほか
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内・外装 壁タイル張り用の接着剤です。 タイルエースProの低粘度タイプです。 混練不要で作業が容易な一液タイプです 外壁の目地詰めなしで使用でき、作業が簡素化できます。 二丁掛タイルまで可能です。 フィルムパック入りなので取り出しやすく、廃棄物が少なくなります。 安定した施工品質を提供し、タイル張り工事の工期短縮とコスト削減が可能になります。
用途内外装タイル用(軽量タイル)、モザイクタイル用の接着。 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1個(2kg)
2,798 税込3,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アクリルタイル・高粘度塗料・複層弾性塗料
仕様本機・リターンホース・工具・アースリード 出力(駆動源)OHVガソリンエンジン 6PS 効率エンジン式ピストンパイプ 使用場所建築・防水・工業 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)73×53×80
1台
829,800 税込912,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内外装用タイルをモルタルやボード類下地へ接着施工するのに適しています。フィルムパック入りの弾力性接着剤です。セメント目地不要工法としても使用できます。
用途適用箇所:屋内及び屋外の壁面 適用下地:内装/モルタル、硅酸カルシウムボード、外装/コンクリート、モルタル、サイディングボードなど 適用仕上げ材:(内装)内装用陶磁器質タイル 200角以下、(外装)乾式二丁掛けタイル以下 主成分変成シリコーン・エポキシ樹脂 標準使用量2.0~2.5kg/m2 張付け可能時間(分)5℃/120以内、23℃/90以内、35℃/60以内 塗布面積(m2/kg)0.4~0.5(0.8~1.0m2/2kg) 主なワークパーツ
1本(2kg)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水や熱に強く、内外装のタイル接着に使用できます。 外装、浴室などで使用できます。 常温・1液硬化型弾性接着剤なので、簡単に使用でき、水やショックにも強く、はがれにくいです。 無溶剤タイプなので、イヤなニオイもありません。 垂れにくいズレ止めタイプです。
用途コンクリート・モルタル・タイル・乾式ボード・合板面への内装・外装タイルの張り付けに。 白色 主なワークパーツ 主成分変成シリコーン樹脂 被着材の素材陶器タイル、磁器タイル、ブリックタイル、モザイクタイル
1本(50mL)ほか
549 税込604
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベニアボード、コンクリートモルタルなどの下地材質に強力に接着します。 約24時間後には充分な接着力が得られ、タイルがはがれる事はありません。 耐水性のある接着力を発揮しますので、水を使う場所でも安心です。
灰色 仕様洗面所、浴室、台所、トイレ、玄関などの壁や床のタイル貼り。灰色目地に使えます。 トラスコ品番453-6291 乾燥時間(時間)約24(温度20度、湿度60%) 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1缶(500g)
659 税込725
当日出荷

陶磁器質タイルをモルタル、合板、ボードなどの下地へ接着施工するのに適しています。一液耐水形接着剤です。 JAIA 4VOC基準適合
用途適合箇所:屋内の壁面(住宅の浴室・台所・トイレ) 適合下地:乾燥したモルタル、合板、ボードなど 適合仕上げ材:陶器質タイル(200角/厚さ5.5mmまで)、磁器質タイル(モザイクタイルまで) JIS規格A 5548 タイプⅡ F★★★★ 主成分合成樹脂系エマルション 標準使用量(モルタル下地)1.3~1.7kg/m2 外観白色 パテ状 張付け可能時間(分)30以内/23℃ 塗布面積(m2/kg)(モルタル下地)0.5~0.7 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC 主なワークパーツ
1缶(4kg)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インバータ制御をはじめ3点ポンピングローラーの採用など高機能を凝縮したスクイーズポンプです。 インバータのつまみひとつで吐出量を無段調節することが出来ます。
用途土木建築材の搬送に、廃液の排水処理に 電源(V)三相200 セット内容標準付属品一式 材質スチール
1個
2,498,000 税込2,747,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1液常温硬化。作業性良好。弾力性。耐熱性。耐水性。省ゴミ対策品。JAIA 4VOC基準適合。
用途内外装タイルの接着。石材の接着。各種内外装パネルの接着 特性弾力性、耐熱性、耐水性 成分エポキシ・変成シリコーン樹脂系 JIS規格A5548、A5557 F★★★★ 改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量2kg 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC 主なワークパーツ
1本(2kg)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RELIANCE(リラインス)ニギリバーI型
シンプルなデザインに重厚感を持たせ、どんな空間も高級な雰囲気に演出します。 4600・シリーズの高級感あるサニタリー金物です。
仕様六角タッピングネジ6mm付 材質ステンレス 表面処理研磨 浴室使用可否 付属ビス有無取付ビス付
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,098,000 税込1,207,800
4日以内出荷

石材の貼り付けに適した石材低汚染タイプの接着剤です。 コンクリート、モルタル、合板などへの石材タイル接着に適しています。 デリケートな石材でもシミ・汚染が出にくくなっています。 常温・1液硬化型なので簡単に使用でき、水やショックにも強く、はがれにくいです。 無溶剤タイプなので、イヤなニオイもありません。 屋外での使用も可能です。
用途コンクリート・モルタル・合板などへの石材タイル接着に。 大理石、御影石、砂岩、石英に(下地材:コンクリート、モルタル、合板、ALCパネル、石膏ボードなど)。 特性低汚染、耐水性、屋外可、無溶剤 吐出時:淡黄色、硬化後:白色 主成分変成シリコーン樹脂 主な用途コンクリート・モルタル・合板などへの石材タイル接着 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合 標準塗布量ビード塗布Φ10mm 500mL/m2 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃 主なワークパーツ
1個(50mL)ほか
579 税込637
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイルエースPRO用ノズルシール(フィルムパック手絞り用)です。 切る→貼るだけのラクラク簡単2ステップです。 専用ガンがなくてもフィルムパック品で線状(ビード)塗布、ダンゴ塗布が可能です。 目印(シール内側の星型の切れ目)に沿って切れば、均一塗布が可能になります。 使い切ったらフィルムパックと一緒に廃棄できるため、洗浄などの手間が不要です。
用途タイルエースPROシリーズの手絞り用。 内径(Φmm)18 危険物の類別非危険物
1シート(9枚)ほか
428 税込471
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内装(半屋外)床タイル張り用接着剤です。微弾性のため床タイルが割れにくいです。低臭タイプのため、内装に適します。
用途内装タイル用(床タイル)の接着。 ホワイト 主成分変性シリコーン樹脂 標準使用量5mmクシ目:1.9kg(1本)/m2、7mmクシ目:3.8kg(2本)/m2 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 使用可能材質【仕上げ材】・床タイル(大判タイル、樹脂補強製品は事前に確認してください)/【下地材】・コンクリート、モルタル下地(目安として含水率が8%以下に乾燥していること)・押出成形セメント板・ALCパネル(下地処理必要)・合板(Ⅰ類合板)・工場で成形されたFRP(表面をサンディングしてください)※下地は適用箇所に応じて適切に選択してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1.9kg×9本)
26,980 税込29,678
6日以内出荷

高粘度塗材のベース吹き、玉吹き、圧送ローラー、エアレス吹き。野丁場から戸建のタイル吹き付け決定版!。大容量100Lホッパー。電子圧力センサー。らくらくエンジン一発始動
付属品本機、リターンホース、工具、アースリード、エアレスガン(SG-24V)、レッドホース【7】45m(金具付)、玉吹きヘッド(ATH-2)、ロータリーチップ3640(TA-900GXは4340)、連結ホース1"1/2、中間ジョイント【1/2】、中間ジョイント【3/8×1/2】、ラバーホース【16】20m、ラバーホース【12】20m、ラバーホース【9】2m、ホッパー(T-100【1"1/2】) 質量(kg)60 出力【駆動源】OHVガソリンエンジン6.0PS タンク容量(L)100 最大吐出量(L/min)6 適合塗料アクリルタイル:◎、単層弾性タイルの玉吹き・ベース吹き:◎、複層弾性タイルの玉吹き・ベース吹き:◎、アルマネーション:◎、シーラー:◎、トップコート:◎、セメントフィーラー:×、樹脂フィーラー(一般):◎、樹脂フィーラー(エアレス用):◎、タールエポキシ(一般):◎、タールエポキシ(エアレス用):◎、一般骨材入り塗料など:× 最大圧力(MPa)18(180(kgf/cm2) 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)73×53×80
1セット
959,800 税込1,055,780
4日以内出荷

高粘度塗材のベース吹き、玉吹き、圧送ローラー、エアレス吹き。野丁場から戸建のタイル吹き付け決定版!。大容量100Lホッパー。電子圧力センサー。らくらくエンジン一発始動
付属品本機、リターンホース、工具、アースリード、エアレスガン(SG-24V)、レッドホース【7】45m(金具付)、玉吹きヘッド(ATH-2)、ロータリーチップ3640(TA-900GXは4340)、連結ホース1"1/2、中間ジョイント【1/2】、中間ジョイント【3/8×1/2】、ラバーホース【16】20m、ラバーホース【12】20m、ラバーホース【9】2m、ホッパー(T-100【1"1/2】) 質量(kg)62 出力【駆動源】OHVガソリンエンジン6.0PS タンク容量(L)100 最大吐出量(L/min)9 適合塗料アクリルタイル:◎、単層弾性タイルの玉吹き・ベース吹き:◎、複層弾性タイルの玉吹き・ベース吹き:◎、アルマネーション:◎、シーラー:◎、トップコート:◎、セメントフィーラー:×、樹脂フィーラー(一般):◎、樹脂フィーラー(エアレス用):◎、タールエポキシ(一般):◎、タールエポキシ(エアレス用):◎、一般骨材入り塗料など:× 最大圧力(MPa)14(142(kgf/cm2) 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)73×53×80
1セット
999,800 税込1,099,780
4日以内出荷

高粘度塗料にも対応、特にホースを伸ばす現場に
仕様本機・リターンホース・工具・アースリード 質量(kg)65 品番TA-900KJ 出力(駆動源)OHVガソリンエンジン 6.3PS 最大吐出量(L/min)9 常用圧力(MPa)(最大)18 効率エンジン式ピストンパイプ 使用場所建築・防水・工業 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)73×53×80
1台
999,800 税込1,099,780
翌々日出荷

高粘度塗材のベース吹き、玉吹き、圧送ローラー、エアレス吹き、屋根用重防食塗料、耐火塗料。タイルエース900GXがパワーアップ!さらに高圧で大吐出量に。美しい玉模様作成。電子圧力センサー。エンジン一発始動
付属品本機、リターンホース、工具、アースリード、エアレスガン(SG-24V)、レッドホース【Φ7】45m(金具付)、玉吹きヘッド(ATH-2)、ロータリーチップ(4340)、連結ホース1"1/2、中間ジョイント【1/2】、中間ジョイント【3/8×1/2】、ラバーホース【Φ16】20m、ラバーホース【Φ12】20m、ラバーホース【Φ9】2m、ホッパー(T-100【1"1/2】) 質量(kg)65 出力【駆動源】OHVガソリンエンジン6.3PS タンク容量(L)100 最大吐出量(L/min)9 適合塗料アクリルタイル:◎、単層弾性タイルの玉吹き・ベース吹き:◎、複層弾性タイルの玉吹き・ベース吹き:◎、アルマネーション:◎、シーラー:◎、トップコート:◎、セメントフィーラー:×、樹脂フィーラー(一般):◎、樹脂フィーラー(エアレス用):◎、タールエポキシ(一般):◎、タールエポキシ(エアレス用):○、一般骨材入り塗料:× 最大圧力(MPa)18 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)73×53×80
1セット
1,098,000 税込1,207,800
4日以内出荷

ペースト状ですから、セメント系接着剤のような水練りせずにそのまま簡単に使え1~2時間で乾燥します。 水性ですから低臭です。
用途屋内乾燥面用 白色 危険物の類別非危険物
1袋(400g)ほか
509 税込560
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

横浜油脂工業(Linda)スーパーハードコートエース
エコ商品
特殊成分「ナノカーボン」配合により、反射する光を調節。コントラストを高め、写像性を向上。 外壁塗料用「RCポリマー」をフロアワックスへ特殊配合。 アクリル系「RCポリマー」配合により密着性・耐候性・耐水性に優れ、高いレベリング性を実現。 速乾性でスピード作業。 性能以上のコストパフォーマンス。
用途化学床材用(ラバータイル、リノリウム、リノタイルを除く) 液性弱アルカリ性 アズワン品番64-7723-54 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り面積(1回塗り)(m2)1800
1個(18kg)
8,998 税込9,898
3日以内出荷

凹凸部は、接着剤を均等に塗る時に使用します ヘラ部は、目地材を埋める時に使用します
サイズ(mm)ヘラ部:凹凸部/120mm
1個
759 税込835
当日出荷

CONDOR(山崎産業)スリーエース
特殊鋼を繊維状に加工したスチールウール。業務用に最適なロングタイプ。手で簡単にカットできます。
種類スチールウール 材質スチールを繊維状に加工 質量(g)約450 縦(mm)Φ100 横(mm)400
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

石井超硬工具製作所手動タイル切断機用替刃
ベアリング内臓超硬刃の先端に『アルミナコーティング』を付け、驚くほどシャープな切れ味と耐久性を実現しました。タフエースクリンカータイル切断機・タフデラックスクリンカータイル切断機・ジェットターボタイル切断機・モザイククリンカータイル切断機標準装備刃です。主に、新型タイル切断機に使用していて、旧型切断機には取り付け出来ません。
用途手動タイル切断機用交換替刃。 厚さ(mm)6.0 径(Φmm)21.5
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

手で簡単に切れ、柔軟性のあるエンボスフィルム基材仕様 透明タイプなので、下地がよくわかり見た目スッキリ。 ほどよい粘着力で糊残りしにくく、被着体を傷めにくい。 背中にマジッで字が書けます。
粘着力(g/25mm)750 剥離紙片面 粘着タイプ中粘着
1箱(30巻)ほか
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

U字溝のすき間埋め、金属排水管などに練って埋めるだけで補修できるねんど状パテ。 水中・湿潤面でも硬化します。2液混合/水中でも硬化/硬化後グレー色/研磨可能/塗装可能。
用途U字溝のすきま埋めや金属排水管の補修およびレンガ・タイル・木材の補修に最適です。 灰色 成分A剤成分:変性エポキシ樹脂(100%)、B剤成分:変性ポリアミン(100%)、ヘラ・手袋:ポリエチレン製 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量500g RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500g)
1,498 税込1,648
当日出荷

変成シリコーン樹脂を主成分とし速硬化を特長とする無溶剤1液型弾性接着剤です。 各種石材に対する接着性及び目地部のシールに優れた性能を発揮します。 耐震性・耐衝撃性・耐水性・耐候性に優れています。 1液速硬化型の接着剤のため作業の短縮化がはかれます。 耐熱性・耐寒性に優れ、マイナス40℃~90℃の温度範囲で長期の使用に耐えます。 冬季など低温時の作業性・硬化性に優れています。 肉やせ・発泡がなく、使用時の臭いの発生が少ない。
用途墓石・外柵・燈籠・石細工・石材等の接着及び目地部のシール。 石材・タイル等の衝撃振動により破壊しやすい材料の接着。 熱膨張率の大きく異なる材料同士の複合接着。 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆ 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐震性、耐衝撃性、耐水性、耐候性、耐熱性、耐寒性 適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃 被着材の素材シリコーン 主なワークパーツ
1箱(10本×330mL)
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的なアクリル系と比べ、長期耐久性に優れる高グレードのエポキシ系微弾性フィラーですエポキシ樹脂とアクリル樹脂を化学結合により一本化することでIPN構造を形成します。このIPN構造により初期の塗膜性能を長期維持し、躯体を保護します。 親和力の強いエポキシ樹脂とIPN構造のダブル効果で安定した付着力が得られます。様々な下地へ強固に密着し、躯体を保護します。 1液タイプのため、混合の手間が省け材料ロスも少なくなります。また塗装時のスパッタリングが少ないため、材料ロスが少なく、経済的で作業性にも優れる材料です。 シーラレス主のため、工程短縮可能です。
特性弾性、耐久 規格JIS A 6909 主成分複合架橋形水系エポキシ微弾性下地調整塗材 塗布方法多孔質ローラー 使用量0.8~1.2kg/m2 危険物の類別非危険物 希釈率(%)1~5 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 適合下塗り多種類の旧塗膜(リシン、Eタイル、単層弾性、弾性タイル、マスチック他)、コントロール、モルタル、ALC、押出成形板等(除:焼付フッ素樹脂仕上げ) 適合上塗りフロンティアシリーズ、水性ハイテントップ、シントー水性グランツシリーズ、シントーハヤブサシリーズなど
1缶(16kg)
11,980 税込13,178
4日以内出荷

キャストエース ニューレジストン 動画あり
ニューレジストンキャストエース
粗い粒度と高い硬度で、研削抵抗に負けないです。 鋳鉄の研削に特化した高耐久、高研削な砥石です。 特に高い研削力が求められるダクタイル鋳鉄(FCD)に最適で、研削作業の改善に繋がります。 日本製です。
用途鋳鉄のバリ取りなどの重研削作業 粒度#20 厚さ(mm)6 砥材AZ20S 硬度S 適合材鋳鉄 最高使用速度(m/s)72
1箱(25枚)
9,198 税込10,118
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HCTA1806AZ20S ハイキャストエース ニューレジストン 動画あり
ニューレジストンハイキャストエース
粗い粒度と高い硬度で、研削抵抗に負けないです。 鋳鉄の研削に特化した高耐久、高研削な砥石です。 特に高い研削力が求められるダクタイル鋳鉄(FCD)に最適で、研削作業の改善に繋がります。 日本製です。 高周波グラインダー用です。
用途鋳鉄のバリ取りなどの重研削作業 高周波グラインダー用 粒度#20 厚さ(mm)6 砥材AZ20S 穴径(Φmm)22.23 硬度S 外径(Φmm)180 適合材鋳鉄 最高使用速度(m/s)80
1箱(25枚)
24,980 税込27,478
5日以内出荷

200系ハイエース(標準ボディ)にIPF製マーカーランプをスマートにインストール。必要な物が全て揃ったオールインワンモデル。純正の様な一体感を実現。専用設計ならではのピッタリ取付。車両側無加工。両面テープでのかんたん取付。IPF製ウインカーポジションキット(XW-04)と併せて使用すればドレスアップ性がさらに向上。チッピング塗装風の外観デザイン、ザラザラとした質感を演出。ベゼル付きグリルマーカーなので手軽にUSスタイルを演出。『その他の灯火』に準拠した発光色と明るさ。高品質アンバーLEDを使用。複数使いでも色のバラつきなし。安心の1年保証付。
用途ハイエース用グリルマーカー セット内容本体、マーカーランプ、ハーネス、ゴムモール、ハーネス 消費電力(W)1.6 保証期間1年 適合車種トヨタ ハイエース(200系・標準ボディ)H25年12月~(4型以降)
1セット
20,980 税込23,078
6日以内出荷

CONDOR(山崎産業)スリーエース NO.1
特殊鋼を繊維状に加工したスチールウール。業務用に最適なロングタイプ。手で簡単にカットできます。
用途ガラス・鏡・タイルの汚れ落とし。アルミ製品の汚れ落とし。化学フロア・トタン板の汚れ落とし。その他一般的な研磨。 種類スチールウール トラスコ品番370-1182 種別No.1 材質スチールを繊維状に加工 質量(g)450 縦(mm)Φ100 横(mm)400
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

精製された鉱油に厳選した添加剤を配合した専用オイルです。 年中使用可能な粘着性の高い潤滑油
用途チェーンソー用(エンジン、電動チェーンソー共通) 粘度(cSt)ISO VG 100 適合範囲チェーンソー 粘度100 危険等級 危険物の類別第四類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1個(200mL)ほか
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Workstyle ACE(ワークスタイルエース)フェイスタオル
洗いをかけているので吸水性抜群で、開封してすぐに使え業務用としても便利です。 厚地でソフトな風合いの綿100%。屋外作業での熱中症対策にも最適です。
用途屋外作業、アウトドア、汗の拭きとり、ヘルメットの下に、熱中症対策に 混率(%)綿100 寸法(cm)約34×85 質量(g/枚)約62
1パック(5枚)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

広島大学との共同研究でうまれたウイルス対策製剤。 高濃度タイプです。 厚生労働省が推奨する大量調理施設衛生管理マニュアルにおける”調理機械、調理台の洗浄・除菌”に対応した77度の高濃度エタノール製剤です。 食品にかかっても安全です(食品添加物)。 噴霧後の水洗いやふき取りの必要がありません。
仕様厚生労働省大量調理施設衛生管理マニュアルに準拠 成分エタノール(70.13%)・グリセリン脂肪酸エステル・柿抽出物・フェルラ酸・精製水 効果除菌
1本(500mL)ほか
1,898 税込2,050
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ACE(エース/モリギン)ハイグリップ
ゴム特性を有するポリウレタン製の底部をインサート形成しておりますので、グリップ性、床保護性、吸振性に優れています。フローリング、Pタイル、大理石等の硬質床材に最適です。
用途家具の移動防止用。 打込みタイプ。 材質(リング釘)鋼(3価クロメート)、(本体)ABS、(底部)ポリウレタン 寸法L(mm)14 寸法H(mm)10 寸法d(Φmm)2.2
1箱(4個)
529 税込582
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐油性に優れた配合のPVC(塩化ビニール製)。抗菌防臭裏地付。つま先に鋼製先芯使用、脱ぎ履きしやすいキック付。食品加工から土木、建築作業まで幅広い用途に対応しています。
機能耐油性・抗菌・防臭 形状ハイカット 種類安全長靴 長さ(cm)約38(26の場合) 材質(アッパー)PVC(塩化ビニール) 標準質量(g/片足)約910(26の場合) 靴タイプ長靴
1足
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高重合樹脂を使用し、超耐寒性・超弾力性ト耐久性を持った取扱いやすさバツグンの最高級グレードホースです 淡いパールの輝きが魅力のニュースタイルにマッチしたハイクラスホースです 超耐寒 超弾力 検尺付 ノズル不可
仕様●サイズ(mm):18×24●カラー:グリーン●長さ(m):50●長さ(m)×1梱入数:50×2●巻き方:ドラム●コード番号:302-0000638 アズワン品番67-4854-23
1巻(50m)
23,680 税込26,048
8日以内出荷