凹凸部は、接着剤を均等に塗る時に使用します
ヘラ部は、目地材を埋める時に使用します
サイズ(mm)ヘラ部:凹凸部/120mm
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
広い面積の目地塗り作業が素早くできます。
サイズ(mm)ヘラ部:190
1個
¥799
税込¥879
欠品中
接着剤を櫛形に2mmの厚さに塗れます。ヘラの先端のギザギザがコルクタイルを張るのに丁度良く、のり厚に出来ます。PPプラスチックは接着剤が付きにくい材質で、何回でも使用可能です。
用途コルクタイル専用ヘラ。
材質PPプラスチック
色乳白
刃幅(mm)150
1本
¥299
税込¥329
当日出荷
ヘラ先のギザで一定の厚みで塗り付けができます。
用途クロス及び化学センイ等の壁・ふすま・コルクタイルの接着作業に。
高さ(mm)100
溝幅(mm)3
材質ポリプロピレン
用途モルタル・接着のクシメ加工に。
サイズ(mm)240
ポリプロピレン製の為、接着剤が付着し難く後始末が簡単です。
先端のギザギザ加工で接着剤をほぼ均等に塗り広げることができます。
用途接着剤の塗布に
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×185×5
材質ポリプロピレン
質量(g)30
規格75mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
白セメントのようなひび割れ、こぼれ落ちはありません。耐水性があり、浴室など水がかかる部分にも使用できます。
用途タイル、レンガ、石などを用いた壁、床などのモザイク目地入れ、ひび割れた目地補修。
色白
質量(g)570
仕様粉末タイプ
付属品ヘラ、ねり容器
トラスコ品番453-6282
材質ポルトランドセメント、合成樹脂、骨材、その他
可使時間(分)30
施工長さ約20m(目地幅5mm×3mm厚)
硬化時間(時間)約24(20℃)
危険物の類別非危険物
特性耐水性
1缶(500g)
¥629
税込¥692
当日出荷
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ゴム製のようなプラスチックヘラです。ほどよい腰の強さが特長です。耐熱、耐薬品に優れています。また、燃焼した時に有害ガスが発生しません。取手は使いやすいように曲げることが出来て好きな角度で作業が出来ます。
用途タイルの目地や容器・機械・道具等についた、こびりつきのかき集めや汚れ落しに最適です。
材質(本体)エラストマー樹脂(芯板材)スチール
レンガ、タイルの目地等、細かい部分を塗りこむのに最適です。
タイル目に合わせて目地鏝をお選びください。
用途目地や細かい場所への塗付、仕上作業
材質(コテ板、柄首)鉄、(柄)木
ヘラ先のギザで一定の厚みで塗り付けができます。
用途クロス及び化学センイ等の壁・ふすま・コルクタイルの接着作業に。
材質ポリプロピレン
寸法(mm)150
刃幅(mm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘラ部は、サビに強いステンレス製です。コーキング剤に侵されにくいステンレス製です。
用途ヒビ割れのコーキングつめ、タイル目地の補修。
5mm・10mm・15mm・コーナー用の各サイズが1本ずつのセット品です。施工場所に合わせて使いわけができます。
軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。
裏面は、すべて45度に面取り処理してます。
用途サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング・クロス仕上げに便利なヘラです。
幅(mm)(5、10、15mm)22、(コーナー)30
全長(mm)(5mm)175、(10mm)185、(15mm)205、(コーナー)185
セット内容5mm・10mm・15mm・コーナー用
材質(本体)ポリアセタール
質量(g)71
材質(スポンジ)ポリエチレンフォーム
1セット(4本)
¥759
税込¥835
当日出荷
本体厚さ(mm)3
材質ポリアセタール
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘラ先のギザで一定の厚みで塗り付けができます。
用途クロス及び化学センイ等の壁・ふすま・コルクタイルの接着作業に。
材質ポリプロピレン
高さ(mm)100
溝幅(mm)1.5
ゴムヘラより耐久性・耐溶剤性に優れており、ヘラ先がほどよい弾力性があるため、パテ塗りをはじめタイルの目地や容器・機械・道具についたこびりつきのかき集めや汚れ落としに適しています。
大・小ブラシが1つになっているので、使い分けができて便利です。
大きいブラシは床やタイルなど、広い面に最適です。小さいブラシは毛先をVカットしていますので風呂ブタなど、溝やすき間の掃除に便利です。また後ろにヘラが付いているので、頑固な汚れもお掃除できます。
ブラシを立てて収納できますので、場所を取らず乾きが早いので衛生的です。
材質本体・毛先(大ブラシ):ポリプロピレン、毛先(小ブラシ):PET
寸法(mm)200×60×100
質量(g)180
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
5mm・10mm・15mm・コーナー用の各サイズが1本ずつ入ったセット品なので、施工場所に合わせて使いわけができます。
軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。
ヘラの先端が45度に面取り加工されているので、施工時にコーキング剤がはみ出さず、ブレが少ない作業が可能です。
用途サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング・クロス仕上げ。
幅(mm)(5、10、15mm)22、(コーナー)30
全長(mm)(5mm)175、(10mm)185、(15mm)205、(コーナー)185
仕様4本セット
セット内容5mm・10mm・15mm・コーナー用
材質ポリアセタール
1セット(4本)
¥639
税込¥703
当日出荷
ヘラの先端が45度に面取り加工されているので、施工時にコーキング剤がはみ出さず、ブレが少ない作業が可能です。
軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。
用途サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング・クロス仕上げに便利なヘラです。
材質(本体)ポリアセタール
奥行(mm)7
陶磁器質タイルをモルタル、合板、ボードなどの下地へ接着施工するのに適しています。一液耐水形接着剤です。
JAIA 4VOC基準適合
用途適合箇所:屋内の壁面(住宅の浴室・台所・トイレ)
適合下地:乾燥したモルタル、合板、ボードなど
適合仕上げ材:陶器質タイル(200角/厚さ5.5mmまで)、磁器質タイル(モザイクタイルまで)
JIS規格A 5548 タイプⅡ F★★★★
主成分合成樹脂系エマルション
標準使用量(モルタル下地)1.3~1.7kg/m2
外観白色 パテ状
張付け可能時間(分)30以内/23℃
塗布面積(m2/kg)(モルタル下地)0.5~0.7
適合用途防水・耐水・屋外、低VOC
主なワークパーツ
斜めカット済みなので現場でのカットする手間が省け、作業効率が向上します。のり付きの為必要サイズにカットした後ヘラにすぐ装着が出来ます。カッター等で必要な長さにカット可能です。どこを切っても同じ角度のヘラが出来上がります。テープ付きの為、竹ヘラ・金へラ等に簡単に接着できます。タイル等の凹凸面の目地に仕上げに適しています。
用途シーリング施工後の表面仕上げ。
仕様ゴム付、テープ付
材質ポリエチレン、ゴム
厚さ(mm)(ゴム部)2、(ウレタン部)8
奥行(mm)50
硬度(スポンジ)ソフト
刃幅(mm)250
アメゴム採用でゴムの耐久性が上がり、交換頻度が少なくなりました。のり付きの為必要サイズにカットした後ヘラにすぐ装着が出来ます。カッター等で必要な長さにカット可能です。製品はカットしやすく現場での作業効率が上がります。テープ付きの為竹ヘラ、金へラ等に簡単に接着できます。タイル等の凹凸面の目地に仕上げに適しています。
用途シーリング施工後の表面仕上げ。
仕様ゴム付、テープ付
材質ポリエチレン、アメゴム
厚さ(mm)(ゴム部)1、(ウレタン部)8
奥行(mm)50
硬度(スポンジ)ソフト
刃幅(mm)250
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
見た目や手触りはゴム製のようですが、プラスチックヘラです。
用途ゴムヘラより耐久性・耐溶剤性に優れており、ヘラ先がほどよい弾力性があるため、パテ塗り・タイルの目地や容器・機械・道具等についたこびりつきのかき集めや汚れ落しに最適です。
材質エラストマー&スチール
幅(mm)25
全長(mm)137
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
様々な材質を強力に接着できる多目的クラフトボンドです強力・耐水・硬化後透明・衝撃に強い弾力性の液という特長から、他材質を扱い、細かい作業の多いハンドメイドアクセサリー作りに最適です。ビーズ・布・皮革・金属・ガラス・タイル・プラスチックなどに接着可能です。ヘラ付き。
成分変成シリコーン樹脂等
1個(10g)
¥579
税込¥637
当日出荷
サッシ廻りのコーキング仕上げや水廻りサイディング・クロス仕上げに便利なプラスチック製のヘラです。
軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。
そしてヘラの先端が45度に面取り加工されているので、コーキング施工時にコーキング剤がはみ出さず、ブレが少ない作業が可能になりました。
4本組のセット品もあります。
幅(mm)22
材質ポリアセタール
軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。そしてヘラの先端が 45 度に面取り加工されているので、コーキング施工時にコーキング剤がはみ出さず、ブレが少ない作業が可能になりました。
用途サッシ廻りのコーキング仕上げや水廻りサイディング・クロス仕上げに便利なプラスチック製のヘラです。
材質ポリアセタール
色ホワイト
タイプ段付きタイプ
ヘラの先端が45度に面取り加工されているので、施工時にコーキング剤がはみ出さず、ブレが少ない作業が可能です。
サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング・クロス仕上げに便利なヘラです。
軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。
用途コーキングやサイディング・クロス仕上げ。
材質ポリアセタール
本品は少量の使い切りタイプです。小さな補修で大量に残った材料の処分に困りません。付属のヘラをお使い下さい。
そのまま使えるペースト状なので作業性が良く、付属のヘラを使ってタイル貼りができます。
速乾性なので、タイル貼り付け後2~3時間で目地の充填ができます。
初期の接着力が強く、貼ったタイルが剥がれたりズレたりしません。
仕様アクリル系
付属品ヘラ付き
成分アクリル系樹脂エマルジョン、フィラー、増粘剤等
色オフホワイト
容量(g)80(少量使い切りタイプ)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)115×190×10
硬化時間(時間)3
危険物の類別非危険物
適応下地モルタル、コンクリート面
主なワークパーツ
シーリングを施工してからある程度乾くまで仕上げはできませんが、ソフトなスポンジ面で撫でれば、すぐに施工できます。
サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング・クロス仕上げに便利なヘラです。
軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。裏面は、すべて45度に面取り処理してます。
用途コーキングやサイディング・クロス仕上げ。
材質ポリアセタール
材質(スポンジ)ポリエチレンフォーム
手絞りできるワンタッチ式!。ヘラ付き、凹凸面にも接着可能、水性なので臭いが少ない。タイル、木部、コンクリートの割れ、欠けなどの接着補修に適しています。接着力、耐水性、耐候性に優れています。水性なので臭いが少なく、火気の心配もありません。接着面に多少の凹凸があっても接着できます。ネジや釘が使用できない箇所への接着が可能です。
用途タイル、木部、レンガ、コンクリート、モルタルなどの割れや欠けの接着補修に。【接着できる材質】:タイル、レンガ、木、コルク、コンクリート、石膏ボード、硬質断熱ボード、発泡スチロール【接着できない材質】:ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、シリコン樹脂、軟質塩ビ、ガラス、ゴム。床面に使用しないで下さい。絶えず水がかかったり水につかったりするところや、いつも湿っているところには適しません。必ず両面あるいは片面がコンクリート・木材などの吸い込みのある材質にご使用下さい。吸い込みのない材質(金属・プラスチックなど)同士の接着はできません。貴金属や高価格品の接着はしないで下さい。
仕様初期密着(時間):1~2
付属品仕上げヘラ
成分水
材質アクリル樹脂、無機充てん材
寸法(mm)約91×46×215
色ホワイト
質量(g)約326
内容量(mL)200
硬化時間(時間)最終:24~48
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
施工量約60×60cm
1本(200mL)
¥649
税込¥714
当日出荷
シーリング用ならしベラのお買い得の多数枚入りです。必用な幅にカットしてヘラに貼り付けて使用できます。タイル等の凹凸面の目地に仕上げに適しています。
用途シーリング施工後の表面仕上げ。
材質ポリエチレン、ゴム
厚さ(mm)ゴム部:2・ウレタン部:8
奥行(mm)50
硬度ソフト
刃幅(mm)250
1セット
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
ユニークな半円形フロアースクイジー。長さ75cm。フレームはアルミ製。セメント・タイル床に。
用途床・厨房・タイル清掃
材質アルミ/合成ゴム
質量(g)1136
適合品番42105 1628 61060
1本
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
Satto各種ヘッド用のハンドル。 ワンタッチで着脱。対応可能ヘッド:Satto(サット) フローリングワイパー、Satto(サット) ガラス&網戸ワイパー、Satto(サット) タイルブラシ、Satto(サット) ユニットバスボン、Satto(サット) バススポンジ、Satto(サット) リビング払い、Satto(サット) ブルーム、Satto(サット) ウォータースクイジー。。継柄を減らして長さの調節が可能です。
種別継柄式
材質グリップ:ポリプロピレン、ジョイントパイプ:アルミ合金、ジョイント:ポリアセタール
色ホワイト
質量(g)165
シリーズSatto(サット)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×25×1015
1本
¥589
税込¥648
4日以内出荷
サイディングのコーキングやタイルの目地仕上げなどコーキング仕上げに使用するヘラです。アメゴムを採用したことにより、傷などがつきにくい高耐久性タイプで質感も良くきれいに仕上がります。「平面タイプ」とコーナー面に使用する「Rタイプ」の2種類展開です。専用替ゴム(別売)があるので、アメゴムが摩耗したら手軽に交換でき、経済的です。
用途コーキングヘラ、目地仕上げ、コーキング仕上げ
垂直面でも垂れにくい密着ジェルが、カビにピタッと張り付いてしっかり除去。ゴムパッキンやタイル目地など細かい部位に塗布しやすいトンガリ先端。刺激臭を抑えた低臭タイプ。作業に便利なヘラ付き。カビとりジェル。カビ取り。湿気。浴室掃除。年末大掃除に。お風呂掃除。
用途浴室内のシリコンコーキング、ゴムパッキン、タイル目地、シャワーカーテン、浴室小物類
成分次亜塩素酸塩、水酸化カリウム(1.0%)、ゲル化剤、防カビ剤
シリーズ茂木和哉
内容量(g)200
液性アルカリ性
1個(200g)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
本品は少量の使い切りタイプです。小さな補修で大量に残った材料の処分に困りません。
面倒な水を計る手間が要らない「専用練り液」付です。付属のヘラをお使い下さい。
従来のタイル目地材に速乾性を加え、仕上りの早さを兼ね備えたセメント系補修材です。
仕様セメント系目地材
付属品専用練り液、ヘラ付き
成分粉体(ポルトランドセメント、骨材)、練り液(アクリルスチレン系樹脂エマルジョン)
色ホワイト
容量(g)粉体:60、練り液:22(少量使い切りタイプ)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)115×190×10
硬化時間(分)60
危険物の類別非危険物
適応下地タイル目地
シーリング用ならしベラのお買い得の多数枚入りです。必用な幅にカットしてヘラに貼り付けて使用できます。タイル等の凹凸面の目地に仕上げに適しています。
用途シーリング施工後の表面仕上げ。
材質ポリエチレン、ゴム
厚さ(mm)ゴム部:2・ウレタン部:8
奥行(mm)50
硬度ハード
刃幅(mm)250
1セット
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ