23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小径・軸付きなので取り回しが楽。 入り組んだ目地でもOK。 タイルを傷つけずに目地だけをカット。
軸長(mm)70 仕様乾式 使用工具100ミリディスクグラインダ(取付:M10ネジ) 適合材タイル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外径(Φmm)54 刃厚(mm)4 チップ高さ(mm)4 トラスコ品番852-3931 質量(g)72
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

用途古くなった目地や色あせた目地を取り除く時に使用して下さい。 材質刃先:タングステンカーバイト粒子
1個
999 税込1,099
当日出荷

左官作業の必需品!。目地落としに最適な刃の角度で掻き落とします
全長(mm)138 質量(g)23
1個
729 税込802
当日出荷

特殊刃で目地材や汚れを強力に削り取ります。 コンパクトサイズで女性にも使いやすい。
用途古くなったタイルの目地のはがし、目地に発生した黒カビの除去。 仕様タングステン製目地削り 寸法(縦×横×厚さ)(mm)75×125×10 適応下地目地部
1個
699 税込769
当日出荷

三京ダイヤモンド工業スモールカッター軸付き
エコ商品
小径カッターでタイルを傷めにくく、小回り抜群。
用途タイルの目地切断用 外径D(Φmm)54 刃厚T(mm)1.2 内径H(Φmm)M10 適合材タイル チップ高さX(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷

ブロックやレンガ、外壁用タイル等の目地(7.5mm、9mm)が欠けたりひび割れた再の、目地を取り除くのに最適です。
サイズ(mm)7×220
1個
999 税込1,099
当日出荷

タイル目地カッターΦ54、電着Φ44専用カバーです。
用途タイル目地カッター専用カバー 適合ディスクグラインダー:マキタ・東芝・日立・リョービ(100mm) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

タイル補修工具で細かな箇所の際業に適したミニサイズの商品です。
用途タイルを剥がし、新しくタイルを張る際の作業で古いタイルの目地切りに、タイルを剥がし、新しくタイルを張る際の作業で古いタイルの目地切りに 適合材タイル 外径(Φmm)50 穴径(mm)M10 刃厚(mm)2.0 仕様完成品 トラスコ品番788-6021 材質台金:鉄、チップ:ダイヤモンド 質量(g)150 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 ねじ径(mm)M10
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

目地、タイル、壁、サッシ廻り等のコーキングはがしに最適なスクレーパーです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TMC-54用替刃。
仕様●サイズ:外径54×チップ厚1.1×取付穴10mm アズワン品番65-8905-62
1個
6,198 税込6,818
8日以内出荷

TMC-44用替刃。
仕様●サイズ:外径44×チップ厚1.5×取付穴10mm アズワン品番65-8905-64
1個
6,198 税込6,818
8日以内出荷


ガラス・貝殻・タイル・石材等のカットに使用します。
直径(Φmm)18、22、25 軸径(Φmm)2.34 材質ダイヤ 許容回転数(min-1[r.p.m])15000 適合材ガラス・貝殻・タイル・石材等
1セット(3本)
1,598 税込1,758
当日出荷

速い切断スピードと切断面の仕上がりの美しさをあわせもつ製品です。薄型タイプなので切断時の抵抗が減少し、素早くきれいに対象物を切断することができます。
用途磁器タイル・カワラ・レンガ・コンクリート製品・御影石・建築用石材・塩ビパイプ・樹脂製品など切断ができます。 外径(Φmm)100 ダイヤ層厚さ(mm)1.4 穴径(Φmm)20(ブッシュ使用時:15) タイプ乾式 適合材磁器タイル・カワラ・レンガ・コンクリート製品・御影石・建築用石材・塩ビパイプ・樹脂製品など ダイヤ層幅(mm)6
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷

HiKOKI(日立工機)マルチツール
付属品パッド(MSU93D)・サンドペーパー(#60・#120・#240)各2枚・ブレード(MSD32PBC)・アクセサリケース・ケース 質量(kg)1.5 電流(A)4.1 電源(V)単相交流100 消費電力(W)350 コード長さ(m)2心・2.5 振動数(min-1)6000~20000(通常モード・ダイヤル1~5)、15000⇔20000(オートモード・ダイヤルA) 長さL×高さH×幅W(mm)280×100×64 関連資料(3.06MB) 振動角度(°)3.2
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷

適度な粒子が白セメンに噛み込み、効率的に作業できる。 全身グリップ仕様で握りやすい。
用途タイルの目地(白セメン)の打ち替え時の、古い目地(白セメン)の掻き出しに。 付属品替刃(1枚) 材質刃:45C合金粒子、グリップ:プラスチック 寸法(mm)205×75×20 ライトブルー/シルバー 質量(g)135 刃長(mm)50 柄長さ(mm)100 適合替刃BMH-1B
1個
999 税込1,099
当日出荷

DREMEL(ドレメル)切削ビット
560:石膏ボード用、561:多目的用、562:タイル用、569,570:目地除去用です。それぞれカッティングガイド、目地カッターガイドを使用してください。
軸径(Φmm)3.2
1個
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ガラス・貝殻・タイル・石材等のカットに使用します。
厚さ(mm)0.6 軸径(Φmm)2.34 材質ダイヤ 許容回転数(min-1[r.p.m])10000 適合材ガラス・貝殻・タイル・石材等
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電着タイプはダイヤ砥粒の突き出し量が大きく、集中度も高く、大変研削力に優れています。
用途硬くてもろい材料(超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、シリコン)基板などの溝入れ切断加工に最適。
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゴムチップを使用しているため素足で踏んでも痛くありません。耐水性にも優れているため浴槽内でも使用できます。工具、道具のグリップに貼り付け使用もできます。タイル目地にもよくなじむ優れた柔軟性があります。抗菌、防カビ処理を施しています。切断にはカッターが必要です。
用途屋内用。(素足で歩行する場所全般) 主な用途滑り止め用 引張強度(N/25mm)34 特性耐水性、柔軟性
1巻ほか
959 税込1,055
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)