67件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順







1袋(10個)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(2個)
179 税込197
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)





適度な摩擦トルクと回転運動を持っており、車両のスムーズな操作が可能です。 また路面の不規則な変化に適度に反応し、車両の乗り心地と安定した走行性が可能です。 耐摩擦性に優れた樹脂シート(POM:ACETAL)を採用し、球継手の球との間には特殊合成グリースを使用し摩擦を最小限に抑え、ダストカバー(防塵カバー)内には泥水浸透防止グリースを使用しタイロッドエンドの長寿命化に取り組んでおります。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)











ナットの角をしっかり保持するレンチ形状で、滑らず確実にナットの締め緩めが可能。力を加えても手が痛くなりにくい幅広グリップ。全長は地上でハンドルを切った状態でまわりに干渉しない最適な長さ。タイヤをはずさなくても作業可能。サイズメモリが表示されているため、あらかじめ使用するナットに合ったサイズに設定することができます。
用途自動車用(軽~普通車)タイロッドエンドのロックナット締緩作業に。車検やタイヤ交換時のサイドスリップ調整作業に。ラックブーツの交換作業に。 適合六角二面幅17~24mmのタイロッドエンドのロックナット(国産軽~普通車のほとんどの車種をカバーします。) トラスコ品番373-0514 質量(g)500 寸法L(mm)220 寸法D(mm)66 寸法l(mm)95 寸法T1(mm)15 寸法T2(mm)10 寸法T3(mm)17
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷










タイロッドエンドやボールジョイントの取り外しに使用する特殊工具です。ピンの位置を差し替えることで、リフティング量を2段階に調節できます。
トラスコ品番123-0043 材質スチール 全長(mm)155 最大開口(mm)高さ:48 適合フォーク爪幅(mm)●フォーク爪幅(mm):22
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

ダストカバーブーツ等でお馴染みの大野ゴム製品。市場では非常にシェアが高く、実績のある大野ゴム製ハブロックナットです。また2個入りの最小単位でお求めやすくしています。
1袋(2個)
189 税込208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


IMI Norgren RM /8012 / M / 40 は、ISO 丸型複動シリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長は 40 mm、シリンダ径は 12 mm です。ISO6432 に準拠 高強度の二重圧着エンドキャップ設計です 耐腐食性 バッファ又は調整可能なクッション ノーズ取り付けナット及びピストンロッドロックナットを標準装備
仕様●ストローク:40mm●ボア:12mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/8000/M●コード番号:220-3999 アズワン品番65-7965-90
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

IMI Norgren RM /8012 / M / 100 は、ISO 丸型複動シリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長は 100 mm、シリンダ径は 12 mm です。ISO6432 に準拠 高強度の二重圧着エンドキャップ設計です 耐腐食性 バッファ又は調整可能なクッション ノーズ取り付けナット及びピストンロッドロックナットを標準装備
仕様●ストローク:100mm●ボア:12mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/8000/M●コード番号:220-3997 アズワン品番65-7966-18
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

IMI Norgren RM /8012 / M / 10 は、ISO 丸型複動シリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長は 10 mm、シリンダ径は 12 mm です。ISO6432 に準拠 高強度の二重圧着エンドキャップ設計です 耐腐食性 バッファ又は調整可能なクッション ノーズ取り付けナット及びピストンロッドロックナットを標準装備
仕様●ストローク:10mm●ボア:10mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/8000/M●コード番号:220-3996 アズワン品番65-7966-49
1個
13,980 税込15,378
欠品中