ノズルやホース内などへのゴミの侵入を防ぐアミ付のコネクターです。
用途ホースとニップル接続用
適合ホース外径(Φmm)~21
適合ホース内径(Φmm)12~15
高さ(mm)80
質量(g)60
トラスコ品番792-9102
材質(主要部)AES樹脂
接続方式ニップル-ホース
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
エスコ品番EA115KA-1B
1個
¥2,270
税込¥2,497
当日出荷
1個
¥445
税込¥490
当日出荷
かんたん水やりタイマースタンダードの交換パーツです。
トラスコ品番392-4770
1個
¥169
税込¥186
翌々日出荷
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
こんなお得な商品も!

コネクタ 散水ホース用
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
ニップルとの組み合わせで耐圧ホースをつなぎます。
質量(g)0.5
線径(Φmm)0.18
外径(Φmm)19
メッシュ50
材質POM
高さ(mm)2
フライパンで茹でて、そのまま水切りできる。サビに強い18ー8ステンレス
用途パスタや野菜などを茹でるときに 。揚げ物をするときに
材質18-8ステンレス
線径(Φmm)0.50(8メッシュ)
円盤型のフィルターで濾過しますので、細かいゴミがよくとれます。分解・掃除が簡単、メンテナンスが非常に楽です。
仕様ソケット付
質量(kg)1
寸法(幅W×長さL)(mm)130×225
最大使用圧力(MPa)1
最大処理能力100L/分
110~185μのメッシュフィルターを採用しており、素早くろ過を行うことが出来ます。
メッシュ部には2本の支柱で補強をしているため、カップ内にストレーナーが落ち込みにくい構造です。
用途塗料などゴミ・固形物除去にご利用ください。
材質(本体)紙、(メッシュ部分)ナイロン
寸法(Φ×高さH)(mm)115×85
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
タカギ製ノズルやジョイント部品をワンタッチ接続に変換するアダプターです。
用途タカギ製散水用品専用
トラスコ品番472-7789
材質(主要部)ABS樹脂
質量(g)18
サイズ(mm)100×39×120
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
仕様横型ボールタップ用
適合TF-810BU(1992年以前)
1個
¥539
税込¥593
5日以内出荷
用途ホース用の継手に
材質黄銅
形状ホースニップル
使用圧力(MPa)3
最高使用圧力(MPa)3
ねじの種類PT
使用流体水、空気、油
カップリング散水栓(地下水栓)1/2呼(13)の口先に適合しています。
別売のコネクタでホースと接続して使用します。
用途蛇口とホース接続用
材質ABS樹脂
トラスコ品番818-7492
高さ(mm)39
質量(g)10
適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
材質ABS樹脂、ポリアセタール、ステンレス、EPDM、NBR
トラスコ品番818-7499
寸法(mm)85×40×120
質量(g)49
適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
ホースの延長および補修用品です。
用途ホースとホースの接続用
材質ABS樹脂
トラスコ品番818-7483
高さ(mm)33
質量(g)21
内径(Φmm)12~15
適合ホース外径(Φmm)21
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
関連キーワード