30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAKIGEN(タキゲン)ステンレス クランプ
オールステンレス製で、耐食性に優れています。 トリガー付の為、誤解除が防止できます。 密閉性を必要とする扉に適しています。 調整ねじでグリップの微調整が可能です。
用途真空装置用扉、密閉性を必要とする扉 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ光沢バレル研磨 タキゲンコード23989
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途小型コンテナ・農業機械・工作機械・自動販売機 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 引張荷重(N)(締代0.5mm)196 表面仕上げ光沢バレル研磨 タキゲンコード20842
1個
1,349 税込1,484
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)スーパークランプ3型
用途小型コンテナ・農業機械・工作機械・自動販売機 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 引張荷重(N)締代0.5mmで294 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード20427
1個
289 税込318
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)スーパークランプ1型
用途小型コンテナ・農業機械・工作機械・自動販売機 引張荷重(N)締代0.5mmで196 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)80 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード20424
1個
211 税込232
4日以内出荷

下方押さえ型トグルクランプ50K モノタロウ 動画あり
締圧力(kN[kgf])0.5[50] 材質(本体)SS400(ユニクローム) 質量(g)60 タイプ下方押さえ型 最高高さ(mm)74.4 材質(ハンドル)PVC スピンドルスピンドルM5×37 P=0.8 ベースフランジ 最大長(mm)92.6 クランプアーム移動角度(°)100 ハンドル操作角度(°)56
1個
659 税込725
当日出荷


下方圧え型トグルクランプ モノタロウ 動画あり
下方圧え型トグルクランプです。 先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。
用途金属や木材など様々な固定や仮押さえに。 材質(本体)SS400(ユニクローム) タイプ下方圧え型 材質(ハンドル)PVC ベースフランジ
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)大型キャッチクリップ
材質冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
2,923 税込3,215
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フック型トグルクランプ。
用途U型フック型のバーにより固定物を引っ掛けてクランプ。 機械部品装置部品として使用可能。
1個
特価
2,190 税込2,409
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

締圧力(kN[kgf])0.91[91] 材質(本体)SS400(ユニクローム) 質量(g)159 タイプ下方押さえ型 最高高さ(mm)104 材質(ハンドル)PVC スピンドルスピンドルM6×44 P=1.0 ベースフランジ 最大長(mm)119.7 クランプアーム移動角度(°)95 ハンドル操作角度(°)60
1個
769 税込846
当日出荷

大型堅牢構造で重量扉の締付けに最適です。
用途ダストボックス・コンテナ 引張荷重(N)882 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 付属品受座 表面仕上げバレル研磨
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フェライトコアを使用しています。 ケーブル保持機能により、ばら線を装着する際にもケーブルの被覆を傷めずソフトに保持できます。(C-920-FT) 機器への取付けに便利な固定具(ねじ止め、粘着テープ止め、スナップ止め)もあります。お問合せください。(C-920-FN)
用途パソコン・プリンター・家電製品・測定機器などの電子機器 材質ケース:ポリアミド66(PA66)・(UL94 V-0)、コア:ソフトフェライト 材質(ケース)ポリアミド66(PA66)・(UL94 V-0) 材質(コア)ソフトフェライト
1個
84 税込92
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)スーパークランプ3型
用途小型コンテナ・農業機械・工作機械・自動販売機 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 引張荷重(N)(締代0.5mm)294 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード20426
1個
266 税込293
4日以内出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途小型コンテナ・農業機械・工作機械・自動販売機 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 引張荷重(N)(締代0.5mm)294 表面仕上げ光沢バレル研磨
1個
1,294 税込1,423
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きな開口により、コネクタ付きのケーブルも配線が可能です。 ケーブル径3~~10mmまで最大5本のケーブルを一箇所にまとめて配線できます。 ケースを面付けするだけでケーブルをクランプできます。 ケースは難燃性樹脂(UL94V-0)を使用しています。 保護等級:IP54相当
用途工作機械・電機設備 材質本体/ポリアミド(PA66-GF25)、裏板/熱間圧延鋼板(SPHC)、押え板/ステンレス鋼板(SUS304)、本体パッキン、ケーブルパッキン/NBR+PVC 付属品取付ねじ 最大適合板厚(mm)4 表面仕上げ裏板/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、押え板/バレル研磨 タキゲンコード24562
1個
187 税込206
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)防水ケーブルクランプ
大きな開口により、コネクタ付きのケーブルも配線が可能です。 ケーブル径3~~10mmまで最大5本のケーブルを一箇所にまとめて配線できます。 ケースを面付けするだけでケーブルをクランプできます。 ケースは難燃性樹脂(UL94V-0)を使用しています。 保護等級:IP54相当
用途工作機械・電機設備 付属品取付ねじ 材質本体/ポリアミド(PA66-GF25)、裏板/熱間圧延鋼板(SPHC)、押え板/ステンレス鋼板(SUS304)、本体パッキン、ケーブルパッキン/NBR+PVC 最大適合板厚(mm)4 表面仕上げ裏板/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、押え板/バレル研磨
1個
210 税込231
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電子機器に使用される各種ケーブルの固定と伝導ノイズのグラウンディングが同時に行えます。 本体のポリアミド樹脂全面に均一な無電解めっきがされていますので、抜群のシールド効果に優れ、擦れても十分な耐久性を持っています。 安定した低い接触抵抗値が得られます。 ローコストで、かつ軽量化ができ柔軟性もありますので、作業性が向上します。また、ケーブルに傷つけることもありません。 UL規格UL94V-2認定品です。
用途OA機器、パソコン、コンピュータ及び周辺機器、無線機器、医療機器、各種筐体 材質ポリアミド6(PA6) 接触抵抗(Ω)0.08 表面仕上げ無電解めっき(銅、ニッケル)
1個
34 税込37
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

受金具を使用しないコーナーキャッチです。ばね作用により耐振動性に優れています。
用途計測機器・工作機械等 材質/処理(レバー・ベース・アーム)SPCC/Uc(シャフト)SS41/Uc(スプリング)SWP/Uc(キーパー)SPCC/Uc 質量(g)44.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
当日出荷

汎用性が高い下方押え型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

解錠時は回転つまみとして使用できます。 止め金がついた状態で取付けができます。
用途樹脂製配電盤・小型扉 付属品止め金 ブラック 材質(本体)アクリロニトリルブタジエンスチレン(ABS-GF25) 質量(g)25 最大適合板厚(mm)6 タキゲンコード24212
1個
921 税込1,013
当日出荷

ねじ部が自在に首振りする構造で、どんな条件下でも水平が保てるアジャスターです。
用途計測機器・スチールキャビネット・自動販売機・複写機 材質シャフト/軟鋼線材(SWRM)、底部/ポリアミド(PA) 質量(g)72 寸法L1(mm)51.0 寸法D(Φmm)50 寸法L2(mm)25 寸法W(mm)17 許容荷重(N)垂直:2940 表面仕上げシャフト/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、底部/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)でカバー 寸法MM12 タキゲンコード20464
1個
769 税込846
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)PAS. R. BOX
すべての屋外型開閉器のスイッチ端末ロープをクランプ固定し、錠前付きの収容箱に収納する事でいたずらと端末の風切り音を防止します。 工具不要で簡単設置(10分程度) ローレットナットで締込むため、紐部をしっかりと固定します。 軽量な小型アルミダイカスト製 表面仕上は錆に強いアクリル焼付塗装 錠前を保護するための防塵キャップ付き(防塵/防塩) 扉開閉は部材の組替えで簡単に左右兼用となります。
付属品ステンレスバンド2本、端末グリップ2本(赤/緑)、キー2本、割ピン、ディテントピン 材質(本体)アルミニウム合金(ADC) 材質(グリップ)ABS樹脂 表面仕上げ本体:アクリル系樹脂焼付塗装(5Y7:1) 材質(バンド)ステンレス鋼板(SUS304) タキゲンコード24482
1個
17,227 税込18,950
6日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)ドアホルダー
開扉状態の保持がワンタッチでできます。 取付けが簡単です。
用途特装車・バン型車の扉 材質クランプ/エチレン・プロピレンゴム(EPDM)、プラグ/ポリアミド(PA) 質量(g)60 タキゲンコード22206
1個
549 税込604
4日以内出荷

締圧力(kN[kgf])2.0[200] 付属品スピンドル (M8×50 P=1.25) 材質(本体)SS400(ユニクローム) 質量(g)370 タイプ下方圧型 最高高さ(mm)140 材質(ハンドル)PVC スピンドルスピンドル (M8×50 P=1.25) ベースフランジ 最大長(mm)173.3 クランプアーム移動角度(°)94 ハンドル操作角度(°)54
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

横押し型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。
1個
1,690 税込1,859
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

横押し型トグルクランプ モノタロウ 動画あり
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


大型堅牢構造で重量扉の締付けに最適です。 筺体のコーナーに取付けができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途プラント・コンテナ 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げバレル研磨
1個
3,768 税込4,145
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)パイプホールド
Φ48.6の単管パイプに簡単に取付き、締付調整ねじにより確実に固定することができます。
用途太陽光パネル・電光掲示板・看板設備等 材質高耐食溶融めっき鋼板 タキゲンコード24500
1個
1,069 税込1,176
当日出荷

小型の下方押え型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。
1個ほか
969 税込1,066
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)