149件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
密着によるブロッキング現象が起りにくい製品です。 断熱性、耐候性、防水性に優れています。 スポンジは難燃性UL94HF1適合製品です。 独立気泡構造で、吸水性はきわめて低い製品です。 両面テープ付
用途配分電盤・工作機械 長さ(m)1 材質クロロプレン(CR) 使用周囲温度(℃)-20~+80 標準色ブラック
1個
83 税込91
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

扉の確実な密閉 抜群の保温・保冷効果 必要な寸法にカットして使用できます。 豊富な種類
用途冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器 材質塩化ビニル(PVC) ブラック 使用周囲温度(℃)-50~60
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

扉の確実な密閉 抜群の保温・保冷効果 必要な寸法にカットして使用できます。 差込むだけで取付けできます。
用途冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器 使用周囲温度(℃)-20~70
1個
190 税込209
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

材質塩化ビニル(PVC) 使用温度範囲(℃)-50~60
1個
270 税込297
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途電気機器・住宅・設備機器・船舶・車両・建築・土木 使用温度範囲(℃)-20~80 粘着剤付き 標準色ブラック
1個
73 税込80
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

フッ素系で耐候性、耐熱性、耐酸性、耐薬品性に非常に優れています。 フッ素系で難燃性で耐油性に優れています。 クッション性が良く、永久歪が少ない性質をもっています。
用途厨房機器・医療機器・理化学試験機・半導体関連設備 材質フッ素系ゴム(FPM) 使用温度範囲(℃)-20~230 硬度70°±5° 標準色ブラック
1個
5,060 税込5,566
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

圧縮された状態から瞬時に復元します。 永久変形・歪みが極端に小さく、形状保持力に優れています。 応力緩和が少ない 軟質スポンジで幅広い用途に使用可能です。 EPDM製のため耐候性に優れています。 C-300-HRSはHRより柔らかく自由度がアップ
用途配分電盤のシール材 材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) 使用温度範囲(℃)-20~80 長さ(m)1
1個
389 税込428
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

クロロプレンスポンジにより防水性に優れ、高いシールド効果を得られます。 金属部は極細モネル線を袋状に編上げ紐状加工したメッシュガスケットを使用しています。
用途屋外仕様筐体、無線機器 材質ニッケル鋼合金(モネル線) 材質(スポンジ)クロロプレンゴム(CR) タキゲンコード24347
1個
1,844 税込2,028
5日以内出荷

扉の確実な密閉 抜群の保温・保冷効果 必要な寸法にカットして使用できます。 差込むだけで取付けできます。
用途冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器 使用周囲温度(℃)-20~70
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)パッキン
エコ商品
扉の確実な密閉。抜群の保温・保冷効果。必要な寸法にカットして使用できます。
用途冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器 材質塩化ビニル(PVC) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

使用目的に合わせて、各種の素材、寸法、断面形状がありますので、用途に応じて選択が可能です。
用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器など 材質クロロプレンゴム 仕様(圧縮応力)400(gf/cm2))(耐オゾン性)48hr ノンクラック ブラック 使用温度範囲(℃)-25~100 硬さ20(耐熱老化性:22) 伸び(%)300(耐熱老化性:250) 引張強度(MPa)1.5 見掛密度(g/cm3)0.4 吸水率(%)5wt以下 100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])1.5[-]
1本
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

表面が強度のあるスキン層になっており、高い止水性があります。 低反発性があり、温度変化に関係なく硬さが一定です。 長時間シール性が持続します。
用途防水・気密・防音・断熱に。
1巻ほか
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。粘着力:4.6N/10mm切断にはカッターが必要
用途防水・気密・防音・断熱に。
1巻ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)パッキン(タキゲン)
備考345L 規格FC-779-5X370L 部品名称パツキン(タキゲン) 関連資料展開図1(1.26MB) 展開図2(1.27MB) 展開図3(1.26MB) 展開図4(1.27MB) 図解NoSSA-F617VT ボンネット部品_No.41、SSA-F617MAT-1 ボンネット部品_No.35、SSA-F617VT-1 ボンネット部品_No.35、SSA-F617MAT ボンネット部品_No.41
1個
859 税込945
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)パッキン(タキゲン)
備考370L 規格FC-779-5X345L 部品名称パツキン(タキゲン) 関連資料展開図1(1.26MB) 展開図2(1.27MB) 展開図3(1.26MB) 展開図4(1.27MB) 図解NoSSA-F617MAT-1 ボンネット部品_No.36、SSA-F617VT-1 ボンネット部品_No.36、SSA-F617VT ボンネット部品_No.42、SSA-F617MAT ボンネット部品_No.42
1個
799 税込879
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)パッキン(タキゲン)
規格FC-779-2-2X370L 部品名称パツキン(タキゲン) 関連資料展開図1(0.75MB) 展開図2(0.76MB) 図解NoSSA-F616MAT バッフルプレート部品_No.11、SSA-F616VT バッフルプレート部品_No.18
1個
729 税込802
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)パッキン(タキゲン)
規格FC-779-3-2X955L 部品名称パツキン(タキゲン) 関連資料展開図1(1.26MB) 展開図2(1.27MB) 展開図3(1.26MB) 展開図4(1.27MB) 図解NoSSA-F617VT ボンネット部品_No.5、SSA-F617MAT ボンネット部品_No.5、SSA-F617VT-1 ボンネット部品_No.5、SSA-F617MAT-1 ボンネット部品_No.5
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)パッキン(タキゲン)
規格FC-779-5X600L 部品名称パツキン(タキゲン) 関連資料展開図1(1.13MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(1.13MB) 展開図4(1.13MB) 展開図5(1.13MB) 展開図6(1.13MB) 図解NoBSM-1270SLT(18) マストフレーム部品_No.33、BSM-1670SLT マストフレーム部品_No.33、BSM-1670SLT(18) マストフレーム部品_No.33、BSM-1070SLT マストフレーム部品_No.33、BSM-1270SLT マストフレーム部品_No.33、BSM-1070SLT(18) マストフレーム部品_No.33
1個
3,098 税込3,408
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)パッキン(タキゲン)
規格C300CR-5-25X250 部品名称パツキン(タキゲン) 関連資料展開図1(1.36MB) 展開図2(1.32MB) 展開図3(1.31MB) 展開図4(1.32MB) 展開図5(1.31MB) 展開図6(1.35MB) 展開図7(1.34MB) 展開図8(1.32MB) 展開図9(1.31MB) 展開図10(1.32MB) 展開図11(1.31MB) 展開図12(1.34MB) 展開図13(1.35MB) 展開図14(1.45MB) 展開図15(1.32MB) 展開図16(1.29MB) 展開図17(1.32MB) 展開図18(1.31MB) 展開図19(1.36MB) 展開図20(1.45MB) 展開図21(1.36MB) 展開図22(1.45MB) 図解NoBSM-1070SLT(18) 第2段ブーム部品_No.3、BSD-5010LTP 第2段ブーム 左部品_No.3、BSD-5010LT 第2段ブーム 左部品_No.3、BSD-6020LTP-W 第2段ブーム 右部品_No.3、BSM-1270SLT(18) 第2段ブーム部品_No.3、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第2段ブーム 左 BSA-3000C-W部品_No.3、BSD-5020LTP 第2段ブーム 左部品_No.3、BSD-5010LTP 第2段ブーム 右部品_No.3、BSD-6010LT 第2段ブーム 右部品_No.3、BSD-6010LTP 第2段ブーム 右部品_No.3、BSD-6020LTP-W 第2段ブーム 左部品_No.3、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第2段ブーム 右 BSA-3000C-W部品_No.3、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第2段ブーム 右 BSA-3000C部品_No.3、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第2段ブーム 左 BSA-3000C部品_No.3、BSM-1670SLT(18) 第2段ブーム部品_No.3、BSM-1670SLT 第2段ブーム部品_No.3、BSM-1270SLT 第2段ブーム部品_No.3、BSD-5010LT 第2段ブーム 右部品_No.3、BSD-6010LTP 第2段ブーム 左部品_No.3、BSD-6010LT 第2段ブーム 左部品_No.3、BSD-5020LTP-W 第2段ブーム 右部品_No.3、BSM-1070SLT 第2段ブーム部品_No.3
1個
459 税込505
7日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)A-464用防水パッキン
屋外・防水仕様に最適なオプションパッキンです。 外周の「フィン」と内部の「リブ」が水の浸入を防ぎます。 標準添付のパッキンと交換して取付けてください。
材質EPDM(グレー)
1個
225 税込248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パーソナルコインロック用のパッキンです。 取付け面の金属摩擦から保護します。
用途自動販売機・アミューズメント機器 材質エチレンプロピレン(EPDM) 質量(g)0.5 タキゲンコード23916
1個
73 税込80
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)A-446用防水パッキン
キャビネット工業会(CA-G02)「ハンドルの要求品質」に準拠しているハンドルです。 取付け面から止め金までの奥行き12.5mmの薄型です。 平面ハンドルA-160・A-240シリーズのパネル穴明け寸法でも取付けられます。 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途キュービクル・配電盤・制御盤 付属品専用止め金・取付け板・ビスセット 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装(シルバー)
1個
102 税込112
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
24 税込26
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クイックインタイプ(1~2回ねじるだけで取付けができます。) 防水タイプ(パッキン使用)
用途キュービクルの吊りボルト用穴隠し 材質ポリプロピレン(PP)
1個
35 税込39
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


刃先は大変鋭利です。 怪我の無いよう充分に注意してご使用ください。 パッキンの切断時、金属片が飛散することがあり ます。 また切断した金属片は大変鋭利です。
タキゲンコード62830
1個
5,098 税込5,608
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 A-1153-Pを併用する事で防水性を付加できます。IPX4相当
用途厨房機器・キャビネット・計測機器 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、パッキン:EPDM発泡体 付属品取付け用ナット 表面仕上げヘアライン仕上 タキゲンコード04560
1個
45 税込50
当日出荷

AP-191-1-Pを併用する事で防水性を付加できます(IPX5相当)。 ステンレス製A-1191N-1と取付の互換性があります。 ナット部は黄銅製インサート金具を使用(Bタイプ) 指に荷重がかかる部分の面積を広くし、優しい構造になっています。
用途検査機器・小型機器 付属品ビスセット 材質PC/ABS 表面仕上げシボ仕上(ブラック) タキゲンコード04652
1個
282 税込310
7日以内出荷

ピンを内蔵したピンタンブラー方式で専用ハンドル以外での解錠は困難です。 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤 付属品大ナット・ビスセット 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げ本体/アクリル系樹脂焼付塗装
1個
377 税込415
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

引手部は約60°引起こした所でストップする為、複数使用の大型扉に最適 ラッチの強さはねじで調整できます。 パネル穴明け加工が容易です。 アルミニウム製の筐体に取付けた際、発生する電解腐食を防ぎます。
材質プロピレンゴム(EPDM)
1個
168 税込185
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大きな開口により、コネクタ付きのケーブルも配線が可能です。 ケーブル径3~~10mmまで最大5本のケーブルを一箇所にまとめて配線できます。 ケースを面付けするだけでケーブルをクランプできます。 ケースは難燃性樹脂(UL94V-0)を使用しています。 保護等級:IP54相当
用途工作機械・電機設備 材質本体/ポリアミド(PA66-GF25)、裏板/熱間圧延鋼板(SPHC)、押え板/ステンレス鋼板(SUS304)、本体パッキン、ケーブルパッキン/NBR+PVC 付属品取付ねじ 最大適合板厚(mm)4 表面仕上げ裏板/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、押え板/バレル研磨 タキゲンコード24562
1個
187 税込206
当日出荷

錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-140-TAK60) ダブルOリング・シートパッキンで防水性を強化しました。(A-140-1~~3) 左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤・制御盤
1個
1,237 税込1,361
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

ボタンを強く押すことにより、ハンドルが強制的に押出される機構が採用されています。 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途キュービクル・配分電盤・制御盤
1個
2,720 税込2,992
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

亜鉛合金製の表面処理は優れた耐候性をもつ熱硬化性アクリル樹脂焼付塗装です。 ピンを内蔵した、ピンタンブラー方式 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤 材質本体/亜鉛合金(ZDC) 付属品大ナット・ビスセット 表面仕上げ本体:アクリル系樹脂焼付塗装(シルバーメタリック)
1個
1,349 税込1,484
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

庫内安全棒と取手が一体化しました。 フランジ内部にOリングを装着した凍結防止設計です。 庫内側から開扉できます。 結露防止のためフェルトパッキンが標準装備。密閉性を高めました。
用途ウォークイン型冷凍冷蔵庫 密閉ハンドルFA-662・FA-601・FA-602・FA-603専用 材質押棒:グラスファイバー(不飽和ポリエステル樹脂) 材質(ヘッド)ポリカーボネート(PC) 質量(g)180 材質(フランジ)ポリカーボネート(PC) 材質(スプリング)ステンレス(SUS304) タキゲンコード62554
1個
2,024 税込2,226
当日出荷

トリムにクッション性のあるチューブが付いたトリムシール。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
用途工作機械、扉部のクッション材に 材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー) タイプA シリーズ6100 材質(チューブ)EPDMスポンジラバー 材質(芯金)アルミ(A5052) 模様ファインペブル(細目模様)
1袋(1本)
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)防水ハンドル
エコ商品
錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、操作性に優れたリバーシブルキーTAK60、0200キーからお選びいただけます。ダブルOリング・シートパッキンで防水性を強化しました。(A-140-1~3)。左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤・制御盤 付属品大ナット・ビスセット・キー2本 材質亜鉛合金(ZDC) 保護等級IPX5(A-140-1/2/3) キー番号標準:No.TAK55 RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げクロムめっき(MZCr)
1個
2,138 税込2,352
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピンを内蔵したピンタンブラー方式で専用ハンドル以外での解錠は困難です。 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 左右兼用型
用途小型制御盤・各種小型キャビネット 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 付属品大ナット・止め金 質量(g)(本体)30、(ハンドル)13 最大適合板厚(mm)3 表面仕上げクロムめっき(MZCr) タキゲンコード01960
1個
172 税込189
当日出荷

防雨・防塵タイプ(パッキン使用) 表付けタイプで取付けが簡単 他社錠前にも取付け可能
用途錠前の防雨・防塵対策 材質アルミニウム合金(ADC) 表面仕上げ焼付塗装クリアー仕上
1個
1,969 税込2,166
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピンを内蔵したピンタンブラー方式で専用ハンドル以外での解錠は困難です。 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤 材質本体/亜鉛合金(ZDC) 付属品大ナット・ビスセット 表面仕上げ本体:アクリル系樹脂焼付塗装
1個
1,181 税込1,299
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)