215件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

材質ステンレス エスコ品番EA591HC-21 厚さ(mm)0.8 穴径(Φmm)4.8 サイズ(mm)25×25
1セット(10枚)
840 税込924
当日出荷

キーホルダーや番号札に最適です。
取付方式 材質ステンレス 仕様Φ3.2mm穴×1 トラスコ品番441-3211 寸法(mm)55×36 質量(g)100 日本緑十字社品番306011
1組(10枚)
3,298 税込3,628
当日出荷

材質ステンレス エスコ品番EA591HE-25 厚さ(mm)0.8 穴径(Φmm)3.2 サイズ(mm)25×54
1セット(10枚)
1,160 税込1,276
当日出荷

材質ステンレス エスコ品番EA591HD-22 厚さ(mm)0.8 穴径(Φmm)3.2 サイズ(mm)16×64
1セット(10枚)
735 税込809
当日出荷

1セット(10枚)
840 税込924
当日出荷

ステンレス製でサビに強く、ねじ式ですので簡単に開閉できます。 表示板、プレートの吊り下げに最適です。
材質(本体)ステンレス 種類ワイヤーキャッチ 使用荷重(kg)1 材質(ねじ部)真鍮 材質(ワイヤー部)ステンレス
1袋(10個)
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付け方法吊り下げ 材質ステンレス 仕様5mmΦ穴×1 寸法(mm)50×80×0.8 質量(g)200 日本緑十字社品番306013
1組(10枚)
3,500 税込3,850
当日出荷

分電盤・制御盤の回路の明示、その他、あらゆる表示に使用できます。
材質板部分:ファイバー糸部分:ロウ引き糸(タコ糸) ひも長(mm)120
1袋(100枚)
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途キー管理用プレート(ホテル・倉庫・機材室等) 取付け方法吊り下げ 材質真鍮 エスコ品番EA591HH-1 厚さ(mm)1 直径(Φmm)25 質量(g)100/25枚 穴径(Φmm)4 番号1~25
1個
10,300 税込11,330
欠品中



材質ステンレス エスコ品番EA591HG-22 厚さ(mm)0.8 穴径(Φmm)4.8 サイズ(mm)28
1セット(10枚)
1,020 税込1,122
当日出荷


アルマイト加工済みですので傷がつきにくく、加工が容易となっております。
用途少量の室内用銘板として。 トラスコ品番751-3810 厚さ(mm)0.8 寸法(mm)25×50 質量(g)21
1セット(10組)
2,798 税込3,078
当日出荷

取付方式 トラスコ品番441-3199 厚さ(mm)0.8 寸法(mm)55×36 質量(g)40 日本緑十字社品番306001
1組(10枚)
2,798 税込3,078
当日出荷

1パック(10枚)
915 税込1,007
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,200 税込1,320
当日出荷

各種タグや標識の取付け等に便利です。
材質ステンレス 長さ(mm)300 線径(Φmm)0.41 入数(本)10
1袋(10本)
850 税込935
翌日出荷

大一鋼業マーキータグ
RoHS
様々な場所に対応。3種の取付け方。 少量の鍵の管理に適したキーハンガーです。 マグネット、両面テープ、ビス止め、の3種類の取り付け方法を選ぶことが出来ます。 キーホルダーは色別され、名前が書けるネームシート付きなので、鍵の取り間違えを防止します。
材質本体:ABS樹脂、タグ:ポリカーボネート、マグネット:ネオジウム磁石、ビス:ステンレス 耐荷重(kg)約1(マグネット)、約1.5(粘着テープ)、約2(ビス止め) RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1パック(4個)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MIL規格、IK規格を準拠しており、非常に耐久性があり、屋外、洋上などハードな現場でも使用可能です。
用途日常・定期点検が必要なチェーンスリングなどの吊り具や金型、機械などのRFIDによる管理に。 トラスコ品番337-3701 材質ステンレス(SUS304) 周波数HF帯13.56MHz 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)30×50×10 (プレート厚み3) 最大読取値(mm)最大5
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

1枚
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ハンガーはネームタグ付ですので、シールを貼ることができます。 別売のフックを合わせて使用すると、ハンガーに手袋やマスクなどの小物も同時にかけることが出来ます。
材質ステンレス(SUS304) トラスコ品番818-8822 寸法(mm)420×178.5 アズワン品番3-2000-01
1個(10本)
7,490 税込8,239
当日出荷

ハンガーはネームタグ付きですので、シールを貼る事ができます。横書き対応です。別売のフック(3-2000-11)をあわせて使用すると、ハンガーに手袋やマスク等の小物も同時にかける事ができます。
種別円型タグ付 アズワン品番3-2000-03
1箱(10本)
8,990 税込9,889
当日出荷

別売のフック(3-2000-11)をあわせて使用すると、ハンガーに手袋やマスク等の小物も同時にかける事ができます。
種別タグ無 アズワン品番3-2000-02
1箱(10本)
7,290 税込8,019
欠品中

クリーンルームでの使用が可能です
材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)405×210 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1箱(10本)ほか
12,400 税込13,640
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸山ステンレス太口ロート
口径を太くしましたので粒状のものを使用する時に役立ちます。
材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)(上口径(下口径)×全長)Φ210(Φ48)×172 足長(mm)68 アズワン品番5-4012-01
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷


赤色粉体塗装のステンレス製ハスプ本体とステンレス製シャックルで耐腐食性、耐候性に優れています。7重ロックアウト。ロックアウト/タグアウト・プログラム用。最大7個の南京錠を収納可能。メンテナンス時に機器をロックアウトし、最後の作業員の安全南京錠がハスプから外されるまで、コントロールの電源を入れることができないようにすることができます。
材質ステンレス 幅(mm)58 全長(mm)110 クリアランス(mm)タテ:32、ヨコ:37 穴径(mm)鍵穴:8 径(mm)ツル:5
1個
1,470 税込1,617
翌日出荷

セーフラン安全用品吊りタグ兼用ハスプ
用途ロックアウト、タグアウト 仕様英語版 材質ステンレス、アルミ 寸法(mm)約178×73 質量(g)約160 使用環境温度(℃)マイナス20~100
1個
3,898 税込4,288
6日以内出荷

合成実験の新定番、保温性の良いステンレス製、▼ステンレス製なので堅牢で保温性が良いです。、安全・安心のバス操作。故障リスクも低減、▼バスから操作部(コントローラ)を分離させました。、▼最大2m(ケーブル長)の離れた場所で安全に操作が行なえます。、▼別売の取付板を使えば、コントローラをスターチーフなどに縦設置できます。、スターラ使用時のずれ落ち防止構造、▼バスの底部に凹みを設けました。、▼これは、オイルバスと共に使用されることの多いホットマグネットスターラの形状を考慮したもので、スターラの天板部分をハメ込む構造になっています。、▼撹拌の振動でバスが移動したり、ずれ落ちたりする危険を防止します。、▼ヤマト科学の合成用マグネチックスターラーMFD800・MFH800にちょうど合います。、推奨オイル量を目安に無駄なオイルを軽減、▼バスに入れるシリコンオイルは、加熱による膨張率が15%前後と大きいため、使用するオイル推奨量の目安をバスに表記しました。、▼危険なオイル溢れや、無駄なオイル使用の軽減に役立ちます。(目安表記は、1.0L、2.2Lでそれぞれ異なります。)、独立過昇防止器やヒータガードによる安全設計、▼オイルの入れ忘れや、蒸発によるオイル不足状態での加熱温度異常といった、万が一の温度暴走時には電源が自動的に切れる独立過昇防止機能を搭載しています。、▼また、オイルを加熱するヒータ部に直接触れないようにヒータガードを装備しています。、▼※ヒータガード(すのこ部分)の上に直接物を置くことはできません。、反応液を希望の温度に正確に温調、▼オプションの外部温度センサを、サンプル容器内(3口フラスコ等)に挿入し反応液の温度を測りながら、任意の温度を維持するようバスの制御を行います。、▼コントローラにサンプルの現在の温度を表示することも可能です。(槽内の温度と切り替え表示)、合成実験 組み合わせ例、▼オイルバス+マグミキサMFD800組合せシステム、▼化学合成実験に求められる温度精度や撹拌力を備えたオイルバスシステムをご提案します。、▼高粘度~低粘度、3連システムをご用意しております。
1式
特価
109,800 税込120,780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

汗や水に強いシリコーン素材。肌にやさしく、スポーツシーンに最適な汗・水に強いシリコーン素材を採用。ファイテンとEXTREMEのロゴをあしらったドッグタグ風のトップパーツが目を引く印象的なデザイン。
材質トップパーツ:シリコーン・ステンレス 材質(本体)シリコーン・ポリアセタール 寸法(cm)45 機能耐水
1本
5,398 税込5,938
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
789 税込868
当日出荷

カバーに入れたままでも飲みやすいハンドルつき。ハンドルに手を入れて持つことができるので、大容量サイズ(950mL)でも飲む時にしっかり支えられます。持ち方が選べる「ショルダーベルト&ハンドル」。肩掛けができるショルダーベルト。手持ちができるハンドル。洗濯機洗いOK※。洗濯機で洗えます。(ネットに入れて手洗いコースを選択してください)。すぐ飲めて、ふたも保護してくれる。オーバーフラップタイプ。名前が書けるネームタグつき。名前の書き込みは油性ペンをご使用ください。本体を入れたままでも自立しやすい丈夫な底
適合推奨ボトルサイズ:直径約8、高さ約29 本体質量(kg)0.13 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約9.5×9.5×29.5 適合容量(L)【ボトル】0.95
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

魚肉などの調理済み食材の保管用に最適なサイズをそろえてあります。
材質SUS304 板厚(mm)0.6
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オートクレーブ滅菌済です。
仕様フッ素コートなし 材質本体/ステンレス(SUS304) 滅菌滅菌済
1個
1,180 税込1,298
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

仕様フッ素コートあり 材質本体/ステンレス(SUS304)、コーティング部/PTFE タイプバット 滅菌未滅菌 厚さ(μm)コーティング:30±10
1個
58,600 税込64,460
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様フッ素コートあり 材質本体/ステンレス(SUS304)、コーティング部/PTFE タイプバット 滅菌未滅菌 厚さ(μm)コーティング:30±10
1個
3,370 税込3,707
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)