こんなお得な商品も!

三方接手
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
種類ホース継手
形状ワイ
使用流体水、空気、油
材質黄銅
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
用途エアーの分配に
材質黄銅
使用流体水、空気、油
用途水、空気、油、他材質に悪影響の無い物
材質真鍮(メッキ付)
使用温度範囲(℃)-50~150(凍結なきこと)
使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]以下
こんなお得な商品も!

三方接手
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
用途エアーの分配
種類ホース継手
形状ワイ
使用流体水、空気、油
材質/仕上黄銅(C3771)+クロームメッキ製
使用圧力(MPa)3.45
仕上クロムメッキ仕上げ
流体温度(℃)-50~150
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に
形状ワイ
材質ポリアセタール(白色)
種類ホース継手
使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン
耐熱温度(℃)-10~+100
RoHS指令(10物質対応)対応
エアー配管用中間継ぎ手です。
用途エアー配管、回路中や末端のコネクト
材質真鍮
形状T型ホース継手
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1.0
使用流体圧縮空気
エアー配管の分岐に使用します。
用途ホース用継手
最高使用圧力(MPa)3.45
流体温度(℃)-50~150
用途灯油ホース用
種類ホース継手
形状ワイ
材質黄銅
アズワン品番64-6499-39
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に
種類ホース継手
形状ティー
使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン
材質ポリアセタール(白色)
耐熱温度(℃)-10~+100
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ホース同士を三方接続
種類ねじ込み継手
形状ワイ
材質(本体)黄銅(真鍮)
最高使用圧力(MPa)1.0
仕上メッキ
用途連絡管10Aを樹脂管7A3系統に分岐するソケット
1袋(10個)
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
内径15・18mmホース用。バンド(5354-15)3個付き。ホースタケノコを外すと取付ネジG3/4。内径18mmのホースを使用する場合は別売のバンドが必要
材質ABS
1個
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
ホースとホースをつなぐT型のホースジョイントです。
用途ホースとホースの接続用
材質ポリアセタール
用途エアーの分配
種類ホース継手
形状ワイ
使用流体水、空気、油
材質/仕上黄銅(C3771)+クロームメッキ製
使用圧力(MPa)3.45
仕上クロムメッキ仕上げ
流体温度(℃)-50~150
目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。
一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。
取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。
材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ)
適合流体空気
最大使用圧力(MPa)1
トラスコ品番855-8572
形状Φ9タケノコ
使用温度範囲(℃)-20~80
バルブ構造片路開閉型
材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
耐圧力(MPa)1.5
分岐数1~n分岐(ロータリー式)
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
腐食の心配がない樹脂製(U-PVC)本体!
海水にも強い高耐久性エアー分岐コック
ストレート2方分岐タイプ
適合エアーホース:(内径mmx外径mm) 8x13.5(ブレードホース)、9x15(ブレードホース)、8x10(ビニールホース)、9x12(ビニールホース)、12x15(ビニールホース)※ホースバンドが必要
材質耐候性ポリ塩化ビニール、ボールコック:樹脂製
目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。
一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。
材質カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)・真鍮(クロムメッキ)
材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ)
適合流体空気
最大使用圧力(MPa)1
トラスコ品番855-8561
形状Φ9タケノコ
使用温度範囲(℃)-20~80
バルブ構造片路開閉型
材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
耐圧力(MPa)1.5
カップリングBLK型(ワンプッシュ式)
分岐数1~n分岐(ロータリー式)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ホースとホースの接続に。
一つの水流を2方向に分けるときに使用してください。ホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ
形状ホースニップル
目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。
一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。
取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。
材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ)
適合流体空気
最大使用圧力(MPa)1
トラスコ品番855-8565
形状Φ9タケノコ
使用温度範囲(℃)-20~80
バルブ構造片路開閉型
材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
耐圧力(MPa)1.5
分岐数1~n分岐(ロータリー式)
1個
¥199
税込¥219
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

三方ホース継手
モノタロウ
¥99
税込¥109
ホースの延長および補修用品です。
3つのホースを接続できます。
用途ホースとホースの接続用
材質主要部:ABS樹脂、しんちゅう
仕様ホースバンドは別売
トラスコ品番818-7520
高さ(mm)80
質量(g)22
内径(Φmm)15~18
適合ホース外径(Φmm)26
適合ホース内径(Φmm)15~18
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
材質PP(ポリプロピレン)
ドリップチューブをチーズ形状に分岐する継手で、3口ともタケノコです。
型式TIF-F-07 16mm
口径取付:16mm
関連資料(0.03MB)
1個
¥289
税込¥318
5日以内出荷
3分岐ドリップチューブと配管を接続する継手です。配管側は3/4オスネジ、ドリップチューブ側は外径16mm用のタケノコです。
型式TIF-F-09 16mm×3/4"M
口径取付:16mm×3/4"M
関連資料(0.17MB)
1個
¥559
税込¥615
5日以内出荷
2分岐(角度60°)ドリップチューブと配管を接続する継手です。配管側は3/4オスネジ、ドリップチューブ側は外径16mm用のタケノコです。
型式TIF-F-10 16mm×3/4"M
口径取付:16mm×3/4"M
関連資料(0.16MB)
1個
¥499
税込¥549
5日以内出荷
チーズ形状2分岐のドリップチューブと配管を接続する継手です。配管側は、3/4メスネジ(TIF-F-08F)か3/4オスネジ(TIF-F-08M)です。ドリップチューブ側は外径16mmのタケノコです。
型式TIF-F-08M 16mm×3/4M
口径取付:16mm×3/4M
関連資料(0.16MB)
1個
¥409
税込¥450
5日以内出荷
。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。三方向にホースを接続するための接手です。ホースを使った分岐に適しています。見た目も綺麗なクロムメッキ仕上げです。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃(冷凍なきこと)●使用流体:水、空気、油、他材質に悪影響の無い物●材質:C3771BD●タケノコ径:外径/14mm、内径/9mm●タケノコ長:25mm●適合ホース内径※:13mm●重量(g):69
アズワン品番65-9247-63
1個
¥1,140
税込¥1,254
翌日出荷
関連キーワード