小さめなサイズで、テーブルに置けば食事の楽しみが広がります。
小さめなサイズで、テーブルに置けば食事の楽しみが広がります。
タイプ3・4個用
間口W×奥行D×高さH(mm)185×65×45
TKG品番9-1887-1001
1個
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
テイクアウトにぴったり!四辺のうち二辺の口があいたタイプの袋です。100枚ポリ入れ
材質18-8ステンレス
タイプ5連
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×60×50
1個
¥1,598
税込¥1,758
13日以内出荷
小さめなサイズで、テーブルに置けば食事の楽しみが広がります。
材質鋳鉄 木
直径(Φmm)220
板厚(mm)5.5
TKG品番9-0581-1201
TKG品番(2017)6-0521-1901
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
トルティーヤをタコスプレスで挟み、フライヤーに入れていただくだけでハードシェルのトルティーヤが作れます。
材質本体:クロム鋼、持ち手部:ゴム
質量(g)230
TKG品番9-1887-0101
1個
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
串、ドッグもの・フランクフルトなどにご使用頂けます。はじめから開いているので作業がスピーディに行えます。油ものにも、通常使用の熱さにも対応できます。
1枚
¥2,098
税込¥2,308
6日以内出荷
材質:未晒クラフト紙50g/LDラミ20μ。ラミパックの底にガゼットを入れ、優れた自立性を持たせる 事で陳列商品に対し目を引くディスプレイができます。ヒートシール性があり、陳列・バイキング惣菜のどちらにも 対応できます。かさ張らず在庫スペースが削減できます。用途。惣菜(天ぷら・コロッケ・唐揚げ・水産練り製品等)。青果(枝豆・ピーマン・栗・えりんぎ・シメジ ・しいたけ・ トマト・レモン等)
材質紙ポリラミ
タイプ未晒無地
TKG品番9-0996-0501
寸法(横×高さ+マチ)(mm)210×170(開口部高さ110)×30
TKG品番(2017)6-0875-0501
1パック(100枚)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単にかつ確実に行うことができます。また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。
圧力計/達成計:R407C/E・R404A・R507A・R134a冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付
用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用
対応冷媒種別R407C/E、R404A、R507A、R134a用
接続口径(チャージホース)1/4フレア
常用圧力(MPa)(チャージホース)4.2
圧力計(MPa)-0.1~3.8
接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレア
ゲージ径(Φmm)80
材質鋳鉄
質量(kg)1.3
外寸(mm)229×130×H60
EBM品番6284910
1個
¥4,198
税込¥4,618
欠品中
Oリング入りで手締めで簡単サイズ変更
仕様真空ポンプ用アダプタ
米飯/約15kg(約5升)。一体成型で表層剥離がなく、耐久性に優れ衝撃にも強く安心です。洗浄機・手洗いでも、繰り返し洗いができ衛生的です。別売りのライスガード15kg用をご使用いただくと、ライスのベトつきや、ふやけを防ぎ美味しさが長時間持続します。洗浄も簡単にできます。別売りのSPトレーが5枚まで収納できます。軽量で米飯に「最適」保温コンテナー。
TKG品番9-0167-1001
材質発泡ポリプロピレン
質量(kg)0.75
容量(mL)24000
間口W×奥行D×高さH(mm)484×365×262
耐熱温度(℃)-20~100
1個
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
材質ポリプロピレン
色ダークブラウン
耐熱温度(℃)120
耐冷温度(℃)-20
食器洗浄機不可
上の長辺と、片方の短辺が開きます。
材質紙/PE
紙質晒50g/m2+PE13μ
硬く、耐熱性に優れ、食物を引き立てる形や色、模様を自由に表現できる材質です。
材質メラミン
仕様洗浄機対応
形状丸形
寸法(直径Φ×高さH)(mm)197×49
耐熱温度(℃)98
材質SUS304
板厚(mm)3
寸法(横×縦)(mm)150×100
TKG品番9-0581-0801
TKG品番(2017)6-0521-2001
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
材質鉄(シリコン焼付塗装)
質量(kg)1.1
外寸(mm)145×145×H47
EBM品番2494900
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
チャージホースの先に取り付けて使用すると、冷媒をもらさずにホースが外せます。
接続口径1/4フレアメス(ムシ押付)×1/4フレアオス
使用冷媒R134A
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
関連キーワード