強い結束、スルスル取り出せる。
用途大工工事の垂直や直線のアタリ糸に釣竿などのグリップに巻きつけ、滑り止めに
RoHS指令(10物質対応)対応
純綿の空燃糸使用
用途一般測量・凧糸・工作・園芸用
長さ(m)100
材質純綿空燃糸
純綿糸だから滑らずしっかり結べる
綿100%
用途測量用に、料理に、タコ上げに
長さ(m)100
材質純綿糸
内容量(g)360
材質綿
豊富な糸太さ0.5~2.7mm
汚れにくい全面シュリンク包装。純綿糸だから滑らずしっかり結べる。
用途測量用に、たこ上げに。
材質純綿糸
寸法(幅W×高さH)(mm)90×155
結び易い天然素材の純綿水糸。
用途測量・園芸・料理・凧糸に使用。
長さ(m)100
色白
カードサイズ(mm)155×90
材質綿100%
純綿の空撚り糸使用。
用途一般測量、凧糸、工作、園芸用。
長さ(m)100
色生成
材質/仕上綿100%
天然素材なので腐食し、土に還元されます。熱、摩擦にも強いです。手触りが良く柔軟で扱いやすい環境に優しいひもです。
用途日常的な結束、袋などの口ひもに。造園、農耕、園芸など。工作、手芸など。
天然素材で環境に優しい紐です。
用途一般結束、園芸、工作等。
RoHS指令(10物質対応)対応
耐候性・強度に優れる国産クレモナ補修糸
用途屋内外用途の補修糸として
料理や手芸など幅広く使えるたこ糸(太さ約1mm・30m巻カード2枚入)
長さ(m)60
1パック(60m)
¥379
税込¥417
当日出荷
耐薬品性に優れています。
材質フッ素樹脂
自然環境に優しい天然素材の丈夫な糸です。(綿糸#20の糸8本×3本撚り)
凧あげの糸だけでなく、工作や結束用途に幅広くご活用頂けます。
1巻
¥999
税込¥1,099
当日出荷
耐薬品性に優れています。
材質フッ素樹脂
色茶
安全ワンタッチカッター付透明ケース入り。軸付きリールだからケース内でクルクル廻る。
透明ケースだから残量が一目でわかる。手の中に納まる持ちやすいコンパクトさ。
ケース入りで糸が汚れず水に強い。刃でけがをしない安全設計。
材質純綿糸
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×48×140
ナイロン糸の為、摩擦とショックに強いです。
用途装飾・ホビーから防鳥糸等
RoHS指令(10物質対応)対応
パンチニードルは、ニードルパンチとも呼ばれ、毛糸を通したニードルを使って、イラストを描くようにステッチをする手芸です。毛糸を通したニードルを使って、イラストを描くようにステッチを刺します。ループの高さは4段階に調節可能です(針先の長さ 2.5cm、3.5cm、4.5cm、5.5cm)。適した毛糸は並太~極太毛糸。棒針表記で6~12号のストレートの毛糸です(※6~12号表記でもすべての毛糸が適しているわけではありません)。使い方説明書に3つの図案が付いています。
セット内容パンチニードル(コマ3個付)1本・シリコンリング1個・使い方説明書1枚 【糸通し用】・とじ針1本・たこ糸 1本
1箱
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
関連キーワード