付属品畳用2針センサ、予備針×4、センサ針スぺーサー、レンチ、ショルダーストラップ、単3アルカリ乾電池×6、キャリングケース
質量(kg)0.5
電源単3アルカリ乾電池×6
測定方式電気抵抗式
表示方式デジタル(LCD・表示最小桁 0.1%)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×210×50
測定範囲(%)畳表:8~20、稲わら床:7~25、タタミボード:7~35
測定対象畳表・稲わら床・タタミボード(木質ボードによる建材床)
使用温湿度範囲0~40℃
測定精度(%)標準誤差:畳表 0.8、稲わら床 1.3、タタミボード 1.3
付加機能自動温度補正、平均値表示、上限アラーム設定(10~ 35%およびOFF)、オートパワーオフ(約5分で自動OFF)、水分値補正(-9.9~9.9%)
RoHS指令(10物質対応)対応
コンテナを積んだまま収納物を取り出せる、新発想のコンテナ付台車セット。
用途工場、物流倉庫、バックヤード、スーパーマーケットなどで。
仕様組立式
色コンテナ:透明/ブルー、台車:アイボリー
材質(本体)PP
材質(フタ)PP
材質(扉)PC
RoHS指令(10物質対応)対応
従来の空気入タイヤに熱可塑性樹脂(AFG)を注入したことによりノーパンク仕様を実現しました。
クッション性抜群でメンテナンスフリーです。
クッション性と床面を汚さない、グレータイヤ仕様です。
用途段差のある路面の運搬に最適
トラスコ品番457-7345
車輪径(Φmm)180
材質(車輪)空気入りタイヤ
ブレーキ有無なし
キャスター自在キャスター2個、固定キャスター2個
荷台寸法(幅)(mm)600
ハンドル高さ(mm)927
材質(ハンドル)スチール
キャスター金具スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
特性スベリ止め
適合ストッパーHP-PLA300S
荷台寸法(奥行)(mm)910
材質(荷台)ポリプロピレン
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
適合【チェア】No.216P、No.224P、No.315P、No.323P、No.413P、No.414P、No.416P
材質フレーム:Φ25.4(ベースフレーム:Φ27.2)mmスチールパイプ・粉体塗装
質量(kg)21
キャスターΦ100mmキャスター4個(うちストッパー付自在キャスター2個・固定キャスター2個)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×590×1550
収納数No.216P・No.224P・No.315P・No.323P・No.413P・No.414P:32脚、No.416P:26脚
アズワン品番64-8154-58
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥94,980
税込¥104,478
46日以内出荷
従来の空気入タイヤに熱可塑性樹脂(AFG)を注入したことによりノーパンク仕様を実現しました。
クッション性抜群でメンテナンスフリーです。
クッション性と床面を汚さない、グレータイヤ仕様です。
用途段差のある路面の運搬に最適
トラスコ品番457-7272
車輪径(Φmm)180
材質(車輪)空気入りタイヤ
ブレーキ有無なし
キャスター自在キャスター2個、固定キャスター2個
荷台寸法(幅)(mm)500
ハンドル高さ(mm)927
材質(ハンドル)スチール
キャスター金具スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
特性クッション性
適合ストッパーHP-PLA250S
荷台寸法(奥行)(mm)825
材質(荷台)ポリプロピレン
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
1台
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
適合【チェア】No.102P、No.104P、No.201P、No.202P・No.211P、No.216P、No.221P、No.224P、No.315P、No.323P、No.334P、No.335P、No.410FPN・No.410SP、No.413P、No.414P、No.416P、No.420FP
材質フレーム:Φ25.4(ベースフレーム:Φ27.2)mmスチールパイプ・粉体塗装
質量(kg)25
キャスターΦ100mmキャスター4個(うちストッパー付自在キャスター2個・固定キャスター2個)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)833×800×1443
収納数No.102P・No.334P:16脚、No.104P:12脚、No.201P・No.221P:48脚、No.202P・No.211P・No.420FP:42脚、No.216P・No.224P・No.315P・No.323P・No.413P・No.414P:30脚、No.335P:8脚、No.410FPN・No.410SP:44脚、No.416P:26脚
アズワン品番64-8154-57
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥99,980
税込¥109,978
46日以内出荷
12種類の天然植物成分を配合した、敷くだけの防虫シート。
押入れ・畳・カーペットの害虫を防ぎ、卵のふ化の抑制、さらに抗菌効果を発揮します。
成分植物抽出成分
材質クラフト紙
寸法(cm)約90×90
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4枚)
¥829
税込¥912
当日出荷
適合【チェア】No.201P、No.202P・No.211P、No.221P、No.410FPN・No.410SP、No.420FP、No.430SP・No.430P、No.409SSP・No.409NSP・No.409NNP
材質フレーム:Φ25.4(ベースフレーム:Φ27.2)mmスチールパイプ・粉体塗装、床面:ターポリンシート張り
質量(kg)18
キャスターΦ100mmキャスター4個(うちストッパー付自在キャスター2個・固定キャスター2個)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×1122×1660
収納数No.201P・No.202P・No.211P・No.221P:30脚、No.410FPN・No.410SP・No.430SP・No.430P:50脚、No.420FP・No.409SSP・No.409NSP・No.409NNP:45脚
アズワン品番64-8154-60
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥73,980
税込¥81,378
15日以内出荷
シリコン変性により紫外線・酸性雨・サビに強い!
トルエン・キシレン・フタル酸系可逆剤を含まない環境配慮型のラッカースプレー。
シリコン変性アクリル樹脂配合により、汚れやキズのつきにくい強靭な塗膜に仕上がります。
タレにくく、きれいに仕上がります。
日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がります。(ツヤ消し色は除く)
超速乾タイプ。
回しやすいパターン変更ノズル付(だ円吹き)
用途電気器具、家具、機械器具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。
乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)40~60
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

線引きスプレー 道路用
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
速乾性でアスファルトに塗ってもにじみません。 スプレーライナーを使ってアスファルト・コンクリートなどに手軽に線が引けます。 スプレーライナーを使用せず、手でスプレーすることもできますので、マーキング用としても使用できます。
用途駐車場、工事現場、倉庫、競技場などのアスファルト面・コンクリート面のライン引きやマーキング
質量(g)580
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

錆止めスプレー
モノタロウ
¥519
税込¥571
速乾タイプだから作業性抜群
無鉛塗料使用
用途鉄製の門扉・フェンス・シャッター
屋内外の鉄部・鉄製品の下塗り用サビ止め
質量(g)333
乾燥時間(分)10~20(夏期)、20~40(冬期)
機能耐水性
主な用途鉄
危険等級Ⅲ
使用場所屋内外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
標準塗り面積(1回塗り)(m2)1.0~1.4(タタミ0.6~0.8枚分)
油性 or 水性油性
特性速乾、さびどめ、さび止
危険物の性状非水溶性
特殊な「サネ」形状により、接着剤や釘は不要です。(「サネ」とは、つなぎ目部分の突起部のこと)
取り外しができるので、賃貸住宅にもOK!
キズにも強いので商業施設やオフィスなど、土足の場所にも使用できます。
反りや伸び縮みに強い素材「SPC」を使用しています。
用途【使用できる場所】
床面素材が木、コンクリート、化学タイル、クッションフロア、フローリング、タタミなどの屋内軽歩行床
作業前後および作業中は室温10~28℃の環境下で作業してください。
床暖房を使用する場合、表面温度が27℃を超えないようにしてください。
暖房器具付近はマットを設備するなど長時間温風が直接当たらないようにしてください。
【使用できない場所】
凹凸の激しい床面、毛足の長いカーペットや柔らかい素材のカーペット、高温になる所、常に水のかかる場所
仕様貼れる面積の目安:6畳のお部屋で、6ケース必要
材質塩化ビニル(SPC)
厚さ(mm)4
幅(cm)18.3
長さ(cm)91.5
使用量1ケース:10枚入り 1.67m2(約1畳分)
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊な「サネ」形状により、接着剤や釘は不要です。(「サネ」とは、つなぎ目部分の突起部のこと)
取り外しができるので、賃貸住宅にもOK!
キズにも強いので商業施設やオフィスなど、土足の場所にも使用できます。
反りや伸び縮みに強い素材「SPC」を使用しています。
裏面層の発泡ポリエチレンシートが音をやわらげます。
用途【使用できる場所】
床面素材が木、コンクリート、化学タイル、クッションフロア、フローリング、タタミなどの屋内軽歩行床
作業前後および作業中は室温10~28℃の環境下で作業してください。
床暖房を使用する場合、表面温度が27℃を超えないようにしてください。
暖房器具付近はマットを設備するなど長時間温風が直接当たらないようにしてください。
【使用できない場所】
凹凸の激しい床面、毛足の長いカーペットや柔らかい素材のカーペット、高温になる所、常に水のかかる場所
仕様貼れる面積の目安:6畳のお部屋で、6ケース必要
材質塩化ビニル(SPC)、ポリエチレン(裏面層)
厚さ(mm)5
幅(cm)18.3
長さ(cm)91.5
使用量1ケース:10枚入り 1.67m2(約1畳分)
RoHS指令(10物質対応)対応
マーキングや文字書きに適した、細吹きスプレーです。日光や雨に強い塗膜が得られます。5~15cmの距離から吹きつけることができます。アスファルトにマークしてもにじみません。使用後、安心して捨てられるガス抜きキャップ付。(特許No.2941761)。丸吹きノズル付
用途建築、土木、配管、電気、通信、鉄道等の工事や、林業、造船、鉄工業等の分野でのマーキングに。
乾燥時間(分)(夏期)10~30、(冬期)30~60
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
標準塗り面積(1回塗り)(m2)1.1~1.9(タタミ0.7~1.2枚分)
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
サビの上から直接塗れる、トタン用の高光沢塗料です。
1回塗りで仕上がりますので作業性が抜群です。
特殊強力防サビ剤がサビの進行を抑え、長期間素材をサビから保護します。
特殊アクリル樹脂の採用で耐候性が抜群です。
密着力が強く、ガルバリウム鋼板にも塗装が可能。
消防法上の非危険物(指定可燃物)
主な用途屋外用(屋根、とい、ひさし、下見板、へいなどのトタン板、カラートタン、ガルバリウム鋼板、屋外の鉄部や木部)
使用場所屋外用
成分合成樹脂(アクリル樹脂)、顔料、防サビ剤、紫外線劣化防止剤(HALS)、有機溶剤
標準重ね塗り回数(回)1回塗り
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
光沢ツヤあり
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
光や太陽熱を反射するアルミニウムペイントです。エアゾールなのでタッチアップに便利です。塩害に強く、サビの発生を防ぎ、長時間鉄製品を守ります。日光や雨に強い美しい銀光沢の合成樹脂塗料です。
用途扉・門扉・フェンス・パイプ・機械器具・農機具など屋内外の鉄部・鉄製品
仕様●冬季乾燥時間(約時間):6~10●塗り重ね時間の目安:夏期/1日以上・冬期/2日以上●塗膜の仕上がり:特殊仕上げ(シルバー調)●夏季乾燥時間(約時間):3~5時間
色シルバー
容量(mL)300
塗り面積(m2)1本あたり:0.6~0.9※タタミ0.4~0.5枚分
標準重ね塗り回数(回)2回塗り
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量90mL
光沢ツヤあり
RoHS指令(10物質対応)対応
塗料タイプアルミニウムペイント
1本(300mL)
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
今まで密着しなかった非鉄金属への塗装ができます。
ラッカー、油性塗料、水性塗料の上塗りができます。
用途銅・真鍮・アルミニウム・ステンレス・クロムメッキ・亜鉛メッキ・ブリキなどの非鉄金属(金・銀などは除く)や鉄の下塗り用
色クリヤ
主な用途銅・真鍮・アルミニウム・ステンレス・クロムメッキ・亜鉛メッキ・ブリキなどの非鉄金属(金・銀などは除く)や鉄の下塗り
塗膜状態透明
標準重ね塗り回数(回)1
危険等級Ⅲ
使用場所屋内外
アズワン品番65-2073-33
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量200mL
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
塗り面積(1回塗り)(m2)4~5 (タタミ2.5~3枚分)
乾燥時間夏期/30分~1時間・冬期/1~2時間、上塗り時間:夏期/2時間以上・冬期/3時間以上
危険物の性状非水溶性
塗料タイプ下塗り用アクリルラッカー
1缶(200mL)
¥859
税込¥945
当日出荷
シロアリ、キクイムシなどに対して長期間強力な防虫効果を発揮します。腐れ、カビなどに対して長期間強力な防腐・防カビ効果を発揮します。耐水性、耐光性に優れた着色顔料の配合により、長期間鮮明な色を保ちます。木部に深く浸透して、内部から木部を守ります。
用途ログハウス・ペンション・住宅・倉庫・庭園資材などの屋外未塗装木部。雨戸、戸袋、羽目板、下見板、板ベイなどの未塗装外板。窓枠、軽天井、ぬれ縁、門扉などの屋外未塗装木部。
仕様【うすめ方】うすめずに塗って下さい。【用具の手入れ】塗料が乾かないうちにペイントうすめ液で洗って下さい。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×240×350
主成分アルキド樹脂塗料
主な用途木、天井
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)【吸い込みが大きい木部】夏期/4~6冬期/8~12【吸い込みが小さい木部】夏期/24冬期/48~72
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量14L
標準塗り面積(2回塗り)(m2)62~93(タタミ38~57枚分)
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防腐、防虫、防カビ、耐水
危険物の性状非水溶性
せんい壁・砂壁などに、カベ紙を貼る時の下地調整用塗料で、壁面を補強してはがれ落ちを防ぎ、カベ紙との密着を強化します。
水性なので取り扱いが簡単です。
用途せんい壁、砂壁。
成分合成樹脂(アクリル樹脂)、水
使用場所屋内用
色透明
主な用途紙
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
光が当たると輝き、夜間の視認性がアップ!ガラスビーズの効果により光を強く反射します
特殊ガラスビーズ配合により、ライトが当たると光を強く反射して塗装面が輝きます
油性塗料、水性塗料、ラッカースプレーなどに上塗りすることで意匠性が向上します
用途屋内外の木部・鉄部・プラスチック(アクリル、ABS)・コンクリートの注意喚起表示、看板など
成分合成樹脂(アクリル)、顔料、ガラスビーズ、有機溶剤
色白
容量(mL)300
主な用途木部・鉄部・プラスチック(アクリル、ABS)・コンクリート
危険等級Ⅱ
使用場所屋内外
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量90mL
RoHS指令(10物質対応)対応
乾燥時間夏期/30~40分、冬期/1~2時間
危険物の性状非水溶性
標準塗り面積(塗り回数)(m2)0.4~0.6(タタミ0.2~0.4枚分)(1回塗り)
1本(300mL)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ツヤ消し防滑仕上げ。(骨材入り)。下地への密着がよく、ケイ砂の配合により耐摩耗性・防塵性に優れ、防滑効果があります。特殊架橋システム及びHALS(紫外線劣化防止剤)により、耐水性・耐汚染性・耐候性に優れています。簡易防水効果があります。安全で、取扱いが簡単な水性塗料です。
用途屋内外用。ベランダ、玄関、事務所、倉庫、駐車場、陸屋根などのコンクリートやモルタル、アスファルトなどの床面。
塗料タイプ水性アクリルエマルション樹脂塗料
塗り重ね可能時間(時間)夏期1/冬期2
油性 or 水性水性
塗回数標準:2
光沢ツヤ消し
RoHS指令(10物質対応)対応
特性ツヤ消し/耐摩耗性/防塵性/防滑/耐水性/耐汚染性/耐候性
使用場所屋内/屋外
乾燥時間(分)夏期20~30/冬期60~90
主な用途ベランダ、玄関、事務所、倉庫、駐車場、陸屋根などのコンクリートやモルタル、アスファルトなどの床面
仕上塗膜:不透明(下地を隠す)
危険物の類別非危険物
透明ガラスにスプレーするだけで、くもりガラスに変身
風雨や紫外線に強く、ショーウィンドウ・屋外のガラスドアに最適
ラッカーうすめ液で落とせるので、短期間のデザインにもお勧め
UV吸収剤配合
用途窓ガラス・ガラスドア・ショーウィンドウなどに
色半透明
主な用途窓ガラス・ガラスドア・ショーウィンドウなどに
成分ニトロセルロース、合成樹脂、顔料、有機溶剤
トラスコ品番818-6297
乾燥時間(分)約30/20℃、約60/冬期
塗り面積(m2)約1~2(1回塗り)、タタミの広さで約0.6~1枚分
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.135L
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
塗料タイプアミノアルキド
1本(300mL)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
今まで密着しなかった各種プラスチックへの塗装ができます。
ラッカー、油性塗料、水性塗料の上塗りができます。
用途ポリプロピレン・ナイロン・ABS・FRP・硬質塩ビ・アクリル・PETなどの下塗り用
色クリヤ
主な用途ポリプロピレン・ナイロン・ABS・FRP・硬質塩ビ・アクリル・PETなどの下塗り
塗膜状態透明
標準重ね塗り回数(回)1
危険等級Ⅲ
使用場所屋内外
アズワン品番65-2073-32
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量200mL
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
不適合ポリエチレン、ポリスチレン、発泡スチロール、ポリアセタール、ポリカーボネート、メッキ面
塗り面積(1回塗り)(m2)3.5~4.5 (タタミ2.1~2.7枚分)
乾燥時間夏期/30分~1時間・冬期/1~2時間、上塗り時間:夏期/2時間以上・冬期/3時間以上
危険物の性状非水溶性
塗料タイプ下塗り用アクリル樹脂塗料
1缶(200mL)
¥869
税込¥956
当日出荷
サビの上から直接塗れる、トタン用の高光沢塗料です。
特殊強力防錆剤がサビの進行を抑え、長期間素材をサビから保護します。
特殊アクリル樹脂の採用で、耐候性が良好です。
容器を逆さにした状態でも吹き付けできます。
主な用途屋外用(屋根・とい・ひさし・下見版・へいなどのトタン板、カラートタン、屋外の鉄部)
使用場所屋外用
塗り面積(m2)1.4~1.7(タタミ0.7~1.0枚分)
主成分アクリル樹脂塗料
標準重ね塗り回数(回)1回塗り
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)夏期:1.5~2、冬期:5~6
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
光沢ツヤあり
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
スプレータイプでムラなく仕上がります。落ち着いたツヤ消し(マット調)に仕上がります。水性で塗りやすく、低臭タイプの屋内外兼用塗料です。使用後容易に且つ安全に廃棄できるガス抜きキャップ付きです。
用途木部・木製品、コンクリート、鉄部・鉄製品、紙、ガラス、プラスチック(発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビ・ABS)に。
仕様●冬季乾燥時間(約時間):1~2●塗り重ね回数の目安:1回で仕上げずに乾燥させてから2回目を塗装してください。●夏季乾燥時間(約分):40~50
色ジェットブラック
容量(mL)100
塗り面積(m2)1本あたり:0.2~0.4※タタミ0.1~0.2枚分
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量30mL
RoHS指令(10物質対応)対応
塗料タイプ水溶性アクリル樹脂塗料
1本(100mL)
¥699
税込¥769
翌々日出荷
ノントルエン・ノンキシレンで安全!滑り止め材(アクリルビーズ)配合で、スプレーするだけですべり止め効果が得られます。屋外用。透明(クリヤ)ですので見た目を損ないません。耐水性にも優れます!
用途石材(御影石・大理石)、タイル(セラミックタイル・磁器質タイル)、金属面(鉄部・ステンレス・アルミ・亜鉛メッキ)、塗床(アクリル・エポキシ)、プラスチック(硬質塩ビ・アクリル)、木部素材などの床面のすべり止めに。
成分合成樹脂(アクリル)、有機溶剤
寸法(mm)高さ188×幅60×奥行60
色透明(クリヤ)
容量(mL)300
質量(g)360
品名合成樹脂塗料
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量120mL
標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.6~1.0(タタミ0.4~0.6枚分)
RoHS指令(10物質対応)対応
乾燥時間夏期/40~60分 冬期/1~2時間
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
カベ紙を貼る時の室内壁の穴うめ・ヒビ割れ・スキマなどの補修や、化粧合板の継ぎ目うめに適しています。
カビドメ剤配合の取り扱いやすい水性タイプです。
パテベラ付き。
成分合成樹脂、炭酸カルシウム、硅砂、カビドメ剤
使用面積比較的浅い凹凸面の場合/タタミ約0.2枚分(約0.32 )
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(200g)
¥769
税込¥846
当日出荷
スプレータイプでムラなく仕上がります。落ち着いたツヤ消し(マット調)に仕上がります。水性で塗りやすく、低臭タイプの屋内外兼用塗料です。使用後容易に且つ安全に廃棄できるガス抜きキャップ付きです。
用途木部・木製品、コンクリート、鉄部・鉄製品、紙、ガラス、プラスチック(発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビ・ABS)に。
仕様●冬季乾燥時間(約時間):1~2●塗り重ね回数の目安:1回で仕上げずに乾燥させてから2回目を塗装してください。●夏季乾燥時間(約分):40~50
色スノーホワイト
容量(mL)100
塗り面積(m2)1本あたり:0.2~0.4※タタミ0.1~0.2枚分
使用場所屋内外
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量30mL
RoHS指令(10物質対応)対応
塗料タイプ水溶性アクリル樹脂塗料
1本(100mL)
¥699
税込¥769
翌々日出荷
屋外にも使用できる水性タイプのニススプレー
着色と美しいツヤだしが同時にできる
着色と美しいツヤだしが同時にでき、木目を生かした美しいツヤに仕上がります
塗膜の耐候性に優れ、屋外にも使用できます
紫外線吸収剤の配合により、素材の変色を抑制します
水性で環境にやさしく、臭いが少ない
非危険物
用途屋内外の木部、木製品(テーブルの天面・床などは除く)、玄関ドア、フェンス、ガーデン用品、工作、ホビー用品など。
容量(mL)300
種類合成樹脂塗料
塗り面積(m2)0.5~0.8(タタミ約0.3~0.5枚分)
主な用途木部、木製品(テーブルの天面・床などは除く)、玄関ドア、フェンス、ガーデン用品、工作、ホビー用品
乾燥時間(時間)夏期/2~3、冬期/3~6
使用場所屋内外
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
特性艶だし/耐候性/低臭
塗り重ね可能時間(時間)夏期/3以上、冬期/6以上
塗回数2
ブロック、モルタル、レンガ、スレートの下地を生かし、ムラになりにくくきれいに仕上げることができます。
水性ですからニオイが少なく、取扱いが簡単です。
日光や雨に強く耐候性が優れています。
防カビ剤、防藻剤の配合により、カビ・藻(モ)・コケの発生を防ぎます。
厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。
成分水性アクリルウレタンエマルション樹脂塗料
主な用途屋内外のブロック、モルタル、ブロックレンガの壁面、塀、花壇、造作物など
塗膜状態半透明
標準重ね塗り回数(回)2
使用場所屋内外
危険物の類別非危険物
光沢半ツヤ
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防カビ、防藻、耐候性
塗り重ね可能時間(時間)夏期/2以上、冬期/6以上
乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
スプレータイプでムラなく仕上がります。落ち着いたツヤ消し(マット調)に仕上がります。水性で塗りやすく、低臭タイプの屋内外兼用塗料です。使用後容易に且つ安全に廃棄できるガス抜きキャップ付きです。
用途木部・木製品、コンクリート、鉄部・鉄製品、紙、ガラス、プラスチック(発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビ・ABS)に。
仕様●冬季乾燥時間(約時間):1~2●塗り重ね回数の目安:1回で仕上げずに乾燥させてから2回目を塗装してください。●夏季乾燥時間(約分):40~50
色アンティークブルー
容量(mL)100
塗り面積(m2)1本あたり:0.2~0.4※タタミ0.1~0.2枚分
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量30mL
RoHS指令(10物質対応)対応
塗料タイプ水溶性アクリル樹脂塗料
1本(100mL)
¥699
税込¥769
翌々日出荷
スプレータイプでムラなく仕上がります。落ち着いたツヤ消し(マット調)に仕上がります。水性で塗りやすく、低臭タイプの屋内外兼用塗料です。使用後容易に且つ安全に廃棄できるガス抜きキャップ付きです。
用途木部・木製品、コンクリート、鉄部・鉄製品、紙、ガラス、プラスチック(発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビ・ABS)に。
仕様●冬季乾燥時間(約時間):1~2●塗り重ね回数の目安:1回で仕上げずに乾燥させてから2回目を塗装してください。●夏季乾燥時間(約分):40~50
色アイボリーホワイト
容量(mL)100
塗り面積(m2)1本あたり:0.2~0.4※タタミ0.1~0.2枚分
使用場所屋内外
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量30mL
RoHS指令(10物質対応)対応
塗料タイプ水溶性アクリル樹脂塗料
1本(100mL)
¥699
税込¥769
翌々日出荷
スプレータイプでムラなく仕上がります。落ち着いたツヤ消し(マット調)に仕上がります。水性で塗りやすく、低臭タイプの屋内外兼用塗料です。使用後容易に且つ安全に廃棄できるガス抜きキャップ付きです。
用途木部・木製品、コンクリート、鉄部・鉄製品、紙、ガラス、プラスチック(発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビ・ABS)に。
仕様●冬季乾燥時間(約時間):1~2●塗り重ね回数の目安:1回で仕上げずに乾燥させてから2回目を塗装してください。●夏季乾燥時間(約分):40~50
色アッシュグレー
容量(mL)100
塗り面積(m2)1本あたり:0.2~0.4※タタミ0.1~0.2枚分
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量30mL
RoHS指令(10物質対応)対応
塗料タイプ水溶性アクリル樹脂塗料
1本(100mL)
¥699
税込¥769
翌々日出荷
スプレータイプでムラなく仕上がります。落ち着いたツヤ消し(マット調)に仕上がります。水性で塗りやすく、低臭タイプの屋内外兼用塗料です。使用後容易に且つ安全に廃棄できるガス抜きキャップ付きです。
用途木部・木製品、コンクリート、鉄部・鉄製品、紙、ガラス、プラスチック(発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビ・ABS)に。
仕様●冬季乾燥時間(約時間):1~2●塗り重ね回数の目安:1回で仕上げずに乾燥させてから2回目を塗装してください。●夏季乾燥時間(約分):40~50
色サンライトイエロー
容量(mL)100
塗り面積(m2)1本あたり:0.2~0.4※タタミ0.1~0.2枚分
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量30mL
RoHS指令(10物質対応)対応
塗料タイプ水溶性アクリル樹脂塗料
1本(100mL)
¥699
税込¥769
翌々日出荷
スプレータイプでムラなく仕上がります。落ち着いたツヤ消し(マット調)に仕上がります。水性で塗りやすく、低臭タイプの屋内外兼用塗料です。使用後容易に且つ安全に廃棄できるガス抜きキャップ付きです。
用途木部・木製品、コンクリート、鉄部・鉄製品、紙、ガラス、プラスチック(発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビ・ABS)に。
仕様●冬季乾燥時間(約時間):1~2●塗り重ね回数の目安:1回で仕上げずに乾燥させてから2回目を塗装してください。●夏季乾燥時間(約分):40~50
色カーディナルレッド
容量(mL)100
塗り面積(m2)1本あたり:0.2~0.4※タタミ0.1~0.2枚分
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量30mL
RoHS指令(10物質対応)対応
塗料タイプ水溶性アクリル樹脂塗料
1本(100mL)
¥699
税込¥769
翌々日出荷
スプレータイプでムラなく仕上がります。落ち着いたツヤ消し(マット調)に仕上がります。水性で塗りやすく、低臭タイプの屋内外兼用塗料です。使用後容易に且つ安全に廃棄できるガス抜きキャップ付きです。
用途木部・木製品、コンクリート、鉄部・鉄製品、紙、ガラス、プラスチック(発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビ・ABS)に。
仕様●冬季乾燥時間(約時間):1~2●塗り重ね回数の目安:1回で仕上げずに乾燥させてから2回目を塗装してください。●夏季乾燥時間(約分):40~50
色ピーコックブルー
容量(mL)100
塗り面積(m2)1本あたり:0.2~0.4※タタミ0.1~0.2枚分
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量30mL
RoHS指令(10物質対応)対応
塗料タイプ水溶性アクリル樹脂塗料
1本(100mL)
¥699
税込¥769
翌々日出荷
スプレータイプでムラなく仕上がります。落ち着いたツヤ消し(マット調)に仕上がります。水性で塗りやすく、低臭タイプの屋内外兼用塗料です。使用後容易に且つ安全に廃棄できるガス抜きキャップ付きです。
用途木部・木製品、コンクリート、鉄部・鉄製品、紙、ガラス、プラスチック(発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビ・ABS)に。
仕様●冬季乾燥時間(約時間):1~2●塗り重ね回数の目安:1回で仕上げずに乾燥させてから2回目を塗装してください。●夏季乾燥時間(約分):40~50
色オリーブグリーン
容量(mL)100
塗り面積(m2)1本あたり:0.2~0.4※タタミ0.1~0.2枚分
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量30mL
RoHS指令(10物質対応)対応
塗料タイプ水溶性アクリル樹脂塗料
1本(100mL)
¥699
税込¥769
翌々日出荷
着色と美しいツヤだしが同時にでき、木目を生かした美しいツヤに仕上がります。摩擦、衝撃に強く、耐久性に優れているので、木製家具、木工品、廊下、建物木部のニス仕上げに最適です。
用途木製家具、木工品、フローリング、屋内外の木部、木製品。
種類1液型ウレタン樹脂塗料
乾燥時間(時間)(夏期)1~2、(冬期)3~6
使用後の手入方法塗料が乾かないうちにペイントうすめ液で洗って下さい。
標準塗り面積(2回塗り)(m2)1.8~3.2(タタミ1.1~1.9枚分)
主な用途木
危険等級Ⅲ
使用場所屋内外兼用
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.3L
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐久、つやだし
危険物の性状非水溶性
タレにくいので大変塗りやすく、きれいに仕上がります。
サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎます。
日光や雨に強く、美しいツヤのある合成樹脂調合ペイントです。
消防法上の非危険物(指定可燃物)
主な用途屋内外用(門扉・フェンス・シャッターなどの鉄部・鉄製品。ドア・雨戸・ガーデン用品などの屋内外の木部。家具・木工品などの木製品。)
使用場所屋内外用
塗り面積(m2)17~21(タタミ11~13枚分)
仕上塗膜の仕上:不透明(下地を隠す)
主成分合成樹脂調合ペイント
標準重ね塗り回数(回)2回塗り
乾燥時間(時間)夏期/4~6、冬期/6~15(塗り重ね時間の目安:夏期/1日以上 冬期/2日以上)
使用後の手入方法使い終えたハケや用具は、塗料が乾かないうちにペイントうすめ液で洗ってください。
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
光沢ツヤあり
下地処理塗る面の汚れやワックスを取り除き、油分はペイントうすめ液でふき取ります。やむを得ず残った塗料を捨てるときは、水性油性塗料兼用固化材で処理してください。
関連キーワード
1
2
次へ