持ちにくい形状の荷物に最適な持ち手シール。箱に貼るだけで持ち帰りもラクラク!フィルム部分が透明なので荷物の印刷が隠れません!シール面を両側に貼り付けて2枚1組でお使いください。缶ビール・ジュースケースの運搬や、キャンプ・バーベキュー時にも!
材質発泡ポリプロピレン
幅(mm)188(シール面)
高さ(mm)取っ手:約130
縦(mm)40(シール面)
1袋(50枚)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
貼れば取っ手になり、ひもかけの手間を省きます。
セット内容左右各1枚ずつ
材質台紙/ユポ紙、持ち手/発泡ポリプロピレン製
寸法(cm)シール:18.8×4、持ち手:12.5
アズワン品番61-7329-39
1セット(25セット)
¥1,880
税込¥2,068
6日以内出荷
どんな形状でも貼るだけで楽々持ち運び!
「持ち手シール」をつけることで手に取りやすく、「ついで買い」「まとめ買い」を誘因できます。
重くて持ち帰りにくい大きな商品でも荷物に貼るだけで簡単に持ち運べます。
荷物に貼るだけなのでレジ対応が早くお客様をお待たせしません。
シール面をケースの両側に貼り付けて2枚1組でお使いください。
材質発泡ポリプロピレン
材質シール面:合成紙ユポ・ポリプロピレン/把手:発泡ポリプロピレン
寸法(mm)シールサイズ:50×190
全長(mm)500
シリーズXシリーズ
1パック(25枚)
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
持ちにくい形状の荷物に最適な持ち手シール。箱に貼るだけで持ち帰りもラクラク!クロスタイプなので片手持ちにならず使いやすい!1対で用い、台紙の粘着シールを袋や箱に取り付けてお使いください。缶ビール・ジュースケースの運搬や、キャンプ・バーベキュー時にも!
材質発泡ポリプロピレン
幅(mm)190(シール面)
高さ(mm)取っ手:約200
縦(mm)50(シール面)
1袋(25枚)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
どんな形状でも貼るだけで楽々持ち運び!
「持ち手シール」をつけることで手に取りやすく、「ついで買い」「まとめ買い」を誘因できます。
重くて持ち帰りにくい大きな商品でも荷物に貼るだけで簡単に持ち運べます。
荷物に貼るだけなのでレジ対応が早くお客様をお待たせしません。
紐がクロスされていることで片手持ちをせず、力が中心に集まるため、従来の「持ち手シール」より強度がアップしています。
取手がクロスになっているので、段積みから取り出す際に、上下左右どちらからでもつかむことが可能です。
シール面を商品外装の両側に貼り付けてお使いください。
材質発泡ポリプロピレン
高さ(mm)取手:220
寸法(高さH×幅W)(mm)(シール面)50×190
1袋(25枚)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
グリップ内側がRの形状で持ち疲れが少なく、快適に持ち運びが出来ます。洋服箱や化粧箱に。
用途中量物用
ダンボールやプラスチックダンボールケースのさげ手として、また美粧ケースのさげ手として。
材質ポリエチレン
1パック(10個)
¥219
税込¥241
当日出荷
両端の粘着分を段ボール箱などの側面に貼り付けるだけで、簡単に手提げ包装ができます。
繊維を入れて補強されたフィラメントテープを使用しているため、重たい荷物の持ち運びに使用できます。
トラスコ品番819-2640
材質基材:ポリプロピレン、補強材:ポリエステル、粘着剤:合成ゴム系
質量(g)85
寸法(縦×横)(mm)35×584
取手35×280
1セット(25枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
台紙のはくり紙をはがして貼るだけで持ち手になる便利なパーツです。紙製なので環境にやさしい商品です。
材質持ち手部分の紙質:紙紐用原紙/台紙部分の紙質:クラフト紙
荷物を持ちやすくするための持ち手です。商品を梱包した紐にかけて、手で提げられるようにする便利グッズです。
材質ポリプロピレン
寸法(幅W×高さH)(mm)110×45
メーカー商品コード003600101
1パック(200個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
サイズW約11×H4cm
アズワン品番61-7329-38
素材ポリプロピレン製
1セット(100個)
¥779
税込¥857
当日出荷
差込み部分がグリップに対し垂直になっていますので、手を差し込んだ時にゆとりがあります。天面取り付けの中量ケースにおすすめです。
用途中量物用
ダンボールやプラスチックダンボールケースのさげ手として、また美粧ケースのさげ手として。
材質ポリエチレン
1パック(10個)
¥229
税込¥252
当日出荷
許容荷重(N)400
色(カバー)ブラック
色(グリップ)ブラック
プラダンケースを自作される方向けの専用パーツです。
用途プラダンケースDIY材料
外寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)125×45×17
かさのある商品、重量のある商品をお買い上げのお客様が荷物を持ち帰りやすくするために、商品を梱包した紐に掛けて手で提げられるようにする便利なアイテムです。袋ものの手紐に掛けて使用することもできます。
寸法(mm)45×110
人気の定番トートバッグ、合皮素材のリニューアルです。
A4サイズが入る実用的なサイズ感に、肩掛けしやすい長めの持ち手がポイントです。
合わせやすく、デイリー使いに最適です。
用途通勤や普段使い、ちょっとしたお出かけなどに。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)360×300~330×120
ポケット内:オープンポケット×2
持ち手寸法(mm)340
差込部をグリップに対し角度を付けているのが特長です。これにより使わない時はフラットになり、ケースの美観を損ねません。
用途中・軽量物用
ダンボールやプラスチックダンボールケースのさげ手として、また美粧ケースのさげ手として。
材質ポリエチレン
1パック(10個)
¥219
税込¥241
当日出荷
付属品サスペンダー金具
幅(cm)約0.8
長さ(cm)40
エスコ品番EA109NX-303
全長(mm)1930~3500
種類ハンドル
1個
¥9,050
税込¥9,955
翌日出荷
レジ袋の持ち手や2本掛けのポリ紐に引っ掛けるだけで簡単に使える。手に食い込まず、持ちやすい
材質ポリプロピレン
1パック(3個)
¥179
税込¥197
当日出荷
1袋(20個)
¥349
税込¥384
当日出荷
電気丸鋸やジグソーでの大物材料の直線切りに大変便利です。
クランプ部に強力スベリ止めが付いてグリップ力UP。ワンタックランプハンドル付きで簡単セット。
用途電気丸鋸やジグソーでの大物材料の直線切りに。
使用方法(1)クランプハンドルを上に上げて緩めます(2)切断材料に合わせて下部つまみをスライドさせしっかり当てます(3)クランプハンドルを下に下すと固定できます。
ロックロック方法:ハンドルを下に下げるとロック、上げると解除します。
プライムコート(路盤-アスファルト)・タックコート(アスファルトーアスファルト)どちらの規格も満たすアスファルト乳剤です。適量で扱いやすい7L入り。ハンドル付きの容器だから撒布しやすく散布量も調整しやすいです。使用後の容器は折りたため、コンパクトに処分できます。
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
散布量プライムコート:1~2(m2/L)、タックコート:0.3~0.6/(m2)
操作性アップ!底板ワンタッチロック。ロックハンドルを持ち上げるだけで、パレット板のロックが解除。パレットの上げ下げが確実に行えます。
安全性アップ!安全ストッパー。底板を背面側にハネ上げ、パレット板を固定。ストッパーがパイプに作用して倒れを確実に防止。
積載面が樹脂でできているので軽量で静かです。
ハンドル操作ひとつで手軽に溶接ができる薄板専用機です。スローダウンスタート方式を採用し、連続溶接や仮付け、タック溶接でもスムーズなアークスタートが可能です。本体のハンドルを回すだけで最適条件の溶接が可能です。
用途薄板の溶接に。
使用率(%)30
付属品トーチケーブル3m、ワイヤ送給装置、ガス流量調整器
トラスコ品番465-1731
幅(mm)310
質量(kg)50
高さ(mm)510
奥行(mm)436
ワイヤー径(Φmm)0.6・0.8
出力電圧(V)14~26
入力電圧(V)三相200
定格入力(kVA)6
電流範囲(A)20~160
1台
¥459,800
税込¥505,780
翌々日出荷
仕様ヘッドタイプ = タックヘッド材質 = 炭素鋼ハンドル材質 = ウッド全体長さ = 300 mm重量 = 200gマグネット鋲打ちハンマー. ハイカーボン工具スチールから鍛造 ヒッコリーハンドル
1個
¥4,530
税込¥4,983
当日出荷
ヨコの伸長率が約17%のストレッチマイクロへリンボーン(ワンウォッシュ加工)を使用。右サイドカーゴポケット上部には工具など長いものをちょい差しできる「ギアハンドル」付き。ヴィンテージタイプの腰回り。長財布が入る大きめ後ポケット。股部分は突っ張りにくいクライミングカット。ひざタック仕様。左サイドマルチポケット。両脇ポケット内側にコインポケット付き。両脇カラビナループ付き(カラビナは付属されていません)
用途現場作業全般。DIY。アウトドア全般
種別カーゴパンツ
混率(%)綿98・ポリウレタン2
機能ストレッチ
ハンドル、ベース共、大変軽量にできていますので、作業していても疲れません。
No.663マジックペーパー、No.267スーパータックロール、No.267マックスカット(P.60)が使用できます。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)70×240×65
材質(ベース)ポリカーボネイド3mm(耐熱・グレースモーク色)
材質(ハンドル部)ABS樹脂
スチール面に貼れる投影にも最適な大判サイズのマグネットホワイトボードシートです。
用途会議やミーティングに。教育現場の黒板との併用に。プロジェクタースクリーン用に。
付属品ボードマーカー(黒・赤)・マグネット付トレイ・マグネット付イレーザー ・タックハンドル
材質●表面:ポリエチレンテレフタレート(PET)、マグネット:異方性マグネット
色白
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.48MB)
低粘度液体の加圧圧送用に最適なステンレス容器です。上下にEPDM製のプロテクタが付いておりますので、保管時に上下に重ねて置くことができます。蓋形状がロックハンドル式なのでワンタッチで開閉できます。加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。軽量でハンドリングが容易ですので搬送用にも適しています。リリーフバルブが標準装備されています(排気設定圧力は0.49MPaです)。
用途液体の圧送用
材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM
厚さ(mm)0.8
内径(mm)226
握りやすいプラスチックハンドルにソケットを差し込んで使用します。
用途各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルト・ナットを締結します。
寸法(inch)1/4(6.35mm)
全長(mm)150
トラスコ品番816-5748
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
合皮シンプルタックトートバッグは、クッタリ感がかわいい、A4サイズがすっぽり入る万能トートバッグです。柔らかい合皮素材は身体にフィット&ロングハンドルで持ちやすく、毎日の通勤通学バッグにもぴったりです。フロント部分には便利で大きなポケット、内装にもオープンポケットが2つ付き、スマホや鍵の取り出しも楽々です。コーディネートにも合わせやすい、シンプルデザインの大人合皮トートバッグです。
用途日常使いに。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)380×310-350×110、持ち手立ち上がり330
食器洗い機や浄水器へ分岐する場合に使用するバルブです
セラミックハンドルなのでワンタッチで送水・止水できます
万一ホースが外れても安心なオートストッパー付き
材質黄銅
1個
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
低粘度液体の加圧圧送用に最適なステンレス容器です。 上下にEPDM製のプロテクタが付いておりますので、保管時に上下に重ねて置くことができます。 蓋形状がロックハンドル式なのでワンタッチで開閉できます。
材質本体・蓋:ステンレスSUS304 Oリング:NBR
シール方式オーリングシール式(標準NBR)
着脱方式ワンタッチレバーロック式
環境・騒音・積荷に配慮したコンビテナー。簡単にメンテナンス可能な樹脂面材プレート採用。樹脂面材プレートの為、荷当たりがソフトになり、積荷を傷つけません。片手でロックハンドル解除。パレット板を降ろして確実ロック!ワンタッチ式で操作性UP!
低粘度液体の加圧圧送用に最適なステンレス容器です。上下にEPDM製のプロテクタが付いておりますので、保管時に上下に重ねて置くことができます。蓋形状がロックハンドル式なのでワンタッチで開閉できます。加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。軽量でハンドリングが容易ですので搬送用にも適しています。リリーフバルブが標準装備されています(排気設定圧力は0.49MPaです)。液面計付きのため、タンク内の残量確認が容易です。
用途液体の圧送用
内径(mm)226
厚さ(mm)0.8
材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM
付属品液面計
傾斜ロックハンドルを前方に配置し、作業性が向上。ターンテーブルはワンタッチ固定。新墨線合わせ機能 シャドーライト【XACT CUT LED】搭載。ダブルボールブッシュでスムーズなスライドを実現。3.2kgの軽量化(従来機C12RSH2比)
仕様すえ付け寸法(mm):幅609×奥行255.5
付属品チップソー(刃数90)、ダストバッグ、ホルダ(B)、六角棒スパナ、バイス
質量(kg)23.8
電圧(V)単相100
消費電力(W)1400
コード長さ(m)2心・4.5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])3200
最大切断寸法(mm)ターンテーブル角度:[0°(直角)](のこ刃傾斜左45°)70×312/75×260(25)、(のこ刃傾斜0°(直角))107×312/120×260(25)、(のこ刃傾斜右45°)45×312/50×260(25)ターンテーブル角度:[左右45°](のこ刃傾斜左45°)70×220/75×180(25)、(のこ刃傾斜0°(直角))107×220/120×180(20)、(のこ刃傾斜右45°)45×220/50×180(25)ターンテーブル角度:[右57°](のこ刃傾斜0°(直角))107×170/120×130(25) ※()内は当て板寸法
取付穴径(Φmm)25.4
ノコ刃直径(mm)290~305
関連資料メーカーカタログ(1.05MB)
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
スタンダードな形とやわらかなタッチのベーシックハンドルです。
3WAYで使えるハンドルです。
とりつけた時のボリューム感はどんなデザインにもしっくりなじんで色柄を選ばず使えるスタンダードな雰囲気がポイントです。
手作りバッグの製作にはもちろん、補修などにも幅広くお使いいただけます。
材質表面:ポリウレタン、裏面:ポリエステル
長さ(cm)30
サイズSS
スタンダードな形とやわらかなタッチのベーシックハンドルです。
3WAYで使えるハンドルです。
とりつけた時のボリューム感はどんなデザインにもしっくりなじんで色柄を選ばず使えるスタンダードな雰囲気がポイントです。
手作りバッグの製作にはもちろん、補修などにも幅広くお使いいただけます。
材質表面:ポリウレタン、裏面:再生革
主に浄水器へ分岐する場合に使用するバルブです。
セラミックハンドルなのでワンタッチで送水・止水できます。
用途キッチン用
呼び13
仕様セラミック
適合内径8mmホース用
1個
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ