・容器から直接塗布出来ます・化繊100%先付加工毛材
用途ピンポイントでの塗布に最適。
タイプタッチアップ補修用
種類筆
材質(毛)化繊100%
主な用途補修塗装用
毛色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(100cc)
¥759
税込¥835
当日出荷
使いたい塗料や溶剤をセルフ充填!分解洗浄すれば繰り返し使えます。刷毛・バケツが不要!作業工程大幅短縮かつ作業場が汚れにくい!。先端芯は交換可能、使いたい用途に合わせてお選びください。安定した塗布幅でピンポイント作業もお手の物。先端芯が中のバルブを押し込むと液が充填される仕組みなので、うっかり倒しても垂れ流しになりません。
用途油性・水性塗料、オイルステイン、クリーナー、潤滑剤、プライマー墨汁
材質容器:PP/PE、芯:ポリエステル
液体塗布用の刷毛のついた保存容器。
RoHS指令(10物質対応)対応
便利な筆付きタイプ!!
RoHS指令(10物質対応)対応
ユーザーサービス用の20ccのPE製筆付き共色びん。
筆をフタに差し込んで有るので他社品の様に筆を取り付ける手間が省けます。
びんの中にガラス製のビー玉が入っていますので、使用前にびんを振ると塗料がよく混ざります。
調色した年月日及びペイントコードの記入シールも付属しています。
危険物の類別非危険物
低~中粘度の液の塗布が可能です。充填液を補充することで繰り返し使用できます。
材質PP・PE
塗料の小分けや調色に便利な容器です。
キャップ部分に筆が付いているので、タッチアップにもお使いいただけます。
用途塗料の保存・小分けや調色、タッチアップ
材質(フタ・軸)再生ポリプロピレン100%、(毛)アクリル系繊維100%、(容器)再生ポリエチレン100%
RoHS指令(10物質対応)対応
用途余った塗料をお客様に差し上げる時などに
仕様表示ラベル付
材質(本体・フタ・筆芯)ポリプロピレン、( 筆毛)塩化ビニル+アクリル共重合体
RoHS指令(10物質対応)対応
容器から直接塗布出来ます。化繊100%先付加工毛材
用途低粘度塗料・潤滑油等の塗布に最適
タイプ低粘度用
主な用途塗装用
材質(毛)化繊100%
毛色白色
種類刷毛
RoHS指令(10物質対応)対応
容器から直接塗布出来ます。化繊100%先付加工毛材
用途高粘度塗料・木工用接着剤等の塗布に最適
タイプ高粘度用
種類刷毛
材質(毛)化繊100%
主な用途塗装用
毛色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
水性液体やアルコールの充填が可能です。
ペン本体へ直接液を充填し、ペン本体側面をプッシュし穂先へ液を供給して塗布します。
低~中粘度の液の塗布が可能です。
部品は分解可能なため、充填する液によっては繰り返し使用することもできます。
材質PP、PE
寸法(mm)(穂先出)13
容器寸法Φ13×180mm
アズワン品番4-1313-04
充填量(mL)5~6
1袋(10本)
¥6,998
税込¥7,698
10日以内出荷
キャビネット等の補正用としてご利用ください。
種別アクリルラッカー15ml
便利な筆付きタイプ!!
キャップ部分に筆が付いているので、タッチアップにもお使いいただけます。
幅(mm)53
高さ(mm)90
奥行(mm)53
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
微細な塗布作業が可能なペンタイプです。密閉型のため気化がなく濃度を一定に保てます。詰替えができて経済的です。
用途はんだ付け前の母材への塗布。修正時の対象物への塗布により酸化被膜の除去と漏れ性の向上。アルコール等の溶剤により基板の洗浄。
全長(mm)129
質量(g/セット)40
タッチアップペイント用ブラシ。塗装時のピンホール修正補修に最適。
ブラシ部分は塗料の含みも良く、含ませた塗料の筆離れも良いのでタッチアップに最適。
ブラシ部分が約5mmと長いので補修する箇所に応じてハサミ等で先端をカットすると、
含ませる塗料の量もコントロールできます。
ブラシ本体が柔軟性のある材質なので好みの角度に曲げられます。
ブラシ本体2箇所に節が入っていますので節を折ると3通りの長さで使用出来ます。
全長98mmと持ち易い長さで作業性良好です。
ワンタッチキャップでブラシを取り出しやすいケース入りです。
用途小さな凹み部分の清掃やスプレーガンのノズルの清掃にも使用できます。
接着剤や潤滑油等の塗布にも使用できます。
全長(mm)約98 (ブラシ部分:約Φ2×約4~5)
危険物の類別非危険物
入数(本)約100
1パック
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
使いたい塗料や溶剤をセルフ充填!分解洗浄すれば繰り返し使えます。刷毛・バケツが不要!作業工程大幅短縮かつ作業場が汚れにくい!。先端芯は交換可能、使いたい用途に合わせてお選びください。安定した塗布幅でピンポイント作業もお手の物。先端芯が中のバルブを押し込むと液が充填される仕組みなので、うっかり倒しても垂れ流しになりません。
用途油性・水性塗料、オイルステイン、クリーナー、潤滑剤、プライマー墨汁
材質容器:PP/PE、芯:ポリエステル
替芯2本
ボディの小さなキズ、ハガレの補修に便利な筆付きペイント
ペンに内蔵されている中綿(インクタンク)に液を浸み込ませて使用します。
低粘度の液の塗布が可能です。
材質キャップ・本体・尾栓/PP、芯・中綿/ポリエステル
充填量(mL)(液)1~2
容器寸法(Φ×mm)11×139
用途タッチアップ用
全長(mm)169
容量(mL)100
毛丈(mm)18
毛材PET100%
毛幅(mm)8
アズワン品番64-2194-56
1個
¥1,130
税込¥1,243
当日出荷
容器に塗料や接着剤を入れて、そのまま塗れる刷毛です。容器には内蓋が付いているので、持ち運びに便利です。容器には100ccまで塗料を入れることができます。
用途塗装、塗付、補修作業、タッチアップ
トラスコ品番161-2259
セット内容容器の内蓋
質量(g)48
種類刷毛
材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)
材質(毛)PET100
主な用途タッチアップ、補修用
刷毛幅(mm)5
材質(スペア上部)ポリプロピレン(PP)
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
既存のMCペインター国産車ラインナップだけではなくDUCATIなどの外国車も追加。MCペインターのスプレー缶で重ね塗りが必要なキャンディ、パール、メタリックの各色もイージーリペアでは一度塗りに調色し、簡単な補修ペイントを可能としました。イージーリペアは重ね塗り塗料を一度塗りにしていることはもちろん、ハケやスプレーではなくフェルトペンでポンポンと押し付けながら「色を乗せて埋める」という、本格塗装とは異なる補修用簡易塗料です。 。スーッと伸びた細い引っかき傷。ハケを持つ手はふるえ、塗料がたれ、補修のつもりが逆に傷を目立たせているだけ。「こんなコトならやるんじゃなかった。」イージーリペアはそんな不幸な経験から生まれたペンタイプのタッチアップ塗料。普通のマジックペンのようにフェルトのペン先から染み出した塗料をペン先で点を打つように埋めていくだけ。不器用な方、初めての方でも安心して補修できます。しっかり握れるから、ミスがない。手に馴染む道具は使いやすい。だからイージーリペアはしっかりとグリップできる直径12mmのペンタイプ。パソコンばかりで少し退化してしまった手でも、ぐらつかずピンポイントでタッチアップできます。塗料の劣化がない安心のペンタイプ。未開封時は完全な密封状態のため、塗料はできたて新鮮なまま。一切蒸発も変質もしていません。また開封後も一般のハケ&ボトル容器に比べ気密性が高いため、塗料が蒸発変質しにくく「アッ、また傷つけちゃった」という時でも、再使用が可能です。中身はあのMCペインター。名前はイージーでも、中身の塗料はすでにバイクペイントの定番、プロも使っているMCペインターと同材料。タッチアップ後の仕上がりが長持ちします。
関連キーワード