62件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Mitutoyo(ミツトヨ)二点式タッチプローブ
デジマチックハイトゲージ用アクセサリー
測定力(N)0.4 測定子直径(Φmm)3 測定方向正逆2方向 接点方式ノーマルオープンタイプ 測定子オーバートラベル1.5mm 繰返し精度(б)2μm
1個
35,980 税込39,578
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高感度な位置検出センサ。一目で分かる赤ランプ点灯入り。 先端の精密ボールが加工物に接触するだけで赤ランプが全周に点灯しますので瞬時に位置検出が出来ます。 フライス盤、中ぐり盤、ボール盤、マシニングセンタ用芯出しに最適。 加工物の端面、外径、内径の位置検出に効力発揮。
赤ランプ部径(mm)16 全長(mm)157 先端寸法(mm)10 先端長(mm)45
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超小型有線式タッチプローブ[K3Sシリーズ] Metrol(メトロール) 動画あり
世界最小クラスの有線式タッチプローブ、K3Sシリーズ。 最小径Φ17.8mm~の極細設計で、限られたスペースでも他の装置に干渉せずに高精度な測定が可能です。 ±X、±Y、Zの5方向に対応し、繰り返し精度1μmを実現。 IP68の保護等級で、過酷な環境でも安心して使用できます。 さらに、日本最大手の研削盤や旋盤メーカーでも採用された実績を持ちながら、競争力のある低価格で提供。 高品質とコストパフォーマンスを両立した製品をぜひお試しください。 。業界最小径クラスの有線式タッチプローブとして、狭いスペースでも他の装置や部品に干渉せずに使用可能 。±X、±Y、Zの5方向に対応。ワークに接触した瞬間に動作することで、繰り返し精度1μmの高精度な位置検出を実現 。IP68の保護等級で、水やクーラント、粉塵に強く、過酷な環境でも高い耐久性を発揮 。海外製に比べ3分の1以下の低価格。日本最大手の研削盤メーカーや旋盤メーカーでの採用実績に裏打ちされた信頼性 。 。 K3Sシリーズは、様々な生産設備、自動機、ロボットなど、多岐にわたるアプリケーションで使用可能です。 設置スペースの制約を克服し、信頼性の高い測定性能を提供するため、生産性向上とコストダウンに大きく貢献します。
用途多関節ロボットにプローブを搭載してワークの原点出し。生産設備内でワークの内径、外径、溝幅などの計測。工作機械上で、ワークの芯だし、加工後の寸法計測(機内計測)。研削盤におけるワークの芯だし。自動旋盤内での機内計測 仕様当て方:直進 全長図面参照 使用温度範囲(℃)0~60 氷結ないこと 外径(Φmm)17.8 材質(ケース)SUS 保護等級IP68 ケーブル耐油性、2芯、方向:ストレート 繰返し精度(μm)1(2σ) 引張強度(N)ケーブル:30 LEDLED無し 接触力±X,Y方向=0.5~0.75N、Z方向=5.5N RoHS指令(10物質対応)対応 動作形態B:NC 取扱説明書総合【製品カタログ】(2.29MB) 製品カタログ(1.98MB) 取扱説明書(0.33MB) ケーブル径(Φmm)5 ケーブルタイプキャブタイヤ 接点定格電源電圧:DC24V、定常電流:10mA(max)、突入電流:20mA(max)
1個
119,800 税込131,780
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

光で高感度の位置を検出します。 全周5ヶ所で確認できる赤いランプ付です。 オーバーラン保護機能付です。
用途NCフライス・マシニングセンターでの位置の検出に。 全長(mm)160 電源単5乾電池(2個)付 先端径(mm)10 対象金属
1個
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

検出精度±2μのスイング方式タッチセンサー。 X、Y、Z3次元方向の測定可能。 ワークとの干渉防止を考慮した超小型設計。 1年間使えるバッテリー寿命。 スタイラス交換式。 タッチ位置をランプLEDで瞬時に伝達。
バッテリーLR1×2(単5) 仕様ストレートシャンクタイプ電子音付き通電方式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一目で分かる赤ランプ点灯入り。先端の精密ボールが×好物に接触するだけで赤ランプが全周に点灯しますので瞬時に位置検出ができます。
用途フライス盤、中ぐり盤、ボール盤、マシニングセンタ用芯出しに最適。
1個
59,980 税込65,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

検出精度±2μのスイング方式タッチセンサー。 X、Y、Z3次元方向の測定可能。 ワークとの干渉防止を考慮した超小型設計。 1年間使えるバッテリー寿命。 スタイラス交換式。 タッチ位置をランプLEDで瞬時に伝達。
仕様ストレートシャンクタイプ通電方式
1個
47,980 税込52,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
88,880 税込97,768
翌々日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

赤いランプと電子音がタッチ位置を知らせます。タッチした瞬間に全周に赤いランプが点灯します。マシニングセンタ用のものは更にピーと電子音を発しますので安心です。
1個
37,980 税込41,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
109,800 税込120,780
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タッチプローブ用スタイラス ※タッチプローブ本体別売り Metrol(メトロール) 動画あり
材質先端球:ルビー球 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書取扱説明書(0.33MB)
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

質量(kg)3.8 寸法L(mm)150 寸法L1(mm)60 外径D1(Φmm)37 刃径(mm)150
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷


1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

加工物の端面に測定子を当てるだけで測定完了 繰り返し精度3μ以内(縦型) 耐久性に優れた硬質クロムメッキを測定子に採用
1本
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
109,800 税込120,780
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
54,980 税込60,478
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

日研工作所芯出しホルダ
日研芯出しホルダを使用するとダイヤルの位置を変えずにノブを回すだけで内径外径の位置測定及び平行度測定等が簡単にできます。
測定範囲(mm)Φ0~240
1個
67,980 税込74,778
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポイントマスター SK(新潟精機) 動画あり
1個
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二本柱構造で、より安定した測定ができます。 二点式タッチプローブ(オプション)が使用できます。 測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。 スクライバ(標準付属品の品番:No.905200)先端は超硬合金チップ付、しかもロングスクライバ(全長150mm)付です。 手になじみやすいデザインのベースを採用しています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
繰返し精度(mm)0.01 最大応答速度(mm/s)500
1台ほか
159,800 税込175,780
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

二本柱構造で、より安定した測定ができます。手になじみやすいデザインのベースを採用しています。HDM-AXは二点式タッチプローブ(オプション)が使用できます。測定結果の表示は文字高さ11mmと大きく、ハイコントラスト液晶の採用により高い視認性を実現しています。駆動ハンドルを手前に傾斜させ、スライダ部の操作性を向上しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 最小表示量(mm)0.01/0.005切換え 量子化誤差±1カウント含まず 繰返し精度(mm)0.01 最大応答速度(mm/s)500 電池寿命連続使用で約3.500時間です。
1セット
139,800 税込153,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

二本柱構造で、より安定した測定ができます。手になじみやすいデザインのベースを採用しています。HDM-AXは二点式タッチプローブ(オプション)が使用できます。測定結果の表示は文字高さ11mmと大きく、ハイコントラスト液晶の採用により高い視認性を実現しています。駆動ハンドルを手前に傾斜させ、スライダ部の操作性を向上しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 最小表示量(mm)0.01/0.005切換え 量子化誤差±1カウント含まず 繰返し精度(mm)0.01 最大応答速度(mm/s)500 電池寿命連続使用で約3.500時間です。
1セット
147,800 税込162,580
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

二本柱構造で、より安定した測定ができます。手になじみやすいデザインのベースを採用しています。HDM-AXは二点式タッチプローブ(オプション)が使用できます。測定結果の表示は文字高さ11mmと大きく、ハイコントラスト液晶の採用により高い視認性を実現しています。駆動ハンドルを手前に傾斜させ、スライダ部の操作性を向上しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 最小表示量(mm)0.01/0.005切換え 量子化誤差±1カウント含まず 繰返し精度(mm)0.01 最大応答速度(mm/s)500 電池寿命連続使用で約3.500時間です。
1セット
169,800 税込186,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

二本柱構造で、より安定した測定ができます。手になじみやすいデザインのベースを採用しています。HDM-AXは二点式タッチプローブ(オプション)が使用できます。測定結果の表示は文字高さ11mmと大きく、ハイコントラスト液晶の採用により高い視認性を実現しています。駆動ハンドルを手前に傾斜させ、スライダ部の操作性を向上しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 最小表示量(mm)0.01/0.005切換え 量子化誤差±1カウント含まず 繰返し精度(mm)0.01 最大応答速度(mm/s)500 電池寿命連続使用で約3.500時間です。
1セット
159,800 税込175,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

二本柱構造で、より安定した測定ができます。手になじみやすいデザインのベースを採用しています。HDM-AXは二点式タッチプローブ(オプション)が使用できます。測定結果の表示は文字高さ11mmと大きく、ハイコントラスト液晶の採用により高い視認性を実現しています。駆動ハンドルを手前に傾斜させ、スライダ部の操作性を向上しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 最小表示量(mm)0.01/0.005切換え 量子化誤差±1カウント含まず 繰返し精度(mm)0.01 最大応答速度(mm/s)500 電池寿命連続使用で約3.500時間です。
1セット
137,800 税込151,580
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

二本柱構造で、より安定した測定ができます。手になじみやすいデザインのベースを採用しています。HDM-AXは二点式タッチプローブ(オプション)が使用できます。測定結果の表示は文字高さ11mmと大きく、ハイコントラスト液晶の採用により高い視認性を実現しています。駆動ハンドルを手前に傾斜させ、スライダ部の操作性を向上しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 最小表示量(mm)0.01/0.005切換え 量子化誤差±1カウント含まず 繰返し精度(mm)0.01 最大応答速度(mm/s)500 電池寿命連続使用で約3.500時間です。
1セット
169,800 税込186,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

加工物上面50mmの刃先位置を検出しLEDにて伝達。小径工具にも対応可能。最小測定工具径Φ1mm。IC回路内蔵で確実検出。工具の破損を防ぐクッション機構。強力マグネットでガッチリ固定。測定面にセラミックを採用。通電性の無い刃具、加工物に対応した内部接点方式。
用途全ての刃具や加工物、機械に対応 質量(kg)0.24 全高(mm)50 検出方式内部接点方式 胴径(Φmm)42.5 使用電池SR44×2 材質(測定面)セラミック
1個
47,980 税込52,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二本柱構造で、より安定した測定ができます。手になじみやすいデザインのベースを採用しています。HDM-AXは二点式タッチプローブ(オプション)が使用できます。測定結果の表示は文字高さ11mmと大きく、ハイコントラスト液晶の採用により高い視認性を実現しています。駆動ハンドルを手前に傾斜させ、スライダ部の操作性を向上しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 最小表示量(mm)0.01/0.005切換え 量子化誤差±1カウント含まず 繰返し精度(mm)0.01 最大応答速度(mm/s)500 電池寿命連続使用で約3.500時間です。
1セット
149,800 税込164,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

二本柱構造で、より安定した測定ができます。手になじみやすいデザインのベースを採用しています。二点式タッチプローブ(オプション)が使用できます。測定結果の表示は文字高さ11mmと大きく、ハイコントラスト液晶の採用により高い視認性を実現しています。駆動ハンドルを手前に傾斜させ、スライダ部の操作性を向上しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
校正証明書一般校正
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

二本柱構造で、より安定した測定ができます。手になじみやすいデザインのベースを採用しています。二点式タッチプローブ(オプション)が使用できます。測定結果の表示は文字高さ11mmと大きく、ハイコントラスト液晶の採用により高い視認性を実現しています。駆動ハンドルを手前に傾斜させ、スライダ部の操作性を向上しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
校正証明書一般校正
1個
999 税込1,099
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

二本柱構造で、より安定した測定ができます。手になじみやすいデザインのベースを採用しています。HDM-AXは二点式タッチプローブ(オプション)が使用できます。測定結果の表示は文字高さ11mmと大きく、ハイコントラスト液晶の採用により高い視認性を実現しています。駆動ハンドルを手前に傾斜させ、スライダ部の操作性を向上しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。 。HDM-AXのスクライバは、ロングスクライバ(全長150mm)付です。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 最小表示量(mm)0.01/0.005切換え 量子化誤差±1カウント含まず 繰返し精度(mm)0.01 最大応答速度(mm/s)500 電池寿命連続使用で約3.500時間です。
1セット
189,800 税込208,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

二本柱構造で、より安定した測定ができます。手になじみやすいデザインのベースを採用しています。HDM-AXは二点式タッチプローブ(オプション)が使用できます。測定結果の表示は文字高さ11mmと大きく、ハイコントラスト液晶の採用により高い視認性を実現しています。駆動ハンドルを手前に傾斜させ、スライダ部の操作性を向上しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。 。HDM-AXのスクライバは、ロングスクライバ(全長150mm)付です。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 最小表示量(mm)0.01/0.005切換え 量子化誤差±1カウント含まず 繰返し精度(mm)0.01 最大応答速度(mm/s)500 電池寿命連続使用で約3.500時間です。
1セット
209,800 税込230,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

二本柱構造で、より安定した測定ができます。手になじみやすいデザインのベースを採用しています。HDM-AXは二点式タッチプローブ(オプション)が使用できます。測定結果の表示は文字高さ11mmと大きく、ハイコントラスト液晶の採用により高い視認性を実現しています。駆動ハンドルを手前に傾斜させ、スライダ部の操作性を向上しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。 。HDM-AXのスクライバは、ロングスクライバ(全長150mm)付です。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 最小表示量(mm)0.01/0.005切換え 量子化誤差±1カウント含まず 繰返し精度(mm)0.01 最大応答速度(mm/s)500 電池寿命連続使用で約3.500時間です。
1セット
199,800 税込219,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

二本柱構造で、より安定した測定ができます。手になじみやすいデザインのベースを採用しています。HDM-AXは二点式タッチプローブ(オプション)が使用できます。測定結果の表示は文字高さ11mmと大きく、ハイコントラスト液晶の採用により高い視認性を実現しています。駆動ハンドルを手前に傾斜させ、スライダ部の操作性を向上しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。 。HDM-AXのスクライバは、ロングスクライバ(全長150mm)付です。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 最小表示量(mm)0.01/0.005切換え 量子化誤差±1カウント含まず 繰返し精度(mm)0.01 最大応答速度(mm/s)500 電池寿命連続使用で約3.500時間です。
1セット
179,800 税込197,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

二本柱構造で、より安定した測定ができます。手になじみやすいデザインのベースを採用しています。HDM-AXは二点式タッチプローブ(オプション)が使用できます。測定結果の表示は文字高さ11mmと大きく、ハイコントラスト液晶の採用により高い視認性を実現しています。駆動ハンドルを手前に傾斜させ、スライダ部の操作性を向上しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。 。HDM-AXのスクライバは、ロングスクライバ(全長150mm)付です。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 最小表示量(mm)0.01/0.005切換え 量子化誤差±1カウント含まず 繰返し精度(mm)0.01 最大応答速度(mm/s)500 電池寿命連続使用で約3.500時間です。
1セット
179,800 税込197,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

二本柱構造で、より安定した測定ができます。手になじみやすいデザインのベースを採用しています。HDM-AXは二点式タッチプローブ(オプション)が使用できます。測定結果の表示は文字高さ11mmと大きく、ハイコントラスト液晶の採用により高い視認性を実現しています。駆動ハンドルを手前に傾斜させ、スライダ部の操作性を向上しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。 。HDM-AXのスクライバは、ロングスクライバ(全長150mm)付です。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 最小表示量(mm)0.01/0.005切換え 量子化誤差±1カウント含まず 繰返し精度(mm)0.01 最大応答速度(mm/s)500 電池寿命連続使用で約3.500時間です。
1セット
199,800 税込219,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

二本柱構造で、より安定した測定ができます。手になじみやすいデザインのベースを採用しています。HDM-AXは二点式タッチプローブ(オプション)が使用できます。測定結果の表示は文字高さ11mmと大きく、ハイコントラスト液晶の採用により高い視認性を実現しています。駆動ハンドルを手前に傾斜させ、スライダ部の操作性を向上しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。 。HDM-AXのスクライバは、ロングスクライバ(全長150mm)付です。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 最小表示量(mm)0.01/0.005切換え 量子化誤差±1カウント含まず 繰返し精度(mm)0.01 最大応答速度(mm/s)500 電池寿命連続使用で約3.500時間です。
1セット
209,800 税込230,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

光や音で高感度の位置検出ができます(通電式) 全周4か所で確認できるランプ付 LED点灯式
付属品試験用電池 寸法L1(mm)158 精度(mm)0.005 寸法d(Φmm)10 電池単5(12V)×1個
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オフィスや住宅などの室内環境のCO濃度、CO2濃度、温度、湿度を同時に計測可能。シックハウス症候群対策の指標となる換気率の算出も可能です。(換気回数は測定できません。)。データの取り込みや管理に便利なWindows対応計測ソフトウェアを標準装備しています。専用プリンター(別売)に接続すれば、計測データのプリントアウトも可能です。ガス校正により測定精度を維持。校正ガスキットを用いることでユーザー校正が可能です。互換プローブ・ワンタッチで取り外しができる互換性プローブを採用。予備プローブを用意しておけば、万が一の故障の際もガス校正するだけで測定が続けられます。
用途室内環境の測定、作業環境の測定、ビニールハウス内の環境測定 仕様連続測定時間:約10時間(温度20℃、アルカリ電池使用時、RS-232C未使用時) 付属品キャリングケース×1個、単3形乾電池×6本、校正用キャップおよびチューブ×1式、プローブスタンド×1個、簡易計測ソフトウェア(Windows版)×1式、RS-232C通信ケーブル×1個、取扱説明書×1冊 測定範囲CO2:0~5000 ppm、温度:-20.0~60.0℃、湿度:2~98%RH 質量(g)本体:約400(電池を含む)、プローブ:約250 使用温度範囲(℃)本体:5~40、プローブ:-20~60(いずれも結露なきこと) 測定方式CO:電気化学式、CO2:非分散型赤外線方式(NDIR)、温度:白金測温抵抗体方式、湿度:静電容量式 外形寸法本体:約88×188×51 mm、プローブ測定部:約Φ25×169 mm、プローブグリップ部:約Φ32×151 mm 測定精度CO:指示値の±3%または±3 ppmのいずれか大きい方(20℃において)、CO2:指示値の±3%または±50 ppmのいずれか大きい方(20℃において)、温度:±0.5℃、湿度:2~80%RH:±2.0%RH、80~98%RH:±3.0%RH 表示分解能CO:0.1~99.9 ppm:0.1ppm、100~500 ppm:1 ppm、CO2:1 ppm、温度:0.1℃、湿度:0.1%RH デジタル出力RS-232C(ボーレート:4800、9600、19200、38400bps)…プリンター、PCへの入出力用 測定機能測定値ホールド、最大値ホールド、電池残量表示(5段階)、時刻表示機能、気圧補正機能、ガス校正、最大・最小・平均値測定 (測定間隔:1~999秒、測定回数:1~999回、最大メモリー:1500データ)、換気率測定 対象ガスCO/CO2/温度/湿度 保存温度範囲(℃)-20~60(結露なきこと) 測定範囲(ppm)0.1~500 応答性CO:約60秒(90%応答、校正キャップ使用時)、CO2:約45秒(90%応答、校正キャップ使用時)、温度:約60秒以下(風速1 m/s、90%応答)、湿度:約15秒(90%応答)
1式
329,800 税込362,780
3日以内出荷

オフィスや住宅などの室内環境のCO濃度、CO2濃度、温度、湿度を同時に計測可能。シックハウス症候群対策の指標となる換気率の算出も可能です。(換気回数は測定できません。)。データの取り込みや管理に便利なWindows対応計測ソフトウェアを標準装備しています。専用プリンター(別売)に接続すれば、計測データのプリントアウトも可能です。ガス校正により測定精度を維持。校正ガスキットを用いることでユーザー校正が可能です。互換プローブ・ワンタッチで取り外しができる互換性プローブを採用。予備プローブを用意しておけば、万が一の故障の際もガス校正するだけで測定が続けられます。
用途室内環境の測定、作業環境の測定、ビニールハウス内の環境測定 仕様連続測定時間:約10時間(温度20℃、アルカリ電池使用時、RS-232C未使用時) 付属品キャリングケース×1個、単3形乾電池×6本、校正用キャップおよびチューブ×1式、プローブスタンド×1個、簡易計測ソフトウェア(Windows版)×1式、RS-232C通信ケーブル×1個、取扱説明書×1冊、アナログ出力ケーブル×1本(2212-Aのみ) 測定範囲CO2:0~5000 ppm、温度:-20.0~60.0℃、湿度:2~98%RH 質量(g)本体:約400(電池を含む)、プローブ:約250 使用温度範囲(℃)本体:5~40、プローブ:-20~60(いずれも結露なきこと) 測定方式CO:電気化学式、CO2:非分散型赤外線方式(NDIR)、温度:白金測温抵抗体方式、湿度:静電容量式 外形寸法本体:約88×188×51 mm、プローブ測定部:約Φ25×169 mm、プローブグリップ部:約Φ32×151 mm 測定精度CO:指示値の±3%または±3 ppmのいずれか大きい方(20℃において)、CO2:指示値の±3%または±50 ppmのいずれか大きい方(20℃において)、温度:±0.5℃、湿度:2~80%RH:±2.0%RH、80~98%RH:±3.0%RH アナログ出力DC 0~1V(CO、CO2、温度、湿度いずれか1 ch出力) 表示分解能CO:0.1~99.9 ppm:0.1ppm、100~500 ppm:1 ppm、CO2:1 ppm、温度:0.1℃、湿度:0.1%RH デジタル出力RS-232C(ボーレート:4800、9600、19200、38400bps)…プリンター、PCへの入出力用 測定機能測定値ホールド、最大値ホールド、電池残量表示(5段階)、時刻表示機能、気圧補正機能、ガス校正、最大・最小・平均値測定 (測定間隔:1~999秒、測定回数:1~999回、最大メモリー:1500データ)、換気率測定 対象ガスCO/CO2/温度/湿度 保存温度範囲(℃)-20~60(結露なきこと) 測定範囲(ppm)0.1~500 応答性CO:約60秒(90%応答、校正キャップ使用時)、CO2:約45秒(90%応答、校正キャップ使用時)、温度:約60秒以下(風速1 m/s、90%応答)、湿度:約15秒(90%応答)
1式
359,800 税込395,780
50日以内出荷