サンプルの保存に最適です。
ミニサイズ~ジャンボサイズまで豊富なサイズ展開。
スタッキングしやすい食品保存容器。
エンテックのハイパックは顔料を使わず、無色で仕上げてあります。
用途部品などの整理に。
キッチン、厨房、食品の保存や収納に。
電子レンジ○(蓋除く)
仕様抗菌剤入り
形状角型
材質(本体)PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)(本体)-20~120、(蓋)-30~60
材質(フタ)EVA樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
優れた密閉性と開閉しやすいソフトな蓋で使いやすい容器です。 防汚加工で汚れにくくなっています。 冷凍・冷蔵保存、電子レンジ加熱対応。
材質本体/PP、蓋/PE、防汚加工
容量(mL)160
形状角形
外寸法(mm)72×97×39
電子レンジ○
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
耐熱温度(℃)(本体)-20~140、(蓋)-20~70
材質(本体)PP
材質(フタ)PE
形状角形
軽く丈夫なフードパン
中身が見えて補充など簡単です。
ホテルパン規格サイズのシール容器です。
耐熱温度:99℃/耐冷温度:-20℃ 洗浄機対応 ※本体・蓋セット
材質ポリプロピレン
形状角形
適度の湿り気が必要なもの、湿気を嫌うもの、どちらの要求も満たす密封性を持っています。
1日保存・週間保存・月間保存など、それぞれに要求される水準を満たす、大型から小型に至る製品。
種別角キーパー
形状角形
色ナチュラル
材質(本体)ポリプロピレン
材質(フタ)ポリエチレン
上蓋は4方でロックされるため、しっかりと容器に固定できます。
密閉性を高めるシリコンゴム製パッチン。抗菌仕様。
材質ポリプロピレン
容量(mL)210
エスコ品番EA508TL-1
形状角形
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×109×47
機能ロック機能付き
1個
¥355
税込¥391
当日出荷
スクリュータイプのフタで密閉性が高くもれにくいため、液体の保存に便利です。
冷凍保存から電子レンジ加熱まで幅広くお使いいただけます。
計量に使える目盛り付きです。
材質PP(ポリプロピレン)
形状丸形
使用温度範囲(℃)-20~+140℃
中身が見易い透明タイプ。小物収納に便利。
用途工具箱やキャビネットの中の整理整頓に。
材質ポリプロピレン
色クリア
仕切数(個)なし
RoHS指令(10物質対応)対応
サンプルの保存に最適です。内容物がわかり密閉性も優れています。日本でラストロウェアが商品化された当初からのロングセラー容器です。透明度の高いポリプロピレンの本体に、柔らかく使いやすい長期間劣化しにくいポリエチレンのフタをあわせたプロの使用に耐えうる商品です。40年以上の永きにわたり、品質にこだわり続ける保存容器の原点です。耐薬品性にも優れています。
材質(本体)ポリプロピレン
材質(フタ)ポリエチレン
形状角形
材質本体/ポリプロピレン、フタ/ポリエチレン
形状角形
電子レンジ○(蓋除く)
耐熱温度(℃)80(本体)、60(フタ)
仕様本体:AS製、フタ:PE製
形状角型
材質(本体)AS
材質(フタ)PE
清潔・安心のAg(銀)イオン、SIAA適合の抗菌加工です。使いやすいサイズで密閉度も抜群です。本体は電子レンジ対応です。
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)-20~140(本体) -30~70(蓋)
材質(フタ)ポリエチレン(PE)
電子レンジ○(蓋除く)
シール性がありしっかりフタがしまる保存容器
材質本体/ポリプロピレン、フタ/ポリエチレン
寸法(mm)83×83×46
容量(mL)200
1個(3個組)
¥159
税込¥175
当日出荷
材質本体:ポリプロピレン、ふた:ポリプロピレン、エラストマー
機能ロック機能付き
耐熱温度(℃)120
耐冷温度(℃)-20
電子レンジ○(蓋除く)
銀イオン抗菌Ag+を使用してます。
種別ミニケース
形状角形
色ネオ
材質(本体)ポリプロピレン
材質(フタ)ポリエチレン
電子レンジ○(蓋除く)
軽くて丈夫なプラスチック製保存容器です。耐熱温度140℃耐冷温度-20℃で、冷凍保存からフタごと電子レンジ加熱までできます。異なるサイズ同士でも積み重ねて保存でき、使わない時は重ねて収納できます。底面とフタの凹凸で重ねた時にずれにくくなっています。フタの中央部分を押すとパチンと閉まって、しっかり密閉します。中身がひと目でわかる半透明の容器です。容器側面に目盛りが付き内容量が確認できます。
材質容器・フタ:ポリプロピレン
電子レンジ○
電子レンジOK。開けやすいタブ付き。目盛り付き。中身がわかるクリア素材。繰り返し使える。スタッキングOK。積み重ねてコンパクトに収納できます。
用途おかず 離乳食 作り置き お弁当 果物 フルーツ おかし 小分け 容器 ケース ミニ 保存容器
材質ポリプロピレン
色透明/クリア
耐熱温度(℃)140
耐冷温度(℃)-20
アーティフィシャルフラワー、フラワーアレンジメントに最適です。高級炭素鋼を鍛造し、強くて粘りのある特殊な熱処理を施しました。 。理想的な刃付角度で強くて鋭い切味に仕上げました。ワンタッチストッパー付きで開閉が楽にできます。刃元でなまし線(最大#14)カット可能。
用途アーティフィシャルフラワー、フラワーアレンジメントに。
材質刃/高級炭素鋼、柄/PA+GF・エラストマー
全長(mm)180
質量(g)205
使用目的アーティフィシャルフラワー、フラワーアレンジメントに
切断対象花
1丁
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
ロック部が出っ張らない、ダウンロック式で扱いやすいです。中空パッキンを採用した機密性の高いロック式大型収納ケースで、大きめの乾物や、米などの保存に向きます。中身の視認性が高い透明度の高いポリプロピレン製で、耐薬品性にも優れています。深さ違いで積み重ねし易い構造なので、シンク下のスペースを縦に有効利用できる設計です。スッキリした外観で収納性を損ないません。
材質(本体)ポリプロピレン
材質(フタ)ポリプロピレン
材質(パッキン)シリコンゴム
形状角形
材質ケース・フタ/ポリプロピレン、カップ/シリコン樹脂
幅(cm)21.8
長さ(cm)13.6
高さ(cm)3.6
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
made in JAPAN!
1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。
ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。
ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。
寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として
材質CRゴム
必要な分だけ小分けにして冷凍保存、フタをとってそのまま電子レンジで温められます。お弁当用のおかずの取り分け、薬味などの小分け保存、料理の下ごしらえに大活躍。日本製。
材質ポリプロピレン(耐熱温度120度、耐冷温度-20度)
形状キューブ型
容量(mL)100/4個組
質量(g)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×55×50
1セット
¥699
税込¥769
翌々日出荷
適度の湿り気が必要なもの、湿気を嫌うもの、どちらの要求も満たす密封性を持っています。
1日保存・週間保存・月間保存など、それぞれに要求される水準を満たす、大型から小型に至る製品。
種別スナックケース
形状角形
色ナチュラル
材質(本体)ポリプロピレン
材質(フタ)ポリエチレン
霜取り不要のミニマムサイズ。121Lのミニマムサイズでありながら冷気を循環させるファン式を採用、冷凍室の霜取りが不要で手間がかかりません。引き出し式クリアバスケットでキレイに保存。透明で奥まで見やすく、引き出し式で出し入れがスムーズ。大きな食パンもまるごと入り、冷凍食品や作り置きタッパは整理しやすいサイズのクリアボックスで、使いやすい冷凍室です。小型でも48Lのジャイアントフリーザー。定格内容積 約39%が冷凍室で、買いだめや作り置きで自炊に役立ちます。スリムボディ。幅49.5cm以内のため、ワンルームでもすっきり置くことができます。耐熱性能天板電子レンジを載せることが出来るので、限られた空間を有効活用できます。2Lペットボトル 3本収納可能。ミニマムサイズでもドアポケットに2Lペットボトルを3本収納することができます。強化ガラストレイ。汚れてもサッと拭くだけで、お手入れもカンタンです。高さ調整可能トレイ。冷蔵庫に入れるものによって棚の位置が変えられ、自在に収納可能です。LED庫内灯。奥の食品も見やすく、長寿命です。
性能フリーザー:フォースター
質量(kg)34
色ホワイト
容量(L)冷凍室:48 <32>、冷蔵室:73 <58> ※< >内は食品収納スペースの目安
間口(mm)495
設置寸法・奥行(mm)据付必要奥行:613
定格消費電力(W)電動機 60/65、電熱装置 110/110
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×553×1140
電源電圧(V)単相100(50Hz/60Hz共用)
冷却方式ファン式
機能ジャイアントフリーザー、引き出し式クリアバスケット、強化ガラストレイ、高さ調整可能トレイ、フリーケース、すっきりポケット、LED庫内灯、スリムボディ、耐熱性能天板(※上板耐荷重30kgまで、電子レンジのタイプよって置けない場合があります。)、ノンフロンR600a
運転音(dB)約25
霜取方法自動
年間消費電力量(kWh/年)270
省エネ基準達成率(%)110(目標年度2021年度)
定格内容積(L)121
1台
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
ステンレス刃とプラスチックヘラがセットになったミニスクレーパー。イエロー側からプラスチックヘラ、グレー側からステンレス刃がワンタッチで出ます。
用途シールはがしや汚れ落としに
刃幅(mm)25
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)10
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)53×42×11
色(本体)グレー
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
ミニマムサイズでありながら冷気を循環させるファン式を採用。冷凍室の霜取りが不要で手間がかかりません。透明で置くまで見やすい引き出し式で出し入れがスムーズ。大きな食パンもまるごと入り、冷凍食品や作り置きタッパーは整理しやすいサイズのクリアボックスで使いやすい冷凍室です。トップテーブルは電子レンジを載せられる耐熱天板。限られたスペースを有効にご使用いただけます。強化ガラスでお手入れしやすく清潔な棚板は高さ調節可能です。
仕様【天板】耐熱、上板耐荷重30kgまで
色ホワイト
奥行(mm)据付必要:613
定格消費電力(W)電動機 60/65 電熱装置 110/110
電源電圧(V)単相100(50Hz/60Hz共用)
冷却方式ファン式
運転音(dB)約25
赤ちゃんの髪も、やさしく簡単にカットできるミニクリッパー。水洗いですっきり清潔。お手入れ簡単。スライド式アタッチメント付きで刈り高さが5段階で調節可能(3・6・9・12・15mm)。刃部を改良。刃先の断面を鋭角にしたことで切れ味アップ。安全設計のアタッチメントが刃をカバーするので、刃が肌に直接触れず赤ちゃんにも安心。生活防水仕様で(IPX5)、毛クズの処理もラクラク。よりお手入れしやすく掃除ブラシを改良。
用途子どもの髪のお手入れに。バリカン/散髪/刈り/ミニクリッパー
付属品刈り高さアタッチメント(3,6,9,12,15mm)、刃部用潤滑オイル、掃除用ブラシ、スタイル別刈り方説明書付き取扱説明書
質量(g)87
使用時間1回10分として、約6回使用可能
使用電池単4形アルカリ乾電池2本(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3×3×16.5
1個
¥1,890
税込¥2,079
5日以内出荷
霜取り不要のミニマムサイズ。140Lのミニマムサイズでありながら冷気を循環させるファン式を採用、冷凍室の霜取りが不要で手間がかかりません。引き出し式クリアバスケットでキレイに保存。透明で奥まで見やすく、引き出し式で出し入れがスムーズ。大きな食パンもまるごと入り、冷凍食品や作り置きタッパは整理しやすいサイズのクリアボックスで、使いやすい冷凍室です。小型でも48Lのジャイアントフリーザー。定格内容積 約34%が冷凍室で、買いだめや作り置きで自炊に役立ちます。スリムボディ。幅49.5cm以内のため、ワンルームでもすっきり置くことができ、内食派の方にオススメの容量です。耐熱性能天板。電子レンジを載せることが出来るので、限られた空間を有効活用できます。2Lペットボトル 3本収納可能。ミニマムサイズでもドアポケットに2Lペットボトルを3本収納することができます。強化ガラストレイ。汚れてもサッと拭くだけで、お手入れもカンタンです。高さ調整可能トレイ。冷蔵庫に入れるものによって棚の位置が変えられ、自在に収納可能です。LED庫内灯。奥の食品も見やすく、長寿命です。
性能フリーザー:フォースター
質量(kg)37
色ホワイト
容量(L)冷凍室:48 <32>、冷蔵室:92 <74> ※< >内は食品収納スペースの目安
間口(mm)495
設置寸法・奥行(mm)据付必要奥行:613
定格消費電力(W)電動機 60/65、電熱装置 110/110
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×553×1253
電源電圧(V)単相100(50Hz/60Hz共用)
冷却方式ファン式
機能ジャイアントフリーザー、引き出し式クリアバスケット、強化ガラストレイ、高さ調整可能トレイ、フリーケース、すっきりポケット、LED庫内灯、スリムボディ、耐熱性能天板(※上板耐荷重30kgまで、電子レンジのタイプよって置けない場合があります。)、ノンフロンR600a
運転音(dB)約25
霜取方法自動
年間消費電力量(kWh/年)282
省エネ基準達成率(%)107(目標年度2021年度)
定格内容積(L)140
1台
¥41,980
税込¥46,178
欠品中
剪定鋏ブイエスシリーズは、切れ味・耐久性ともに現場での酷使に耐えるプロ仕様の剪定鋏。 ワイドな刃の開きを活かした剪定作業が可能です。 1)にぎって開く!簡単安全ワンタッチストッパーグリップを握り込むだけで、ストッパーが外れすぐに使用することができるワンタッチストッパー。 使用しないときはストッパーでしっかりと固定でき、持ち運びも安全です。 2)軽くてしっかり手にフィット!アルミダイカストグリップ軽量で高剛性なアルミダイカストをグリップに使用。 手にしっかりフィットし、力をロス無く刃に伝え、スムーズな切断を実現します。 3)さびにくく、強い刃。 ハードクローム仕上げ刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。 4)ヤニ溝付き受刃刃の内側に溝がつけられており、ヤニなどによる摩擦が少なくスムーズに切断できます。 5)打ち合いゴムでクッション効果グリップの打ち合い部にソフトゴムを設計。 枝等を切断した時におこる衝撃をクッション効果で吸収し手や手首への負担を軽減ます。
用途生木の剪定
仕様アルミダイカスト+ビニールコーティンググリップ、打ち合いクッション、ワンタッチストッパー、ヤニ溝付き
表面処理ハードクローム仕上げ
材質(グリップ)アルミダイカスト・塩化ビニール(PVC)
使用目的剪定
切断対象生木
材質(刃)高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
切断目安(Φmm)生木:15
こんなお得な商品も!

剪定鋏 アルミ柄
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
作業楽々、長時間の作業でも疲れにくい特殊形状ハンドル採用の剪定鋏です。簡単、安全ワンタッチロックオフストッパー付きです。作業時の衝撃を緩和するクッション機能付きです。薄型特殊形状グリップの採用で、手への負担が大幅に軽減しています。軽量のアルミボディを採用しています。
用途庭木の剪定作業用
全長(mm)205
刃長(mm)50
切断能力(mm)15
最大切断径(Φmm)15
材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:アルミ
質量(g)230
使用目的剪定作業
切断対象庭木
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
狭いキッチンスペースにもフィットする、ミニマルでスリムなエントリーモデル。ほかにはない手軽さでジュースがつくれるヒューロムの独自テクノロジーで、これまでにないジュース体験を。
世界で初めて縦型スロージューサーを開発したヒューロムの、健康的なジュース習慣を誰でも簡単に始められる小型スターターモデル。
"スリム"は食材カットや投入の手間が最小限となるホッパーを搭載。ワンタッチで簡単にジュースを搾汁します。新構造マルチスクリューは、これ一つでジュースからフローズンまで、多彩な抽出に対応できるオールインワン仕様。よりミニマルでコンパクトなサイズにより、キッチンのどこにでも自由に配置でき、持ち運びやすいのも便利。ポップなカラーとスリムなフォルムは様々な空間に調和し、あらゆるライフスタイルにぴったりとフィットするパーソナルジューサーです。
スクリューとフィルターが一体化したシンプルなパーツで組立はさらに簡単。ジュースやナッツミルク、フローズンまで様々な搾汁が可能。
スマートな搾汁プロセスを搭載した「スリム」は、わずかな時間で準備した食材をホッパーに詰め込むだけで、自動でカットしてジュースを抽出します。手間は最小限だから使いやすい。
よりミニマルでコンパクトな製品サイズにより、キッチンのどこにでも自由に配置できます。片手で掴めるほどのコンパクトなサイズ感と軽量なボディは持ち運びや収納においても高い利便性を実現します。
ヒューロムが採用するACモーターは小さくてもパワフル。低速回転で食材の水分をしっかり搾ります。また、低ノイズ設計により静音を保ちます。騒音レベルは平均45デシベルで、一般的なリビングルームよりも静かな数値。
特別な手順を踏むことなく、非常にシンプルで直感的な方法で組み立て可能。流水で簡単に洗えるタイプでお手入れの手間も最小限に。
付属品メガホッパーS、ドラム、マルチスクリュー、多目的カップ×1、洗浄用ブラシ、レシピブック、取扱説明書
容量(mL)ドラム:220、メガホッパー:800
電源(V)100
回転数(min-1[r.p.m])37~43
本体寸法(mm)172×160×395
定格消費電力(W)100
本体質量(kg)3.4
電源コード(m)1.4
連続使用時間(分)15
回転式グリップで手や手首の負担を軽減!剪定鋏ブイエスシリーズは、切れ味・耐久性ともに現場での酷使に耐えるプロ仕様の剪定鋏。ロータリータイプは、日本ではあまり見かけることがない、握り込むと回転する回転式グリップです。手の動き、指の動きに連動してグリップが回転するため、手への負担が少なく、長時間の作業でもつかれにくい仕様になっています。1)手や手首の負担を軽減する回転式グリップ握り込むのに連動してグリップが回転するため、長時間でも手や手首への負担を軽減します。2)にぎって開く!簡単安全ワンタッチストッパーグリップを握り込むだけで、ストッパーが外れすぐに使用することができるワンタッチストッパー。使用しないときはストッパーでしっかりと固定でき、持ち運びも安全です。3)軽くてしっかり手にフィット!アルミダイカストグリップ軽量で高剛性なアルミダイカストをグリップに使用。手にしっかりフィットし、力をロス無く刃に伝え、スムーズな切断を実現します。4)さびにくく、強い刃。ハードクローム仕上げ刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。5)ヤニ溝付き受刃刃の内側に溝がつけられており、ヤニなどによる摩擦が少なくスムーズに切断できます。6)打ち合いゴムでクッション効果グリップの打ち合い部にソフトゴムを設計。枝等を切断した時におこる衝撃をクッション効果で吸収し手や手首への負担を軽減ます。
用途生木の剪定
仕様アルミダイカスト+ビニールコーティンググリップ、打ち合いクッション、ワンタッチストッパー、ヤニ溝付き
表面処理ハードクローム仕上げ
材質(グリップ)アルミダイカスト・塩化ビニール(PVC)
使用目的剪定
切断対象生木
材質(刃)高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
切断目安(Φmm)生木:15
こんなお得な商品も!

チューブカッター クイックセッティングタイプ
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
切り始めの設定がワンタッチででき、作業性バツグン
スクレーパ付で切断面の面取りが可能
用途銅・鉛・鉄・アルミ・塩ビ管・ステンレなどのパイプの切断
仕様スクレーパ付
付属品替刃(一般用)1枚
伸縮刈込鋏は通常の刈込作業から高い枝など刈込作業も行えます。全長が1.5倍に伸びます。伸縮式アルミ柄を伸ばすと通常時77cmが伸長時118cmになります。刃部にはフッ素コーティング処理を施してあるので、生木のヤニなどが付きにくくお手入れ簡単!。柄の長さはお好みの位置で調節可能。ストッパーもワンタッチで簡単に操作できます。
全長(mm)770
切断能力(mm)(生木)10
質量(g)1078
1個
¥5,298
税込¥5,828
8日以内出荷
調理機器に求められている、コンパクトな本体設計
手間のかからない簡単操作
スピーディーにこなす強力なパワーを洗練されたデザインの本体(アルミ製)にパッケージングしたプロフェッショナルな製品です。
電源スイッチ兼用のスピード調節ダイヤル(無段変速)により、ミキシング回転数を自由にコントロールすることができ、素材用途に適合した調節が可能です。
本体ヘッド部が昇降するヘッドリフト機能により、ボール容器と撹拌子の脱着、交換がワンタッチで行なえます。
プラネタリー方式”ケンミックス"の万能調理ミキサーは、ミキシングの回転方式に”プラネタリー方式"(自転・公転)を採用し、撹拌子(ホイッパー/ビーター)の自転運動に対し、逆方向に撹拌子を移動回転する公転運動により、一般的な回転方式と比較して、ボール容器内を細かくミキシングすることができ、生クリーム・メレンゲをはじめ、良質な生地づくりをする秘訣なのです。
普通のミキシングプラネタリー運動きめ細かい泡立て泡立ての際に使用する「ホイッパー」の独特なフォルムと細いホイッパー線が、きめ細かいエアレーションを生み出します。
また、プラネタリーミキシングにより、均一なミキシングが可能です。
ホイッパー線の交換修理も可能万一、ホイッパー線が切れてしまってもホイッパー線を交換するだけで修理が可能です。
切れやすい外側のホイッパー線を付属品にしました。
安全・衛生アタッチメント、安全・衛生を考慮した飛散防止カバーを標準装備しました。
さまざまな用途に対応オプションアタッチメントを付け替えることにより、お菓子づくりから調理の下ごしらえ、フレッシュジュースなど万能にご使用できます。
セット内容ステンレスボール(約Φ240×H218)1個、アルミホイッパー(12本線)1個、アルミビーター1個、スパテラ1個、ホイッパー線NO.4(スペア)3本
質量(kg)7.5、ボール/約1.1
間口W×奥行D×高さH(mm)240×410×350
TKG品番9-1166-0301
TKG品番(2017)6-1044-0701
1個
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
16ミリのアルミフレーム用コーナー樹脂ジョイント部材(ストッパー付キャスター)部材です。
16mmAlframe(16mmアルフレーム)はハネを使用することで、棚や間仕切りを設けることができる、軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。
また、溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能ですので、工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に
材質鉄、樹脂
質量(kg)0.056
色ブラック
タイプ16mmフレーム用
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
切断位置が2箇所です。(ガイドA、ガイドB)
正確な45°切断が可能です。
安全ストッパー付で不用意な刃の開口を防ぎます。
片手でワンタッチ開口(安全ストッパー付)できます。
アルミ合金で軽量です。
用途幅100mmの樹脂製アーチ型配線カバーなどの切断。
切断能力(mm)(ガイドA直角)幅100以下、(ガイドB直角)幅70以下、(ガイドA45度)幅70以下
トラスコ品番322-2675
全長(mm)317
質量(g)670
刃長(mm)110
1丁
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
25ミリのアルミフレーム用エンドアタッチメント(ストッパー付キャスター)部材です。
25mmAlframe(25mmアルフレーム)は軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。
工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
用途軽荷重用の構造物、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に機械のカバー、作業台、収納棚、保護ケースなど
材質鉄、樹脂
質量(kg)0.06
色ブラック
タイプ25mmフレーム用
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ