48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。
用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎ 材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理ホモ処理 ねじの種類M 食付4P 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
739 税込813
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

1本ほか
719 税込791
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

止り穴のステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチックに適します。
用途ステンレス鋼:◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎ ねじの種類M
1本
789 税込868
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

1本
649 税込714
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (573種類の商品があります)

止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ ねじの種類M 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
特価
829 税込912
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) ねじの種類M 食付5P
1本
特価
669 税込736
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

1本
639 税込703
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2278種類の商品があります)

1本
649 税込714
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (653種類の商品があります)


1本
869 税込956
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (250種類の商品があります)

1本
749 税込824
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

1本
3,298 税込3,628
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。 溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。 ホモ処理をしています。
用途加工ねじ:メートルねじ、通り穴専用、被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼 表面処理ホモ処理
1本
779 税込857
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

アメリカ製です。
材質スチール製 パウダーコーティング(粉体塗装) 幅(mm)100 高さ(mm)32 奥行(mm)180 適合規格【タップ&ドリル用】M2.5 x 0.45, M3.0 x 0.50, M3.5 x 0.60, M4.0 x 0.70, M5.0 x 0.80, M6.0 x 1.00, M8.0 x 1.25, M10 x 1.50, M12 x 1.75, 2.05, 2.50, 2.90, 3.30, 4.20, 5.00, 6.70, 8.50, 10.20mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1本
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (756種類の商品があります)

1本
929 税込1,022
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

日東工業コンセントバー・OAタップ
エコ商品
仕様プラグ付コード VCTF3m付 ホワイト 定格電流(A)15 外形寸法D(mm)25.5 外形寸法H(mm)44 コンセント仕様2PE付抜け止めダブルコンセント RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)スルーホールタップ
エコ商品
チップマウンターにかけられるスペーサーです。 スルーホール穴がタップ穴(M1.0、M1.2、M1.4、M1.6、M1.7、M2)に変身します。 あらゆる物を取付けることが出来ます。 テーピングタイプは吸着用フィルムがついていますのでリフロー後、反対側より押して取りはずして下さい。 吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。
材質黄銅 仕上ニッケル下地スズメッキ RoHS指令(10物質対応)対応 推奨メタルマスク厚(μ)150~200
1袋(100個)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

ヒューイットドリルケース【タップ用】
エコ商品
アメリカ製です。
材質スチール製 パウダーコーティング(粉体塗装) 幅(mm)85 高さ(mm)25 奥行(mm)115 適合規格【タップ用10本収納】M3 x 0.5, M3.5 x 0.6, M4 x 0.7, M4.5 x 0.75, M5 x 0.8, M6 x1.0, M8 x 1.25, M10 x 1.5, M12 x 1.75, M16 x 2.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

KKVコーポレーションエンザート専用タップ(三つ穴用)
エコ商品
通常のエンザート加工にはタップは必要ありません。 難削性のアルミ材や鋼材に一部タップを施すとエンザートが入れやすくなります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
特価
699 税込769
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)鋳鉄用超硬ハンドタップ N-CT FC
用途鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物の加工
1本
6,798 税込7,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (356種類の商品があります)

1本
819 税込901
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・強靭鋳鉄の加工
1本
939 税込1,033
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

JIS規格品、タングステンハンドタップです。一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。ハイスに比べ経済的です。
用途被削材:鉄、軽金属。 ねじの種類M 材質合金工具鋼(SKS) ねじ(加工ねじ)メートルねじ 先端 精度JIS3級 表面処理ノンコーティング
1本
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)熱硬化性樹脂用ハンドタップ PL1
用途熱硬化性プラスチックの加工 材質高速度工具鋼(HSS)
1本
829 税込912
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

止まり穴用スパイラルタップです。
用途被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。 仕様TICN 材質HSS-E-PM 精度6HX RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
959 税込1,055
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工 関連資料(0.6MB)
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)軽合金用超硬ハンドタップ N-CT LA
用途アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
1本
7,798 税込8,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

タップホルダ SynchroMaster(シンクロマスター)は、極微小フロートが軸方向の加工負荷を低減し、安定したタップ加工を実現します。A-TAPの性能をさらに引き出す最適チューニング。極微小フロートが軸方向の加工負荷を低減。内部・外部クーラント両方に対応可能。四角穴でタップのスリップを防止。(。SMH8サイズは除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
44,980 税込49,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

止まり穴用スパイラルタップです。
用途被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。 仕様ノンコート 材質HSS-E-PM 精度6HX RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

止まり穴用スパイラルタップです。
用途被削材:鋼、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。 仕様ノンコート 材質HSS-E-PM 精度6HX RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コイル型インサートとは違い、前タップの必要はありません。 前タップが不要であるだけでなく金属材料及び樹脂、木材に対してもセルフロック機能を持つため、ネジ部の着脱による緩みに強い特徴があります。 又どの相手材に対しても求められる耐摩耗性と高い引抜き強さを得ることが出来ます。(割溝(又は三つ穴)の間にあるネジ山はテーパ角によってクサビ形になっているためエンザートの逆廻りを喰いとめるよう働きます。 割溝型と違いエンザートがすぼまることは無いので、硬軟どちらの相手材にも広く適しています。 基本的には樹脂やアルミに使用しますが、タップを併用すると鉄や熱処理アルミに使える可能性があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

KKVコーポレーションエンザート308型(三つ穴タイプ)
エコ商品
コイル型インサートとは違い、前タップの必要はありません。 前タップが不要であるだけでなく金属材料及び樹脂、木材に対してもセルフロック機能を持つため、ネジ部の着脱による緩みに強い特徴があります。 又どの相手材に対しても求められる耐摩耗性と高い引抜き強さを得ることが出来ます。(割溝(又は三つ穴)の間にあるネジ山はテーパ角によってクサビ形になっているためエンザートの逆廻りを喰いとめるよう働きます。 割溝型と違いエンザートがすぼまることは無いので、硬軟どちらの相手材にも広く適しています。 基本的には樹脂やアルミに使用しますが、タップを併用すると鉄や熱処理アルミに使える可能性があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

コイル型インサートとは違い、前タップの必要はありません。 前タップが不要であるだけでなく金属材料及び樹脂、木材に対してもセルフロック機能を持つため、ネジ部の着脱による緩みに強い特徴があります。 又どの相手材に対しても求められる耐摩耗性と高い引抜き強さを得ることが出来ます。(割溝(又は三つ穴)の間にあるネジ山はテーパ角によってクサビ形になっているためエンザートの逆廻りを喰いとめるよう働きます。 三つ穴の切り刃が止まり穴になっているので、挿入時に出る切り粉を閉じ込めることができます。 挿入加工の食いつき時に僅かに切り粉が外に出ますが、大部分は止まり穴に収まるので切り粉の除去工程が不要です。
1箱(10個)
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) FFBシリーズ(FFB-3108A~) CKD 動画あり
多種流体にマルチフィットした2ポートの電磁弁です。 各種用途で求められる機能の標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。 長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。 耐久回数2000万回を実現しました(CKD社内試験条件にて)。プランジャとウェアリング一体化構造により摺動抵抗を低減し、ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。 流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。 全波整流器搭載コイルを標準装備し、過電流によるコイル焼けと異物の噛み込みによって発生するAC(電流)コイルのうなり音を低減し、省電力化に対応しています。(ACタイプ) 耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。 静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。 コイルが360度回転し、設置に自由度があります。 クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。
用途多種流体のON/OFF制御に 保護構造IP65 接続口径(Rc)1/4 作動区分NC(通電時開)形 流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと) 耐熱クラスクラス130(B) 取付姿勢自在 雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所 弁構造直動式ポペット構造 弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて) RoHS指令(10物質対応)対応 耐水圧(MPa)2.1 弁座漏れ(Pa・m3/s He)1.33×10^-6以下
1台
3,179 税込3,497
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (9360種類の商品があります)

RS Proフランジ / シールド付きダイキャストアルミエンクロージャ. RS Proがお届けするシールド付きダイキャストアルミエンクロージャボックスは、ナチュラル仕上げで外部コーティングが施されていない高品質アルミ合金です。このエンクロージャは、アルミ又はエンクロージャ構造に悪影響を及ぼすことなく、最大250 ℃の温度に耐えられます。取り付けフランジはエンクロージャのボディに組み込まれており、簡単に取り付けられます。多様なサイズと被覆厚を用意しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. . シールド付きEMI / RFI . ダイキャストアルミ合金ADC 12 (BS1490準拠のLM24) . ADCはアルミダイキャストの意味 . 高品質アルミ . リップ付きのふたでEMI / RFI遮蔽を実現 . 遮蔽: 40 dB以上 @ 10 MHz、76 dB以上 @ 100 kHz . テーパーは側面のふたからベースに対して1.5 ° . 接着シールは付属しません . 高温強度 . 多様なサイズと被覆厚を用意 エンクロージャのオプション: ; 517-3709 517-3709 - 113.9 x 35.1 x 30 mm ; 517-3715 517-3715 - 139.7 x 63.8 x 30 mm ; 517-3721 517-3721 - 139.8 x 89.7 x 55.2 mm ; 517-3737 517-3737 - 139.6 x 63.8 x 55 mm ; 517-3743 517-3743 - 149.8 x 100.2 x 35.6 mm ; 517-3759 517-3759 - 168.7 x 101.6 x 76.5 mm ; 517-3765 517-3765 - 194.8 x 127.4 x 76.3 mm ; 517-3771 517-3771 - 201.7 x 121.2 x 55.3 mm ; 517-3793 517-3793 - 201.7 x 121.2 x 105.4 mm ; 517-3800 517-3800 - 252 x 146.1 x 55.5 mm 取り付け. . エンクロージャはフランジ付き . フランジ位置はエンクロージャボディの底部 . フランジにより簡単に壁面取り付け可能 . 外寸の長さはフランジ込み . 基板実装ガイド. エンクロージャ / ふたの仕上げ. . ナチュラルアルミ . プレーン . 外部コーティングなし . 塗装が必要な場合は、粉体塗装を使用してください . シールなし. ふたをベースに固定する方法を教えてください。. . リップ付きのふたでベースにしっかり固定 . テーパーは側面のふたからベースに対して1.5 ° . タップ穴でぴったりフィット . 固定穴はエンクロージャの内部スペースの外側に配置 . M3.5 x 9 mm Supadriveステンレススチール皿頭ねじでふたを固定. エンクロージャとは何ですか.. 汎用エンクロージャは、工業、電子その他の機密機器を収容する保護ボックスです。環境に応じて、さまざまなレベルの保護が必要になる場合があります。これらのボックスはDINレール取り付け型電気コンポーネントを封入し、環境の干渉からシールドします。. 代表的用途:. 汎用エンクロージャは、電気部品及びコンポーネントのハウジングに最適な保護ケースの一種です。アルミ、プラスチックなど、さまざまな素材から製造され、必要な用途に応じてさまざまなサイズが用意されています。これらの汎用エンクロージャは、次のような用途で一般的に使用されています。 . 遠隔制御システム 無線装置 キーパッド ディスプレイボード エントリシステム制御 ;/li> ;/ul>
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 252 mm高さ = 55.5 mm幅 = 146.1 mm外形寸法 = 252 x 146.1 x 55.5mm色 = 銀蓋色 = 銀フランジ = ありシールド = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,298 税込8,028
7日以内出荷

RS Proフランジ / シールド付きダイキャストアルミエンクロージャ. RS Proがお届けするシールド付きダイキャストアルミエンクロージャボックスは、ナチュラル仕上げで外部コーティングが施されていない高品質アルミ合金です。このエンクロージャは、アルミ又はエンクロージャ構造に悪影響を及ぼすことなく、最大250 ℃の温度に耐えられます。取り付けフランジはエンクロージャのボディに組み込まれており、簡単に取り付けられます。多様なサイズと被覆厚を用意しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. . シールド付きEMI / RFI . ダイキャストアルミ合金ADC 12 (BS1490準拠のLM24) . ADCはアルミダイキャストの意味 . 高品質アルミ . リップ付きのふたでEMI / RFI遮蔽を実現 . 遮蔽: 40 dB以上 @ 10 MHz、76 dB以上 @ 100 kHz . テーパーは側面のふたからベースに対して1.5 ° . 接着シールは付属しません . 高温強度 . 多様なサイズと被覆厚を用意 エンクロージャのオプション: ; 517-3709 517-3709 - 113.9 x 35.1 x 30 mm ; 517-3715 517-3715 - 139.7 x 63.8 x 30 mm ; 517-3721 517-3721 - 139.8 x 89.7 x 55.2 mm ; 517-3737 517-3737 - 139.6 x 63.8 x 55 mm ; 517-3743 517-3743 - 149.8 x 100.2 x 35.6 mm ; 517-3759 517-3759 - 168.7 x 101.6 x 76.5 mm ; 517-3765 517-3765 - 194.8 x 127.4 x 76.3 mm ; 517-3771 517-3771 - 201.7 x 121.2 x 55.3 mm ; 517-3793 517-3793 - 201.7 x 121.2 x 105.4 mm ; 517-3800 517-3800 - 252 x 146.1 x 55.5 mm 取り付け. . エンクロージャはフランジ付き . フランジ位置はエンクロージャボディの底部 . フランジにより簡単に壁面取り付け可能 . 外寸の長さはフランジ込み . 基板実装ガイド. エンクロージャ / ふたの仕上げ. . ナチュラルアルミ . プレーン . 外部コーティングなし . 塗装が必要な場合は、粉体塗装を使用してください . シールなし. ふたをベースに固定する方法を教えてください。. . リップ付きのふたでベースにしっかり固定 . テーパーは側面のふたからベースに対して1.5 ° . タップ穴でぴったりフィット . 固定穴はエンクロージャの内部スペースの外側に配置 . M3.5 x 9 mm Supadriveステンレススチール皿頭ねじでふたを固定. エンクロージャとは何ですか.. 汎用エンクロージャは、工業、電子その他の機密機器を収容する保護ボックスです。環境に応じて、さまざまなレベルの保護が必要になる場合があります。これらのボックスはDINレール取り付け型電気コンポーネントを封入し、環境の干渉からシールドします。. 代表的用途:. 汎用エンクロージャは、電気部品及びコンポーネントのハウジングに最適な保護ケースの一種です。アルミ、プラスチックなど、さまざまな素材から製造され、必要な用途に応じてさまざまなサイズが用意されています。これらの汎用エンクロージャは、次のような用途で一般的に使用されています。 . 遠隔制御システム 無線装置 キーパッド ディスプレイボード エントリシステム制御 ;/li> ;/ul>
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 149.8 mm高さ = 35.6 mm幅 = 100.2 mm外形寸法 = 149.8 x 100.2 x 35.6mm色 = 銀蓋色 = 銀フランジ = ありシールド = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

RS Proフランジ / シールド付きダイキャストアルミエンクロージャ. RS Proがお届けするシールド付きダイキャストアルミエンクロージャボックスは、ナチュラル仕上げで外部コーティングが施されていない高品質アルミ合金です。このエンクロージャは、アルミ又はエンクロージャ構造に悪影響を及ぼすことなく、最大250 ℃の温度に耐えられます。取り付けフランジはエンクロージャのボディに組み込まれており、簡単に取り付けられます。多様なサイズと被覆厚を用意しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. . シールド付きEMI / RFI . ダイキャストアルミ合金ADC 12 (BS1490準拠のLM24) . ADCはアルミダイキャストの意味 . 高品質アルミ . リップ付きのふたでEMI / RFI遮蔽を実現 . 遮蔽: 40 dB以上 @ 10 MHz、76 dB以上 @ 100 kHz . テーパーは側面のふたからベースに対して1.5 ° . 接着シールは付属しません . 高温強度 . 多様なサイズと被覆厚を用意 エンクロージャのオプション: ; 517-3709 517-3709 - 113.9 x 35.1 x 30 mm ; 517-3715 517-3715 - 139.7 x 63.8 x 30 mm ; 517-3721 517-3721 - 139.8 x 89.7 x 55.2 mm ; 517-3737 517-3737 - 139.6 x 63.8 x 55 mm ; 517-3743 517-3743 - 149.8 x 100.2 x 35.6 mm ; 517-3759 517-3759 - 168.7 x 101.6 x 76.5 mm ; 517-3765 517-3765 - 194.8 x 127.4 x 76.3 mm ; 517-3771 517-3771 - 201.7 x 121.2 x 55.3 mm ; 517-3793 517-3793 - 201.7 x 121.2 x 105.4 mm ; 517-3800 517-3800 - 252 x 146.1 x 55.5 mm 取り付け. . エンクロージャはフランジ付き . フランジ位置はエンクロージャボディの底部 . フランジにより簡単に壁面取り付け可能 . 外寸の長さはフランジ込み . 基板実装ガイド. エンクロージャ / ふたの仕上げ. . ナチュラルアルミ . プレーン . 外部コーティングなし . 塗装が必要な場合は、粉体塗装を使用してください . シールなし. ふたをベースに固定する方法を教えてください。. . リップ付きのふたでベースにしっかり固定 . テーパーは側面のふたからベースに対して1.5 ° . タップ穴でぴったりフィット . 固定穴はエンクロージャの内部スペースの外側に配置 . M3.5 x 9 mm Supadriveステンレススチール皿頭ねじでふたを固定. エンクロージャとは何ですか.. 汎用エンクロージャは、工業、電子その他の機密機器を収容する保護ボックスです。環境に応じて、さまざまなレベルの保護が必要になる場合があります。これらのボックスはDINレール取り付け型電気コンポーネントを封入し、環境の干渉からシールドします。. 代表的用途:. 汎用エンクロージャは、電気部品及びコンポーネントのハウジングに最適な保護ケースの一種です。アルミ、プラスチックなど、さまざまな素材から製造され、必要な用途に応じてさまざまなサイズが用意されています。これらの汎用エンクロージャは、次のような用途で一般的に使用されています。 . 遠隔制御システム 無線装置 キーパッド ディスプレイボード エントリシステム制御 ;/li> ;/ul>
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 201.7 mm高さ = 55.3 mm幅 = 121.2 mm外形寸法 = 201.7 x 121.2 x 55.3mm色 = 銀蓋色 = 銀フランジ = ありシールド = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,598 税込8,358
7日以内出荷