1,055件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
880 税込968
当日出荷

ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。
用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。 材質合金工具鋼(SKS) ねじ(加工ねじ)メートルねじ 先端 精度JIS3級 表面処理ノンコーディング
1本
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップのセットです。 食付部が9山(先#1)、5山(中#2)、1.5山(上#3)の3本組セットです。 主に手動でねじ山を切る際やねじ山修正時に使用します。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。 材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材) ねじの種類M セット内容先(#1):9P、中(#2):5P、上(#3):1.5P 形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター 被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼 精度JIS2級相当
1セット(3本)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

タングステンハンド組タップです。 通り穴、止まり穴共に使用可能です。 ハイスに比べ経済的です。
トラスコ品番218-4851 セット内容先・中・上 材質合金工具鋼(SKS2) 全長(mm)70 質量(g)68 ピッチ(mm)1.25 呼び寸法M8 等級JIS級 被削材鉄・軽金属 シャンク径(Φmm)6.2 ねじ長さ(mm)30 精度JIS3級 タップの等級JIS級 表面処理ノーコーティング シャンク四角部(mm)5 加工ねじメートルねじ
1セット(3本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通り穴・止まり穴共に使用可能です。高速度鋼(HSS-E)のタップセットです。
用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。 セット内容先・中・上 精度JIS2級 材質高速度工具鋼(HSS-E) ねじ(加工ねじ)メートルねじ ねじの種類M 表面処理ノンコーティング
1セット
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途3級ゲージ用 ねじの種類M 材質合金工具鋼(SKS) 形状M6以下は突き出しセンタとなります
1本
659 税込725
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

汎用的な通り穴めねじ加工に最適です。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の通り穴めねじ加工に。 材質ハイス(SKH51) 表面処理 等級JIS 2級相当 適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼 溝数3 形状M6以下は突き出しセンタになります。
1本
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本ほか
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

汎用的な止まり穴めねじ加工に最適です。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の止まり穴めねじ加工に。 等級JIS 2級相当 適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼 食付Lcf2.5P
1本
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,200 税込1,320
当日出荷

止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ ねじの種類M 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) ねじの種類M 食付5P
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。タングステンハンド組タップです。
用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。 等級JIS3級 材質合金工具鋼(SKS) 仕様材質:低合金鋼(SKS) セット内容先・中・上 ねじ(加工ねじ)メートルねじ 精度JIS3級 表面処理ノンコーディング
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

荒用・中仕上用・仕上用の3本セットです。 3本のタップを使う事で深穴のめねじ立ても可能です。
用途一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂のめねじ立てに。 材質合金工具鋼(SKS)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
1,430 税込1,573
翌日出荷

1個
880 税込968
当日出荷

雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が1.5山の上タップ(3番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際のはじめに使用します。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工の最後の仕上げに。 材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材) ねじの種類M 種別上#3 形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター 被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼 精度JIS2級相当 食付Lcf1.5
1本
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
2,440 税込2,684
翌日出荷

1個
1,910 税込2,101
翌日出荷


ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。材質はHSS(ハイス鋼)で耐久性がUP。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種でネジ加工が出来ます。
用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。貫通穴用。適応材料:鉄板、アルミ、真鍮 仕様6.35六角軸 材質ハイス鋼 寸法(mm)M8×1.25 全長(mm)80 溝長(mm)20 下穴径(Φmm)6.8
1本
989 税込1,088
翌々日出荷

材質HSS(ハイス) 全長(mm)約55 シャンク径(Φmm)1/4”(6.35) タップサイズM8×1.25 アズワン品番64-7939-02
1個
2,470 税込2,717
当日出荷

スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。上タップ。
用途アルミ用。メートル並目ねじ用。 材質高速度工具鋼SKH(JISG4403) ねじ長さ(mm)32 喰付き部の山数1.5山 全長L(mm)75 精度1b級 刃部硬度HRC61~64 寸法K(mm)5.5 シャンク径D(Φmm)7 寸法KL(mm)8 ねじ外径(mm)9.624
1本
2,698 税込2,968
当日出荷

1個
1,840 税込2,024
当日出荷

1個
1,630 税込1,793
翌日出荷

ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。材質はHSS(ハイス鋼)で耐久性がUP。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種でネジ加工が出来ます。
用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。止り穴・貫通穴用。適応材料:鉄板、アルミ、真鍮 仕様6.35六角軸 材質ハイス鋼・バナジウム 寸法(mm)M8×1.25 全長(mm)80 溝長(mm)20 下穴径(Φmm)6.8
1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷

1個
3,530 税込3,883
翌日出荷

1個
1,430 税込1,573
翌日出荷

6角軸タップM8と6角軸鉄工用ドリル6.8mm×各1本セットになった商品です。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
仕様●呼び:M8×1.25●下穴ドリル:6.8mm●全長:タップ/70mm ドリル/110mm●材質:タップ/SKS_2 ドリル/HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●重量:タップ/44g ドリル/28g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●JIS等級:3級●貫通穴用●インパクトドライバー対応 アズワン品番65-9299-63
1本
3,560 税込3,916
翌日出荷

1個
1,430 税込1,573
翌日出荷

1個
2,600 税込2,860
翌日出荷

1個
3,690 税込4,059
翌日出荷

1個
3,800 税込4,180
当日出荷

1個
2,190 税込2,409
翌日出荷

1個
3,690 税込4,059
翌日出荷

塑性変形によりねじを形成するため切りくずが出ません。
用途止り穴および通り穴加工用。被削材:アルミ、銅、ステンレス、延展性のあるスチール。 呼び寸法M8 ピッチ(mm)1.25 トラスコ品番472-4020 全長(mm)70 材質/仕上高速度鋼(HSS-E) 質量(g)0.22 ねじ長さ(mm)12.5 精度RH7 食付き部の山数2~3 表面処理TiNコーティング シャンク径(mm)6.2 シャンク四角部(mm)5 加工ねじメートルねじ
1本
3,198 税込3,518
当日出荷

1個
4,670 税込5,137
翌日出荷

1個
1,910 税込2,101
翌日出荷

1個
4,670 税込5,137
翌日出荷

ねじ切り加工、ネジ山修正に最適な、使用頻度の高いサイズのタップ・ダイスセットです。 タップハンドル、ダイスハンドルも付属していので、このセットだけでねじ切り加工、ネジ山修正が可能です。
用途一般的なねじ切り加工やねじ山修正に。 種別#2(中タップ) 材質合金工具鋼(SKS相当) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1セット(39点)
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)