カテゴリ

  • 切削工具(392)
    • スパイラルタップ(11)
    • ハンドタップ(315)
    • ポイントタップ(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
    • フレーム・フォーク・ヘッドセット関連工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(623)
  • パソコン/周辺機器(133)
  • 機構部品(58)
  • 制御機器(27)
  • カー用品(20)
  • 電動工具(20)
  • メカニカル部品(17)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • 家電(10)
  • 農業機械(10)
  • 電気材料(9)
  • バイク部品(6)
  • 測定用品(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • 厨房用品(4)
  • 照明(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • オフィス家具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 作業工具(3)
  • 清掃用品(2)
  • 事務用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
食付
シャンク径(mm)
3・4・5・5.5・6・6.2・7・8.5・10.5・12.5・13・14・15・17・19・20・21・23・24・25・シャンク径(mm)をもっと見る
ねじ長さ(mm)
10・11・13・15・16・17・18・19・20・22・24・25・29・30・32・37・38・42・45・60・ねじ長さ(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「タップm2」の検索結果

1,396件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ADS-80A付きバッテリーケーブル マリンテックADS-80A付きバッテリーケーブルマリンテック
1,998税込2,198
1式
6日以内出荷
KIVケーブル8SQオスメス併用のアンダーソンコネクタ付きで電源側・負荷側関係なく使用可能機器同士の延長コード代わりにも使えるケーブル長さは1m/2m/5m/10mから選択可能
用途自動車・ボート・フォークリフトのバッテリー接続などに!型式ADSC8.0-1/2/5/10コネクタアンダーソン:65A・~600V
タップダイスセット ライト精機タップダイスセットライト精機
24,980税込27,478
1セット
翌々日出荷
よく使われるサイズをセットにしました。
用途ネジ切、ネジ山の形成にセット内容タップ/ダイス(50径):M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75・M114×2.0・M16×2.0・M18×2.5・M20×2.5・M]22×2.5・M24×3.0タップハンドルM3-12、タップハンドルM3-12、タップハンドルM8-25、ダイスハンドルM8-25、ダイスハンドル(50径)材質SUJ2
投光器用 5M延長コード 2芯 防雨型 キャップ付 屋内外兼用 GOODGOODS(グッド・グッズ)投光器用 5M延長コード 2芯 防雨型 キャップ付 屋内外兼用GOODGOODS(グッド・グッズ)
3,798税込4,178
1台
5日以内出荷
・柔軟性のあるPVC被覆VCTコードで、扱いやすく耐久性があります。
用途・主にLEDライトや投光器の電源の延長や短距離配線などにおすすめです。材質PVC質量(g)740規格コード:VCT1.25mm2 2芯全長(m)5対応機種LD-30CP、LD-60CP、LD-5CP、LD-100CP、SK-P30W、SK-P50W、SK-60ZJ、SK-100ZJ導体RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.46MB) (1.59MB)取扱説明書(0.34MB)電圧×電流(VA)125/15(合計1500Wまで)
コネクタピースSマルチ SUS(エスユーエス)コネクタピースSマルチSUS(エスユーエス)
279税込307
1個
8日以内出荷
M5ボルトを使用して部品や機器類が取り付けられるパーツです。1アイテムに部品が取付けできるタップ2ヶ所を備えたコネクタです。(※2ヶ所同時使用は不可)部品(ガイドローラー、アイドラーなど)取付け後の位置調整が可能です。
材質アルミ押出材ボルト:鉄質量(g)13RoHS指令(10物質対応)対応
コード付きテーブルタップ(3m) ナリカコード付きテーブルタップ(3m)ナリカ
1,900税込2,090
1個
6日以内出荷
コード付きテーブルタップ(3m)2P・3個口
形状2P・3個口定格125V、15Aコード長さ(mm)3
コード付きテーブルタップ(5m) ナリカコード付きテーブルタップ(5m)ナリカ
2,500税込2,750
1個
6日以内出荷
コード付きテーブルタップ(5m)2P・3個口
形状2P・3個口定格125V、15Aコード長さ(mm)5
7インチオンダッシュモニター用延長ケーブル 2M JET INOUE(ジェットイノウエ)7インチオンダッシュモニター用延長ケーブル 2MJET INOUE(ジェットイノウエ)
1,498税込1,648
1本
4日以内出荷
7 インチオンダッシュモニター(品番:592912/型式:Mti-207)専用の電源ケーブル延長コード2mの延長で大型車へのハイマウントモニター設置など、ゆとりを持たせた配線の取り回しに貢献します
用途電装パーツ長さ(m)2適合品番592912:7インチオンダッシュモニターコネクタ非標準ミニDIN8
防滴100球LEDライト(ホワイト/ブルー) アルファ[販促]防滴100球LEDライト(ホワイト/ブルー)アルファ[販促]
8,598税込9,458
1本
6日以内出荷
街路樹や店舗に幅広く使えるベーシックなライト。
仕様●LEDカラー:白・青●延長コード部分の長さ約3m●コードの色:グリーン●点滅8パターンコントローラー付(常点含む)●消費電力:6W●連結2セット迄可●屋外使用OK●防滴です。●色鮮やかなLEDライトは消費電力が少なく寿命が長いことが特徴です。熱をほとんど発しないので、樹木を傷めることなく安全にライト演出ができます。●コントローラーは水気を避けてご使用ください。材質PVC寸法(m)全長約13
4個口節電タップ 雷ガード PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ホワイト オーム電機4個口節電タップ 雷ガード PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ホワイトオーム電機
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージ軽減 USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電 USB差込口はType-C×1、Type-A×1 TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力 AC差込口(4口)はLEDランプ付個別スイッチ、ホコリシャッター付き、出力合計1400Wまで コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用 導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上 Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線
ホワイトコード長さ(m)2定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(4個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ最大サージ電圧(V)4000制限電圧(V)650定格入力AC100V 46VA 50-60Hzバリスタ電圧(V)390
4個口節電タップ 雷ガード PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ブラック オーム電機4個口節電タップ 雷ガード PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ブラックオーム電機
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージ軽減 USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電 USB差込口はType-C×1、Type-A×1 TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力 AC差込口(4口)はLEDランプ付個別スイッチ、ホコリシャッター付き、出力合計1400Wまで コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用 導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上 Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線
ブラックコード長さ(m)2定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(4個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ最大サージ電圧(V)4000制限電圧(V)650定格入力AC100V 46VA 50-60Hzバリスタ電圧(V)390
4個口節電タップ USBポート付き 2m オーム電機4個口節電タップ USBポート付き 2mオーム電機
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
USB差込口 Type-C×1、Type-A×1(TOTAL 3.4A) USB Type-CポートはPD(Power Delivery)対応、最大20Wで高速充電 AC出力は合計1400Wまで ラインカラーを七色から選んで設定できます ラインカラースイッチ長押しで、自動切り替えモードになります 雷ガード機能付き 光る押しボタン式個別スイッチ付き スイッチ安全性向上設計(特許番号:5537620号) ホコリシャッターでホコリの侵入・感電事故防止 耐トラッキング絶縁カバー付きフリープラグ コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用 丈夫な二重被ふくコード
コード長さ(m)2定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】 DC5V 合計 3.4A【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A【AC出力】合計1400Wまで最大サージ電圧(V)6000制限電圧(V)650定格入力AC 100V 45VA 50-60Hzバリスタ電圧(V)390
3個口節電タップ PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ホワイト オーム電機3個口節電タップ PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ホワイトオーム電機
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電 USB差込口はType-C×1、Type-A×1 TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力 AC差込口(3口)はLEDランプ付個別スイッチ装備、出力合計1400Wまで コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用 導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上 Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線
ホワイトコード長さ(m)2定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(3個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ定格入力AC100V 46VA 50-60Hz
3個口節電タップ PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ブラック オーム電機3個口節電タップ PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ブラックオーム電機
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電 USB差込口はType-C×1、Type-A×1 TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力 AC差込口(3口)はLEDランプ付個別スイッチ装備、出力合計1400Wまで コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用 導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上 Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線
ブラックコード長さ(m)2定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(3個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ定格入力AC100V 46VA 50-60Hz
3個口タップ 雷ガード PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ホワイト オーム電機3個口タップ 雷ガード PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ホワイトオーム電機
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージ軽減 USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電 USB差込口はType-C×1、Type-A×1 TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力 AC差込口(3口)はホコリシャッター付きでホコリ侵入や感電事故を防止、出力合計1400Wまで コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用 導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上 Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線
ホワイトコード長さ(m)2定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(3個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ最大サージ電圧(V)4000制限電圧(V)650定格入力AC100V 46VA 50-60Hzバリスタ電圧(V)390
3個口タップ 雷ガード PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ブラック オーム電機3個口タップ 雷ガード PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ブラックオーム電機
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージ軽減 USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電 USB差込口はType-C×1、Type-A×1 TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力 AC差込口(3口)はホコリシャッター付きでホコリ侵入や感電事故を防止、出力合計1400Wまで コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用 導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上 Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線
ブラックコード長さ(m)2定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(3個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ最大サージ電圧(V)4000制限電圧(V)650定格入力AC100V 46VA 50-60Hzバリスタ電圧(V)390
2個口タップ PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ホワイト オーム電機2個口タップ PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ホワイトオーム電機
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷
USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電USB差込口はType-C×1、Type-A×1TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力AC差込口は2口、出力合計1400Wまでコンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線
ホワイトコード長さ(m)2定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(2個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ定格入力AC100V 46VA 50-60Hz
2個口タップ PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ブラック オーム電機2個口タップ PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ブラックオーム電機
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷
USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電USB差込口はType-C×1、Type-A×1TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力AC差込口は2口、出力合計1400Wまでコンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線
ブラックコード長さ(m)2定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(2個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ定格入力AC100V 46VA 50-60Hz
2個口タップ PD対応Type-C/Type-Aポート付き 1m ホワイト オーム電機2個口タップ PD対応Type-C/Type-Aポート付き 1m ホワイトオーム電機
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電 USB差込口はType-C×1、Type-A×1 TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力 AC差込口は2口、出力合計1400Wまで コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用 導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上 Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線
ホワイトコード長さ(m)1定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(2個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ定格入力AC100V 46VA 50-60Hz
2個口タップ PD対応Type-C/Type-Aポート付き 1m ブラック オーム電機2個口タップ PD対応Type-C/Type-Aポート付き 1m ブラックオーム電機
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電USB差込口はType-C×1、Type-A×1TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力AC差込口は2口、出力合計1400Wまでコンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線
ブラックコード長さ(m)1定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(2個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ定格入力AC100V 46VA 50-60Hz
タップダイスセット BeHAUSタップダイスセットBeHAUS
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
使用頻度の高いタップ、ダイス、各ハンドルの便利なセットです。
用途めねじのねじ山形成、つぶれの修正に材質タップダイス/カーボン本体質量(g)540使用範囲(タップハンドル)M2-M8ダイス外径(Φmm)25タップサイズM3xP0.5、M4xP0.7、M5xP0.8、M6xP1.0、M8xP1.25ダイスサイズM3xP0.5、M4xP0.7、M5xP0.8、M6xP1.0、M8xP1.25RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)112×21×242
電源タップAC3 USBA2+C1 自動識別 リバーシブル1m カシムラ電源タップAC3 USBA2+C1 自動識別 リバーシブル1mカシムラ
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
ケーブルを本体に巻きつけられる電源タップ。最大 PD20W。リバーシブルUSB-Aポートで、オモテでもウラでもどっちも挿せる。国内/海外で使用できる100~240V入力対応。ACコンセントは3口合計1400Wまで対応。
ケーブル長(m)1コンセント個数3USBポート【Type-A】2個【Type-C】1個
電源タップAC4 USBA+C2 PD45W 1m リバーシブル カシムラ電源タップAC4 USBA+C2 PD45W 1m リバーシブルカシムラ
3,698税込4,068
1個
6日以内出荷
4口のACコンセントとUSB PD/PPS対応USB Type-C 2ポート+USB Type-A 1ポート搭載の電源タップ。ACコンセントは4口合計1400Wまで対応。USBポートは3ポート合計最大出力35W。USB PD規格対応USB Type-Cポート:最大PD45W。PPS対応。MagSafeワイヤレス充電器、Nintendo Switch映像出力、小型ノートPC充電対応。USB Type-Aポート:最大18W。 自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSB Type-Aポート。スマホスタンドとしても使える、スライド式スタンド。コード長1m。コードが本体に巻けて持ち運びに便利。180°回転するACプラグを採用。壁にもかけられるフック用穴付き。100V~240V対応なので海外でも使用可能。
出力【ACコンセント】4口合計 1400Wコード長さ(m)約1本体質量(g)260本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×53×28入力電圧AC100-240V (50/60Hz)
電源タップAC4 USBA+C2 PD30W 1m リバーシブル カシムラ電源タップAC4 USBA+C2 PD30W 1m リバーシブルカシムラ
3,398税込3,738
1個
6日以内出荷
4口のACコンセントとUSB PD/PPS対応USB Type-C 2ポート+USB Type-A 1ポート搭載の電源タップ。ACコンセントは4口合計1400Wまで対応。USBポートは3ポート合計最大出力32W。USB PD規格対応USB Type-Cポート:最大PD30W。PPS対応。MagSafeワイヤレス充電器対応。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSB Type-Aポート。スマホスタンドとしても使える、スライド式スタンド。コード長1m。コードが本体に巻けて持ち運びに便利。180°回転するACプラグを採用。壁にもかけられるフック用穴付き。100V~240V対応なので海外でも使用可能。
出力【ACコンセント】4口合計 1400Wコード長さ(m)約1本体質量(g)250本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×53×28入力電圧AC100-240V (50/60Hz)
ロータイプ(低床)サイネージスタンド 一ノ坪ロータイプ(低床)サイネージスタンド一ノ坪
44,980税込49,478
1台
5日以内出荷
32~55インチディスプレイに対応する低床タイプのサイネージスタンドです。傾斜タイプでディスプレイが見やすくなっております。ご使用の用途にあわせてモニター高さを調節可能です(1m以内)。またスタンド背面に収納スペースを装備しております。※本商品は55インチ39kgの条件で安全規格合格製品です。
その他【ディスプレイセンター位置】539mm(43インチ縦設置の際)セット内容PES認証有コンセントタップ(4口黒色/2m)×1材質スチール サテンブラック粉体塗装質量(kg)9(ディスプレイを除く)ねじピッチ(mm)【ディスプレイ取付】(縦・横)各100/200/300/400以内最大積載量(kg)~39迄寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×419×716ディスプレイ32~35インチ収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×160×90
六角軸スパイラルタップ トライアルコーポレーション六角軸スパイラルタップトライアルコーポレーション
19,980税込21,978
1セット
4日以内出荷
六角軸スパイラルタップ&下穴ドリル16本組ケースセット
セット内容タップ:M4(2本) M5 M6 M8 M10 M12 M3/8 計8本、下穴ドリル:3.3mm 4.2mm 5.0mm 6.8mm 8.5mm 10.3mm 8.0mm 計8本グリーン購入法適合
DブラケットフラットSタップ付キット SUS(エスユーエス)DブラケットフラットSタップ付キットSUS(エスユーエス)
280税込308
1個
8日以内出荷
突起がないのでフラット面に取付けることが可能です。
材質ブラケット:アルミダイカスト質量(g)14(単品)シリーズSFキット内容DブラケットフラットSタップ付×1、Tナット S(M6)×2、六角穴付ボルト(M6×12)×2環境RoHS10対応品RoHS指令(10物質対応)対応適合シリーズSF30シリーズ
DブラケットフラットSタップ付(ステン)キット SUS(エスユーエス)DブラケットフラットSタップ付(ステン)キットSUS(エスユーエス)
290税込319
1個
8日以内出荷
突起がないのでフラット面に取付けることが可能です。
材質ブラケット:アルミダイカスト、ボルト・ナット:ステンレス質量(g)14(単品)シリーズSFキット内容DブラケットフラットSタップ付×1、Tナット S(M6)×2、六角穴付ボルト(M6×12)×2環境RoHS10対応品RoHS指令(10物質対応)対応適合シリーズSF30シリーズ
3ピン式4個口電源タップ5m ランプマグネット付き 熱に強い2重構造コンセント 変換アダプター付き STAR Light3ピン式4個口電源タップ5m ランプマグネット付き 熱に強い2重構造コンセント 変換アダプター付きSTAR Light
2,480税込2,728
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
コンセントは3極抜け止めになっており抜け落ちを防止します。通電が一目でわかる通電表示ランプがついています。(LED赤色)3P→2Pへの変換アダプタ付きです 。スチール面にしっかり固定できる背面マグネット付き。本体をねじやフックで仮固定できる固定穴2か所付きです。 環境に配慮し、開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
材質【本体】ABS樹脂【差込口】ユリア樹脂定格125V・15A・1500W外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×233×26.7(コード部分及びプラグ部分を除く)機能通電表示ランプ、二重被ふく、抜け止め、マグネット、壁掛け用フック色(本体)
Uni用電極スリムグリップコードA 3m ケミカル山本Uni用電極スリムグリップコードA 3mケミカル山本
15,800税込17,380
1本
翌々日出荷
ABS素材で軽く、焼け取り女子に握りやすい設計となっています。Uni用延長コード接続でプラス3m延長できます。Uni用延長コード2口分岐(3m)で3mの延長と電極を使い分けることが可能です。
備考【取付に必要な機材】スーパーシャイナーUni、Uni2、Uni2Plus!
フロント1カメラタイプ高性能ドライブレコーダー Elutフロント1カメラタイプ高性能ドライブレコーダーElut
23,980税込26,378
1台
6日以内出荷
その他再生方法:本体液晶 / 専用ビューワソフト※Windows(R)10/11専用(タブレット除く)【ビューワソフト推奨動作環境】 OS :日本語版Windows(R)10/11(タブレットPC除く)CPU :Core i3 プロセッサ 2.4GHz同等以上を推奨メインメモリ :4GB 以上を推奨モニター解像度 :Full HD (1920×1080) 以上を推奨グラフィックス :Intel HD Graphics 620 同等以上を推奨※パソコンのスペックにより滑らかに再生できない場合があります。※ビューワーソフト情報のダウンロードはこちら(型番:AG427-DRC)セット内容電源コード(駐車監視対応/約4m)一式/取付ステー固定用両面テープ 1枚/脱脂クリーナー 1枚/エレクトロタップ 2個/ microSDHCカード(32GB/Class10)※出荷時にセットされています。/六角レンチ 1個/取扱説明書(保証書付き)1部寸法(mm)(録画)FullHD(1920×1080)/HD(1280×720)質量(g)約78(本体のみ)本体寸法(mm)約W66.8×H48.9×D28.9/取付ステー装着時:約W66.8×H75.1×D28.9(突起部除く)センサーG:対応(ON/OFF選択可能:0.1G~1.0Gまで0.1G単位で調整可能)対応LED信号機:対応、ノイズ対策:対応、(記録)日時情報:対応、駐車監視録画方式:衝撃クイック録画/常時録画・衝撃録画/タイムラプス録画電源電圧(V)DC12/24記録方式常時録画/イベント録画(衝撃録画/マニュアル録画[手動録画])有効画素数最大200万画素機能HDR:対応、SDカードチェック:起動時にSDカードをチェックし、破損している場合にお知らせします。(録画)タイムラプス:対応 1秒間に1枚の映像を記録、液晶の明るさ調整:◯(3段階に調整可能)、液晶反転機能:対応、緊急録画停止機能:事故などの大きな衝撃を受けた際に上書きしないように自動で録画を停止します。(ON/OFF調整可)構成(録画ファイル)1ファイル1分単位※128GBのmicroSDカード使用時は3分に切り替わります記録媒体microSDHCカード(付属:32GB/class10)※8GB~128GB対応 class10推奨液晶サイズ2.0インチフルカラーIPS液晶総画素数200万画素保証期間3年(消耗部品および付属品は除く)保護機能ファイル:事故などで電源が切断しても、内蔵のスーパーキャパシタによりファイルの破損を抑え、記録した映像を保護します。撮像素子1/2.7型 CMOSセンサー記録ファイル形式映像:MOV(MPEG-4 AVC/H.264)音声録音ON/OFF可能液晶表示録画中:◯(常時点灯/速度連動/時計表示/OFF)F値F2.0記録時間8GB:約75分~約120分16GB:約150分~約240分32GB(付属):約305分~約485分※初期設定:約305分64GB:約620分~約975分128GB:約1240分~約1950分※録画サイズやフレームレート、画質の設定により記録時間は異なります。※タイムラプス録画は除きます。※上記の記録時間はあくまで参考値です。(目安)8GB : 約75分~約120分16GB:約150分~約240分32GB(付属):約305分~約485分64GB:約620分~約975分 / 128GB:約1240分~約1950分※初期設定:録画サイズ【FULL HD】※録画サイズの設定により記録時間は異なります。※タイムラプス録画は除きます。※上記の記録時間はあくまで参考値です。輝度調整カメラ:◯(3段階に調整可能)最大消費電流(A)通常時:300mA以下/スーパーキャパシタ充電時:600mA以下フレームレート27.5fps ※LED信号機が消灯状態で記録されないようにフレームレートを調整済み画角(レンズ)水平115°垂直59°(対角143°)動作温度範囲(℃)-10~60GPS対応
延長コード 10m 2芯 3芯 兼用 アース付 GOODGOODS(グッド・グッズ)延長コード 10m 2芯 3芯 兼用 アース付GOODGOODS(グッド・グッズ)
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
・電気用品安全法(PSE)技術基準適合品・2P/3Pプラグ兼用タイプだから、ご使用の環境に合わせてご使用頂けます。・10mの延長コードで、コンセントから離れ場所などの使用に便利です。・防水キャップ付きで不使用時の水の侵入を防ぎます。
セット内容延長コード本体材質PVC質量(kg)約1.73定格電圧(V)125全長(m)約10定格電流(A)15適合品番GD-BL320W(320Wバルーンライト)、GD-BL640W(640Wバルーンライト) 、 GD-40C(40W円柱ライト) 、 GD-100W(100W円柱ライト) 、 GD-H100B(100W円柱ライト)電線仕様-種別VCT1.25mm2、3芯導体RoHS指令(10物質対応)対応
USB 2.0エクステンダーケーブル ATENUSB 2.0エクステンダーケーブルATEN
3,998税込4,398
1本
3日以内出荷
UE250は、ダイナミック延長コードを介してコンピュータとUSBデバイス間の距離を最大5mまで延長することができます。USB信号は、最適な信号の整合性を維持し、USB 2.0規格を満たすためにそれらを介して送信されます。USBデバイスとの距離を最大5mまで延長USB仕様バージョン2.0に準拠USB IF認証を取得電源アダプタ不要マルチプラットフォーム対応(Windows、Mac)
付属品USB 2.0エクステンダーケーブル ×1、ユーザーマニュアル ×1質量(kg)0.20(0.44 lb)電源バスパワー材質(ケース)プラスチック対応ネイティブドライバーに対応LEDリンク グリーン×1、過電流 レッド×1コネクタデバイス USBタイプA オス、USBタイプA メス動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~60伝送速度(Mbps)最大480RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定USB2.0 (High / Full / Low Speed)
車種別リアカメラキット(カメラ角度調整可能タイプ) データシステム車種別リアカメラキット(カメラ角度調整可能タイプ)データシステム
20,980税込23,078
1箱
8日以内出荷
リアアンダーミラーを取り外してリアカメラをスマートに装着できるリアカメラキットに新タイプ登場。装着後でもカメラの角度調整が自由自在、施工性が大幅に向上しました。リアカメラキットはリアカメラをスマートに装着するための必須アイテムです。
付属品カメラ本体(ケーブル長4m)、カメラカバー、電源ハーネス(3m)、ピン端子ケーブル(6m)、正像/鏡像切替コネクター、防水ラバー、エレクトロタップ×2、カメラカバー固定用両面テープ×2、脱脂クリーナー、コードクリップ×4、取扱/取付説明書、保証書(ユーザー保証登録カード付属)艶消しブラック電源DC9~15V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【カメラカバー】107×63×35有効画素数約320万画素消費電流(mA)約40解像度【水平】450TV防塵防水性能IP67準拠映像素子【カメラ】1/4インチCMOS動作温度(℃)-20~+65適合車種トヨタ タウンエースバン画角水平110°/垂直80°映像出力正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし)
パネルライトシリーズ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)パネルライトシリーズYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
OAデスク LION (ライオン事務器)OAデスクLION (ライオン事務器)
81,980税込90,178
1台
29日以内出荷
ネットワーク構築に適した配線機能を持ったOAデスクシリーズです。配線ボックスは取付け高さを変えられます。
材質天板:木製・メラミン化粧板(ホワイト)・ABS樹脂エッジ・配線用グロメット付、 本体:スチール・粉体塗装(ホワイト)・配線用グロメット2個付・コード配線ボックス・コードホール付、 脚部:アジャスター仕様・樹脂カバー・配線用グロメット付ホワイト最大積載量(kg)120天板厚さ(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ACタップ&USB-ACポート付 ケーブル長 2.0m 多摩電子ACタップ&USB-ACポート付 ケーブル長 2.0m多摩電子
2,398税込2,638
1本
4日以内出荷
USBポート2ポート付き、コンセント2口の複合タップ。雷の影響による瞬時電圧から、接続機器を守るサージ防護機能「雷ガード」搭載。2つのコンセントはホコリの侵入を防ぐシャッター付き。合計最大1400Wまで対応。USBポートは2ポート合計最大2.4A、2台同時に充電可能。雷による瞬間熱やトラッキングによる熱対策に、ACプラグ部、コンセント差し込み口、本体ケースに難燃性素材を使用しています。
仕様国内専用/屋内専用材質本体ケース:ABS・ACプラグ:銅合金質量(g)約293ケーブル長(m)約2定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約42.5×165×26.5(ケーブル・プラグ含まず)定格出力USBポート:DC5V/2.4A(合計)・ACコンセント:100V 14A 1400W
フロント/リア2カメラタイプ高性能ドライブレコーダー Elutフロント/リア2カメラタイプ高性能ドライブレコーダーElut
33,980税込37,378
1台
6日以内出荷
夜間映像を明るく記録!前後カメラにSTARVIS(TM)搭載!フロントカメラ、リヤカメラともにSTARVIS搭載でノイズが少ない、鮮明で美しい映像を撮影できます。HDRの画像補正で白とびなし!白とびなどの明暗差を補正する、HDR機能を搭載。逆光にも強く、あらゆるシーンで安定した映像を記録。夜間映像も綺麗に残します!駐車監視機能装備。最大24時間録画可能!駐車場での当て逃げなども記録駐車中でも衝撃を検出し、当て逃げなどを前後のカメラで記録します。※設定動作時間内(30分~24時間)電圧監視機能搭載で、設定動作時間内でも車両バッテリー電圧が設定電圧以下になると自動で動作を停止し、車両バッテリーを保護します。衝撃クイック録画衝撃を検出時に起動し、映像の記録を行います。通常時は停止しているため、消費電力を抑えることができ、長時間の駐車監視モード動作が可能です。ワンタイム駐車監視モード駐車監視機能をOFFに設定していても、一時的に駐車監視モードに設定することができます。外出先でのみ、駐車監視モードを使用する場合などに役立ちます。駐車監視モードパス機能機械式立体駐車場や振動の多い場所、風の強い日など、衝撃を検出しやすい場所へ駐車する際に、一時的に駐車監視モードを解除することができます。タイムラプス録画長時間の映像を短縮して再生できるように記録する、タイムラプス録画機能を搭載。最大49.5時間*の記録が可能です。7つの運転支援機能で快適なドライブをサポート!1後続車接近お知らせ機能後方から接近する車両を検出し、アラームでお知らせします。 また設定により後続車接近録画データとして記録することもできます。2先行車接近継続お知らせ機能自車の前方車両への継続した接近を検出し、アラームでお知らせします。お知らせすることにより意図しない前方車両へのあおり運転を防止します。3先行車発進お知らせ機能信号などで停車中に先行車が発進したことをお知らせします。4先行車接近お知らせ機能走行中の自車が先行車に接近したことをお知らせします。5前方信号お知らせ機能前方の信号が青信号であることを検出しお知らせします。6ドライブサポート機能急加速や急減速、急ハンドルを検出しお知らせします。7車速アラーム機能設定車速を超えた場合にお知らせします。microSDカードメンテナンスフリー&付属SDは32GB!本製品の専用ファイルシステムは、PCなどで使用されているファイルシステム(FAT等)に比べ、microSDカード内データの断片化が起こりにくいファイルシステムとなっています。そのため定期的にmicroSDカードをフォーマットせず使用することができます。付属microSDカードは32GBで安心して録画ができます。※microSDカードは消耗品のため、特性上フォーマットしていただいた方がより長く使用することができます。ドラレコデータの復旧サービスが付属!メーカードライブレコーダーには購入から1年間、コムテック社の【ドライブレコーダー向けデータ復旧サービス】を無償で受けられるサービスが付いています。データ復旧サービスとは、本体やSDカードの破損*で読み込めなくなった録画データを再生できるように修復するサービスです。SDカードチェック機能 起動時にSDカードをチェックし、破損している場合にお知らせします。緊急録画停止機能 事故などの大きな衝撃を受けた際に上書きしないように自動で録画を停止します(ON/OFF調整可)バックアップ機能 事故などで電源が切断しても、内蔵のスーパーキャパシタによりファイルの破損を抑え、記録した映像を保護します。カメラ輝度調整可能 フロントカメラ:3段階リヤカメラ:5段階フロントカメラ上下反転機能 Gセンサーで自動的に上下反転を行います。リヤカメラ上下反転機能 リヤトレイに設置した場合など、設定で上下反転を選択可能。液晶の明るさ調整(フロント・リヤ) (3段階に調整可能)録画中の液晶表示 常時点灯/速度連動/時計表示/OFFリヤカメラ鏡像機能 ミラーに映したように左右反転した映像を表示 ※保存は正像で固定カレンダー/時計表示 対応日時情報の記録 対応記録映像再生方法 本体液晶対応 / 専用ビューワソフト※Windows(R)10/11専用(タブレット除く)【ビューワソフト推奨動作環境】 OS :日本語版Windows(R) 8.1/10/11(タブレットPC除く)CPU :Core i5 プロセッサ 2.7GHz同等以上を推奨メインメモリ :8GB 以上を推奨モニター解像度 :Full HD (1920×1080) 以上を推奨グラフィックス :Intel HD Graphics 620 同等以上を推奨
その他HDR対応(※HDR固定)付属品電源コード(駐車監視対応/約4m) 一式/カメラケーブル(約9m/1本)/フロント取付ステー固定用両面テープ 1枚/リヤカメラ固定用両面テープ 1枚/脱脂クリーナー 1枚/エレクトロタップ 2個/ microSDHCカード(32GB/Class10)※出荷時にセットされています。/取扱説明書(保証書付き)1部質量(g)フロントカメラ:約110.6(本体のみ)、リヤカメラ:約29.3(本体のみ)電源電圧DC12V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【フロントカメラ 】約70.8×56.5×26.4【取付ステー装着時】70.8×79.4×26.4【リヤカメラ】38×30×27.3【取付ステー装着時】38×48.7×27.3センサーGセンサー(ON/OFF設定可:0.1G~1.0Gまで0.1G単位で調整可能)対応LED信号機(※LED信号機が消灯状態で記録されないようにフレームレートを調整済み)記録方式常時録画/イベント録画(衝撃録画/マニュアル録画[手動録画]/後続車接近録画)機能タイムラプス録画(1秒間に1枚の映像を記録)【駐車監視録画方式】衝撃クイック録画/常時録画・衝撃録画/タイムラプス録画構成【録画ファイル】1ファイル30秒単位記録媒体microSDHCカード(付属:32GB/class10)※8GB~128GB対応 class10推奨消費電流(mA)【通常時】350以下【スーパーキャパシタ充電時】640以下液晶サイズ2.0インチフルカラーTFT液晶(フロントカメラ)保証期間3年(消耗部品および付属品は除く)耐ノイズ対策済み撮像素子(フロント・リヤ)1/2.8型 CMOSセンサー STARVIS技術搭載記録ファイル形式AVI(MPEG-4 AVC/H.264)音声録音ON/OFF可能F値(フロント・リヤ)F1.8記録時間16GB:約65分~約105分、32GB(付属):約135分~約210分、64GB:約270分~約425分、128GB:約540分~約850分画素数(フロント・リヤ)最大200万画素フレームレート27.5fps/17.5fps/1fps(タイムラプス録画) ※LED信号機が消灯状態で記録されないようにフレームレートを調整済み画角(フロント・リヤ)水平138° 垂直70°(対角168°)動作温度範囲(℃)-10~60動画記録サイズFullHD(1920×1080)/HD(1280×720)※フロント・リヤ共通設定GPS対応
TiNコバルトスパイラルタップ・ドリルセット イシハシ精工TiNコバルトスパイラルタップ・ドリルセットイシハシ精工
91,980税込101,178
1セット
4日以内出荷
硬いTiNコーティング被膜で耐熱・耐磨耗性が良く、長寿命です。
用途メネジの 作製、さらえ、修正にトラスコ品番681-5494セット内容TiNコバルトスパイラルタップ:M3×0.5 M4×0.7 M5×0.8 M6×1.0 M8×1.25 M10×1.5 M12×1.75 各2本 下穴ドリル(TiNコバルト正宗ドリル):2.5 3.3 4.2 5.0 6.8 8.5 10.3 各1本材質HSCO-M42(コバルトハイス鋼)表面処理TiNコーティング入数(本)セット:21
TAコバルトスパイラルタップ・ドリルセット イシハシ精工TAコバルトスパイラルタップ・ドリルセットイシハシ精工
139,800税込153,780
1セット
4日以内出荷
硬いTIALNコーティング被膜で耐熱・耐磨耗性が良く、長寿命です。
用途メネジの 作製、さらえ、修正にトラスコ品番681-5487セット内容TAコバルトスパイラルタップ:M3×0.5 M4×0.7 M5×0.8 M6×1.0 M8×1.25 M10×1.5 M12×1.75 各2本 下穴ドリル(TAコバルト正宗ドリル):2.5 3.3 4.2 5.0 6.8 8.5 10.3 各1本材質HSCO-M42(コバルトハイス鋼)表面処理TiAlNコーティング入数(本)セット:21
電設工事用J形ジェットタップ・ドリルセット イシハシ精工電設工事用J形ジェットタップ・ドリルセットイシハシ精工
28,980税込31,878
1セット
4日以内出荷
タップのねじ部が長いので使いやすいです。
用途メネジの 作製、さらえ、修正にトラスコ品番681-5490セット内容J形ジェットタップ:M4×0.7(8本) M5×0.8(2本) M6×1.0(2本) 下穴ドリル(エクストラ正宗ドリル):3.4(10本) 4.3(2本) 5.2(2本) T型ラチェットタップハンドル(1本)材質HSS(高速度工具鋼)表面処理ホモ処理入数(本)セット:26
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら