22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日工タナカエンジニアリングエンジンチェンソー
チェンブレーキ 緊急時にソーチェンを瞬時に止めます。 デコンプ機能 シリンダ内の圧力を下げリコイルの引き力を軽減。 ソーチェン楽々調整 調整ボルトをサイドに設置。ドライバー1本で簡単調整。
排気量(mL)50.1 出力(kW)2.4 振動3軸合成値(m/s2)<2.5 点火プラグBPMR7A 燃料タンク容量(L)0.53 オイルタンク(L)0.27 バー全長(mm)500 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)391×294×232 質量(kg)5.2(燃料、チェンバー、ソーチェンを含みません) 付属品両口ボックススパナ チェーン形式20BPX-78E
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷


チェーンソー交換用の替刃です。電動ソー・エンジンソー用チェンソー交換刃です。使用目立用ヤスリは4.0mm(5/32)・3.9mmをご使用下さい。
用途電動ソー・エンジンソー用チェンソー替刃。
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

環境に優しいECOエンジン。独自のリサーキュレーター技術で燃費約33%向上。スプリングとゴムの2つの組合せによるハイブリッド防振装置で低振動を実現。 エンジン始動の楽なRスタート方式(リコイルスタートロープの引き力が従来機の1/3以下で始動がラクです)。 エンジン高回転対応により切削スピードが向上。 インテンズバー採用によりチェン貼りが簡単。エンジン始動後、スロットルを握ると自動的にチョークが戻る『オートリターンチョーク』装備。
寸法(mm)(ガイドバー)350/14インチ スパークプラグCJ-8Y 付属品プラグレンチ 質量(kg)3.2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)237×580×212 排気量(mL)30.1 使用燃料25:1混合燃料 燃料タンク容量(L)0.24 オイルタンク(L)0.18 エンジン形式2サイクルエンジン 始動方式Rスタート(リコイル方式) エンジン総排気量(cm3)30 チェーン形式91PX-52E
1台
32,980 税込36,278
当日出荷


1個
739 税込813
当日出荷

1個
1,698 税込1,868
欠品中

切れ味が鋭く、キックバック軽減機能付き、軽量化チェーンです。旧製品91VGに比べ軽量化をはかり、さらに作業効率もアップしました。キックバックを防ぐバンパータイストラップを廃止し、さらに刃付け法を改良した事で切削性能が9パーセントアップしました(91VGとの比較)。新設計のバンパードライブリンクによってキックバックを減少させ、米国安全基準のANSI・B175.1に合致してます。刃持ちが良く、お手入れも簡単なので長くご愛用いただけます。山林作業や造園作業、趣味の木材加工に適してます。
用途チェーンソー用の交換用替刃。 ピッチピッチ:3/8・ゲージ:.050 材質鉄鋼材 加工ブルースチール加工
1本
4,198 税込4,618
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

軽量で操作性に優れたスリムな形状。 小径のバーノーズでキックバックを減少。 インテンズ仕様もラインアップ。 パワーシャープ仕様(シャープナ-を取付ける穴があるタイプ)もラインアップ。
タイプスプロケットノーズ ゲージ0.5 適合排気量(cc)電動またはエンジンチェンソー41まで 長さ(inch)14
1個
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷

ガスケットキットです。レストア時やオーバーホールの必需品!リーズナブルな価格で大変お得です。
1セット
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
3,300 税込3,630
翌日出荷



1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

切れ味が鋭くキックバックが少ない標準タイプ。 キックバックを防ぐバンパータイストラップをなくし、さらに刃付け方法を改良したことで切削性能が一段と向上。カッターは切れ味に定評のあるシャンファーチゼルで、二つの切削コーナーが作業を快適にするため、チェンソー初心者からベテランの方まで幅広い用途で気軽にお使いいただけます。刃持ちが良く、お手入れも簡単なので長くご愛用いただけます。
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


【排出ガス自主2次規制適合品】庭木のお手入れや丸太の切断に。取り回しやすく、作業性の良いトップハンドル。「インテンズバー」でらくらくソーチェン調整。
用途木材の伐採・枝打ち・丸太の切断に、 排気量(mL)30.1 質量(kg)(本体)3.4、(全装備)4.0 付属品プラグレンチ、チェンカバー トラスコ品番419-8514 使用燃料混合(無鉛ガソリン:2サイクルエンジンオイル=50:1(FC/FD級) 機能簡単スタート、オートリターンチョーク、2サイクルガソリンエンジン、自動給油、防振ハンドル、チェンキャッチャ 燃料タンク容量(L)0.25 オイルタンク(L)0.15 点火方式電子制御 キャブレターダイヤフラム式 給油方式自動給油式 点火プラグNGK BPM8Y 取扱説明書(6.64MB) (0.35MB) 振動3軸合成値(m/s2)4.2
1台
42,980 税込47,278
当日出荷

点火プラグNGK BPMR7A(CHAMPION RCJ7Yも使用可) 使用燃料潤滑油混合ガソリン 始動方式リコイルスターター 給油方式自動給油式 混合比25(無鉛ガソリン):1(2サイクル専用オイル) エンジン型式単気筒空冷2サイクルガソリンエンジン
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保守の容易な高性能チェーン。 非常に軽く滑らかな切れ味を持ち、日本市場で長年圧倒的な支持を得ています。マイクロチゼルカッターはチゼルチェーンの持つ高性能に加え、保守の容易さにも大きな特徴があります。また、丸みを帯びたチェーン構造によって優れた耐久性も兼ね備えており、プロユーザーやセミプロユーザーの厳しい諸条件が要求される作業に最適です。
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

チェーンソー交換用替刃、竹用です。電動ソー・エンジンソー用チェンソー交換刃です。
用途電動ソー・エンジンソー用チェンソー替刃。 長さ(cm)ガイドバー:約35(14インチ)
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チェーンソー交換用替刃、竹用です。電動ソー・エンジンソー用チェンソー交換刃です。使用目立用ヤスリは4.0mm(5/32)・3.9mmをご使用下さい。
用途電動ソー・エンジンソー用チェンソー替刃。
1個
6,398 税込7,038
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)