IHヒーターと比較してシンプル構造の為、耐久性が高いです。防曇加工処理を施しているので、蓋を閉めたままでの販売が可能です。ドーム型の蓋は、鍋上に高さ55mmできるので150~160mmの串物も縦置に販売可能です。鍋形状が丸型形状の為、コーナー部の清掃が簡単です。
材質蓋:樹脂蓋(防曇加工処理)、枠:木枠(口の字型)
電源(V)単相100
コード長さ(m)2
温度調節範囲(℃)煮込時/86~95(標準温度92)、販売時/79~88(標準温度82)
手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
材質ポリエチレン
質量(g/本)2400
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
弊社15ミクロン厚と比較して、経済的かつ省スペースの保管が可能な12ミクロン厚のストレッチフィルムです。
材質ポリエチレン(LLDPE)
質量(g/本)2050
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1箱(6巻)
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
材質ポリエチレン
質量(g/本)2800
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
色分けによる識別が出来ます。
用途段ボールケースなどの包装用に
主な用途梱包用
引張強度(N/25mm)98
粘着力(N/25mm)>5
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
こんなお得な商品も!

背抜き手袋 薄手 ニトリルゴムコーティング
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、耐摩耗性に優れています。
薄くて強度があるため、指先感覚が必要な細かい組立作業にも適しています。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
樹脂部分はニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。
用途清掃・サービス業
運輸・物流業
電気電子部品製造業
機械工業
自動車関連業
土木建設業
園芸・造園業
RoHS指令(10物質対応)対応
扱いやすいサイズのオールステンレス製キッチンバサミ。
材質ステンレス鋼
全長(mm)175
刃渡り(mm)70
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
TP規格コンテナー。コンテナー管理の合理化に効果的です。物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
材質PP
有効内寸(mm)793×290×170
外寸(mm)838×335×195
内寸(mm)803×300×180
圧縮荷重(N[kgf])23100[2350]
デジタル表示で簡単調理簡単な操作で煮込みから安定した保温が自在に得られます。保温(蓋あり)・沸騰(蓋あり)・保温(蓋なし)の3種類の 簡単調節。熱伝道に優れ食材を素早く均等に加熱・保温します。耐久性に優れ丈夫で長持ちします。熱板に埋め込み型のサーモセンサーで清掃性が向上しました。仕様型式:CVS-6S消費電力:100V・750W温度調節:液膨式サーモスタット 約50℃~97℃リード線2m・プラグ付:2P-15A
材質ステンレス
質量(kg)12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×470×279
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)369×275×125
TKG品番9-0823-1001
TKG品番(2017)6-0735-0701
1個
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
種類両開き
仕様完成品
付属品シリンダ錠、棚板4枚
適合TK・NTK型(転倒防止金具)
トラスコ品番511-9189
質量(kg)45
色ネオグレー
高さ(mm)1790
タイプ両開き
奥行(mm)380
間口(mm)880
最大積載量(kg)200
棚段数5
適合品番追加棚板:N-33
棚ピッチ(mm)30
設置形態下置き専用
鍵シリンダー錠
均等積載量(kg/段)60
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×380×1790
均等耐荷重(kg/段)60
1台
¥47,980
税込¥52,778
7日以内出荷
様々な業種で使用実績のあるラベルです。高保存タイプの感熱紙です。
用途様々な業種でご使用いただけます。
色(柄)白無地
適合機種レスプリT/Rシリーズ・シータDT/TTシリーズ
基材感熱紙
加工セパミシン
長尺物でも収納可能なコンテナです。
トラスコ品番759-1209
材質ポリプロピレン(PP)
質量(kg)2.5
フタなし
適合カード差しNO.16、18
外寸法・幅(mm)1000
外寸法・高さ(mm)130
外寸法・奥行(mm)369
コンテナ種類ベタ目
有効内寸法・奥行(mm)319
有効内寸法・高さ(mm)111
有効内寸法・幅(mm)950
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。
使用温度範囲(℃)-20~40
材質ポリエチレン
キャスターあり
トラスコ品番464-9184
質量(kg)60.5
使用温度範囲-20~40℃
外寸法・幅(mm)1337
外寸法・高さ(mm)793
外寸法・奥行(mm)864
有効内寸法・奥行(mm)754
有効内寸法・高さ(mm)550
有効内寸法・幅(mm)1227
1台
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
電源:単相100V 50/60Hz消費電力:1、000W温度調節:30℃~90℃(ダイヤル式)サーモスタット:バイメタル式サーモスタット(105℃)電源コード:1.5m。温度調整目安表(℃)蓋付:ダイヤル目盛位置OFF~4 室温 ダイヤル目盛位置5 50℃ ダイヤル目盛位置6 65℃ ダイヤル目盛位置7 80℃ ダイヤル目盛位置8 90℃ ダイヤル目盛位置HOT 95℃蓋無:ダイヤル目盛位置OFF~4 室温 ダイヤル目盛位置5 40℃ ダイヤル目盛位置6 55℃ ダイヤル目盛位置7 65℃ ダイヤル目盛位置8 70℃ ダイヤル目盛位置HOT 80℃
材質ステンレススチール
容量(L)約12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)572×366×230
仕切り8ッ切
水槽寸法(mm)503×301×162
TKG品番9-0823-0302
TKG品番(2017)6-0735-0302
1個
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
煮る・茹でる・蒸す・炒める・焼くの1台5役のおでん鍋です
材質(本体・蓋):焼杉風木枠、(内鍋):アルミ鋳造、(目皿):18-0ステンレス、(仕切り):アルミ
幅(mm)297
高さ(mm)138
奥行(mm)387
1個
¥9,098
税込¥10,008
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

カゴ台車 観音扉付 床板樹脂製
モノタロウ
¥39,980
税込¥43,978
軽量ですので、作業がラクに行え、トラックへの積算荷数も増やせます。
拭き取り洗浄が可能で錆付かず、いつも清潔。積載物を錆で汚しません。
カチオン電着塗装プラスTGIC粉体塗装のダブルコーティングを採用。
キズが付きにくくなっています。
観音扉つきなので荷崩れの心配もありません。
収納時には折り畳みが可能なので、省スペースに貢献します。
87dBプラスチック床(標準)
仕様観音扉
TP規格コンテナー。コンテナー管理の合理化に効果的です。物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
材質PP
有効内寸(mm)1128×290×124
外寸(mm)1173×335×149
内寸(mm)1138×300×134
圧縮荷重(N[kgf])22500[2300]
マルチモードファイバ用ST(R)コネクタ.STIポリマーボディコネクタとSTII金属製ボディコネクタには、マルチモードファイバ用のセラミック製精密フェルールが付いています。外径125μm又は140μm、2.8mmケーブル。裸線取り付け用のアダプタニップルが付属しています。プラグインインデックス。同等のSTコネクタと完全な互換性があります。
仕様(片面/両面)シンプレックス
色黒
材質(ハウジング)ポリマー
モードマルチモード、シングルモード
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
お腹まわり、ゆったり。安全&安心のスモック着丈。マタニティスラックスのウエスト部分がすっぽり隠れる丈なので、総ゴムのヒモや腹部ニットの黒いニット部分が気になりません。
種別マタニティスモック
関連キーワード