25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
たる木と桁を固定する、たる木止め専用ネジです。Zマーク金物のひねり金物ST-12と同等以上の性能を有します。ネジの先端が施工しやすい先割れ形状になっています。ネジの頭部に識別しやすい長さの刻印入りです。専用取付冶具のたる木ネジサポートを使用する事で、施工精度、作業性が向上します。
材質JIS G 3507-1 SWRCH22A 相当 表面処理デュラルコート 建材試験センター第11A1096号 短期基準接合耐力(kN)1.9
1箱(100本)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ウイングたる木ビス
「Wスタート」mp2条ねじ。早い打ち込みスピード。 「Wノッチ」(ネジ山に入ったカット)がのこぎり刃となり軽い打ち込み。 「先端レイトカット」使用で食いつきがよく、木割れを防止します。 「頭部サイズ表記」で、打ち込み後のサイズ確認が可能。 環境に配慮し、強力な防錆力のノンクロムシルバーコート。 ひねり金物と同等以上の耐力確認済み。
ねじ長さ(mm)50 材質 表面処理シルバーコート 穴の形状四角穴3番
1箱(100本)
7,698 税込8,468
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

屋根の作業を軽減。施工時間の大幅短縮。木割れ防止機能付き。木割れを防ぎ、堅木でもまっすぐに進みます。
材質 表面処理プロイズ 適合ビット(mm)四角ビット No.3
1パック(20本)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

特殊先端構造形状により胴縁材端部でも木割れを大幅に解消。 ディスゴ処理で防錆力が強く、ノンクロム商品対応。 断熱材メーカー、サイディングメーカー推奨の6mm径ビスで壁たれ防止。 四角ビット採用でビット外れを強く防止。
用途外張り断熱工法(外張り断熱工法用ビスとして通気胴縁と断熱材を柱・間柱に固定します) 垂木留め(桁に垂木を直留めで施工できます。従来のようにひねり金物を垂木、桁それぞれに側面打ちする手間を省きます) ねじの呼びM6 呼び径(mm)6.0 材質 頭径(Φmm)11.2 表面処理ディスゴ 頭部形状四角穴
1箱(100本)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シネジックタルキックⅡ
RoHS
ビス1本でタル木施工が可能になるため、施工時間が短縮されます。 Zひねり金物ST-12同等以上の耐力を有しています。 ビスの先端に特殊加工が施されているため、木割れ防止とスムーズな作業が実現できます。 公財・日本住宅・木材技術センターによる耐力試験済み商品です。
用途タル木と軒桁・母屋・棟木の接合に使用します。 材質SWCH22A相当(JIS G 3507-2) 寸法D(mm)13 表面処理プロイズ 寸法s(mm)40 耐力試験性能試験 依24-9 適合ビット(mm)四角ビット No.3
1箱(100本)
特価
3,598 税込3,958
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

表面は環境にやさしいノンクロームタイプのディスゴ処理。スクエアビット#3の採用で、カムアウトしない高トルク伝達設計。
用途断熱工法の壁や床、また瓦止めにも使用でき、65・75は超硬質ウッドデッキ材などにも使用できます。 材質 表面処理ディスゴ
1箱(200本)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

外壁材の垂れ下がり不安を解消。特殊先端加工が木割れを防止。
ねじの呼びM6 寸法d(mm)6 材質 表面処理クロメート
1パック(20本)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ねじ形状はコーススレッドと同じです。 違いは名称の通りねじ先端にカット刃がついていることです。 カット刃が、木の繊維を切断しながら食い込んでいく為、無理なく入り木割れや高トルクによる頭飛びが起きません。 ロングサイズには「カット付きコーススレッド」がお薦めです。
ねじの呼びM5.5 ねじ長さ(mm)63 材質SUSU410
1パック(2個)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

根太を大引きにグッと引き寄せガッチリとまる。 専用ビット付(四角穴#3) 沈みやすい頭部形状。特殊形状先端で木割れしにくい。
用途木製の根太を大引きに締結する。 材質三価ユニクロ 付属品専用ビット(四角No.3) 呼び径(mm)5 頭径(Φmm)9.5 ねじ部長さ(mm)38
1箱(200本)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外断熱工法用ビス、パネル工法用ビス 外壁材の垂れ下が不安を解消。類似品より格段に太い材料が外壁材・屋根材をしっかりと支えます。特殊先端加工が木割れを防止。パネリードIIは木割れを防止して、外壁材をがっちり支えます!
用途外壁材の垂れ下がり不安を解消、特殊先端加工が木割れを防止 ねじの呼びM6 寸法d(mm)6 材質 表面処理クロメート
1袋(100本)
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コーススレッドは、高いネジ山と長めのピッチにより、釘の5倍といわれる優れた保持力を発揮します。
仕上ユニクロ
1箱(500本)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

外張り断熱工法に新たな選択! 太くて丈夫なネジ径6ミリ。トルクを正確に伝える「SQ#3」リセスを採用。独創の「錐先先端形状」で胴縁の木割れが無く、堅い節でも楽々打ち込み可能。 ネジ山に入った「ノッチ」がのこぎり刃となり、堅木にもスムーズな打込みができる。環境に優しい強力な防錆力の表面処理シルバーコートを採用。 「頭部サイズ表記」でビス打込み後のサイズ確認ができる。
材質 ねじ長さ(mm)35+首下10 頭径(Φmm)11 表面処理シルバーコート 穴の形状四角穴3番
1箱(50本)
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ビス先端が施工しやすい先割れ形状になっています。ビス頭部が締め付けやすい四角形状になっています。
用途断熱パネルの止め付けに使用します。 ねじの呼びM5.9 適合このビスの締め付けには、四角ビットがお使いいただけます。
1パック(100本)
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

新開発のカット形状「匠のカット」。速い打込み速度、抜群に軽い打込み、優れた木割れ防止機能を実現。ひねり金物(ST-12)と同等以上の耐力があります。
用途垂木と桁の締結。 材質 ねじ長さ(mm)40 頭径(Φmm)14 表面処理シルバーコート 穴の形状四角穴3番
1箱(50本)ほか
2,210 税込2,431
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボルト締めまでは必要の無い箇所、また木ねじの強さでは物足りない時に最適です。 頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることが出来ます。
材質ステンレス
1パック(3個)ほか
特価
329 税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

強度安心のステンレス!SUS410 強度に優れたステンレスSUS410を採用。ステンレス製の細ビス(スリムビス)。極細仕上げに先端先割カットで木割れを防止。フレキ付。
材質ステンレスSUS410 表面処理パシペート 穴の形状十字穴2番
1箱(450本)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

未体験の締結力! 先端が広い特殊なネジピッチを採用。強力な締付け力を発揮するので板浮き・木浮きの心配がありません。また首下に採用した逆ネジの効果と相まって施工後のゆるみ・戻りを防止し、床鳴りの発生を防ぎます。トルクをシッカリ伝える四角頭。初期の食い付きが良い先端2条ネジと先割れカットを採用。SQビット1本付。
材質 ねじ長さ(mm)25+15+首下逆ネジ15 頭径(Φmm)10 表面処理クロメート 穴の形状四角穴2番
1箱(160本)ほか
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サビに強いステンレス!SUS304 保持力釘の5倍強!サビに強いステンレスSUS304を使用しているので、水周りや外回りなどへの施工にも安心。堅木に使用される場合は下穴を空けることをお勧めします。
材質ステンレスSUS XM-7 表面処理パシペート 穴の形状十字穴2番
1箱(380本)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

狭い空間の高さを調整する鋼製束!高さ調整が簡単でらくらく行えます。ラスパート処理(セラミックコーティング)により優れた防錆力がある鋼製束です。
用途木製根太や人工木などのローデッキに最適、 仕様受部:樹脂シート付 材質 タイプL型受(MAタイプ) 許容荷重(kN)29.5(3000kg/f) 仕上セラミックコーティング〈ラスパート〉 調整範囲(mm)60~90
1本ほか
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強度に優れたステンレスSUS410を採用。長さがうれしいロングタイプ。施工性に優れた先端先割カット付。用途を問わない十字穴2番付のラッパ頭。
用途あらゆる内装造作作業、外装造作作業。 材質ステンレスSUS410 表面処理パシペート ねじ長さ(mm)65 頭径(Φmm)9 穴の形状十字穴2番
1箱(50本)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Zマークひねり金物(ST-12)の2倍以上の耐力を有します。引き寄せ効果を持たせたネジ形状により高耐力を実現し、屋根が吹き飛ばされないよう、たる木を強固に接合できます。屋根構面で使用する場合、小屋組みの水平方向の変形を防止し、小屋組みの火打ち梁を省略できるため、すっきりとした勾配天井の吹抜けをつくることができます。ビス頭のフランジ部に特殊加工を施しており、バリ・ささくれを抑えます。ネジ先部と頭部のネジピッチを変えることで、木材を強力に締め付けることができます。頭部径を大きくすることで、めり込みを防止します。特殊な刃先により木割れを防ぎます。Zマークひねり金物等と比べて施工性がよく、施工時間を短縮できます。クロムフリー高耐食金属表面処理の「プロイズS」を採用し、環境に配慮した製品です。
用途たる木と母屋・軒桁・棟木の接合に使用します。 材質JIS G 3507-2 SWCH22A相当 表面処理プロイズS処理
1袋
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(100個)
7,114 税込7,825
8日以内出荷

1袋(100個)
10,249 税込11,274
8日以内出荷

1袋(100個)
12,583 税込13,841
8日以内出荷