材質(本体)18-8ステンレス(SUS304)
全長(mm)250
容量(mL)24
内寸法(mm)(口部)35×20、(タレ穴)Φ5
TKG品番9-0782-1401
TKG品番(2017)6-0694-1101
1個
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
材質(本体)18-8ステンレス(SUS304)
全長(mm)250
容量(mL)34
質量(g)45
TKG品番9-0782-1501
TKG品番(2017)6-0694-1201
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
全長(mm)290
容量(mL)34
TKG品番9-0782-1601
TKG品番(2017)6-0694-1301
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
全長(mm)270
容量(cc)40
1本
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
材質SUS304
柄長さ(mm)338
容器にシャワーがついて、楽にカップに蜜をかけることができます。
サイズ(mm)Φ86×H266
1セット
¥449
税込¥494
当日出荷
うなぎのタレ掛以外にも、かき氷のシロップ掛等にもご使用いただけます。
用途うなぎのタレや、かき氷のシロップかけに
仕様注ぎ口:3本
寸法(縦×横×高さ)(mm)タレ入れ部分:37×60×30
アズワン品番64-3664-02
持ち手寸法(mm)260
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
さびにくいステンレス製のカンロ杓子です。
用途かき氷のシロップをすくうときに
材質18-8ステンレス
氷みつの紙パック容器の口に直接取り付け、
そのままシャワータイプとして利用できます。
材質注ぎ口/PE、ストリー部分/PP、接続部/シリコンゴム
全長(mm)255
1袋(3本)
¥469
税込¥516
当日出荷
素早く凍結できるので、術中迅速診断用の凍結切片作製に最適です。
材質SUS304
取手の長い醸造用杓子です。
用途原料の移動
柄幅(mm)10
柄厚さ(mm)2.5
材質ステンレス18-8(SUS304)
容量(mL)65
タイプ平柄
柄径(Φmm)-
寸法C(mm)51
寸法A(Φmm)52
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質18-8ステンレス
梅酒作りや、シロップかけにカンロ杓子サビに強くて丈夫な18-8ステンレス製カンロレードル。
梅酒や梅ジュースを瓶からすくう時や、梅を取り出す時に便利。かき氷のシロップかけやタレかけにも。
持ち手上部がフック状なので、容器のフチにかけておけます。
材質18-8ステンレス鋼
こんなお得な商品も!
カンロ杓子 18-8 ステンレス
モノタロウ
¥239~
税込¥263~
ワイヤー製の柄は、使いやすいように曲げられます。
口の狭い容器や、縦長容器からのサンプリングに便利です。
柄長さ(mm)190
材質SUS304
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質18-0ステンレス
柄長さ(mm)195
ハンドルは、ねじ込み式で、本体に垂直に付きます。アクセサリーにより、ハンドルを延長できます。
仕様ビーカー部:リム付き、注ぎ口付き・ハンドル部:PTFEコーティング
材質18-8ステンレス
形状横口
オールステンレス製のひしゃくです。
材質SUS304
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
18-8ステンレス製のオールミラー仕上げ、柄を太く、長くして扱い易くしました。
用途スープ作りやタレかけに
ステンレス共柄の為、衛生的です。水に強い、ステンレス仕様です。
用途スープ作りやタレかけに
仕様エンド部:ひっかけ付
用途スープ作りやタレかけに
仕様食洗機使用可能、サビにくいステンレス製
材質本体:18-8ステンレス
色シルバー
独自の物性による高い吸収力とろ過力で料理の幅広い用途に使えるクッキングペーパー。
食材をくるんで、タレをかけ、チンするだけで、味しみ1品が完成。
天然素材の厚手で丈夫なペーパーで油・水・熱にも強く安心して使えます。(電子レンジ調理OK)
ペーパーはFSC認証パルプを使用し、環境に配慮。
抜群の吸収力で1枚で余分な油140kcal※のカロリーカットができます。 ※鶏のから揚げ320g(約2人分)の場合
国内産米100%。揚げたてアツアツに、2種類の超特選醤油とコク旨タレをジュワッとかけ、米の香ばしさを引き立てる味に仕上げました。心地よい歯ごたえと味わいは絶妙です。
保存環境常温
1セット(136g×12個)
¥4,398
税込¥4,750
3日以内出荷
バーベキューに最適のアルミ食器、4枚セット。バーベキュー網に直接かけられる。2種類のタレを入れられる仕切り付き。片手で持ちやすい角型。
材質アルミニウム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21×15×5(1枚)
1個(4枚)
¥359
税込¥395
3日以内出荷
軽い、小さい、片手で移動!100V電動式携帯圧送ローラー。作業時間は手ローラーの半分以下。2人仕事が1人でできる!。内装ローラー:室内でもとても静か。近隣に迷惑をかけません。外装ローラー:タレない・早い・ムラがない。らくらく持てる5.9kg。5Lホッパー標準装備で塗料注ぎ足しなく作業効率アップ!。20Lホッパーにも付け替え可能。移動楽々の台車もオプションで。クリーンボーイとの接続で吹き付け可能。さらに作業性大!(流量調節弁が必要)
付属品RAセット(内装向き):ペイントホース(6.5)10m、PR-20W(本体のみ)、ローラー専用ガン(本体セットに加えて)
質量(kg)5.9
出力駆動源:AC100V(50/60Hz)
吐出量(L/min)最大1.6
最大圧力(MPa)常用:1.7(17kgf//cm2)
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)20.5×16.5×24
1セット
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
軽い、小さい、片手で移動!100V電動式携帯圧送ローラー。作業時間は手ローラーの半分以下。2人仕事が1人でできる!。内装ローラー:室内でもとても静か。近隣に迷惑をかけません。外装ローラー:タレない・早い・ムラがない。らくらく持てる5.9kg。5Lホッパー標準装備で塗料注ぎ足しなく作業効率アップ!。20Lホッパーにも付け替え可能。移動楽々の台車もオプションで。クリーンボーイとの接続で吹き付け可能。さらに作業性大!(流量調節弁が必要)
付属品RBセット(外装向き):ペイントホース(9.5)20m及び(6.5)2m、中間ジョイント1/4、PR-20W(本体のみ)、ローラー専用ガン(本体セットに加えて)
質量(kg)5.9
出力駆動源:AC100V(50/60Hz)
吐出量(L/min)最大1.6
最大圧力(MPa)常用:1.7(17kgf//cm2)
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)20.5×16.5×24
1セット
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
軽い、小さい、片手で移動!100V電動式携帯圧送ローラー。作業時間は手ローラーの半分以下。2人仕事が1人でできる!。内装ローラー:室内でもとても静か。近隣に迷惑をかけません。外装ローラー:タレない・早い・ムラがない。らくらく持てる5.9kg。5Lホッパー標準装備で塗料注ぎ足しなく作業効率アップ!。20Lホッパーにも付け替え可能。移動楽々の台車もオプションで。クリーンボーイとの接続で吹き付け可能。さらに作業性大!(流量調節弁が必要)
付属品本機、ホッパー5L、工具
質量(kg)5.9
出力駆動源:AC100V(50/60Hz)
吐出量(L/min)最大1.6
最大圧力(MPa)常用:1.7(17kgf//cm2)
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)20.5×16.5×24
1セット
¥98,980
税込¥108,878
4日以内出荷
関連キーワード