256件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水しぶきを受けることなく、取り外しできます。水道が近くにない場所ではバケツやタンクなどにためた水を使用して、水道がある場所では蛇口に接続して水道から給水し高圧洗浄できます。井戸水や風呂水、雨水などを使用する場合は、EA115KA-1B(フィルター)と併用して下さい。
仕様●型番:2.645-350.0●ホース長:3m アズワン品番65-3881-60
1個
8,800 税込9,680
当日出荷

AINX(アイネクス) UVライト搭載の食器洗い乾燥機は、工事不要で届いたその日からすぐにお使い頂けます。汚れをしっかり落とす高温×高圧の360°回転洗浄でしつこい油汚れにも対応しております。LED UVライトと最高75℃の温風乾燥機能で、気になる雑菌を99.9%徹底除菌致します。しっかり洗えて、衛生的で、お財布にも優しい省エネ設計です。タンク式ですので、面倒な設置工事が不要です。分岐水栓も可能です。(詳しくは取り扱い説明書をご覧ください)。小物用スペースも確保しており、2段式収容トレーで小物をしっかりと洗浄します。通常手洗い時に比べて、使用水量が約30リットル節約できます。脚注。日本電気工業会自主基準、標準汚染時。水圧が強いW(ダブル)洗浄ノズルで、上下で汚れを隈なく落とします。熱風で乾燥させるため、水滴付着を減らすだけでなく、食洗器内の衛生管理も保ちます。予約タイマー機能1時間~6時間まで1時間ごとに運転動作を予約できます。強制排水モードとbreezeモードを搭載庫内タンクに残ったお水を強制的に排出する強制排水モードと庫内内部水路乾燥させるbreezeモードを搭載し、庫内衛生にも配慮したモデルです。
仕様サイズ:42.8cm×42.5cm×45.8cm 材質:本体ABS、給水ホースPVC、排水ホースPVC アズワン品番65-3393-11
1台
47,980 税込52,778
8日以内出荷

フレキ仕様で長さの調節が簡単。
用途湯沸器や洗面器、トイレタンクへの給水管。 材質ステンレス(SUS)316L 呼び13 最高使用圧力(MPa)0.75 取付ねじG1/2
1個
特価
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

シャワートイレと分岐金具等を接続する、本体給水ホースです。ホース両端のジョイント部はL字型です。 クリップリング(呼び8)A-5667B は別途となります。
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

湯沸器や洗面器、トイレタンクへの給水に使用。 フレキ仕様で長さの調節が簡単。
材質SUS316L 呼び13 仕様パッキン付き(EPDM) めねじサイズG1/2 最高使用温度(℃)80 水圧(最高使用)0.75MPa
1本
819 税込901
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電源不要のエンジン式。ノズルはストレート、拡散15度、40度、ケミカル(洗剤用)の4種類。高圧洗浄で農機具、ブロック塀などの頑固な汚れも落とす。
用途アスファルト、コンクリート路面の苔の除去に。4種類のノズルが汚れた農機具・ガードレール・アスファルトのこけ等、色々な作業で活躍。高圧洗浄器、外壁掃除、玄関掃除として。 最大圧力(MPa)12 水量(L/min)(最大)7 付属品洗浄ガン(バレル×1、トリガー部×1)、高圧ホース(10m)×1、自給用給水ホース(2m)×1、フィルター×1、水道用給水ホース(5m)×1、水道蛇口用ニップル×1、ケミカルホース(洗剤用80cm)×1、プラグレンチ×1、ドライバー×1 質量(kg)16 定格圧力(MPa)10 排気量(mL)94 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×510×440 使用燃料無鉛ガソリン 騒音値(dB)約90/m 連続使用時間(時間)1.5(満タン) 燃料タンク容量(L)1.5 エンジンタイプ空冷4サイクルエンジン 始動方式リコイルスターター エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)2.0(2.7)/3600 点火プラグTORCH E7RTC/互換品 NGK BPR7HS エンジンオイル容量(mL)350(SAE10W‐40)
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷

AdBlue(アドブルー)用の手動ガンノズルです。 タンクに接続されたホースに取り付ける事で、自重で簡単に小分け出来ます。 ホースの取り付け口が長いので、しっかりとホースが取り付け出来る事でAdBlue(アドブルー)給水中のホース外れによる飛散を防ぎます。
用途自重落下式のAdBlue(アドブルー)タンク用手動ガンノズル 材質本体:PP、O-リング:NBR 質量(g)175 タイプ自重落下式タンク用手動ガンノズル ノズル内径(Φmm)20(先端ノズル) 適合ホース径(Φmm)25
1個
6,198 税込6,818
当日出荷


PA-425 工進充電式洗浄機SJC用 SJC水袋+SJC吸入ホース(3m) 工進 動画あり
水道の無い場所での洗浄に 耐圧ホース:長さ3m 内径15mm 外径20mm
用途自吸で使用したい時に 適合本体SJC-3625/3650 長さ(m)3 タンク容量(L)18 アズワン品番64-9481-14
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

1個
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

空気圧で給水する電池不要のポンプです。
用途キャンプなどのアウトドアレジャーに最適です。 トラスコ品番792-7088 材質(主要部)ポリアセタール、ポリプロピレン 質量(g)600 ねじ外径(mm)(タンク)50、65用
1個
2,798 税込3,078
当日出荷


近くに水道のない現場での穴あけに使用します。 加圧式です。
用途ダイモドリル給水用 仕様5mホース付 トラスコ品番852-2680 材質ボディ部:ステンレス 質量(kg)3.5 タンク容量(L)14
1個
45,980 税込50,578
3日以内出荷

2.643-101.0 高圧洗浄機アクセサリー 自吸用ホース ケルヒャー 動画あり
逆止弁付きの自吸用ホース(3m)です。タンクやバケツなどのため水を利用できます(高低差0~1m以内)。
適合機種G 4.10 M、G 7.10 M、K 2、K 2 クラシック、K 2 クラシック カーキット、K 2 クラシック プラス、K 2 クラシック プラス カーキット、K 2 ホームキット、K 3 サイレント (50Hz)、K 3 サイレント (60Hz)、K 3 サイレント ベランダ (50Hz)、K 3 サイレント ベランダ (60Hz)、K 4 サイレント ホームキット (50Hz)、K 4 サイレント ホームキット (60Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (50Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (60Hz)
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

磁器タイル用ダイヤモンドドリルビット、磁器タイル用ダイヤモンドホールソーを使用する際の水の供給用です。 手動で加圧後、自動的に冷却水を供給します。
用途磁器タイル穴あけ時の水の供給 付属品1.8mホース トラスコ品番378-4096 タンク容量(L)0.9 アズワン品番65-1946-08 高さ(m)最大1.5(給水)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷


【フォームジェットノズル】泡立ちやすい洗浄剤を泡状にして、効率よく洗浄できるアクセサリー/中性・アルカリ性・酸性の洗浄剤をご使用いただけます/タンク容量:0.35L。【自吸ホースセット】逆止弁付きの自吸用ホース(5m)とフィルターのセット/タンクやバケツなどのため水を利用できます(高低差0~1m以内)。【パイプクリーニングホース】屋外の配管洗浄に便利です(内径40mm~200mm)/先端のノズルから高圧水が逆噴射し、配管に沿って進み、配管詰まりを解消します)。【延長高圧ホース】高圧洗浄機付属の高圧ホースに接続して長さを延長するためのホースです。【水道ホースセット】高圧洗浄機用の水道ホースセットです/20BAR耐圧の内径15mm水道ホースで、高圧洗浄機を使用する際の給水や、圧力の心配なく、安心してご使用いただけます/高圧洗浄機との接続もワンタッチで簡単です
用途高圧洗浄機用 アクセサリ 5点セット アタッチメント オプション 部品 パーツ 適合機種高圧洗浄機ZHPA-129、ZHPB-1411 質量(g)【フォームジェットノズル】100、【自給ホースセット】1000、【パイプクリーニングホース】750、【延長高圧ホース】500、【水道ホースセット】900 シリーズその他 タンク容量(L)【フォームジェットノズル】0.35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【フォームジェットノズル】1.4×5×15、【自給ホースセット】4.5×500×4.5、【パイプクリーニングホース】3.5×750×3.5、【延長高圧ホース】2×500×2、【水道ホースセット】4×500×4
1セット
11,980 税込13,178
4日以内出荷

バッテリーの給水サービスと液面レベルチェックがとても簡単! 液面センサーの働きで、ワンボックス車・トラック・バス等の見えにくいところに設置されたバッテリーの給水サービスと液面レベルのチェックが容易にできます。 ノズルのストッパー部分をバッテリーの給水口に押し付けるとモーターが作動して、給水をします。給水が完了するとモーターが自動的に止まり、緑色のLED表示ランプが消灯し、給水の完了を知らせます。 液面センサーは光学式のレベルセンサーを採用しており、耐久性に優れています。 電池式なので持ち運びがとても楽です。
ホース長さ(m)1.2
1台
42,980 税込47,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エレコム DENTNICS デンタルウォッシャーの交換用ホースです。
用途本体に接続し、タンクからの給水が可能。勢いのあるパルスジェット水流で食べカスや汚れを除去し、歯と歯ぐきの健康をサポートします。 。水が詰まりにくい機構を搭載した給水ホースです。取り回しのしやすい長さ約68cmです。 備考衛生上、6カ月を目安に交換してください。 長さ(cm)約68 入数1本
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

お持ちの工場扇に取り付けるだけで使用可能です。水の気化熱を利用して周囲の温度を下げます。自然に優しいミスト扇。タンクは水道直結ホースで給水可能です。フロートによる満水停止機構付きです。タンクは25Lの大型。電源が取れるコンセント付きです。水切れ検知機能付きです。タンク内の水が無くなると運転を停止します。
質量(kg)約8,3 電流(A)0.35 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)23 タンク容量(L)25(満タン) 対応PL保険:加入 寸法(cm)幅40×奥行44×高さ58.5 保証期間1年 電源コードVCTF0.75mm2×3芯 約5m 噴霧量(L/min)0.19(11.4L/h) 噴霧圧力MPa(kgf/cm2)1.5 ノズル数6個 運転時間(時間)連続:約2(満タン時)
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷

カクダイロータンク
アングル形止水栓・給水ホース(850ミリ)付き
洗浄水量(L)大:6 、小:4 アズワン品番64-6505-61
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷


【コンパクト収納】【パーツ対応表あり】近くに水道が(蛇口)がなくても使えるタンク式です。 フタ付きのため、移動の際に水がこぼれる心配がありません。 工具不要で簡単に取り付けが可能です。 使用しないときには、本体をタンク内に収納できます。 約50℃の温水が使えます。油汚れなどの汚れを落としやすくします。 タンクに中性洗剤を入れて使えば、洗浄効果を高められます。 ※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
常用吐出圧力(MPa)約6.5 吐出水量(L/h)(常用)約220、(最大)約280 ホース長さ(m)10 セット内容本体、タンク、ふた、専用ガン、専用高圧ホース(10m)、拡散可変ランス、ターボランス、ガンコネクター、ノズルクリーニングピン、ワンタッチコネクター(ホース継ぎ手付)、ホースバンド 材質ポリプロピレン(一部除く) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1000 電源コード(m)3 連続使用時間約1時間(タンク1杯あたり約7分) 最高許容圧力(MPa)約8.5 関連資料高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

RKF406、RKF506専用のオプション連結タンクセットです。台車に乗せて給水所に移動することで、毎日の給水作業負担が軽減されます。本体タンクとこちらのタンクを満水にして使用すると、冷風稼働時間が2倍になります。
付属品連結ホース×1 トラスコ品番215-6147 適合機種RKF406、RKF506 質量(kg)3.5 タンク容量(L)50
1個
20,900 税込22,990
翌々日出荷

オイルレスポンプ搭載でエアコン洗浄等に大活躍!!。水道の無い所でも使えるタンク付!!。タンクの下には便利な排水口(2箇所)付。軽量、アルミ台車付で移動もらくらく!!。洗浄ガンをすっきり収納できるホルダー付。10mロング吐水ホース付で本体から離れた所でも作業ができます。スリムな縦型洗浄機ですので収納場所もとりません。ストレート~ワイドへとノズルパターン調整が可能です。先端ノズルを回すだけの簡単切替え。
用途エアコン等の洗浄に 付属品本体、吐水ホース10m、ノズル1式 質量(kg)20.2 タンク容量(L)15 寸法・サイズ(mm)470(L)×490(W)×1130(H) 圧力(MPa[kgf/cm2])3.5(35) 電源(AC V)100(50/60Hz) 吐出水量(L/min)2.9(50Hz)、3.5(60Hz)
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

水桶が一杯になると、水道水を自動的にストップします。5m中間水道ホース+バンド付ネジ固定で各種容器に対応しています。
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

高性能2連プランジャーポンプ搭載。調整弁は4段式で簡単操作。バルブ及びシートはセラミック製。エアコン洗浄に最適です!!。水道の無い所でも使用可能。軽く重心の低いポリエチレン製タンク。カート式で持ち運び移動も楽々です。フレームはアルミパイプ製で軽量です。積み込みに便利なハンドルを下部にも装備してます。
用途エアコン等の洗浄に 付属品本体、吐水ホース5m、エアコンノズル1式、洗浄剤用スプレーボトル 質量(kg)13.2 形式横型2連プランジャーポンプ(ポンプ形式) タンク容量(L)16 寸法・サイズ(mm)480(L)×410(W)×680(H) モーター100V/250W 圧力(MPa[kgf/cm2])2.0(20) 吐出水量(L/min)3.0
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷

PV46-860S ロータンク連結ホース SANEI 動画あり
ロータンクボールタップと手洗いノズルの接続用。
用途トイレ用 セット内容透明ホース1本、パッキン2種類 材質ポリエチレン
1個
349 税込384
当日出荷

アイリスオーヤマタンク式高圧洗浄機
水を貯めるタンク式だからベランダやマンションの階段など、水道のない場所でも清掃できます。温水も使用可能で、頑固な汚れも落としやすいです。騒音値を約10%カットし、静音化を実現しました。タンク式シリーズ最大圧力7.5MPaで、より汚れが落ちやすくなりました。
質量(kg)11.5 ホワイト 消費電力(W)1200 タンク容量(L)26 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)422×316×525 常用吐出圧力(MPa)7.5 電源コード(m)5 高圧ホース(m)8 吐出水量(L/h)常用250、最大300 最高許容圧力(MPa)11.2 使用水温(℃)50
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

【パーツ対応表あり】水道ホース側のカップリングです。 対応商品↓ ・高圧洗浄機 FBN-701-D ・高圧洗浄機 FBN-702-D ・高圧洗浄機 FBN-502-D ・高圧洗浄機 FBN-401 ・高圧洗浄機 FBN-601HG-D ・タンク式高圧洗浄機 SBT-751 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
トラスコ品番484-8284 適合機種FB-501A/ FB-601/ FI-602/ FI-608/ FI-701/ FBN-402/ FBN-601/FBN-608E・W/ FBN-604/FBN-401 材質ABS、POM 質量(g)24 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×60 関連資料高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB)
1個
339 税込373
当日出荷

付属品:タンク、ふた、拡販可変ランス、ガンコネクター、ガン、高圧ホース(5m)ノズルクリーニングピン、ワンタッチコネクタ、ホース継ぎ手、高圧ホース5m、ホースバンド。近くに水道(蛇口)がなくても使えるタンク式です。フタ付きのため、移動の際に水がこぼれる心配がなく、使用しないときには、本体をタンク内に収納できます。約50℃の温水が使用でき、油汚れなどの汚れを落としやすくします。ガンコな汚れを高圧水流で吹き飛ばして掃除できます。洗車や玄関周り、ベランダなどの掃除に適しています。二重絶縁。
材質ポリプロピレン 質量(kg)本体:6.7 各パーツを含む:8.0 消費電力(W)1000 電源AC100V タンク容量(L)23 コード長さ(m)約3 ホース長さ(m)約5 連続使用時間約1時間(タンク1杯あたり約5分) 吐出水量(L/h)最大:290、常用:240 サイズ(mm)405(W)×310(D)×505(H) 最大使用水圧(Mpa)吐出:7.0 吐水圧力(MPa)吐出水圧(常用):5.5
1台
21,000 税込23,100
翌日出荷

キャンパルジャパンウォータータンク10000L
災害時の屋外に水を貯えられる巨大なタンクです。コンパクトに収納でき、持ち運びも簡単です。 付属のグランドシートをタンクの下に敷けば、土や砂利の上でも安全に使えます。
付属品カバー・グランドシート(450×450cm)・コック式給水バルブ・給水ホース付き 材質本体・カバー:PVCターポリン無毒加工、フロート:EVA発泡体、グランドシート:5000L・10000L:ポリエステル帆布 質量(kg)約60.0 ブルー 直径×高さ(cm)370×130 収納時寸法(cm)約100×80×50(ベール梱包)
1個
799,800 税込879,780
30日以内出荷

備考タンク取付 25~30フクム 規格BSM-50L 部品名称コンテナブラケツトクミタテ(タンク) 関連資料展開図1(0.95MB) 展開図2(0.95MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(0.95MB) 図解NoBSM-1350 1550L-3シリーズ オプション1 給水ホース,コンテナブラケット部品_No.24、BSM-1350 1550L-2シリーズ オプション1 給水ホース,コンテナブラケット部品_No.24、BSM-1550L-18GK オプション1 給水ホース,コンテナブラケット部品_No.23、BSM-1350L-18GK オプション1 給水ホース,コンテナブラケット部品_No.23
1個
41,980 税込46,178
7日以内出荷

キャンパルジャパンウォータータンク5000L
災害時の屋外に水を貯えられる巨大なタンクです。コンパクトに収納でき、持ち運びも簡単です。 付属のグランドシートをタンクの下に敷けば、土や砂利の上でも安全に使えます。
付属品カバー・グランドシート(360×360cm)・コック式給水バルブ・給水ホース付き 材質本体・カバー:PVCターポリン無毒加工、フロート:EVA発泡体、グランドシート:5000L・10000L:ポリエステル帆布 質量(kg)約40.0 ブルー 直径×高さ(cm)260×140 収納時寸法(cm)約60×75×40(ベール梱包)
1個
549,800 税込604,780
30日以内出荷

和式・洋式どちらにも取付け可能です。 手洗管・補助給水管の有無にかかわらず使用できます。 簡単に水位調節ができます。
用途ほとんどのメーカーに取付けできるマルチボールタップ10個入りです。 材質ポリアセタール、ABS樹脂、黄銅 付属品補助給水管、手洗管ホース 使用圧力0.05~0.75MPa
1セット(10個)
36,980 税込40,678
6日以内出荷

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

規格PF11/4 部品名称ホースセツゾクカナグ PF11/4 関連資料展開図1(0.94MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(1.19MB) 展開図4(1.12MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(1.1MB) 展開図7(0.69MB) 展開図8(1.1MB) 展開図9(1.28MB) 展開図10(0.89MB) 展開図11(1.08MB) 展開図12(0.69MB) 図解NoSSA-C421 希望付属品-1部品_No.54、CGD-610NR 薬液配管部品_No.4、CGD-610NR 薬液配管部品_No.12、SSA-F600 エンジン 薬剤タンク部品_No.68、SSA-F500 薬剤配管(1)部品_No.3、CGD-610NR 薬液配管部品_No.40、BSM-820L 薬剤タンク部品_No.68、SSA-C610 薬液配管部品_No.16、SSA-C610 薬液配管部品_No.12、BSD-5000L 薬液配管部品_No.30、BSD-5000L-1 希望付属品部品_No.17、SSA-F600 給水ストレーナ部品_No.17、SSA-F1010 薬液配管部品_No.24、BSD-5000L-1 薬液配管部品_No.30、BSM-1020L 薬剤タンク部品_No.68
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

規格PF11/4 部品名称ホースメネジナツト PF11/4 関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.83MB) 展開図3(0.94MB) 展開図4(0.81MB) 展開図5(0.75MB) 展開図6(0.86MB) 展開図7(0.94MB) 展開図8(0.93MB) 展開図9(0.88MB) 展開図10(1.02MB) 展開図11(0.97MB) 展開図12(0.94MB) 展開図13(0.96MB) 展開図14(0.96MB) 展開図15(1.45MB) 展開図16(1.2MB) 展開図17(1.22MB) 展開図18(0.78MB) 展開図19(1MB) 展開図20(1MB) 展開図21(1.35MB) 展開図22(1.35MB) 展開図23(1.01MB) 展開図24(1.34MB) 展開図25(1.27MB) 展開図26(0.78MB) 展開図27(0.78MB) 展開図28(0.76MB) 展開図29(0.85MB) 展開図30(0.76MB) 展開図31(0.96MB) 展開図32(0.96MB) 展開図33(0.92MB) 展開図34(0.96MB) 展開図35(1.39MB) 展開図36(1.39MB) 展開図37(1.23MB) 展開図38(1.23MB) 展開図39(1.23MB) 展開図40(1.1MB) 展開図41(1.26MB) 展開図42(1.11MB) 展開図43(0.99MB) 展開図44(0.94MB) 展開図45(1.18MB) 展開図46(1.36MB) 展開図47(1.03MB) 展開図48(0.69MB) 展開図49(0.92MB) 展開図50(1.32MB) 図解NoMRS60-300-3 ヤクエキタンク部品_No.12、SSA-F600 給水ストレーナ部品_No.7、KBM-400 薬液配管部品_No.103、CGM-610NR 薬剤タンク(1)部品_No.51、CGD-610NR 薬剤タンク部品_No.22、SSA-α610C 攪拌部品_No.26、SSA-Z500-2 薬剤タンク部品_No.34、SSA-R1000 薬剤タンク部品_No.13、SSA-S500A 薬剤タンク部品_No.19、SSA-R1000C 薬剤タンク部品_No.13、SSA-S610 -1 薬剤タンク部品_No.36、SSA-V600C 撹拌部品_No.26、SSA-S600 1996ネン 薬液タンク部品_No.55、MRS60-300BSLT ヤクエキタンク部品_No.12、SSA-S600 1997ネン 薬液タンク部品_No.55、MRS60-300クミタテ 薬液タンク部品_No.13、SSA-S611KP 薬剤タンク部品_No.32、SSA-S600DX 2001ネン 薬剤タンク部品_No.35、SSA-S600DX 1997ネン 薬剤タンク部品_No.55など
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

高圧洗浄機 (モータ駆動・タンク付・高所揚水タイプ) 三相200V HPJ型 鶴見製作所 動画あり
地下工事現場、屋内作業での作業性に適したモータシリーズ。全型式移動形で豊富なバリエーションから使用条件に適した型式を選定できます。タンク付きタイプは耐食性・耐久性にすぐれた給水タンクが付いています。高所揚水兼用タイプ(HPJ-550/780TW型)は上層階への送水を高圧の水流でスムーズに供給します。ジャンクションバルブ(特別付属品・別売)の装着で揚水用と洗浄用の使い分けができます。
用途ダンプ・ミキサー車・重機などの車輌洗浄用、セグメント・スラブ型枠の洗浄用、壁面・岩盤の洗い出し用、その他さまざまな洗浄用
1台
299,800 税込329,780
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Vベルト方式を採用した、水タンク付のコンパクトボディです。ヘビーデューティーな現場にも対応する、高耐久モデルです。
用途建設機械・車輛洗浄に。配管・下水管の洗浄に。自家用車の洗浄に。トラクター・耕耘機などの農業機械の洗浄に。土砂除去に。セメント工場(ミキサー・ホッパー洗浄等)に。 付属品タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#173Oリング付(04N100173)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(3/4)余水(1/2)ASY5m3層L型(04W50215) 幅(mm)639 質量(kg)150 高さ(mm)766 奥行(mm)969 吐出圧力(MPa)8 高圧ホース(m)20 給水方式水タンク内自吸式(外部吸水対応可能) 吐出水量(L/min)30 水タンク容量(L)100
1台
639,800 税込703,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)